カテゴリ

  • 農業機械(66)
  • 自動車補修部品(14)
  • 塗料(10)
  • 制御機器(6)
  • 食品・飲料(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g33-2-01」の検索結果

関連キーワード
123件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(641件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥1,100税込¥1,210
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(116件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • USB&無線マイクスピーカー USB-A MS認定「Jabra Speak 510 MS」 Jabra

    USB&無線マイクスピーカー USB-A MS認定「Jabra Speak 510 MS」

    Jabra(1件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    【会議用スピーカーフォン/1~4人向け】▼Microsoft認証済み ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大30m ※有線接続時USB-A) ▼収音範囲(半径1.5m)▼バッテリー持続時間(最長15時間/通話) ▼本体サイズ(直径120mm×高さ33mm) ▼本体重量(195.4g) ▼カラー(黒)▼保証2年 ▼50mmスピーカー ▼マイク数1(無指向性) ――【同梱物】ポーチ、取扱説明書
    用途UC環境に最適な音声会議が出来るBluetooth対応USBスピーカーホンです。SPEAK 510 MS(7510-109)はMS用に最適化されている機種となります。通話時間(時間)最大連続/15付属品ソフトポーチ色ブラック質量(g)195接続方式USBまたはBluetoothインターフェースUSBまたはBluetooth保証期間2年アズワン品番64-3711-39指向性無指向性無線無線最大利用範囲/30mBluetoothBluetooth3.0周波数帯域(GHz)無線通信/2.4
  • ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)

    ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)

    HITACHI(旧パロート)(216件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
    材質(ブーツ)樹脂
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ブレーキパッド(KPタイプ) DIXCEL(ディクセル)

    ブレーキパッド(KPタイプ)

    DIXCEL(ディクセル)(18件のレビュー)
    ¥2,880税込¥3,168
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    適合車種は2000年以降に発売された軽自動車の累積台数の約99%をカバー!
    用途ロングライフでお財布にも優しいブレーキパッド仕様グリース付属、鳴き止めシム標準装備
  • コンクリート床面用洗浄スプレー アサヒペン

    コンクリート床面用洗浄スプレー

    アサヒペン
    ¥799税込¥879
    1本(500g)
    当日出荷
    住まい周辺のアスファルト・コンクリート・タイル床を強力洗浄。住まい周辺のアスファルト・コンクリート・タイル床の洗浄。敷石・レンガ・ブロックの汚れの洗浄
    用途アスファルト・コンクリート・モルタル・敷石(大理石を除く)・レンガ・ブロックの汚れ落としに。主成分界面活性剤(0.8%アルキルグルコシド)/洗浄補助剤液性弱アルカリ性主な用途アスファルト・コンクリート・モルタル・敷石(大理石を除く)・レンガ・ブロック使用場所屋外危険物の類別非危険物使用面積(m2)22×33(タタミ13.5~20枚分)[1m2あたり20~30回スプレー(15~24g相当)]
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(18件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジねじ径1 1/8-16UNFRoHS指令(10物質対応)対応
  • USB&無線マイクスピーカー USB-A UC認定「Jabra Speak 510 UC」 Jabra

    USB&無線マイクスピーカー USB-A UC認定「Jabra Speak 510 UC」

    Jabra
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    【会議用スピーカーフォン/1~4人向け】▼主要UC認証済み(Google Meet、Zoomなど) ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大30m ※有線接続時USB-A) ▼収音範囲(半径1.5m) ▼バッテリー持続時間(最長15時間/通話) ▼本体サイズ(直径120mm×高さ33mm) ▼本体重量(195.4g) ▼カラー(黒)▼保証2年 ▼50mmスピーカー ▼マイク数1(無指向性) ――【同梱物】ポーチ、取扱説明書
    用途UC環境に最適な音声会議が出来るBluetooth対応USBスピーカーホンです。SPEAK 510 UC(7510-209)は主要UCプラットフォーム認証(Google Meet、Zoomなど)を得た機種です。通話時間(時間)最大連続/15付属品ソフトポーチ色ブラック質量(g)195接続方式USBまたはBluetoothインターフェースUSBまたはBluetooth保証期間2年アズワン品番64-3968-05指向性無指向性無線無線最大利用範囲/30mBluetoothBluetooth3.0周波数帯域(GHz)無線通信/2.4
  • スープはるさめ エースコック

    スープはるさめ

    エースコック(3件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,294
    1箱(31g×6個)
    当日出荷から4日以内出荷
    種類カップ麺保存方法常温
  • Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    低電圧タイプ(6~24V)のサイズ・重量で高電圧タイプ(100~240V)にも対応し、トランスタイプから置き換えることで、制御盤の省スペース・装置の軽量化に貢献します。高電圧タイプの照光ユニットは1接点・3接点の対応が可能となりました。(従来は2・4接点のみ)。一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用。パネル前面からの水や油の侵入をシャットアウトする保護構造:IP65。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)。2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つのスイッチで可能にした2点押ボタンスイッチも完備。ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。1つで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。カラーユニバーサルデザインに対応。表示灯(角平形)の点灯/消灯の認識および、点灯時のランプ色の識別が対応。ISO 3864-4安全色に対応。危険時や緊急事態時の色表現がより明確・鮮明で、より多くの方が識別可能に。
    保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • ブレーキローター(KDタイプ) DIXCEL(ディクセル)

    ブレーキローター(KDタイプ)

    DIXCEL(ディクセル)(5件のレビュー)
    ¥5,200税込¥5,720
    1セット(2枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ブレーキパッドが馴染みやすい表面研摩加工!
    用途ローター研摩よりお財布に優しい!新品交換でリフレッシュ!仕様部分防錆処理済み
  • ドライブシャフトブーツ(グリース付) OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ(グリース付)

    OHNO(大野ゴム工業)(4件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット
    当日出荷から11日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 外壁・タイル用洗浄スプレー アサヒペン

    外壁・タイル用洗浄スプレー

    アサヒペン
    ¥799税込¥879
    1本(500g)
    当日出荷
    サイディングなどの外壁についたホコリ、水アカ、スス、排気ガスの汚れを強力洗浄。サイディングなどの外壁についたホコリ、水アカ、スス、排気ガスの汚れを洗浄
    用途サイディング・タイルなど外カベの汚れ落としに。主成分界面活性剤(0.8%アルキルグルコシド)/洗浄補助剤液性弱アルカリ性主な用途サイディング・タイルなど外カベ使用場所屋外危険物の類別非危険物使用面積(m2)22×33(タタミ13.5~20枚分)[1m2あたり20~30回スプレー(15~25g相当)]
  • LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (正角形 平形レンズ LED) モメンタリ形 IDEC(和泉電気)

    LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (正角形 平形レンズ LED) モメンタリ形

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
  • ブレーキディスクローター軽自動車用 制研化学工業

    ブレーキディスクローター軽自動車用

    制研化学工業(14件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    特殊防錆加工 特殊コーティングの採用で、高い防錆性能を実現! クロス研磨加工 交換直後から高い制動力を発揮します!
  • 洗濯槽快 替用 2包組 セイエイ(Seiei)

    洗濯槽快 替用 2包組

    セイエイ(Seiei)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    材質ホタテ貝焼成カルシウム100%質量(g)33(1包あたり)、正味量:60(30×2)寸法(cm)7.7×9.5液性弱アルカリ性RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • ソケットセット(6角、ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットセット(6角、ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番396-4540セット内容4S-08:二面幅寸法S(mm)8、寸法D1、D2、L1、d(mm)12.3、22.0、9.0、35.0、7.0、質量(g)504S-10:二面幅寸法S(mm)10、寸法D1、D2、L1、d(mm)15.0、22.0、10.0、35.0、8.0、質量(g)504S-12:二面幅寸法S(mm)12、寸法D1、D2、L1、d(mm)17.5、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)554S-13:二面幅寸法S(mm)13、寸法D1、D2、L1、d(mm)18.8、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)604S-14:二面幅寸法S(mm)14、寸法D1、D2、L1、d(mm)20.0、22.0、12.0、35.0、11.0、質量(g)604S-17:二面幅寸法S(mm)17、寸法D1、D2、L1、d(mm)24.0、23.0、13.0、37.0、14.0、質量(g)704S-19:二面幅寸法S(mm)19、寸法D1、D2、L1、d(mm)26.0、24.0、14.0、38.0、16.0、質量(g)804S-21:二面幅寸法S(mm)21、寸法D1、D2、L1、d(mm)29.0、25.0、15.0、39.0、18.0、質量(g)1004S-22:二面幅寸法S(mm)22、寸法D1、D2、L1、d(mm)30.0、26.0、15.0、40.0、18.0、質量(g)1104S-24:二面幅寸法S(mm)24、寸法D1、D2、L1、d(mm)33.0、28.0、17.0、41.0、20.0、質量(g)145ソケットホルダー付質量(kg)0.8(セット全体)化粧箱寸法(mm)w322×d93×h35穴角6角
  • バイメタルホルソー (セット) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    バイメタルホルソー (セット)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    当日出荷
    切りくず排出用スプリングでカスの引っかかりを防止し、作業性が大幅アップしました。アップスプリングを外せば、有効長21mmまでの木材、樹脂などの深穴あけが可能です。刃先に耐熱、耐久性に優れたコバルトハイス鋼(M42)を採用、高精度仕上げで高性能を実現、切り口も抜群です。ドリルとカッターへ高級Wチタンコーティングです。低価格で高性能です。抜群の切れ味・切り口で長寿命です。
    用途薄鋼板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.6mm以下)、アルミ板、木材、樹脂板、FRP、金属系サイディング、石膏ボード、人造代理石等 幅広い材料の穴あけ※ステンレス板のみコードレスインパクトドライバーは使用しないで下さい。<適用工具>電気ドリル(回転専用)、充電インパクトドライバー(Φ15~35)、充電ドリルドライバー
  • 水抜栓(塩ビパイプΦ75対応) 城東テクノ

    水抜栓(塩ビパイプΦ75対応)

    城東テクノ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    湿気・シロアリをシャットアウトできる多機能水抜き。
    仕様【排水時間】降雨:2mm/時間×5時間×8畳間、雨量:2×5×3600×3600/1000000=129.6kg、透水性:40kg/h(500Pa時)、排水時間:約3.3時間=130/40=3.25、【透湿量】透湿抵抗:5m2・s・Pa/μg、防湿性:5/0.19=33、面積:0.00283m2、透湿量:1/5×0.00283×60×60=2μg材質PP色グレー
  • AG33シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKD

    AG33シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)

    CKD
    ¥6,543~税込¥7,197~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ポート数3作動方式直動式
  • コピックチャオ コピックデビューセット Copic(コピック)

    コピックチャオ コピックデビューセット

    Copic(コピック)(3件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット
    当日出荷
    「コピックを使ってみたいけれど、色数が多すぎて何色を選べばいいのかわからない」「コピックで手軽にぬり絵を楽しみたい」そんな方にぴったりのスターターセットができました ! 筆タイプ&太描きタイプのツインアルコールマーカー、コピックチャオ全180色の中から、初心者さんにも使いやすい10色をセレクト。人物画にも風景画にも使いやすい薄めの色組みなので、何度か塗り重ねるといろいろな表情を楽しめます。 コピックシリーズと相性抜群のスケッチブックは持ち運びにも便利なコンパクトサイズ。 コピックに溶けない耐水性インクの線引きペンが2色と、人気イラストレーター・ちゃだるみさんのミニガイド&キュートなぬり絵付き ! コピックはじめてさんにはもちろん、贈りものにもぴったりのアイテムです。
    セット内容コピックチャオ10色(BV00/RV02/RV10/Y00/YG23/G00/B00/E00/E33/C-2)、コピックマルチライナー ブラック 0.1mm、コピックマルチライナー セピア 0.1mm、コピックミニガイド、ぬりえ 3種各1枚、コピックスケッチブック Sサイズタイプツインインク色(コピックチャオ)BV00/RV02/RV10/Y00/YG23/G00/B00/E00/E33/C-2、(コピックマルチライナー)ブラック、セピア色数(コピックチャオ)10色商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
  • LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 突形レンズ LED) モメンタリ形 IDEC(和泉電気)

    LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 突形レンズ LED) モメンタリ形

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
  • LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 突形レンズ LED) オルタネイト形 IDEC(和泉電気)

    LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 突形レンズ LED) オルタネイト形

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形レンズ)動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
  • いろはカラー アールジェイ

    いろはカラー

    アールジェイ(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1缶(0.8L)ほか
    翌々日出荷
    人にも環境にも優しい自然塗料。 人や環境に配慮した成分を厳選して使用しています。 浸透性で塗膜を張らないので木の呼吸をさまたげません。 温かみのある無垢材の風合いが生かせます。 撥水性に優れています。 一度塗りでしっかり着色し、濃厚な色がつきます。 においが少なく作業が楽にできます。 ホルムアルデヒドはもちろん他のVOCについても各省庁の基準に適合。 古色にも対応し、古民家再生時の塗料としても最適です。 外部、内部どちらも使用可能です。
    用途木部全般 屋内・屋外、屋内…無垢床 腰板 柱 壁 建具 家具 カウンター他。屋外…下見板 破風板 濡れ縁 軒天 化粧垂木 ウッドデッキ ログハウス 他成分桐油・亜麻仁油・蜜蝋・ロジン(松脂樹脂)・イソパラフィン・無鉛乾燥剤、顔料(ベンガラ・カーボン・酸化チタン)使用方法(1)サンドペーパー(#240)で木材表面の素地調整をする(2)「いろは」を刷毛又はウエスですり込むように塗る(3)塗布後木部表面の余分なオイルをウエスで拭き取る(4)耐久性が必要な場合は一晩おいて翌日に2回目を塗る使用の目安30g/m2(1Lで約33m2)主な用途木床危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性撥水乾燥時間約12時間(気温の低い日や湿度が著しく高いなど条件によって乾燥が著しく遅くなることがあります)危険物の性状非水溶性
  • LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (正角形 平形レンズ LED) オルタネイト形 IDEC(和泉電気)

    LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (正角形 平形レンズ LED) オルタネイト形

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形レンズ)動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
  • 洗濯槽快 2包組ネットつき セイエイ(Seiei)

    洗濯槽快 2包組ネットつき

    セイエイ(Seiei)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    材質ホタテ貝焼成カルシウム100%質量(g)33(1包あたり)、正味量:60(30×2)寸法(cm)7.7×9.5液性弱アルカリ性RoHS指令(10物質対応)対応
  • UパッキンA BIGM(丸山製作所)

    UパッキンA

    BIGM(丸山製作所)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    部品名称UパツキンA図解NoMKW270E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.35、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.33、MW2HP35EL6-U 部品_No.62、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.36、MW2HP35B-U 部品_No.57、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.33、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.34、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.33、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.35、MW240 工業用ポンプ部品_No.36、MW3SF32G 部品_No.31、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.32、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.36、MW270B 工業用ポンプ部品_No.35、MW2HP40G 部品_No.37、MW2SFX30GZ 部品_No.33、MKW270E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.35、MKW530E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.36、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.32など
  • JIS型超硬バイト 住友電工ハードメタル

    JIS型超硬バイト

    住友電工ハードメタル
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    翌日出荷から31日以内出荷
    JIS型超硬バイトです。
  • シールパッキン BIGM(丸山製作所)

    シールパッキン

    BIGM(丸山製作所)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    部品名称シールパツキン図解NoMS413ESL-M クランクケース、吸水弁部品_No.34、SD65 本体部品_No.34、BSM-630SLT-C2-2 動力噴霧機部品_No.32、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、SSA-G540 動力噴霧器(1)部品_No.29、SSA-α522 動力噴霧機(2)部品_No.43、MSA613-M クランクケース、吸水弁部品_No.34、MSA513R2T-M クランクケース、吸水弁部品_No.33、MS331MC-50HZ(1.5KW) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.29、MK653 クランクケース,吸水弁部品_No.35、MS5000 本体部品_No.32、GKSL3315-1 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.30、MS511R2-K 動力噴霧機部品_No.29、GKSL3300-M 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.26、MS513DR4T-Y クランクケース、吸水弁部品_No.32、MS510ESR-S 動力噴霧機1部品_No.34など
  • いろはカラー内装用 アールジェイ

    いろはカラー内装用

    アールジェイ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1缶(0.8L)ほか
    翌々日出荷
    人にも環境にも優しい国産の自然塗料。 無垢フローリング材やオリジナル内装建具家具に最適な色を用意しました。 人や環境に配慮した成分を厳選して使用しています。 浸透性で塗膜を張らないので木の呼吸をさまたげません。 温かみのある無垢材の風合いが生かせます。 撥水性に優れています。 一度塗りでしっかり着色し、濃厚な色がつきます。 においが少なく作業が楽にできます。 古色にも対応し、古民家再生時の塗料としても最適です。
    用途木部全般 屋内専用、無垢フローリング 建具 家具 カウンター 柱 梁 など、使用材種例:パイン 楢 オーク 杉 檜 松 桐 栗 タモ など、その他様々な材種に塗装可能です。成分桐油・亜麻仁油・蜜蝋・ロジン(松脂樹脂)・イソパラフィン・無鉛乾燥剤・顔料(ベンガラ・カーボン・酸化チタン)使用方法(1)サンドペーパー(#240)で木材表面の素地調整をする(2)「いろは」を刷毛又はウエスですり込むように塗る(3)塗布後木部表面の余分なオイルをウエスで拭き取る(4)耐久性が必要な場合は一晩おいて翌日に2回目を塗る使用の目安30g/m2(1Lで約33m2)主な用途屋内木部危険等級Ⅲ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性撥水乾燥時間約12時間(気温の低い日や湿度が著しく高いなど条件によって乾燥が著しく遅くなることがあります)危険物の性状非水溶性
  • いろはカラー内装用 アールジェイ

    いろはカラー内装用

    アールジェイ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1缶(0.8L)ほか
    翌々日出荷
    塗る人の健康と住む人の健康に配慮した国産の自然塗料いろはにつや消しタイプが加わりました。 木の素肌そのままのマットな仕上がり。 これまでのオイル塗料にはなかった素肌感、白木感を追求しました。 無垢材そのままの質感がより美しく際立ちますので、床、家具、建具、和室の白木柱などに最適です。 木に被膜を作らない浸透性なので、木の呼吸を妨げず素材そのままの手触りを感じることができます。 木材の調湿作用により結露がおきにくく、室内を快適に保ちます。 また、優れた撥水効果により汚れや水シミがつきにくく、美しさを長期に渡って保ちます。無垢の素材の自然の色を愉しみたいすべてのお客様にお勧めします。 人の健康と自然環境に対して出来るだけ負荷を与えないように、天然成分を厳選したエコロジカルな自然塗料です。
    用途木部全般 屋内、屋内…無垢床 腰板 柱 壁 建具 家具 カウンター他成分桐油・亜麻仁油・蜜蝋・ロジン(松脂樹脂)・イソパラフィン・無鉛乾燥剤・つや消し顔料使用方法(1)サンドペーパー(#240)で木材表面の素地調整をする(2)「いろは」を刷毛又はウエスですり込むように塗る(3)塗布後木部表面の余分なオイルをウエスで拭き取る(4)耐久性が必要な場合は一晩おいて翌日に2回目を塗る色白檜使用の目安30g/m2(1Lで約33m2)主な用途木床危険等級Ⅲ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性撥水、つや消乾燥時間約12時間(気温の低い日や湿度が著しく高いなど条件によって乾燥が著しく遅くなることがあります)危険物の性状非水溶性
  • いろはクリア アールジェイ

    いろはクリア

    アールジェイ
    ¥9,298税込¥10,228
    1缶(0.8L)
    翌々日出荷
    人にも環境にも優しい自然塗料。 無垢材の暖かみをそのまま味わえる。 塗膜を張らず木の呼吸を妨げない。 厳選した天然成分を使用。 伸びがよく作業性抜群で優れた耐久性。
    用途木部全般 屋内、屋内…無垢床 腰板 柱 壁 建具 家具 カウンター他成分桐油・亜麻仁油・蜜蝋・ロジン(松脂樹脂)・イソパラフィン・無鉛乾燥剤使用方法(1)サンドペーパー(#240)で木材表面の素地調整をする(2)「いろは」を刷毛又はウエスですり込むように塗る(3)塗布後木部表面の余分なオイルをウエスで拭き取る(4)耐久性が必要な場合は一晩おいて翌日に2回目を塗る色クリア使用の目安30g/m2(1Lで約33m2)主な用途木床危険等級Ⅲ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.8L特性耐久乾燥時間約12時間(気温の低い日や湿度が著しく高いなど条件によって乾燥が著しく遅くなることがあります)危険物の性状非水溶性
  • いろはクリア アールジェイ

    いろはクリア

    アールジェイ
    ¥76,980税込¥84,678
    1缶(16L)
    翌々日出荷
    人にも環境にも優しい国産の自然塗料。 無垢材の暖かみをそのまま味わえる。 塗膜を張らず木の呼吸を妨げない。 厳選した天然成分を使用。 伸びがよく作業性抜群で優れた耐久性。
    用途木部全般 屋内、屋内…無垢床 腰板 柱 壁 建具 家具 カウンター他成分桐油・亜麻仁油・蜜蝋・ロジン(松脂樹脂)・イソパラフィン・無鉛乾燥剤使用方法(1)サンドペーパー(#240)で木材表面の素地調整をする(2)「いろは」を刷毛又はウエスですり込むように塗る(3)塗布後木部表面の余分なオイルをウエスで拭き取る(4)耐久性が必要な場合は一晩おいて翌日に2回目を塗る色クリア使用の目安30g/m2(1Lで約33m2)主な用途木床危険等級Ⅲ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L特性耐久乾燥時間約12時間(気温の低い日や湿度が著しく高いなど条件によって乾燥が著しく遅くなることがあります)危険物の性状非水溶性
  • いろはカラー アールジェイ

    いろはカラー

    アールジェイ(1件のレビュー)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1缶(3.5L)ほか
    翌々日出荷
    人にも環境にも優しい国産の自然塗料。 人や環境に配慮した成分を厳選して使用しています。 浸透性で塗膜を張らないので木の呼吸をさまたげません。 温かみのある無垢材の風合いが生かせます。 撥水性に優れています。 一度塗りでしっかり着色し、濃厚な色がつきます。 においが少なく作業が楽にできます。 ホルムアルデヒドはもちろん他のVOCについても各省庁の基準に適合。 古色にも対応し、古民家再生時の塗料としても最適です。 外部、内部どちらも使用可能です。
    用途木部全般 屋内・屋外、屋内…無垢床 腰板 柱 壁 建具 家具 カウンター他。屋外…下見板 破風板 濡れ縁 軒天 化粧垂木 ウッドデッキ ログハウス 他成分桐油・亜麻仁油・蜜蝋・ロジン(松脂樹脂)・イソパラフィン・無鉛乾燥剤、顔料(ベンガラ・カーボン・酸化チタン)使用方法(1)サンドペーパー(#240)で木材表面の素地調整をする(2)「いろは」を刷毛又はウエスですり込むように塗る(3)塗布後木部表面の余分なオイルをウエスで拭き取る(4)耐久性が必要な場合は一晩おいて翌日に2回目を塗る使用の目安30g/m2(1Lで約33m2)主な用途木床危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性撥水乾燥時間約12時間(気温の低い日や湿度が著しく高いなど条件によって乾燥が著しく遅くなることがあります)危険物の性状非水溶性
  • いろはクリア アールジェイ

    いろはクリア

    アールジェイ
    ¥25,980税込¥28,578
    1缶(3.5L)
    翌々日出荷
    無垢材の暖かみをそのまま味わえる。 塗膜を張らず木の呼吸を妨げない。 厳選した天然成分を使用。 伸びがよく作業性抜群で優れた耐久性。
    用途木部全般 屋内、屋内…無垢床 腰板 柱 壁 建具 家具 カウンター他成分桐油・亜麻仁油・蜜蝋・ロジン(松脂樹脂)・イソパラフィン・無鉛乾燥剤使用方法(1)サンドペーパー(#240)で木材表面の素地調整をする(2)「いろは」を刷毛又はウエスですり込むように塗る(3)塗布後木部表面の余分なオイルをウエスで拭き取る(4)耐久性が必要な場合は一晩おいて翌日に2回目を塗る色クリア使用の目安30g/m2(1Lで約33m2)主な用途木床危険等級Ⅲ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3.5L特性耐久乾燥時間約12時間(気温の低い日や湿度が著しく高いなど条件によって乾燥が著しく遅くなることがあります)危険物の性状非水溶性