カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(224)
  • 作業工具(195)
  • 制御機器(151)
  • バイク純正部品(143)
  • 機構部品(143)
  • メカニカル部品(141)
  • 厨房用品(122)
  • 自動車純正部品(122)
  • 農業機械(106)
  • 測定用品(71)
  • 切削工具(66)
  • 油圧機器・油圧ホース(63)
  • 空調・照明・電設資材(60)
  • 卓上消耗品(57)
  • 店舗什器・備品(56)
  • 科学研究・開発用品(56)
  • 作業服(55)
  • 家電(53)
  • パソコン/周辺機器(46)
  • 日用品(44)
  • 接着剤・補修材(37)
  • 安全靴・作業靴(34)
  • 事務用品(34)
  • 船舶用品・漁業資材(32)
  • 安全標識(31)
  • 安全保護具(28)
  • 自転車部品(27)
  • 配管・水廻り設備部材(26)
  • 梱包用品(25)
  • 防犯用品(25)
  • 物流用品(24)
  • 介護用品(24)
  • 清掃用品(23)
  • 防災用品(22)
  • 自動車補修部品(22)
  • 食品・飲料(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • 建築金物(21)
  • 研磨材(21)
  • 溶接用品(19)
  • カー用品(19)
  • テープ(18)
  • 塗装・養生・内装用品(18)
  • 学童・教育用品(17)
  • 農具(16)
  • 電気材料(15)
  • 安全用品(14)
  • 測量用品(土木/建設)(14)
  • 医療(14)
  • オフィス家具(13)
  • 電動工具(12)
  • スプレー・オイル・グリス(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 理美容(10)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 手袋(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 塗料(8)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 保管用品(7)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • バイク部品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • バッテリー・電装(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(5)
  • 空圧工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 救急・衛生(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • マスク(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g330」の検索結果

関連キーワード
2,815件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】ドアハンドル ストレートタイプ G330 UNION(ユニオン)

    【オーダー】ドアハンドル ストレートタイプ G330

    UNION(ユニオン)
    43,980税込48,378
    1組
    3日以内出荷
    仕様内外1組材質/仕上ステンレス ヘアライン取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
  • Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G330-N NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G330-N

    NOK
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    型式旧型式:OR1AG330N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO08813-AJIS呼び旧JIS:G330太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)329.3内径許容差(mm)±2.39バリ寸法(mm)0.18以下
  • Oリング Gシリーズ(固定用) NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用)

    NOK(120件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
  • エアーダスタガン ロングノズル モノタロウ

    エアーダスタガン ロングノズル

    モノタロウ(162件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
    用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に材質(本体)アルミ流体空気最高使用圧力(MPa)0.6空気使用量(L/min)610ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)約5.9接続口常圧用カプラーノズルねじ径G(PF)1/8カプラー接続ねじ径G(PF)1/4ノズルタイプロングノズル販売区分業務用
  • シーラント45N 信越化学工業

    シーラント45N

    信越化学工業(3件のレビュー)
    1,712税込1,883
    1本(330mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    耐久性、耐候性、接着性に優れた弾性シーリング材です。 別売のプライマーにより下地処理を施すことにより接着性が向上します。
    用途ガラスまわり、金属まわり、各種内装目地等。
  • クラフトチョキ(万能型) アルス

    クラフトチョキ(万能型)

    アルス(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    愛され続けて40年!多用途鋏の決定版!1977年の発売以降、販売累計1100万丁以上のロングセラー商品「クラフトチョキ」。 プロの園芸家や農作業者も愛用の多用途はさみです。 野菜や果樹の収穫や摘果、整枝、摘心作業、麻ひもやビニールひものカット、肥料袋のカットなど、緑の現場でプロアマ問わず幅広く活躍します。 驚く、切れ味!植物を傷めず、シャープな切れ味。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザイン。 グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。 さびにくく、強い刃!ハードクローム仕上げ。 刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。
    用途庭のお手入れなど園芸の現場で多用途にお使い頂けます。仕様ソフトグリップ仕上げ、専用キャップ付きトラスコ品番381-8985全長(mm)160質量(g)50刃長(mm)40表面処理ハードクローム仕上げ切断能力(mm)(アルミ板・プラスチック板)0.5刃厚(mm)2.5材質(刃)高炭素刃物鋼切断能力(Φmm2) より線VSF1.25RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:6
  • 防水素材バッグZAT リュックタイプ モリト

    防水素材バッグZAT リュックタイプ

    モリト(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    放水素材の無縫製バック 季節を問わず、ワークユースからタウンユースはもちろん、フィットネススポーツ用バックとしても最適。 放水素材だから水分や空気を通さないので濡らしたくない物、汗や汚れた衣類、スポーツギアを持ち歩く時にオススメです。
    質量(g)約850(内シャオルダーベルト200)容量(L)約24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×460×200(閉口時の測定値)機能無縫製構造、防水素材、丸洗いOK、着脱ショルダーベルト特性無縫製構造、防水
  • クラフトチョキ(万能型) アルス

    クラフトチョキ(万能型)

    アルス(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    電気工事・金属加工・DIY・工作・工場内作業とあらゆる作業をサポートする万能鋏、クラフトチョキ!さびや摩耗に強いハードクローム仕上げで、梱包用PPバンド切断テストにて50万回の切断が可能(※アルス試験機にて梱包用PPバンド切断テストを実施)な強靭さを実現。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザインで、グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、電気工事、金属加工、DIYや工作、工場内作業などさまざまなシーンで切れ味と操作性を発揮するロングセラーの多用途はさみです。
    用途電気工事・金属加工・DIY・工作・工場内作業など仕様ソフトグリップ、専用キャップ付きトラスコ品番381-8993全長(mm)160質量(g)50刃長(mm)40表面処理ハードクローム仕上げ切断能力(mm)革:2、段ボール:5、アルミ板:0.5、プラスチック板:1.0、ゴム板:5.0刃厚(mm)2.5切断能力(Φmm) より線2.0(AWG14)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアブローガン KTC

    エアブローガン

    KTC(11件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    POM樹脂製の本体とレバーにより大幅な軽量を実現しました。 3サイズの本体と7種類のアクセサリーにより作業目的に合わせてご使用いただけます。 最大使用圧力1.6Mpa
    用途作業時に発生する塵、埃、水分のエアブロー材質(本体)ポリオキシメチレン耐熱性-40℃~+60℃ノズル口径(Φmm)外径6、内径4最大使用圧力(MPa)1.6エアー取付口G1/4
  • 片面筋入りゴム ブラック 光

    片面筋入りゴム ブラック

    (7件のレビュー)
    799税込879
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    スジ入ゴム 防振・防音・すべり止め等
  • パーフェクトキャッチG3-300 クイックブラ付 タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクトキャッチG3-300 クイックブラ付

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。小さくても超強力なネオジ磁石を採用(磁束密度150mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~400gの下げ振りに対応。
    用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り付属品下げ振り400g×1個仕様自動巻取式、下げ振り300g付トラスコ品番387-1584材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール外形寸法(mm)縦91×横84×奥28本体質量(g)427糸の長さ(m)3適合下げ振り質量(g)100~400
  • パッキン(クロロプレンスポンジゴム) 内外電機

    パッキン(クロロプレンスポンジゴム)

    内外電機(12件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    仕様裏面粘着テープ付材質ネオプレンスポンジゴム長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリースガン用ノズル KTC

    グリースガン用ノズル

    KTC(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32G-330~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32G-330~)

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    9日以内出荷
    ・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    ストローク(mm)330作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40G-330L~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40G-330L~)

    SMC
    98,980税込108,878
    1個
    9日以内出荷
    ・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    ストローク(mm)330作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40G-330 SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40G-330

    SMC
    98,980税込108,878
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)330配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc
  • シリコンスポンジ角紐 スリーハイ

    シリコンスポンジ角紐

    スリーハイ(3件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    【高耐熱・角紐タイプの断熱材】。柔らかいため複雑な形状の配管などに簡単に巻きつけることができます。保温、凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。
    用途保温、断熱、凍結防止、耐熱クッション。幅(mm)30厚さ(mm)3耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20G-330 SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20G-330

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)330配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじ
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M40G-330 SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M40G-330

    SMC
    84,980税込93,478
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)330配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc
  • グランデ直線定規 30センチ目盛 共栄プラスチック

    グランデ直線定規 30センチ目盛

    共栄プラスチック
    439税込483
    1本
    当日出荷
  • Oリング G(固定用)フッ素/バイトン ノーブランド

    Oリング G(固定用)フッ素/バイトン

    ノーブランド
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性・耐油性に優れています
    用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 焚火 シート CAPTAIN STAG

    焚火 シート

    CAPTAIN STAG
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    フィールドを火の粉から守る耐火シート。 耐熱温度700℃のグラスファイバー。
    材質グラスファイバー質量(g)350寸法(幅W×奥行D)(mm)800×800寸法(cm)80×80
  • タルトストーン330g タイガークラウン

    タルトストーン330g

    タイガークラウン
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    パイ生地やタルト生地を空焼きするときは底の部分がふくらみすぎないように重石をのせます。収納に便利なケース付。
    用途パイ生地やタルト生地を空焼きする際の重しに。材質本体/アルミニウム、ケース/ポリプロピレン、ケース蓋/ポリエチレン質量(g)330、アルミ粒:330、1粒:1.5寸法(幅W×高さH)(mm)12×5寸法(Φ×mm)12.5×4.8/1粒品名・タイプ重石耐熱温度(℃)蓋:80耐冷温度(℃)蓋:-20耐久温度(℃)ケース本体:耐熱/120、耐冷/-10
  • 225g/330mm 玄能(ファイバーグラス柄) エスコ

    225g/330mm 玄能(ファイバーグラス柄)

    エスコ
    2,800税込3,080
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA575SE-1全長(mm)330種類両口ハンマー頭径(Φmm)25×22材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)炭素工具鋼主な用途打ち込み作業
  • クロロプレンゴム 光

    クロロプレンゴム

    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    耐油性・耐候性・耐熱性などに優れています。
    材質クロロプレンゴム(CR)耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 225g/330mm 玄能(グラスファイバー柄) エスコ

    225g/330mm 玄能(グラスファイバー柄)

    エスコ
    2,400税込2,640
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA575SE-11全長(mm)330種類両口ハンマー頭径(Φmm)26材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)炭素工具鋼主な用途打ち込み作業
  • 300g/330mm 玄能(ファイバーグラス柄) エスコ

    300g/330mm 玄能(ファイバーグラス柄)

    エスコ
    2,920税込3,212
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA575SE-2全長(mm)330種類両口ハンマー頭径(Φmm)27×23材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)炭素工具鋼主な用途打ち込み作業
  • 375g/330mm 玄能(グラスファイバー柄) エスコ

    375g/330mm 玄能(グラスファイバー柄)

    エスコ
    2,820税込3,102
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA575SE-13全長(mm)330種類両口ハンマー頭径(Φmm)30材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)炭素工具鋼主な用途打ち込み作業
  • 300g/330mm 玄能(グラスファイバー柄) エスコ

    300g/330mm 玄能(グラスファイバー柄)

    エスコ
    2,440税込2,684
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA575SE-12全長(mm)330種類両口ハンマー頭径(Φmm)28材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)炭素工具鋼主な用途打ち込み作業
  • ゴム太水糸 高森コーキ

    ゴム太水糸

    高森コーキ
    1,298税込1,428
    1パック
    当日出荷から5日以内出荷
    写真撮影・記録用に!。高さ等の確認作業に。普通の水糸では写りにくい写真撮影もくっきり写ります。蛍光色で見やすく、伸び縮み自由で大変丈夫です。ゴムの為、直線がでやすくなります。
    用途記録写真用長さ(m)30寸法(Φmm×m)3×30
  • イージー送風機 電池式 CAPTAIN STAG

    イージー送風機 電池式

    CAPTAIN STAG
    949税込1,044
    1個
    欠品中
    バーベキュー・焚き火の火起こしに最適な電動送風機。手に入りやすい乾電池を使用するタイプで、充電の手間いらず。ロングノズルで安全です。
    材質本体:ABS樹脂、ロングノズル:ステンレス鋼質量(g)130製品サイズ(mm)幅75×奥行120×全長200
  • 耐震ロックゲル 丸 ティーエフサービス

    耐震ロックゲル 丸

    ティーエフサービス(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(9枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    貼るだけで震度7に耐える地震対策。優れた粘着性で振動・衝撃を大幅に吸収し、転倒を防止します。取付簡単!家具・機器の下に貼るだけ!目立ちにくい透明タイプ。汚れても水洗いで繰り返し使用可能。製品自体が粘着性を持っており、はがしても跡やべたつきが残りません。
    材質難燃性/UL94V-0 ポリウレタン系ゲル適合温度(℃)‐20~+75
  • スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG) テンパール工業

    スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG)

    テンパール工業(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1面
    当日出荷から12日以内出荷
    仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)118機能スタンダード縦(mm)320主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
  • ギアドライブカムキット 583G 330-0111 エスアンドエスサイクル

    ギアドライブカムキット 583G 330-0111

    エスアンドエスサイクル
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:330-0111。販売備考:ダイナ(06)へも適合 ガスケット/ベアリング付属。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 06-17。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 07-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 07-16
  • ギアドライブカムキット 509G 330-0017 エスアンドエスサイクル

    ギアドライブカムキット 509G 330-0017

    エスアンドエスサイクル
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:330-0017。販売備考:ガスケット/ベアリング付属 ダイナ(06)への装着不可。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 99-05。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 99-06。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 99-06
  • タッピングコンバウンド 旭エンジニアリング

    タッピングコンバウンド

    旭エンジニアリング
    1,998税込2,198
    1本
    翌日出荷
    塩素・硫黄フリー:今まで困難とされていた非塩素タイプでの難加工を解決するために、軍事用の航空機、潜水艦など、油膜切れを起こしてはならない場面で使用される、最高峰のポリオールエステル合成油を採用。指定可燃物(非危険物):NVGは低粘度でありながら高引火点の指定可燃物扱いで消防法の危険物分類から外れ、 指定数量にはカウントされません。生分解性:人と環境にも優しく90%以上が微生物により、自然還元されます。(CEC-L-33 T-82による)
    用途タップ、ドリル、リーマ、旋盤、フライス、プレス、ベンダー、スロッターなど幅広い加工に適合。銅、鋼、アルミ、ステンレス、インコネル、ハステロイ、チタン、樹脂など幅広い材質に適合。タイプ非塩素系引火点(℃)256密度(g/cm3)0.92(15℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類色相緑色透明粘度(mm2/s)24(40℃)銅板腐食(100℃×1H)1
  • 耐震ロックゲル 角 ティーエフサービス

    耐震ロックゲル 角

    ティーエフサービス
    1,998税込2,198
    1セット(9枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    貼るだけで震度7に耐える地震対策。優れた粘着性で振動・衝撃を大幅に吸収し、転倒を防止します。取付簡単!家具・機器の下に貼るだけ!目立ちにくい透明タイプ。汚れても水洗いで繰り返し使用可能。製品自体が粘着性を持っており、はがしても跡やべたつきが残りません。
    材質難燃性/UL94V-0 ポリウレタン系ゲル適合温度(℃)‐20~+75
  • Oリング フッ素 4DG NOK

    Oリング フッ素 4DG

    NOK
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    材質JIS4種D FKM(フッ素ゴム)種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)線径(Φmm)5.7±0.13機能耐熱、耐油、耐燃料油硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201
  • パワーステアリングコンディショナー(パワステ用添加剤) BGジャパン

    パワーステアリングコンディショナー(パワステ用添加剤)

    BGジャパン
    2,498税込2,748
    1本(177mL)
    当日出荷
    パワステオイルの性能の保持 パワステポンプの保護 オイル漏れの予防 パワステポンプのノイズの低減 BGパワーステアリングコンディショナーは、パワステオイルの酸化やスラッジ等の発生を防止します。 パワーステアリングの働きをスムーズにし作動ノイズを抑える働きがあります。またパワステ内部のスプリングやバルブの粘着を防ぎ、内部シールを柔らかく保つ性能のありパワステオイルの漏れ防止にもなります。
    用途パワステオイルに1本(177mL)を添加して下さい。 ノイズが大きい場合にはもう1本(177mL)を添加して下さい。仕様パワーステアリングオイル用
  • キー溝バー ノガ

    キー溝バー

    ノガ
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    内径および外径キー溝幅のバリを効率よく除去します。 適応キー溝幅は2.4~11mmです。
    付属品NG-3(ノガクリップ3)ハンドル、Kホルダー、N80Kブレードトラスコ品番304-3614質量(g)85適応キー溝幅:2.4~11mm
...