カテゴリ

  • 制御機器(73)
  • バイク純正部品(71)
  • 自動車純正部品(46)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • 切削工具(29)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • メカニカル部品(23)
  • 農業機械(21)
  • 作業工具(16)
  • 機構部品(15)
  • 鈑金・塗装(14)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 自動車補修部品(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • 建築金物(12)
  • 測定用品(10)
  • 研磨材(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 事務用品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 清掃用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 保管用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • バイク部品(4)
  • 塗料(4)
  • オフィス家具(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 物流用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 医療(3)
  • 家電(3)
  • 空圧工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 住設機器(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 手袋(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p330」の検索結果

574件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テルモ電子体温計 P330 TERMO(テルモ)

    テルモ電子体温計 P330

    TERMO(テルモ)(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    検温終了音の音圧レベルを従来の4倍以上にするとともに、誰にでも聞き取りやすいメロディーを採用しています。 体温上昇データを基に開発したアルゴリズムで解析。10分後の平衡温を短時間で演算し、約30秒で正確に検温します。 検温終了のメロディーが流れるとバックライトが2秒間点灯。大きな液晶文字を採用し、表示がより見やすくなりました。 大きく押しやすい電源ボタン。保管や持ち運びに便利な収納ケース付き。体調管理にうれしい前回値メモリー表示。 しっかりと持ちやすい本体形状。電池をムダなく、オートパワーオフ。コインで開閉。電池交換も簡単。
    電源リチウムボタン電池CR2032×1個温度範囲(℃)32.0~42.0測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用)測定精度±0.1℃測定時間予測検温時間:約30秒(メロディーで告知)、約4分30秒後実測表示に切り替え、実測検温時間:約10分(メロディーで告知)メモリー前回値オートパワーオフ約3分電池寿命予測検温1日2回約1.5年、実測検温1日2回約10か月医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZX00062000バックライト付き検温部位わき下医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P330-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P330-N

    NOK
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP330N部品番号NOK:CO07645-G0JIS呼び旧JIS:P330太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)329.5内径許容差(mm)±2.87バリ寸法(mm)0.18以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P330-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P330-N

    NOK
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP330N部品番号NOK:CO07645-AJIS呼び旧JIS:P330太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)329.5内径許容差(mm)±2.39バリ寸法(mm)0.18以下
  • Panasonic ES-P330U ラムダッシュ パームイン ライト メンズシェーバー  3枚刃 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ES-P330U ラムダッシュ パームイン ライト メンズシェーバー 3枚刃

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    ラムダッシュのテクノロジーを手のひらサイズに。パームインシリーズから3枚刃が登場。
    用途メンズシェーバーとして
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素

    NOK(126件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • ハンドル(RJ330P、RJ330PC用) RACODON

    ハンドル(RJ330P、RJ330PC用)

    RACODON
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    穴あけポンチセットの単品部材です。RJPVのみピラミダルチャックの取り付け可能です。
    適合セット品番:RJ330P、RJ330PCトラスコ品番251-1384
  • 窓ガラス用遮熱ペイント ターナー色彩

    窓ガラス用遮熱ペイント

    ターナー色彩
    2,398税込2,638
    1本(330g)
    当日出荷
    スポンジやローラーで縫ってはがせるガラス用遮熱ペイント。 ガラスに塗るだけで日射熱をカットし温度上昇を抑えます。UVも98%カット。 1本で約90cm×200cmの窓2枚分塗れる。塗った後は簡単にはがせます。 仕上がりは凹凸ガラス調の仕上がりで目隠し効果もあります。
    成分合成樹脂(ウレタン)、水、顔料、有機溶剤使用方法1)窓ガラスの汚れをふき取ります。2)窓枠や床面など塗料が付着すると困る部分にマスキングテープを貼る、新聞紙を敷くなどします。3)中身をよくかき混ぜます。4)ガラス面に塗っていきます。5)塗料が乾く前にマスキングテープを取り除きます。主な用途ガラス乾燥時間(時間)1~2使用場所室内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性遮熱
  • カラーLBP&PPC用紙(耐水強化紙) コクヨ

    カラーLBP&PPC用紙(耐水強化紙)

    コクヨ(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1パック(50枚)
    当日出荷
    耐水性に優れ、汚れにも強く、丈夫で破れにくいタフなカラーレーザー・カラーコピー用の耐水強化紙です。 厚手なので、メニューやPOP等に最適です。 油性ペンやシャープペンなどで筆記もできます。 両面印刷用紙
    種別厚口厚さ(mm)0.2白色度(%)82程度紙質耐水強化紙坪量(g/m2)190印刷方式両面適合プリンタカラーレーザー、カラーコピー
  • Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランド

    Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A

    ノーブランド
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
    用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • 窓ガラス用目かくしペイント ターナー色彩

    窓ガラス用目かくしペイント

    ターナー色彩
    1,698税込1,868
    1本(330g)
    当日出荷
    【簡単にスポンジやローラーで塗って、気になる外からの視線をカット!】。窓ガラスに塗布することで、外から室内を見えにくくする目隠し効果と、UVカット機能を付与することができます。スポンジやローラーで簡単に塗り付けが可能で、不要になった際には剥がすことが可能となっております。本品1 本(330g)で、一般的な掃き出し窓(約 90cm×200cm)2 枚分を塗ることができ、コストパフォーマンスにも大変優れております。カラーはクリヤー、ホワイト、ブラックの三色展開となっており、クリヤーは適度な目隠し効果、ホワイトは強い目隠し効果、ブラックはお部屋のインテリアに合わせてスモーク調に仕上げることができます。
    用途窓ガラス用(室内側)。網入りガラス、特殊ガラスは除く。成分合成樹脂(ウレタン)・水・有機溶剤・顔料(クリヤー以外)使用方法窓の内側(室内側)に塗装します。(薄めずにそのまま使用してください。)(1)窓ガラスの汚れを拭き取ります。(2)窓枠や床面など塗料が付着すると困る部分にマスキングテープを貼る、新聞紙を敷くなどします。(3)中身をよくかき混ぜます。(4)ガラス面に塗っていきます。【ローラーで塗る場合】ローラーでまんべんなく塗り広げ、塗装面が均一な凹凸模様になるようにローラーでならします。広い面積を塗るときはローラーが便利です。【スポンジで塗る場合】円を描くように均一に塗り広げます。次に塗装面をスポンジで軽くたたきながら凹凸模様に仕上げます。(5)塗料が乾く前にマスキングテープを取り除きます。塗布方法スポンジ、ローラー乾燥時間(時間)1~2使用場所室内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
  • ラインプロ(ラインテープ LP) 岩田製作所

    ラインプロ(ラインテープ LP)

    岩田製作所(8件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1巻
    当日出荷から38日以内出荷
    プロユース向けラインテープ 耐久性に優れたシート厚1.0mmを採用 耐水・耐油に優れたPVC製 剥がしても糊が残りにくい粘着材 段差の小さい両端テーパー構造
    用途屋内用。 工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。 水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。
  • 六角ポスト 篠原電機

    六角ポスト

    篠原電機(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS対応。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。スパナーやモンキーで締付けができます。
    用途盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギヤープーラー3本爪 アーム[作業工具]

    ギヤープーラー3本爪

    アーム[作業工具](7件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    3点に平均した引抜力が働く3本爪タイプで割れや変形を防ぎます。 爪は特殊鋼を鍛造し、押しねじは転造ねじで強度耐久性も充分です。 爪部を反対に取り付けることにより幅の広いギヤと奥にあるギヤに対応できます。 3本爪で安定して作業ができます。
  • 2輪車用口金球 S25 6V(ダブル球) M&H

    2輪車用口金球 S25 6V(ダブル球)

    M&H(31件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプダブル定格電圧(V)6口金BAY15dガラス球形式S25
  • 送風機用ダストパック SPJR

    送風機用ダストパック

    SPJR
    8,290税込9,119
    1個
    当日出荷
    専用ダストパックを取り付けるだけでお手持ちの送風機が集塵機に!! 送排風機の大きな風量で確実に集塵 バンドでしっかり締めれます。(最大Φ330まで)
    用途建物内でハツリ工事で発生する粉塵処理 住宅地での外構工事で発生する粉塵のキャッチ 粉体材料を混ぜる時の粉塵も素早くキャッチ 集塵機を使用しないサンダー掛け工事全般長さ(m)3寸法(Φmm)330
  • 屋内用ラインテープ ラインプロ 岩田製作所

    屋内用ラインテープ ラインプロ

    岩田製作所(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1巻
    当日出荷
    段差を抑える両端テーパー構造です。耐久性に優れた厚手シートです。耐水、耐油性に優れたPVC製です。はがす際、のりが床に残りにくい粘着材により面倒な後処理が不要です。安全対策として視認性の良いトラ柄です。
    用途屋内用。工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。仕様段差の小さい両端テーパー構造粘着剤ゴム系粘着力(N/50mm)20
  • リフタピン タカノ

    リフタピン

    タカノ(1件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SK4硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)公差D(mm)0-0.05
  • 絶縁六角ポスト 篠原電機

    絶縁六角ポスト

    篠原電機
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS対応。 六角ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
    用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンジニヤスーパーはや巻 タジマツール(TJMデザイン)

    エンジニヤスーパーはや巻

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    従来品に比べテープが3倍の速さで巻き取れます(メーカー比) 傷みやすい先端を二重被覆で保護。滑りにくい大型ごむ石突。 スイングダンパーでテープ巻き取り終わりの衝撃を緩和。 ゴミなどによる故障を防ぐ密室ギヤ室。 テープはナイロン12を被覆していますので、サビ、折れ、摩耗に対する耐久性に優れ、水洗いも可能です。
    テープ幅(mm)10材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.46JIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)標準張力(N)50
  • スコッチ・ブライト サーフェスプリパレーションパッド 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト サーフェスプリパレーションパッド

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    水だけで強力な表面洗浄ができます。作業時間が短縮できます。 樹脂ワックス除去後の床表面がなめらかに仕上がるので、再塗布時に光沢が素早く復元します。 汚水の処理が簡単です。
    用途表面調整洗浄材質ナイロン繊維厚さ(mm)約10
  • Oリング 1B-P 大阪魂

    Oリング 1B-P

    大阪魂
    3,025税込3,328
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • キングパーフロOリング キング製作所[科学研究・開発用品]

    キングパーフロOリング

    キング製作所[科学研究・開発用品]
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    フッ素ゴムの柔軟性と、より優れた耐薬品性・耐熱性を兼ね備えています。 有機酸・アルカリ・アンモニア水・ケトン・エステル・フラン・アミンにもご使用いただけます。
    機能耐薬品、耐熱
  • ギヤプーラー(3本爪タイプ) TRUSCO

    ギヤプーラー(3本爪タイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    75,980税込83,578
    1台
    当日出荷
    機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。3本爪タイプです。
  • PPS スペーサー(六角)インサート一体成型 / BMP-E 廣杉計器

    PPS スペーサー(六角)インサート一体成型 / BMP-E

    廣杉計器
    5,498税込6,048
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    種別オネジ/メネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • Just Padlock(ジャストパドロック) ツチノ

    Just Padlock(ジャストパドロック)

    ツチノ
    629税込692
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    お好きな暗証番号をご自由に設定してご利用ください。
    用途ロッカー、カバン、ポストの施開錠に。材質(ダイヤル)真鍮ロックダイヤル式
  • Φ30エプロンタイプ銘板 SUS(エスユーエス)

    Φ30エプロンタイプ銘板

    SUS(エスユーエス)
    669税込736
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
  • 三枚合わせウォーターポンププライヤー トップ工業

    三枚合わせウォーターポンププライヤー

    トップ工業
    6,598税込7,258
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番469-6743質量(g)535呼び寸法300最大口開き(mm)70
  • 台紙ごとミシン目切り離しができるラベル ヒサゴ

    台紙ごとミシン目切り離しができるラベル

    ヒサゴ
    969税込1,066
    1袋(20シート)
    当日出荷
    台紙にミシン目が入っているので、印刷後、はさみやカッターを使わずにラベルを台紙ごと1枚ずつ切り離すことができます。。必要な分だけ切り取って持ち運んだり、コンパクトに保管することができます。レーザプリンタ(カラー・モノクロ)、インクジェットプリンタ、コピー機(カラー・モノクロ)で印刷可能。OP3304の後継品です。
    サイズA4紙厚(mm)0.14ラベルサイズ(mm)93×62.25坪量(g/m2)127程度面付8(2×4)ミシン目切り離し後のサイズ(mm)105×74.2シートサイズA4適合プリンタレーザプリンタ、インクジェットプリンタ、コピー機用紙寸法(mm)A4(297×210)ラベル形状四角
  • 台紙ごとミシン目切り離しができるラベル ヒサゴ

    台紙ごとミシン目切り離しができるラベル

    ヒサゴ
    999税込1,099
    1袋(20シート)
    当日出荷
    台紙にミシン目が入っているので、印刷後、はさみやカッターを使わずにラベルを台紙ごと1枚ずつ切り離すことができます。。必要な分だけ切り取って持ち運んだり、コンパクトに保管することができます。レーザプリンタ(カラー・モノクロ)、インクジェットプリンタ、コピー機(カラー・モノクロ)で印刷可能。OP3305の後継品です。
    サイズA4紙厚(mm)0.14ラベルサイズ(mm)93×47.4坪量(g/m2)127程度面付10(2×5)ミシン目切り離し後のサイズ(mm)105×59.4適合プリンタレーザプリンタ、インクジェットプリンタ、コピー機用紙寸法(mm)A4(297×210)ラベル形状四角
  • 台紙ごとミシン目切り離しができるラベル ヒサゴ

    台紙ごとミシン目切り離しができるラベル

    ヒサゴ
    979税込1,077
    1袋(20シート)
    欠品中
    台紙にミシン目が入っているので、印刷後、はさみやカッターを使わずにラベルを台紙ごと1枚ずつ切り離すことができます。。必要な分だけ切り取って持ち運んだり、コンパクトに保管することができます。レーザプリンタ(カラー・モノクロ)、インクジェットプリンタ、コピー機(カラー・モノクロ)で印刷可能。OP3303の後継品です。
    サイズA4紙厚(mm)0.14ラベルサイズ(mm)93×87坪量(g/m2)127程度面付6(2×3)ミシン目切り離し後のサイズ(mm)105×99適合プリンタレーザプリンタ、インクジェットプリンタ、コピー機用紙寸法(mm)A4(297×210)ラベル形状四角
  • PCプッシュツマミ アイワ金属

    PCプッシュツマミ

    アイワ金属
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    押すと持ち手が出てくるつまみ 使用しないときは、持ち手部分を収納できます
    材質樹脂WB
  • ドリルヘッド SMP タンガロイ

    ドリルヘッド SMP

    タンガロイ
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタン製リフトパット TIPTOP

    ウレタン製リフトパット

    TIPTOP(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット(4本)
    当日出荷から8日以内出荷
    タイヤ交換、オイル交換などでのリフトアップの際、車の保護に不可欠なリフトパッドです。圧縮強度が高く復元力、耐久性に優れています。
  • 台紙ごとミシン目切り離しができるラベル A4 20枚入 ヒサゴ

    台紙ごとミシン目切り離しができるラベル A4 20枚入

    ヒサゴ(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1袋(20シート)
    当日出荷
    台紙にミシン目が入っているので、印刷後、はさみやカッターを使わずにラベルを台紙ごと1枚ずつ切り離すことができます。必要な分だけ切り取って持ち運んだり、折り曲げてコンパクトに保管することができます。レーザプリンタ(カラー・モノクロ)、インクジェットプリンタ、コピー機(カラー・モノクロ)で印刷可能。
    用途ミシン目に沿って手で切り離せる、ラベルと台紙(剥離紙)両方にミシン目入りのラベルシールです。サイズA4紙厚(mm)0.14ラベルサイズ(mm)50×23.3坪量(g/m2)127程度面付21(3×7)ミシン目切り離し後のサイズ(mm)70×42.3シートサイズA4適合プリンタレーザプリンタ、インクジェットプリンタ、コピー機用紙寸法(mm)A4(297×210)ラベル形状四角
  • クレポリロープ まつうら工業

    クレポリロープ

    まつうら工業
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    滑りにくく、耐候性・強度・手触りとバランスの取れたロープです。
    用途各種作業ロープに
  • 充電式振動ドライバドリル マキタ

    充電式振動ドライバドリル

    マキタ(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    震動ドリルモードでコンクリートやタイル等の石工穴あけができる! 締付力18段階、作業に合わせてモード切替リング。 LEDライト付。無段変速スイッチ・ブレーキ付・正逆転切替レバー。 手締め機能付・2スピード切替え。
    全長(mm)201回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~1500、(低速)0~400打撃数(min-1[回/分])(高速)0~22500、(低速)0~6000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)201×53×183チャック能力(mm)0.8~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63バッテリーリチウムイオン穴あけ能力(mm) コンクリートブロック8バッテリー電圧(V)10.8最大締付トルク(N・m[kgf・cm])22[224]振動3軸合成値(m/s2)9.5(震動ドリル)<2.5(ドリル)
  • 超硬プラチナリーマ CPシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬プラチナリーマ CPシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング
  • PP-330用カーボンブラシ Power sonic

    PP-330用カーボンブラシ

    Power sonic(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1組(2個)
    当日出荷
    自動カンナPP-330用のカーボンブラシです。
    用途自動カンナPP-330用のカーボンブラシとして。適合機種PP-330寸法(mm)7×17×17RoHS指令(10物質対応)対応
...