カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 切削工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「g3555」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCOベルトスリング 両端アイ形TRUSCO(41件のレビュー)
7,698税込8,468
1本
当日出荷から翌々日出荷
適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
中量棚WG型300kg(ホワイトグレー) 単体タイプ サカエ中量棚WG型300kg(ホワイトグレー) 単体タイプサカエ
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷
中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。 収納品の形状や数量に合わせて、上下50mmピッチで自由に棚板を移動できます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グレータイプ単体耐荷重(kg/段)300棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から91日以内出荷
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 3.155-3.995 F.P.(エフ・ピー・ツール)F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 3.155-3.995F.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷から84日以内出荷
材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形ストレート被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
中量棚WG型連結300kg(ホワイトグレー) サカエ中量棚WG型連結300kg(ホワイトグレー)サカエ
57,980税込63,778
1台
翌々日出荷
中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。 収納品の形状や数量に合わせて、上下50mmピッチで自由に棚板を移動できます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グレータイプ連結棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
NKシリーズ 3路+スペース+スペースセット 神保電器NKシリーズ 3路+スペース+スペースセット神保電器
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。
付属品取付枠、プレート、はさみ金具種別3路+スペース+スペース回路方式3路入数(個)1スイッチ定格(A)15/300V
コイルスプリング 超重荷重用 TRUSCOコイルスプリング 超重荷重用TRUSCO
869税込956
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 3-3.995 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール)F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 3-3.995 (0.005トビ)F.P.(エフ・ピー・ツール)
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷から85日以内出荷
材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形スパイラル被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
BELT B (L) FRT SEAT (ZZ) MAZDA(マツダ)BELT B (L) FRT SEAT (ZZ)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
ベルト B (L) フロント シート (G355) MAZDA(マツダ)ベルト B (L) フロント シート (G355)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
枠付品 神保電器枠付品神保電器
2,998税込3,298
1個
当日出荷から34日以内出荷
ベルト B (L) フロント シート (ZZ) MAZDA(マツダ)ベルト B (L) フロント シート (ZZ)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
クッション リヤー シート (G355) MAZDA(マツダ)クッション リヤー シート (G355)MAZDA(マツダ)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
HEATER,L.HANDLE G   35550GG2770 ホンダHEATER,L.HANDLE G 35550GG2770ホンダ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
ノーブル スロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[DELL ALIENWARE / G / Chromebook シリーズ 対応] Noble Wedge対応 約3.2×4.5mm ノートPC 盗難防止 くさび型 互換品 メディアカバーマーケットノーブル スロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[DELL ALIENWARE / G / Chromebook シリーズ 対応] Noble Wedge対応 約3.2×4.5mm ノートPC 盗難防止 くさび型 互換品メディアカバーマーケット
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
特長・ALIENWARE / G / Chromebook シリーズのノーブルセキュリティスロット(Noble Wedge:約3.2×4.5mm)に対応・4桁ダイヤル式で番号リセット可能、鍵の管理が不要で多数台の導入にも便利・スチールワイヤー芯+PVCコート、直径約4mmの堅牢なケーブル・ケーブル長1.8mで柔軟に取り回し可能・法人や教育機関などの端末セキュリティに最適
用途用途・法人オフィスでのノートPC盗難防止・学校や研究機関の常設端末管理・店舗や展示会でのデモ機器保護・受付や共有スペースでの端末セキュリティ対応機種(ALIENWARE / G / Chromebook シリーズ)ALIENWAREm15 // m15 R3 // m15 R4 // m17 // m17 R3 // m17 R4 // AREA-51M // AREA-51M R2NEW ALIENWAREm15 // m17Dell G シリーズG3 15 3500 // G3 15 3590 // G5 15 5500 // G5 15 5590 // G5 15 5505Chromebookシリーズ3100 // 3100 2-in-1 // 3110 // 3120 2-in-1Latitudeシリーズ7410 Chromebook Enterprise // 5300 2-in-1 Chromebook Enterprise // 5400 Chromebook Enterprise // 3445 Chromebook // 7230 Rugged Extreme Tablet // 5420 Rugged Laptop // 7030 Rugged Extreme Tabletブラック×シルバー直径(Φmm)約4質量(g)約160寸法(m)約1.8
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR30-7シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR30-7シリーズコノエ
31,980税込35,178
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR22-15シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR22-15シリーズコノエ
39,980税込43,978
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR30-7シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR30-7シリーズコノエ
11,980税込13,178
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR22-15シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR22-15シリーズコノエ
11,980税込13,178
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR30-7シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR30-7シリーズコノエ
9,498税込10,448
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
Bushing 33548555883 BMWBushing 33548555883BMW
5,298税込5,828
1個
31日以内出荷
Needle bearing 33548555794 BMWNeedle bearing 33548555794BMW
5,198税込5,718
1個
31日以内出荷
COIL SPRING 33531235550 BMWCOIL SPRING 33531235550BMW
8,798税込9,678
1個
31日以内出荷