カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 農業機械(2)
- バイク部品(1)
- 作業服(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
「g36-4-01-l」の検索結果

防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(5枚)当日出荷仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
空調冷風服セット(フード付フルハーネス対応ベストタイプウェア&36vバッテリーファン付き)
COVELL(コベル)¥15,980税込¥17,5781セット4日以内出荷COVELL(コベル)空調冷風服、バッテリー、ファンセットです。【空調冷風服について】。生地に航空用チタンシルバーコーティングを採用することで、有害な紫外線から保護(UPF50+日焼け止め)し、直射日光を防ぎ、爽快感が50%向上し、快適な感触をもたらし、圧倒的な涼しさを実現します。作業中の体温上昇を抑制し、屋外作業を快適に行うことができます。特許取得済みの風量調整口があり、ボタンで簡単に取り付けることができます。ボタンを留めることで新たに風の通り道ができ、空気流れる量が増え、涼しさ増大!!。フルハーネス掛け付きタイプ。ベストは袖がないので体を自由に動かしやすく、脇から風が抜けにくいので首周りにダイレクトで風が当たりやすい構造です。腕部分は風による膨らみもない為、作業効率アップ。もちろん生地の破損率も減ります。【バッテリーについて】。20000mahの大容量。1v調整はそのままに5%のサイズダウンを実現。バッテリーのサイズは小さく、120L/sと業界最大級の風量に。29段階の出力調整(12V/17V/24V/30V、8V-36V)。テスラ社の電気自動車で採用されているものと同型の21700バッテリーを使用し、耐久性の向上を可能に。約2.8時間の急速充電に対応しわずかな時間でチャージできます。取外し可能なクリップ付きでベルトにかけることもできバッテリーの重さも気になりません。バッテリーを覆うケースは難燃素材(UL94)を使用しております。PSE認証済み。【ファンについて】。IP45耐水・防塵・高性能ダブルボールベアリングモーター。IP45耐水防塵国際認証を取得し、1mm以上の塵埃がモーター内に侵入するのを防ぎ、寿命が延びます。36V超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!ファンにはICチップが組み込まれており、日本製純銅ブラシレスDCモーターを保護しています。ファンの風を遮らず、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン。風量最大秒速120L。ダブルローラー追加、回転速度が速くて超高速運転を実現します。ターボブレード設計、大風量、低エネルギー消費、長寿命。風量はメーカー基準で測定した結果です。ご使用時の目安としてお使いください。8V~36Vまで1段階ずつの調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンブレードは水道水で洗い流す事ができ、ファンの上の塵埃を簡単に清掃できます。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。※すべての他社製品に適合する保証はございません。用途COVELL(コベル)空調冷風服は熱中症対策にオススメの製品です。屋外での現場作業に加え、工場や倉庫の屋内作業での仕事着から、キャンプ・釣り・農作業(ガーデニング)、スポーツ観戦、ゴルフ等のレジャー、屋外イベント等、趣味にご利用する方にも重宝されています。付属品バッテリー:ACアダプター、ファン:ファンケーブルセット内容空調冷風服×1着、バッテリー×1個、ファン×2個、バッテリー充電用ACアダプター×1本、ファン接続ケーブル×1本、取扱説明書、保証書×1式寸法(mm)バッテリー本体:115×80×30、ファン本体:36×90×9質量(g)1110、バッテリー:420、ファン:125混率(%)ポリエステル100(撥水加工、UVカット、チタンコーティング)バッテリー73Wh 5000mah/14.6v〈20000mah/3.65V〉保証期間メーカー:お買い上げより1年間 ※お客様責任による破損や故障は対象外となります充電時間(時間)バッテリー:約2.(付属充電器)最大風量(L/sec)バッテリー(36V):120
SP-VカプラTypeA
日東工器¥2,698税込¥2,9681個翌日出荷不活性ガス・真空用。ソケット・プラグには優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用。真空用途に威力を発揮します。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備えているので流体の取り扱いが容易。また、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの幅広い真空用途に対応。仕様●相手側取付ねじサイズ:R1/4●本体材質:ステンレス鋼●質量(g):32●L(mm):36●C(mm):22●H(mm):六角17●T:Rc1/4●バルブ構造:両路開閉型●適用流体:不活性ガス真空、ガス、空気、水●最高使用圧力(MPa{kgf/cm2}):7.5{76}●耐圧力(MPa{kgf/cm2}):10.5{106}●シール材質:ふっ素ゴム●表示記号:FKM●使用温度範囲(℃):-20~+180●備考:標準材質●推奨最大締付トルク(N・m{kgf・cm}):14{143}●真空用途適合性:1.3×10の-1乗Pa(1×10の-3乗mmHg)使用可能●タイプ:プラグアズワン品番65-9569-70
スモークウインカーレンズSET
KITACO(1件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1セットほか3日以内出荷から5日以内出荷ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。 ○左右1SET ※ウインカー球はノーマルを再使用します。 ※車両1台分は2SET必要です。 ●下記の車両はフロント、リヤ共に適合 YZF-R25 1WD2・2WD1 YZF-R3 B021 XJ6Fディバージョン('13~) 1CWG/N/V・1DG3/5/7 XJ6N('13~) 36B5/9/D XJ6Sディバージョン('13~) 36C5~9/B/C/F FZ8-N('13~) 39PT/L・59P5~9 FZ8-Sフェザー('13~) 42PA/E/G・1BD4~8/A MT07('14~) 1WS3・1XB4/G MT09('14~) 1RC8・2DRC/M MT09トレーサー('15~) 2SC8 YZF-R1('13~) 45B5/6 XJR1300C('15~) 2PN1レンズ色スモーク
カクタスパンチ
カクタス¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷ホース式なのでどんな位置にでも自由に穴あけができます。 配電盤、制御盤、どの他鋼板の穴あけ用で電気設備工事、配管工事、各種部品取 付工事などの幅広い用途に使用できます。 厳選された材料による丈夫なパンチ・カッターは切れ味鋭く切り口もきれいに仕上がります。 軽量小型の手動油圧ポンプ(CP-4)とセットのため、作業率が一層アップします。用途配電盤、制御盤、その他鋼板の穴加工。外径(Φmm)板厚最大3.2(SS400相当)最大板厚(mm)3.2穴あけ能力(mm) 軟鋼板3.2(最大)
ブラシ
BIGM(丸山製作所)¥7,398税込¥8,1381個8日以内出荷図解NoBSA-536シリーズ -A 付属品2駆動装置部品_No.28、G-5S 535J 付属品(2)(駆動装置)部品 ブラシ_No.27、BSA-650C -1シリーズ ハリマーク、付属品部品_No.14、G-4S 付属品部品 ブラシ_No.36、BSA-420JDESG G-4 粒剤散布装置 付属品部品_No.36、BSA-420JSG G-4S G-4S関係 付属品部品_No.36、BSA-420JDSG G-4 粒剤散布装置 付属品部品_No.36、BSA-420JESG G-4S G-4S関係 付属品 部品_No.36、BSA-420JDSG G-4S 粒剤散布装置 付属品部品_No.36、G-5 535L 付属品(2)(駆動装置)部品 ブラシ_No.27、BSA-650-1 -2シリーズ ハリマーク、付属品部品_No.14、G-6 ハリマーク,付属品部品 ブラシ_No.14、BSA-651 951シリーズ G-6 ハリマーク、付属品部品_No.14、BSA-420JDESG G-4S 粒剤散布装置 付属品部品_No.36、KG-4R 付属品部品 ブラシ_No.3、BSA-420JSG G-4 G-4関係 付属品部品_No.36、G-5 530L 付属品(2)(駆動装置)部品 ブラシ_No.27、G-4 付属品部品 ブラシ_No.36、BSA-420JESG G-4 粒剤散布装置 付属品部品_No.36、G-5S 530J 付属品(2)(駆動装置)部品 ブラシ_No.27、BSA-950-1 -2シリーズ ハリマーク、付属品部品_No.14
フユーエルチユーブ
BIGM(丸山製作所)¥149税込¥1641個8日以内出荷備考4X8X260L部品名称フユーエルチユーブ図解NoSSA-α602 エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,グロープラグ,ノズル,ターボチャージャー)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.36、SSA-α1001S エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,ノズル)部品_No.36、SSA-S611KP エンジン ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.23、SSA-α601 エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,ノズル)部品_No.36、SSA-F615M-2AD エンジン シリンダヘッド・マニホルド・ノズル部品_No.36、SSA-V600C-1 エンジン (ノズルホルダ・グロープラグ)部品_No.22、SSA-F615 エンジン シリンダヘッド・マニホルド・ノズル部品_No.36、L4-530DW エンジン ノズルホルダ部品_No.100、SSA-G650 エンジン ノズルホルダ部品_No.100、SSA-F616V-1 エンジン(ノズルホルダ・グロープラグ)部品_No.23、SSA-α1002ST エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,グロープラグ,ノズル,ターボチャージャー)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.36など
防水ウォッシャブルマウス プラスチック 光学式 IP68保護 CleanType 115×61.6×36mm
GETT¥11,980税込¥13,1781個63日以内出荷光学センサー。 掃除や消毒が簡単です。 USBプラグを掃除時の水しぶきから守るシリコンキャップ。 EMC EN 60601-1-2 第 4 版に準拠。仕様●キーの数:3●スクロール機能: スクロールホイール●検出:光学検出/1,000 DPI●インターフェース: USB●USBケーブルの長さ:1.8m●動作温度:-25℃~+70℃●保管温度:-25℃~+80℃●切り替えサイクル:約2ミル(キーごと)●解像度:1000cpi●保護レベル:IP68●寸法:(L)115×(W)61.6×(H)36mm●重さ:約74g●ハウジング材質:プラスチック●認証:EN60601-1-2 Ed4、FCC、CE●保証:2年アズワン品番67-5721-41