カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 自動車補修部品(9)
  • 制御機器(6)
  • 測定用品(5)
  • 自動車純正部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 医療(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g3fd」の検索結果

関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソリッドステート・リレー G3F/G3FD omron(オムロン)ソリッドステート・リレー G3F/G3FDomron(オムロン)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から61日以内出荷
形MYと同一サイズのソケットタイプ。動作表示灯により入力の確認が可能。(Nタイプ)
すいすい快適ガードル台 ゴミ除けキャスター仕様 ナビス(アズワン)すいすい快適ガードル台 ゴミ除けキャスター仕様ナビス(アズワン)
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
ごみや髪の毛の巻き込みを大幅に抑えたキャスターを使用!上部支柱は取り外し可能です。キャスターにゴミが絡まりにくく快適にご使用いただけます。
フック2本架材質ステンレス(SUS430)
ダンプナ G3/8×G3/8B SUS FD13-333シリーズ 長野計器ダンプナ G3/8×G3/8B SUS FD13-333シリーズ長野計器
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
。圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ダンプナは脈動圧力の作用する箇所に使用する可変タイプの絞り装置であり、調整により圧力振幅が減衰され、圧力計の寿命を延ばすことができます。
仕様●接続ねじ(d1×d2):G3/8×G3/8B●材質:SUSアズワン品番65-4308-83
ダンプナ G3/8×G3/8B SUS FD30-333シリーズ 長野計器ダンプナ G3/8×G3/8B SUS FD30-333シリーズ長野計器
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ダンプナは脈動圧力の作用する箇所に使用する可変タイプの絞り装置であり、調整により圧力振幅が減衰され、圧力計の寿命を延ばすことができます。
仕様●接続ねじ(d1×d2):G3/8×G3/8B●材質:SUSアズワン品番65-4308-84
一般真空計 FD型 G3/8B 100Φ 右下精器製造一般真空計 FD型 G3/8B 100Φ右下精器製造
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷
耐久性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。
トラスコ品番177-2133材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状FD型精度±1.6%FS接続ねじG3/8B呼称FDU3/8×100×-0.1MPa最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
一般真空計 FD型 G3/8B 75Φ 右下精器製造一般真空計 FD型 G3/8B 75Φ右下精器製造
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
耐久性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。
トラスコ品番177-2149材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状FD型精度±1.6%FS接続ねじG3/8B呼称FDU3/8×75×-0.1MPa最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
一般圧力計 FD型 G3/8B 75Φ 右下精器製造一般圧力計 FD型 G3/8B 75Φ右下精器製造
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
耐久性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。
材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状FD型精度±1.6%FS接続ねじG3/8B
パワーリレー G6B Aratas(旧:omron)パワーリレー G6BAratas(旧:omron)(16件のレビュー)
779税込857特価
1個
当日出荷から87日以内出荷
高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ。耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。
用途PC、制御機器の出力用途など
オートドレントラップ オリオン機械オートドレントラップオリオン機械(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
ドレンをエアーロスなく排出
使用温度範囲(℃)2~60使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式オートドレン仕様オートドレン
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から8日以内出荷
カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)カーボンブラシHiKOKI(ハイコーキ)(15件のレビュー)
439税込483
1セット(2個)
当日出荷
普通カーボン
仕様No.999-044トラスコ品番364-5860適合機種【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90【磁気ボール盤】BM25【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A【木工用集塵機】RW120【チップソー切断機】CD12F【高速切断機】CC12SF、CC14SF【カッタ】CM12Y【丸のこ】C15MA【卓上丸のこ】C15FB、C15FC【ベンチ丸のこ】C10FD3、C10FE【仕上溝切】PG21B【胴縁カッタ】PG46B【ルータ】M12V2、M12SA2【木工機械】P100R3、P100RA3、P100LA2、P100RF2、P100RL、P100RM、PU100F、PF90F、PF60F2、CT120F、CB75F主な適合機械【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV、【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90、【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A、【高速切断機】CC12SF、CC14SF、【丸のこ】C15MAC15FB、C15FC、C10FD3、C10FE、【ルータ】M12V2、M12SA2
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルカメラ用互換バッテリー JTTデジタルカメラ用互換バッテリーJTT(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
Panasonic LUMIX DMC-FX8、FX9、FX01、FX07、FX50、FX100、FS1、FS2、LX1、LX2、FX150、LX3 FUJI FILM FinePix F40fd RICOH Caplio R3、R4、R5、R30、GX100、GR DIGITAL、GR DIGITAL II、GR DIGITAL III、GX200、G600 LEICA D-LUX2 対応互換バッテリー
対応機種Panasonic LUMIX DMC-FX8、FX9、FX01、FX07、FX50、FX100、FS1、FS2、LX1、LX2、FX150、LX3FUJI FILM FinePix F40fdRICOH Caplio R3、R4、R5、R30、GX100、GR DIGITAL、GR DIGITAL II、GR DIGITAL III、GX200、G600LEICA D-LUX2バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)900
パワーリレー G6C Aratas(旧:omron)パワーリレー G6CAratas(旧:omron)(9件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から61日以内出荷
1a接点10A、1a1b接点8Aと小型高容量タイプ。 1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。 高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。 標準形でUL508、CSA規格取得。 RoHS適合。
用途制御機器の出力用途
共用ソケット プリント基板用リレー用ソケット Aratas(旧:omron)共用ソケット プリント基板用リレー用ソケットAratas(旧:omron)(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1パック(20個)
当日出荷から6日以内出荷
ソリッドステート・タイマ H3RN omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3RNomron(オムロン)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から9日以内出荷
時間レンジと動作モードのマルチ化を実現。 省スペースに貢献する小型・薄型サイズ。 UL、CSA規格を取得。 EN61812-1適合、CEマーク対応。
寸法(mm)46×12.8×28.8質量(g)約18使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)保護構造IP40(端子部は除く)シリーズH3RN保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)制御出力AC250V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1)・(形G6B-2□14P-FD-US使用)・最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、 参考値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて測定)電圧の影響±2%以下(最大目盛時間にて)耐衝撃(耐久)980m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度35~85%温度の影響±2%以下(最大目盛時間にて)復帰電圧電源電圧の10%以下インパルス電圧(V)電源端子間:1k静電気耐力4kV(誤動作)8kV(破壊)セット誤差±15%±50ms以下(最大目盛時間にて)耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h(耐久)/10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min(誤動作)耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz(操作電源回路と制御出力間および異極接点間)、AC1000 50/60Hz(非連続接点間)衝撃(誤動作)(m/s2)100 6方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)980 6方向 各3回ターミナルタイプソケット使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.5mm 3方向 各10min静電気耐力(kV)誤動作:4、破壊:8振動(耐久)Hz10~55片振幅0.75mm 3方向 各1h機械的寿命(万回)1000以上(無負荷、 開閉ひん度1800回/h)電気的寿命(万回)10以上(AC250V 3A 抵抗負荷1800回/h)
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から6日以内出荷
Aterm MR10LN SW NECプラットフォームズAterm MR10LN SWNECプラットフォームズ
25,980税込28,578
1個
当日出荷
国内4キャリア※1で利用されているバンドに対応し、MVNO事業者が提供するさまざまな格安SIMサービス※2を用途に合わせて選べます。各社のMVNOサービスを含め、30以上のAPNをあらかじめ端末にAPNリストとしてプリセットしているので、リストから選択すれば設定も簡単です。※1 国内4キャリアは、docomo、au、SoftBank、楽天モバイルです。※2 詳細は2021年4月初め公開予定の「Aterm MR10LN 接続確認済LTE/3Gサービス事業者リスト」をご確認ください。
アズワン品番65-1891-52伝送速度(Mbps)【LTE】FD-LTE:受信最大150Mbps/送信最大50Mbps、TD-LTE:受信最大110Mbps/送信最大10Mbps、【3G】HSPA:受信最大14Mbps/送信最大5.7Mbps、W-CDMA:受信/送信最大384kbps、【無線LANインタフェース】IEEE802.11ac:最大433Mbps、IEEE802.11n:最大150Mbps、IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps、【USBケーブル(USBテザリング)】最大480Mbps伝送方法LTE、3G、無線LAN、USBケーブル(USBテザリング)
ドライブシャフトブーツ B004- 丸一ゴム工業ドライブシャフトブーツ B004-丸一ゴム工業
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
ソリッドステート・タイマ H3RN-□-B omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3RN-□-Bomron(オムロン)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から66日以内出荷
形G2Rリレーとピンコンパチなマルチ機能の小型・薄型タイマ。
質量(g)約18使用温度範囲(℃)-10~+55(ただし、 氷結しないこと)保護構造IP40(端子部は除く)耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(操作電源回路と制御出力間および異極接点間) AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)保存温度(℃)-25~+65(ただし、 氷結しないこと)制御出力AC250V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1)(形G6B-2□14P-FD-US使用(接点材質:AgSnIn)) 最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて測定)電圧の影響±2%以下(最大目盛時間にて)耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h耐衝撃(耐久)980m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度35~85%安全規格cULus(またはcURus):UL 508/CSA C22.2 No.14 取得、CSA C22.2 No.14 EN 61812-1、IEC 60664-1 4kV/2適合EMC規格(EMI):EN 61812-1 放射妨害電界強度:EN 55011 Group 1 classA 雑音端子電圧:EN 55011 Group 1 classA (EMS):EN 61812-1 静電気放電イミュニティ:IEC 61000-4-2 電界強度イミュニティ:IEC 61000-4-3 バーストノイズイミュニティ:IEC 61000-4-4 サージイミュニティ:IEC 61000-4-5 伝導性ノイズイミュニティ:IEC 61000-4-6 電圧ディップ/電断イミュニティ:IEC 61000-4-11耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立上がり1ns)±1.5kV温度の影響±2%以下(最大目盛時間にて)復帰電圧電源電圧の10%以下動作時間のばらつき±1%以下(最大目盛時間にて)(1sレンジでは±1%±10ms以下)インパルス電圧(V)1k(電源端子間)静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回セット誤差±15%±50ms以下(最大目盛時間にて)機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)電気的寿命10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷1800回/h)
オートドレントラップ FD オリオン機械オートドレントラップ FDオリオン機械
17,980税込19,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
ドレンをエアーロスなく排出します。
用途エアードライヤー、エアーフィルターのドレン排出。
ガスケット(L)スポイラー (FD) MAZDA(マツダ)ガスケット(L)スポイラー (FD)MAZDA(マツダ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
ガスケットスポイラー (FD) MAZDA(マツダ)ガスケットスポイラー (FD)MAZDA(マツダ)
409税込450
1個
翌々日出荷
建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター建設機械用エアーフィルターASSYKSフィルター
4,698税込5,168
1セット
4日以内出荷
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSTRW
12,980税込14,278
1セット(4枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
【互換品】 HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル TCL 富士通 FUJITSU 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケット【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル TCL 富士通 FUJITSU 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビメディアカバーマーケット
999税込1,099
1本
4日以内出荷
。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【富士通/FUJITSU】。★パソコン。LIFEBOOK NHシリーズ。NH90/F3。FMVN90F3G。FMVN90F3B。NH77/F3。FMVN77F3G。FMVN77F3B。WN1/F3。FMVWF3N18B。FMVWF3N17G。FMVWF3N17B。FMVWF3N17D。LIFEBOOK AHシリーズ。AH77/G2。FMVA77G2B。AH53/G2。FMVA53G2B。FMVA53G2S。FMVA53G2L。AH50/G2。FMVA50G2B。FMVA50G2S。FMVA50G2L。AH45/G2。FMVA45G2W。FMVA45G2L。WA3/G2。FMVWG2A33W。ESPRIMO FHシリーズ。FMVF90F3B。FMVWG1FXUD。FMVWG1FXU。FMVWF3F2FD。FMVWF3F2F。FH77/F3。FMVF77F3B。FH70/F3。FMVF70F3W。FH60/F3。FMVF60F3W。WF1/F3。FMVWF3F17D。FMVWF3F17。FMVWF3F1B8。WFB/F3。FMVWF3FB。ESPRIMO DHシリーズ。WD2/G3。FMVWG3D248。FMVWG3D228。FMVWG3D247。FMVWG3D227。WD1/G3。FMVWG3D1。【TCL】。★テレビ。・C60シリーズ。・C815シリーズ。・C815シリーズ。・C8シリーズ。・K60シリーズ。・P60シリーズ。・P715シリーズ。・P815シリーズ。・P8シリーズ。・Q815シリーズ。・T8Sシリーズ。・X10シリーズ。43K600U。43P715。43P815B。43P8B。50K600U。50P600U。50P715。50P815。50P8S。55C600U。55C8。55C815。55C815。55K600U。55P815。55P8S。55Q815。55T8S。65C600U。65C8。65C815。65C815。65P8S。65Q815。65X10。★サウンドバー。・S522Wシリーズ。・TS6100シリーズ。・TS8212シリーズ。S522W。TS6100。TS8212。。【aiwa/アイワ】。★テレビ。LTS55-BU10。LTS55-BU20。LTS65-BU10。LTS65-BU20。TV-43UB40H。TV-43UF10。TV-43UF30H。TV-49UF10。TV-49UF30H。TV-55UF10。★テレビデバイス。KSTB6043。【KORG/コルグ】。Synthesizers/Keyboards。Pa5X。Pa1000。Pa700。【HUAWEI/ファーウェイ】。★パソコン。HUAWEI MateBook 14。HUAWEI MateBook 14 AMD。HUAWEI MateBook D 14。HUAWEI MateBook D 15。HUAWEI MateBook D 16。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS TRW輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADSTRW
9,198税込10,118
1セット(4枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS。COTECブレーキパッドは、TRWが開発した新しい摩擦材コーティングにより、ブレーキパッド交換後の安全性を大幅に向上させたスタンダードシリーズの製品です。<優れた安全性>。COTECブレーキパッドは、極めて高い摩擦係数を持つ独自の革新的なシリケート・コーティングによって、通常のブレーキパッドに比べて、最初の5~10回のブレーキ操作で車両の停止距離が大幅に短縮されます。・ブレーキパッドの慣らしに必要な時間を減らす。・最初のブレーキ動作から95%の制動力を達成。・交換後の制動距離を最大47%短縮。・業界基準を上回る高い性能を実現。<最先端の製造技術>。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性および安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・専門設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は、ゴムからグラファイトに至るまで、あらゆる条件下で最も安全な材料を配合しています。・独自焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応)対応
VV801_F - F Kit/D-sub Connector SMCVV801_F - F Kit/D-sub ConnectorSMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷