カテゴリ

  • 安全用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 防災用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「g3fm」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーMOS FETリレー G3FM omron(オムロン)パワーMOS FETリレー G3FMomron(オムロン)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
漏れ電流100μA以下、ブリーダ抵抗不要の微少負荷開閉用のSSR。 形MY(2極タイプ)と同寸法。 1~500mAの微少負荷開閉用のソリッドステート・リレー。 AC・DC共用開閉で、DC開閉は無極性。 AC19.2~264V、DC19.2~125Vと広範囲の開閉が可能。 AC全波整流負荷・半波整流負荷が開閉可能。 動作表示ランプ付。SSRへの入力状態がひと目で確認可能。 形MYを直接開閉(ブリーダ抵抗不要)。 バリスタ内蔵により外来サージの吸収効果が優れています。
用途微少負荷制御用・バルブ・ソレノイド質量(g)約50負荷電圧(V)AC19.2~264、DC19.2~125出力の適合負荷0.5A AC24~240V、DC24~110V絶縁方式フォト・ボル・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露しないこと)端子構造プラグイン端子定格負荷電圧(V)DC24~110 AC24~240出力オン電圧降下3V(RMS)以下漏れ電流(mA)0.1以下(AC200Vにて)復帰電圧DC1V以上耐衝撃(m/s2)1000耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)負荷電流(A)1~500mA (40℃にて)サージオン電流耐量(A)6(10ms)保管温度(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)耐電圧(V/min)AC1500 50/60Hz商品タイプリレー同一形状使用周囲湿度(%RH)45~85ゼロクロス機能
ピラニ真空計 佐藤真空ピラニ真空計佐藤真空
119,800税込131,780
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
大気圧から高真空まで広範囲の圧力を測定可能な真空計です。
設定圧力単位Pa種類真空計
スチール実験台・作業台 両面 キャスタータイプ 棚無 引出し付 1500×900×850mm オカムラ(岡村製作所)スチール実験台・作業台 両面 キャスタータイプ 棚無 引出し付 1500×900×850mmオカムラ(岡村製作所)
329,800税込362,780
1台
33日以内出荷
学校や病院、企業の実験室、理科室、品質管理室など、幅広い現場での作業を快適にサポートする、高品質で耐久性に優れた作業台・実験台です。工事不要で手軽に導入いただけます。
幅(mm)1500質量(kg)54.4高さ(mm)850奥行(mm)900本体スチール(焼付塗装仕上げ)、キャスター(ウレタン車ストッパー2個)付最大積載量(kg)150(等分布質量)材質(天板)ケミテクト
共用ソケット保持金具  角形ソケット用 omron(オムロン)共用ソケット保持金具 角形ソケット用omron(オムロン)(24件のレビュー)
45税込50
1個ほか
当日出荷から61日以内出荷
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
家庭用緊急地震速報発報端末 地震の見張り番@home センチュリー家庭用緊急地震速報発報端末 地震の見張り番@homeセンチュリー(2件のレビュー)
53,980税込59,378
1台
当日出荷
地震の揺れが来る前に音声と画面でお知らせ!TV、ラジオ、携帯電話とは異なる「高度利用配信」と「現地演算方式」を採用。より早く、正確な情報をお届けします。5年間情報配信料無料!※5年で情報配信は停止いたします。シミュレーション訓練、任意訓練の2種類の訓練機能を搭載!過去55件の主要地震データを使用したシミュレーション訓練、緊急地震速報(震度、揺れの到達時間)、津波情報、噴火情報を自由に設定できる任意訓練が可能。津波・噴火情報に対応。気象庁の発表を音声と画面でお知らせ!
付属品ACアダプタ付ミニUSB電源ケーブル、LANケーブル(1m)、外部接続FMアンテナ(2m)、携帯電話充電用USB-マイクロUSBケーブル(1m)、au/FOMA/3G変換Wコネクタ、取扱説明書/保証書質量(g)約350規格VCCI Class A準拠消費電力(W)待機時1、動作時最大4(携帯電話充電時を除く)機能(LEDライト)2500mcd、(携帯電話充電)最大5V/1.5A、(ラジオ)FM76~90MHz外部出力端子(音声)3.5mmジャック、(アンテナ)3.5mmジャック使用環境温度(℃)5~35折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×43×101設置方法据え置き視野角(左右:上下)80:80使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)モニタ(LCD解像度)QVGA 240RGB×320、(発色数)18bit-26万色バックライトLED、連続点灯時寿命/最低10000時間(25℃にて、輝度半減を寿命とする)
トランシーバー EA790AHシリーズ エスコトランシーバー EA790AHシリーズエスコ
13,700税込15,070
1個
翌日出荷
自分の話し声がイヤホンから聞こえるコールバック、2系統で通話ができるデュアルオペレーション等の機能が充実。他社製や他機種でも特定小電力無線機ならチャンネルとグループを自動検知、そのまま設定してくれるACSHモード搭載。電池の残量が減ると音でお知らせします。警報音をワンタッチで送信できる緊急通報機能。近距離の場合1mWに切り替えることで、電池が長持ちします。話すと送信、黙ると受信。ハンズフリーができるVOX機能
仕様●送信出力:10mW(1mW切り替え可)●カラー:ホワイト●連続使用可能時間:アルカリ電池約60時間●電源:単3電池×3本(別売)(EA758YA-3A)●サイズ:54.8(W)×27.3(D)×94(H)mm●重量:174g(電池含む)●付属品:ベルトクリップ、ストラップ●ボディ材質:ポリカーボネート●アンテナ長:約80mm●周波数範囲:421/422/440MHz帯の特定小電力無線用周波数●電波型式:F3E(FM)●使用温度範囲:-10~50℃●接地方式:マイナス接地●マイクロホンインピーダンス:約2アズワン品番65-9283-41
トランシーバー EA790AHシリーズ エスコトランシーバー EA790AHシリーズエスコ
13,700税込15,070
1個
翌日出荷
自分の話し声がイヤホンから聞こえるコールバック、2系統で通話ができるデュアルオペレーション等の機能が充実。他社製や他機種でも特定小電力無線機ならチャンネルとグループを自動検知、そのまま設定してくれるACSHモード搭載。電池の残量が減ると音でお知らせします。警報音をワンタッチで送信できる緊急通報機能。近距離の場合1mWに切り替えることで、電池が長持ちします。話すと送信、黙ると受信。ハンズフリーができるVOX機能
仕様●送信出力:10mW(1mW切り替え可)●カラー:ブラック●連続使用可能時間:アルカリ電池約60時間●電源:単3電池×3本(別売)(EA758YA-3A)●サイズ:54.8(W)×27.3(D)×94(H)mm●重量:174g(電池含む)●付属品:ベルトクリップ、ストラップ●ボディ材質:ポリカーボネート●アンテナ長:約80mm●周波数範囲:421/422/440MHz帯の特定小電力無線用周波数●電波型式:F3E(FM)●使用温度範囲:-10~50℃●接地方式:マイナス接地●マイクロホンインピーダンス:約2kΩ●受信感度:-14dBμ以下(12dB SINAD)●音声出力:400mW(0.4)以上●免許・資格不要●交互通話20ch●IP54●アンテナ収納型●イヤホンは断線検知機能付●混信やノイズを抑えるグループトーク(50トーン)●スクランブルトーク機能●照明付きディスプレイ●通話呼び出しを知らせる着信ベル機能●誤操作を防ぐキーロック機能●RoHS対応品アズワン品番65-9283-40
トランシーバー EA790AHシリーズ エスコトランシーバー EA790AHシリーズエスコ
13,700税込15,070
1個
翌日出荷
自分の話し声がイヤホンから聞こえるコールバック、2系統で通話ができるデュアルオペレーション等の機能が充実。他社製や他機種でも特定小電力無線機ならチャンネルとグループを自動検知、そのまま設定してくれるACSHモード搭載。電池の残量が減ると音でお知らせします。警報音をワンタッチで送信できる緊急通報機能。近距離の場合1mWに切り替えることで、電池が長持ちします。話すと送信、黙ると受信。ハンズフリーができるVOX機能
仕様●送信出力:10mW(1mW切り替え可)●カラー:イエロー●連続使用可能時間:アルカリ電池約60時間●電源:単3電池×3本(別売)(EA758YA-3A)●サイズ:54.8(W)×27.3(D)×94(H)mm●重量:174g(電池含む)●付属品:ベルトクリップ、ストラップ●ボディ材質:ポリカーボネート●アンテナ長:約80mm●周波数範囲:421/422/440MHz帯の特定小電力無線用周波数●電波型式:F3E(FM)●使用温度範囲:-10~50℃●接地方式:マイナス接地●マイクロホンインピーダンス:約2kΩ●受信感度:-14dBμ以下(12dB SINAD)●音声出力:400mW(0.4)以上●免許・資格不要●交互通話20ch●IP54●アンテナ収納型●イヤホンは断線検知機能付●混信やノイズを抑えるグループトーク(50トーン)●スクランブルトーク機能●照明付きディスプレイ●通話呼び出しを知らせる着信ベル機能●誤操作を防ぐキーロック機能●RoHS対応品アズワン品番65-9283-42
HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル TCL 富士通 FUJITSU 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケットHDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル TCL 富士通 FUJITSU 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビメディアカバーマーケット
979税込1,077
1本
4日以内出荷
HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】【富士通/FUJITSU】★パソコンLIFEBOOK NHシリーズNH90/F3FMVN90F3GFMVN90F3BNH77/F3FMVN77F3GFMVN77F3BWN1/F3FMVWF3N18BFMVWF3N17GFMVWF3N17BFMVWF3N17DLIFEBOOK AHシリーズAH77/G2FMVA77G2BAH53/G2FMVA53G2BFMVA53G2SFMVA53G2LAH50/G2FMVA50G2BFMVA50G2SFMVA50G2LAH45/G2FMVA45G2WFMVA45G2LWA3/G2FMVWG2A33WESPRIMO FHシリーズFMVF90F3BFMVWG1FXUDFMVWG1FXUFMVWF3F2FDFMVWF3F2FFH77/F3FMVF77F3BFH70/F3FMVF70F3WFH60/F3FMVF60F3WWF1/F3FMVWF3F17DFMVWF3F17FMVWF3F1B8WFB/F3FMVWF3FBESPRIMO DHシリーズWD2/G3FMVWG3D248FMVWG3D228FMVWG3D247FMVWG3D227WD1/G3FMVWG3D1【TCL】★テレビ・C60シリーズ・C815シリーズ・C815シリーズ・C8シリーズ・K60シリーズ・P60シリーズ・P715シリーズ・P815シリーズ・P8シリーズ・Q815シリーズ・T8Sシリーズ・X10シリーズ43K600U43P71543P815B43P8B50K600U50P600U50P71550P81550P8S55C600U55C855C81555C81555K600U55P81555P8S55Q81555T8S65C600U65C865C81565C81565P8S65Q81565X10★サウンドバー・S522Wシリーズ・TS6100シリーズ・TS8212シリーズS522WTS6100TS8212【aiwa/アイワ】★テレビLTS55-BU10LTS55-BU20LTS65-BU10LTS65-BU20TV-43UB40HTV-43UF10TV-43UF30HTV-49UF10TV-49UF30HTV-55UF10★テレビデバイスKSTB6043【KORG/コルグ】Synthesizers/KeyboardsPa5XPa1000Pa700【HUAWEI/ファーウェイ】★パソコンHUAWEI MateBook 14HUAWEI MateBook 14 AMDHUAWEI MateBook D 14HUAWEI MateBook D 15HUAWEI MateBook D 16HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
非常持出セット BTシリーズ エピオス非常持出セット BTシリーズエピオス
4,998税込5,498
1セット
9日以内出荷
棚や引き出しに常備しやすい帰宅支援を意識した防災セット。最低限必要なものを揃えられます。
用途災害時・非常時の備えになる防災セット医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00138000001医薬品医療機器等法一般医療機器
3インチワンセグ機能付き多機能ラジオ ファミリー・ライフ3インチワンセグ機能付き多機能ラジオファミリー・ライフ
9,998税込10,998
1台
12日以内出荷
災害時の情報収集に活躍!テレビ付き多機能ラジオキッチンや寝室など日常使いから、アウトドアや災害時の情報源として大活躍!普段から操作に慣れておけば万が一の時も安心ワンセグTV、AM/FMラジオ、番組表表示、イヤホン付属、ダブルスピーカー搭載、音声多重放送※主音声/副音声/主+副音声軽量約105gカラー液晶3インチ便利な2WAY電源:外出時は単3乾電池で、ご自宅ではUSB給電で省エネで電池長持ち!ラジオ…最長約19時間、テレビ…最長約15時間ポケットサイズで持ち運びがラク!大きなボタンで操作しやすいテレビの字幕放送にも対応!日本語表示で簡単操作!6ヶ月間保証書付き
セット内容本体、ACアダプター、USB電源ケーブル、イヤホン、取扱説明書材質ABS、ステンレスホワイト質量(g)105消費電力(W)1.5電源屋内用ACアダプター(入力)AC100V・50/60Hz(出力)DC5V/1A、単3形乾電池3本使用(別売)チャンネル数【受信チャンネル】TV/UHF470~770MHz・FM/76~108MHz・AM/522~1710kHz電池寿命(時間)[イヤホン使用時](ラジオ視聴)19時間・(テレビ視聴)15時間・[スピーカー使用時](ラジオ視聴)16時間・(テレビ視聴)13時間解像度400×240ピクセル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×2×13アンテナ15cm画面サイズ3インチ(液晶パネル)入出力イヤホン3.5mmステレオミニプラグ端子、電源:miniUSB
エレベーター用防災備蓄キャビネット 角利(角利産業)エレベーター用防災備蓄キャビネット角利(角利産業)
169,800税込186,780
1台
欠品中
エレベータ内の省スペースに設置。エレベーター以外でもオフィスのデッドスペースに配置するなど様々な場所でご利用いただけます。 取り外し可能なセンサーライト。平常時は消灯していますが、扉を開けると人感センサーが反応してライトが点灯します。手持ちライトとしてもお使いいただけます。 蓄光サイン。暗闇で扉を開けるための説明が光ります。
セット内容防災備蓄キャビネット、センサーライト(単3電池3本+予備電池3本付)、緊急トイレパック5個、ユニポンチョ、FM/AMポケットラジオ(単4電池2本+予備電池2本付)、ホイッスル、保存飲料水(500mL)4本、缶入カンパン(100g)×2缶、サバイバルシート2枚、ルミカライト×2本、軍手×1双、ポケットティッシュ×2個材質(キャビネット)ステンレス質量(g)(キャビネット)7500、(内容品含)10800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キャビネット本体)273×207×702アズワン品番64-3246-24