3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
339 税込373
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷

形状DIP4 電流(A)【出力側】パルスオン電流:1.5 接点構成1a 温度(℃)はんだ付け温度条件:260 負荷電圧(V)【出力側】60(ピークAC/DC) 絶縁抵抗(MΩ)入出力間容量:最小1000、標準108 使用周囲温度(℃)-40~+85(氷結・結露のないこと) 動作時間(ms)標準1、最大3 復帰時間(ms)標準0.2、最大1 連続負荷電流(mA)【出力側】500(ピークAC/DC) 出力オン抵抗(Ω)【出力側】標準0.6、最大2 漏れ電流(μA)【出力側】開路時:最大1 保管温度(℃)-55~+125(氷結・結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)入出力間:5000 電流低減率(mA/℃)【入力側】直流順電流:-0.3(Ta≧25℃)、【出力側】オン電流:-5(Ta≧25℃) 容量(pF)入出力間:0.8、【入力側】端子間:50、【出力側】端子間:130 順電圧(V)【入力側】LED:最小1.1、標準1.27、最大1.4 順電流(mA)【入力側】LED:30、トリガLED:標準0.6/最小3、復帰LED:最小0.1 医薬品医療機器等法医薬部外品 最大逆電圧(V)【入力側】LED:5 接合部温度(℃)【入力側】125、【出力側】125 逆電流(μA)【入力側】最大10
1個
269 税込296
5日以内出荷