カテゴリ
- パソコン/周辺機器(239)
- 空調・照明・電設資材(236)
- 制御機器(205)
- 防犯用品(35)
- 測定用品(31)
- カー用品(22)
- バイク部品(20)
- 電気材料(19)
- 科学研究・開発用品(19)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
- 自動車補修部品(10)
- 梱包用品(6)
- 家電(6)
- 防災用品(5)
- 事務用品(5)
- 電動工具(4)
- メカニカル部品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 厨房用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)(70)
- omron(オムロン)(57)
- メディアカバーマーケット(53)
- ELPA(44)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(36)
- オーム電機(32)
- 山田照明(32)
- 富士電機(25)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- アイリスオーヤマ(22)
- 太陽技研(18)
- Philips(18)
- ASUS(エイスース)(17)
- ネオダクト(16)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(14)
- 岩崎電気(13)
- AOHI(アオハイ)(13)
- GENTOS(11)
- 東芝ライテック(9)
- ブランドをもっと見る

高輝度LED
エレキット(13件のレビュー)¥219~税込¥241~1袋(5個)当日出荷乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本種類その他指向角(°)30
超高輝度LED
エレキット(11件のレビュー)¥539税込¥5931袋(5個)当日出荷超高輝度緑色LED5個セット。 乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。仕様4.5~20V用抵抗付種類その他定格電圧(V)DC25電源電圧(V)DC4.5~24消費電流(mA)15(typ.)指向角(°)30定格電流(mA)最大30RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LEDバルブルーム球
カーメイト¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷車内を爽やかな雰囲気に、GIGAオリジナルの青白光 青白色のLEDチップを採用し、ドレスアップに最適な爽やかな青白空間を演出。 青みを帯びた発光色で、室内が大幅にクールな雰囲気に変化。未来的な空間を演出しドレスアップ効果大。 車検対応。色ホワイト(WHITE)電圧(V)DC12消費電力(W)0.62全光束(Lm)65色温度(K)15000光色青白色
ハロゲンランプ
OSRAM(オスラム)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷全長(mm)33電圧(V)24消費電力(W)20口金G4定格消費電力(W)20定格寿命(時間)1000平均演色評価数(Ra)100色温度(K)2900ランプ寿命1000hスイッチ数250000直径(mm)10定格光束(Lm)320電球の種類ハロゲンランプ
アイハロゲンランプJ形50W
岩崎電気¥1,998税込¥2,1981個当日出荷種類J形口金GY6.35全光束(Lm)1000定格入力電圧(V)12定格寿命(時間)2000定格ランプ電力(W)50色温度(K)3000適合ソケットHS・310電球の種類ハロゲン電球
超高輝度コード付LED
エレキット¥549税込¥6041本当日出荷コード付きの砲弾型LEDです。 従来のコード付きLEDでは、CRD(定電流ダイオード)が外付けだったため、配線状況によってはCRDが邪魔になったり、CRD部分のはんだがはずれて点灯しなくなるケースもありました。 新しいコード付きLEDでは、LEDチップの中にCRDが内蔵されているタイプを採用していますので、コードの途中の膨らみが無くなりました。また、はんだ付けはLEDとコードの接続部分しかありませんので、はんだがはずれて点灯しなくなるようなトラブルを減らすことができます。電源電圧DC5.5V~20V消費電流(mA)14指向角(°)30明るさ約6500mcdRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
防爆型 LED充電式ハンディライト EX7R
LED LENSER¥25,980税込¥28,5781個当日出荷国内防爆検定とATEX指令クリア品。 ゾーン1/21の本格的な危険場所で使えるEX7R。 防爆型としては世界初、フォーカス機能を搭載。 防爆は「暗い、使いにくい」という常識を覆す、圧倒的な見やすさを備えています。 保護等級IP68の「完全防水・完全防塵」仕様で、ガスや粉じん爆発、水濡れのリスクがある現場でも問題なく使用可能。 別売りの5ステーションパネルと併用することで1つの電源から5台同時に充電が可能となります。 事務所の壁面に設置し、常設ライトとして複数人で使用する場合にも便利です。付属品専用充電池、ベルトクリップ、インテリジェントクリップ、専用充電器、ACアダプター仕様防爆ゾーン:1/22、温度等級:T4/135℃色イエロー電源専用充電池本体寸法(mm)Φ41×161本体質量(g)約228(電池含)対応ガスグループ:IIA、IIB、IIC、粉じんグループ:IIIA、IIIB、IIIC保護等級IP68使用電池専用充電池性能表示【防爆】ガス:II 2G Ex ib op is IIC T4 Gb、粉じん:II 2D Ex ib op is IIIC T135℃ Db明るさ(Lm)パワー:220、ロー:50照射距離(m)パワー:140、ロー:65電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:10、ロー:45エコロジー商品省エネ
LED電球 ミニクリプトン形
ELPA(8件のレビュー)¥570~税込¥627~1個当日出荷軽量・コンパクト設計ワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成用途屋内用定格電圧(V)100 50/60Hz共用寿命40000時間エコロジー商品省エネ
LED電球 E26 広配光 T6
アイリスオーヤマ(22件のレビュー)¥909税込¥1,0001箱(2個)当日出荷【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
LED G4バルブ(クールホワイト)
カーク産業¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷ヨーロッパ製モーターホームに使用されていますダウンライト類は垂直付ハロゲンバルブの使用頻度が多く見られます。_x000D_。バッテリーの容量もそれなりの大きなものを搭載していますが、やはりハロゲンライトが多いとバッテリーの電気消費量は無視できません。_x000D_。バッテリーの消費量を経済的にするにはこのLED G4バルブがお勧めです。用途キャンピングカー部品直径(Φmm)12足長(mm)8本体長さ(mm)20
LED G4バルブ(ウォームホワイト)
カーク産業¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷ヨーロッパ製モーターホームに使用されていますダウンライト類は垂直付ハロゲンバルブの使用頻度が多く見られます。_x000D_。バッテリーの容量もそれなりの大きなものを搭載していますが、やはりハロゲンライトが多いとバッテリーの電気消費量は無視できません。_x000D_。バッテリーの消費量を経済的にするにはこのLED G4バルブがお勧めです。用途キャンピングカー部品直径(Φmm)12足長(mm)8発光色ウォームホワイト本体長さ(mm)20
防爆ライト EXH6R
LED LENSER¥23,980税込¥26,3781個当日出荷EXH6Rは、ガス・ほこり・水の侵入に対する優れた保護性能を備えており、過酷な環境での使用に最適です。2つのレンズを搭載し、ワイド照射は近距離を均一に、スポット照射は長距離を明るく照らします。両方のビームを組み合わせ最大 170メートル先まで250ルーメンの明るさが得られます。誤った点灯を防ぐスイッチロック機能も搭載しています。防爆ゾーン 0/21。防爆性能表示 II 1G Ex ia IIC T4 Ga II 2D Ex ib IIIC T135℃ Db。対応ガスグループ IIA,IIB,IIC。対応粉じんグループ IIIA,IIIB,IIIC。温度等級 T4 / 135℃付属品専用充電池・ACアダプター、チャージングステーショントラスコ品番685-4248材質ポリカーボネート全長(mm)85色黒電源専用充電池保護等級IP68充電時間(時間)約3.5明るさ(Lm)(コンビネーション)250/(ワイド)100/(スポット)180/(スポットロー)50照射距離(m)170点灯時間(時間)モード別:(コンビネーション)3/(ワイド)10/(スポット)4/(スポットロー)15最大点灯時間約10時間
LED電球 E26 広配光 T5
アイリスオーヤマ(91件のレビュー)¥599~税込¥659~1個ほか当日出荷【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。口金E26配光角度(°)220電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
防爆ライト EXC7R
LED LENSER¥49,980税込¥54,9781個当日出荷EXC7Rは経験豊富な消防士と緊密に協力して開発された、過酷な環境での使用に適したトーチです。3つのレンズを搭載した強力なライトは、近距離を集中的に照らす機能や、最長240 メートルの距離をスポット的に照らす機能も備わっています。トーチヘッドは上下135度回転するため、照射方向を調整して照明をさらに最適化することも簡単です。バッテリーと充電レベルインジケーターを備えた強力な内蔵バッテリーのおかげで、長時間の使用も問題ありません。防爆ゾーン 0/21。防爆性能表示 II 1G Ex ia IIC T4 Ga II 2D Ex ib IIIC T135℃ Db。対応ガスグループ IIA,IIB,IIC。対応粉じんグループ IIIA,IIIB,IIIC。温度等級 T4 / 135℃付属品専用充電池(内蔵)・チャージングステーション・ACアダプター・ポケットクリップトラスコ品番685-4246材質ポリカーボネート全長(mm)187色黒電源専用充電池保護等級IP68充電時間(時間)約7.5明るさ(Lm)(コンビネーション)400/(ワイド)120/(スポット)320照射距離(m)240点灯時間(時間)モード別:(コンビネーション)7/(ワイド)40/(スポット)8最大点灯時間約40時間
LED電球 E26 全方向 T9
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷★発光効率151m/W以上の省エネ性能★ トップランナー制度対応、2027年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。発光効率151lm/W以上の高効率で発熱も少なく、電気代の節約にもつながります。白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、キッチン・脱衣所・リビング・ダイニングなどの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。(※使用器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、光束維持時間が短くなる場合があります)。誤挿入防止ソケットに対応します。光束維持時間が約40000時間なので、購入時の明るさが長期間続きランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は自然光に近い光の色を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。用途口金サイズがE26の点灯器具に。定格電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E26電球形状T形電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
AF8R Work
LED LENSER¥39,980税込¥43,9781個当日出荷Ledlenser AF8R Work は、充電式バッテリーとAC電源に対応したハイブリッドパワーフラッドライトのミドルサイズモデルです。質量は1,870gでAF4R Workと500gの違いながら2倍となる48個のLED光源を装備し、最大4000ルーメンの明るさを実現しました。防塵・防水性能(IP67)、耐衝撃保護等級(IK07)、5段階の調光、マグネットや三脚を使用した設置など、基本的使用方法は変わらず、より明るさを必要としながらも携帯性も重視したいユーザーにおすすめの片手で運べる投光器です。付属品専用充電池(内蔵)、AC電源ケーブル、USB-Cケーブル、ディフューザートラスコ品番652-7512材質アルミニウム合金幅(mm)275高さ(mm)179奥行(mm)41全光束(Lm)500~4000(5段階)保護等級IP67色温度(K)3000~6500(5段階)電源タイプAC電源/USB-C電球の種類LED点灯時間(時間)1.5~14(5段階)
LED電球 E17 広配光 T5
アイリスオーヤマ(22件のレビュー)¥839~税込¥923~1個ほか当日出荷【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。口金E17
LED電球 E17 広配光 T6
アイリスオーヤマ(12件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(2個)当日出荷【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。用途口金サイズがE17の点灯器具に。口金E17定格寿命(時間)40000電球の種類LED
LED電球 ミニクリプトン形
ELPA(3件のレビュー)¥1,138税込¥1,2521個当日出荷白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成用途屋内用定格電圧(V)100 50/60Hz共用口金E17電球形状ミニクリプトン形寿命40000時間入数2個電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
防爆ライト EXC6R
LED LENSER¥44,980税込¥49,4781個翌々日出荷EXC6Rは経験豊富な消防士と緊密に協力して開発された、過酷な環境での使用に適したトーチです。3段階に調整可能な強力なライトは、近距離を集中的に照らす機能や、最長180 メートルの距離をスポット的に照らす機能も備わっています。トーチヘッドは上下に回転し、道を照らしたり周囲の目を眩ませないようにするのに最適な照明を提供します。強力な長寿命バッテリーで長く使い続けることのできる製品です。防爆ゾーン 0/21。防爆性能表示 II 1G Ex ia IIC T4 Ga II 2D Ex ib IIIC T135℃ Db。対応ガスグループ IIA,IIB,IIC。対応粉じんグループ IIIA,IIIB,IIIC。温度等級 T4 / 135℃付属品専用充電池(内蔵)・チャージングステーション・ACアダプター・ポケットクリップトラスコ品番685-4247材質ポリカーボネート全長(mm)138色黒電源専用充電池保護等級IP68充電時間(時間)約3.5明るさ(Lm)(コンビネーション)300/(ワイド)120/(スポット)180照射距離(m)180点灯時間(時間)モード別:(コンビネーション)3/(ワイド)10/(スポット)4最大点灯時間約10時間エコロジー商品長寿命
LED電球 ハロゲンタイプ
ELPA(4件のレビュー)¥1,803税込¥1,9831個当日出荷光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。 低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。 点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。質量(g)44タイプ屋内用電源(V)AC100(50/60Hz共用)定格消費電力(W)4.6定格寿命(時間)40000外径(Φ)×全長(mm)50×66ビーム角(度)25定格入力電流(mA)85電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
LEDワークライト
ELPA(11件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。フックあり電源供給方式乾電池式マグネットあり電球の種類COB LED
LED電球 ミニクリプトン形
東芝ライテック(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷材質樹脂周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000グローブ種別樹脂(乳白)グリーン購入法適合
LED電球 E26 調光器対応 V2
アイリスオーヤマ(10件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷【電球色/昼白色】【40/60/100形】 リビングやダイニングなどへのご使用に最適なLED電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具・断熱材施工器具にもご使用可能です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。材質アルミ、 ポリカーボネート、 PBT定格電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E26定格寿命(時間)40000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より1年間使用場所屋内用エコロジー商品省エネ・長寿命
LED電球 ボール電球
アイリスオーヤマ(5件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・洗面所・トイレなどの照明に最適なLEDボール電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。材質アルミ、 ポリカーボネート、 PBT定格電圧(V)100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)40000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より5年間外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)Φ95×127使用場所屋内用配光角度(°)約180配光タイプ広配光エコロジー商品省エネ・長寿命
小形LED電球 E17 広配光
オーム電機(3件のレビュー)¥659~税込¥725~1個ほか当日出荷光の広がり約210°の広配光タイプ 密閉器具対応 断熱材施工器具対応 口金E17 LED5年保証対象商品用途屋内用(屋外使用禁止) 交流100V50/60Hz共用電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84電球形状一般球電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED拡散バルブ G4タイプ(12V, 発光色:クールホワイト昼白色)
カーク産業¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷用途キャンピングカー部品全長(mm)37差込深さ(mm)差込部分:15LED26LED発光長(mm)発光部分:22
LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプ
オーム電機(9件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷ボール電球 光の広がり約240°全方向タイプ 密閉形器具対応 LED5年保証対象商品全長(mm)126電圧(V)交流電源100(50/60Hz共用)口金E26定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)95平均演色評価数Ra83電球形状ボール球使用場所屋内用(屋外使用禁止)電球の種類LED
LED拡散バルブ G4タイプ(12V, 発光色:ウォームホワイト昼光色)
カーク産業¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷用途キャンピングカー部品全長(mm)37差込深さ(mm)15LED26LED発光長(mm)22
LED電球 E17 小丸球
アイリスオーヤマ(16件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から翌々日出荷白熱電球のように全方向に光が広がるLEDミニボール球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプで、インテリア性のあるペンダントライトや装飾照明に最適です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。口金E17使用場所屋内用エコロジー商品省エネ
Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED)
富士電機(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から42日以内出荷種類照光式保護構造IP65端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム取付穴径(Φmm)30.5
LEDワークライト
ELPA(5件のレビュー)¥1,614税込¥1,7751個当日出荷マグネット(260°回転) フック付き COB LEDパネル:白色点灯+赤色点滅高さ(mm)226質量(g)約173(電池を除く)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×226×47(最大値)光源パネル 白色COB LED×1灯、トーチ 白色LED×1灯、赤色COB LED×1灯使用電池単三形アルカリ乾電池×3本(別売)フックあり照度(Lux)約90(パネル)、約1500(トーチ)電源供給方式乾電池式マグネットあり明るさ(Lm)270(パネル)、65(トーチ)電球の種類COB LED(パネル)、LED(トーチ)、赤色COB LED(赤点滅)連続点灯時間(時間)約5(パネル)、約19(トーチ)、約37(赤点滅)※アルカリ乾電池使用時エコロジー商品省エネ
LED電球 E17 調光器対応 V1/V3
アイリスオーヤマ(9件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷【電球色/昼白色】【25/40/60形】 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
LED電球 E26 小丸球
アイリスオーヤマ(6件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷白熱電球のように全方向に光が広がるLEDミニボール球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプで、インテリア性のあるペンダントライトや装飾照明に最適です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。材質ガラス定格電圧(V)100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)20000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より1年間外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)Φ51×87使用場所屋内用配光角度(°)約290配光タイプ全方向エコロジー商品省エネ
LEDヘッドランプ
Hapyson(ハピソン)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷【YA-600】見やすい発光面。小型軽量約90g(電池含む)。【YA-601】専用充電池パック(YA-LP4)、乾電池使用可能。小型軽量約86g(電池含む)。白/赤灯(サブ灯あり)。集光3段階明るさ切替(散光、赤光の補助光付き)。【YA-602】専用充電池パック(YA-LP4)、乾電池使用可能。小型軽量約95g(電池含む)。白/赤灯(サブ灯あり)。集光2段階明るさ切替(散光2段、赤光の補助光付き)。【YA-603】専用充電池パック(YA-LP3)、乾電池使用可能。軽量約175g(電池含む)。白/赤灯(サブ灯あり)。集光2段階明るさ切替(サブライト、赤光の補助光付き)。用途HAPYSON PROシリーズ LEDヘッドランプ。アウトドアや防災用品 におすすめです。電池式 登山 アウトドア キャンプ 防災用品 防災グッズ適合耐落下:2m電源タイプ電池式電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
...