LED拡散バルブ G4タイプ(12V, 発光色:ウォームホワイト昼光色)

LED拡散バルブ G4タイプ(12V, 発光色:ウォームホワイト昼光色) - カーク産業LED拡散バルブ G4タイプ(12V, 発光色:ウォームホワイト昼光色) - カーク産業
用途
キャンピングカー部品
全長(mm)
37
差込深さ(mm)
15
LED
26LED
発光長(mm)
22
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
755889960308-G4/Y
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする