カーク産業
LED拡散バルブ G4タイプ(12V, 発光色:クールホワイト昼白色)
用途
キャンピングカー部品
全長(mm)
37
差込深さ(mm)
差込部分:15
LED
26LED
発光長(mm)
発光部分:22
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75590159
0308-G4/W
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください