Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別G形固定用
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
4つの支点でガッチリ止まる!
取付ネジが、アンカーのセンターにまっすぐ入る!
360度均等にロック!
ドライバー1本で施工完了
GL工法使用可能!
使用ネジは3mm~4mmまでOK!
ねじ頭径(mm)12.5
長さ(mm)25.7
十字穴番号No.2
材質ガラス繊維入り・ナイロン66
ドライバー締めホースバンドです。
用途ホース固定用
材質ステンレス
薄型スリムでダイヤモンド形状の穴と2本のデザインラインがお洒落な棚柱です。
薄型なので、気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来ます。
用途クローゼット等の収納スペース作成に
材質SUS430
幅(mm)10
厚さ(mm)3
耐荷重(kg)(4個)60
仕上NO.4(地色)
材質S45C
表面処理歯部以外黒染
種別平歯車
形状S1
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 3級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度48~53HRC
歯研基準面穴
歯面仕上げ研削
公差AH7
つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。
緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。
合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。
大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。
歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。
プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
材質ゴム
種類PXベルト
ピッチ(mm)5
ベルト厚(mm)3.6
超速暖0.2秒ですぐあたたかい。使いやすいコンパクトサイズのグラファイトヒーター。
本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒オフスイッチ機能付き。
軽量コンパクトで持ち運びラクラク。本体背面に取っ手が付いているので、お好きな場所で使えます。
操作部はON・OFFのみのシンプルな仕様。初めての方でも簡単にお使いいただけます。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 カーボンヒーター グラファイトヒーター 電気ヒーター 瞬間暖房 脱衣所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト
質量(kg)1.1
色ホワイト
消費電力(W)400
電源AC100V(50/60Hz)
安全装置二重安全転倒オフスイッチ
保証期間本体1年/ヒーター2年
発熱体グラファイトヒーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×19×53.5
材質H.S.S.
シャンクストレートシャンク
コーティングTiNコーティング
刃形ストレート
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
材質超硬K10
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
刃形ストレート
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
刃長30
全長70
材質超硬K10
刃数6
食付長さ0.5
公差+0.005 0
刃形ストレート
柄径(Φmm)4.5
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
仕様ローレット有
材質合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。
種別歯研スパイラルマイタ
材質SCM415
減速比1
・寿命判断の可視化・歯布を黒からベージュに変更したことで、一層視認しやすくなり、歯欠け寿命の判断が容易になりました。・長寿命化(体屈曲性 1.5倍)・屈色疲労性がアップするため、多軸レイアウトでの長寿命化が期待できます。・運転伸び低減(-20%以上)・伸びにくくなったため、ベルトの張り直し回数が低減します。・取付荷重の軽減(-10%)・取り付け張力が低減し、取り付け軸荷重が軽減しました。・シナヤカさアップ(30%改善)・破断強度はそのままに曲がりやすさを向上させたことで、ベルトの取り付けが容易になりました・・クリーン(60%以上低減)・歯布の書類方法を変更し、ゴム粉の飛散を低減。・クリーンな伝動が可能となりました。
仕様RC仕様
タイプ片面歯形
種類タイミングベルト
ピッチ(mm)5
歯形P5M
頭部形状トラス頭
エスコ品番EA949TG-425
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
汎用性に富んだ4枚刃の標準タイプです。鋳鉄、アルミなど非鉄に最適です。
材質超硬K20
刃数4枚刃
適合材鋳鉄
PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。
PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。
高精度
運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。
クリーン
摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。
材質ゴム
種類PXベルト
タイプHC仕様
ピッチ(mm)5
ベルト厚(mm)3.6
材質コバルトハイス
表面処理G(TiNコーティング)
ドリルのシンニング形状X
シャンク形状エンドミルシャンク
加工内容穴加工
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質JIS4種D FKM(フッ素ゴム)
線径(Φmm)5.7±0.13
種類G形固定用
使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号F201
材質H.S.S.
シャンクストレートシャンク
コーティングTiNコーティング
刃形スパイラル
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
リモコンでRGBカラー演出ができるフレキシブルライト。ドットレスの美しい光、IP67の安心構造
仕様電源別置型、取付レール:別売、調光器:不可
種別電源線・エンドキャップ付
幅(mm)□25
取付屋内外兼用
材質(本体)樹脂
タイプドットレス・トップビュータイプ
種類器具:LED一体型
電圧(V)24
構造防雨型
使用周囲温度(℃)-40~55
防塵防水性能IP67
ランプの種類LED
光源色RGBカラー
光源寿命50000時間
調光率(%)連続調光100-1・RGB調色
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
超硬合金製ピンゲージ
耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。
線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。
1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±1
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)
線径(Φmm)5.7±0.13
種類G形固定用
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号A305
減速比1
材質S45C
表面処理歯部以外黒染
種別歯研スパイラルマイタ
形状B3
圧力角(°)20°
熱処理歯面高周波焼入
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704:1978 2級
歯面硬度55~60HRC
歯数比1
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
材質HSS-P
仕様●ひっかかり率:90
形状下穴:止り
規格JIS
タップの種類ロール(盛上げタップ)
表面処理コーティング
食付2P
凸数4
関連資料(0.74MB)
種別スパイラルマイタギヤ
材質機械構造用炭素鋼
表面処理歯部以外黒染
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入
歯形グリーソン
ねじれ角(°)35
精度等級JIS B 1704 2 級
歯面硬度HRC50~60
RoHS指令(10物質対応)対応
・強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。
材質SCM415
歯数比1
エスコ品番EA949NG-425
長さ(mm)25
ねじ径M4
表面処理3価クロメート
頭部形状鍋頭
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
チェーンを奇数リンクにする際に、使用して下さい。
ピッチ(mm)6.35
適合EA967EG-25/80用
エスコ品番EA967EG-425
材質ステンレス
材質(本体)ステンレス
種類ローラーチェーン
リンク内幅(mm)3.2
列数1
番手#25
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ