カテゴリ
- 制御機器(61)
- 科学研究・開発用品(27)
- 学童・教育用品(27)
- 空調・照明・電設資材(20)
- 切削工具(20)
- パソコン/周辺機器(13)
- 機構部品(11)
- 自動車補修部品(11)
- メカニカル部品(10)
- 電気材料(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- バイク部品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 物流用品(5)
- 測定用品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 作業服(5)
- 自転車部品(5)
- 作業工具(5)
- オフィス家具(4)
- 建築金物(4)
- 医療(4)
- 事務用品(4)
- 農業機械(4)
- 厨房用品(3)
- 清掃用品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 縫製用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 住設機器(2)
- カー用品(2)
- 安全保護具(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 食品・飲料(2)
- 電動工具(2)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ナリカ(53)
- MURATA(村田製作所)(22)
- IDEC(和泉電気)(9)
- 京セラ(8)
- メディアカバーマーケット(8)
- オーム電機(7)
- コクヨ(6)
- CKD(6)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
- 山洋電気(5)
- 三桂製作所(5)
- DAIKEN(旧:大建工業)(5)
- TDK(4)
- TRUSCO(4)
- 空調服(4)
- MOXA(4)
- omron(オムロン)(3)
- 椿本チエイン(3)
- ナベヤ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「g402」の検索結果

収縮チューブ ケース入り
(12件のレビュー)¥289税込¥3181パック(2m)当日出荷使いたい分だけ引き出してカット出来るのでとても便利です。用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン長さ(m)2収縮開始温度(℃)70収縮比2:1特性絶縁連続使用温度(℃)-55~125収縮完了温度(℃)110耐電圧600V
ケーブルグランド 高防水タイプ AGシリーズ
タカチ電機工業(16件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から6日以内出荷保護等級IP68 1bar/30分の高防水型樹脂製ケーブルグランドです。 キャップ・コネクタ本体はPA6GF(ポリアミド6グラスファイバー入り)製ですので強度に優れています。 環境を考慮したハロゲンフリー製品です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。![[冷凍]日本水産 ちゃんぽん 1人前(402g) 日本水産](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50604175-231121-02.jpg)
[冷凍]日本水産 ちゃんぽん 1人前(402g)
日本水産¥6,898税込¥7,4501箱(402g×12個)翌日出荷コクのあるスープがおいしいちゃんぽんです。キャベツ、にんじん、もやし、コーン、ねぎ、きぬさや、いか、えび、豚肉、かまぼこ、さつま揚げ、きくらげの12種類のたっぷりの具材入りです。「コク味アップ製法」 (特許取得済) により、野菜の旨みが引き立つ コクのあるスープです。用途-18℃以下で保存してください。
Oリング Gシリーズ(固定用) NBR
森清化工¥719税込¥7911パック(20枚)当日出荷から翌々日出荷G規格は、JIS B2401で定められた円筒面固定用・平面固定用のOリングです。用途一般産業機器におけるシール。種別G形固定用材質ニトリルゴム(NBR70-1)色黒硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30太さW(mm)3.1RoHS指令(10物質対応)対応
マクロピペット 10mL
ナリカ¥45,200税込¥49,7201個当日出荷アジャスターを希望の目盛にセットするだけで、簡単・スピーディに正確な分注が行えます。薬品の小分けなどに便利です。チップ1本付き。交換用マクロチップはマクロチップ(G40-2677-21)をお買い求めください。容量(mL)101目盛(mL)0.5セット内容チップ1本容量(μL)10000最小目盛(μL)500チャンネル数1操作方法手動
ベビーボール球40W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥159税込¥1751個当日出荷から5日以内出荷クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。用途店舗などの装飾照明に最適定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
理科実験用IHコンロ IH-4N
ナリカ¥17,500税込¥19,2501個当日出荷もののとけ方の実験にあると便利。簡単、安全に保温ができるので、さまざまな実験がスムーズに行えます。また、条件を変えやすいので、主体的に実験を考えて行うこともできます。 火を使わずに安全・手軽に加熱・保温。安全に配慮した5つの機能(鍋検知機能、鍋なし検知機能、小物検知機能、温度過昇防止機能、切り忘れ防止機能)を搭載。付属品保温用容器(容量:1.4L、材質:アルミニウム合金製、内面フッ素樹脂塗膜加工)、ガラスふた、アルコール温度計(測定範囲:-5~+105 ℃)寸法(mm)205×205×50電源(V)AC100温度調節範囲(℃)定温モード:30~90(1℃単位で設定) 、加温モード:弱~強の10段階(最終操作60分後オートパワーオフ)設定値出力:1000W、700W、450W
ベビーボール球25W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥159税込¥1751個当日出荷から5日以内出荷クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。用途店舗などの装飾照明に最適定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
GLOO テープのり リフィル(貼直し)
コクヨ¥369税込¥4061個当日出荷から3日以内出荷ヘッドがルーペのようにくるりと回って本体に収まることで、コンパクトに持ち運べるテープのりです。 ヘッドの収納と連動して自動的にフタが閉まるため、キャップの紛失や閉め忘れを防ぎつつ、ゴミが内部に入り込みづらく、粘着面にもホコリが付着しにくい構造になりました。 また、テープのりを使う際、「人差し指で押さえつけるように持つ人」と「全体を握るようにして持つ人」の2タイプがいることから、ヘッドを異なる2種の角度で固定し、2通りの持ち方ができるように設計。 のりにはドット状に粘着する独自の加工技術を使い、のり切れの良さとしっかりとした接着力を両立させました。 これにより、デスクに置く動作だけで吸着、リング部を持ち上げることで軽い力で離れるようになり、テープカッターを使う一連の作業が自然と片手で行えるように。 また、軽い力でキレイにまっすぐ切れる特殊加工を施した微細刃を使用するなど、要求される基本性能の向上も忘れず仕上げました。材質本体ケース・つめ替えケース:R-ABS粘着タイプ強粘着(約6時間後)商品タイプ本体(詰め替え式)繰り返し・詰め替え対応
セルプレート(マイクロプレート)12セル
ナリカ¥530税込¥5831個当日出荷細胞培養用のセルプレート。平底。ふた付。用途複数の試薬の文中に容量(mL)6.3(セル)寸法(mm)125×85×23種別12セル(3×4)
ダイスライド スラストブシュ SAFG
大同メタル工業¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から72日以内出荷銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。硬さ200HB以上比重8.2伸び(%)12以上材質(ベース)高力黄銅引張強力(N/mm2)690以上長さ公差(mm)-0.1/-0.3線膨張係数(×10-6/℃)16~20熱伝導率(cal/s・cm・℃)0.09~0.13
#500SP スラストブッシュ
オイレス工業¥8,398税込¥9,2381個当日出荷から7日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
PXベルト P3M形
椿本チエイン(6件のレビュー)¥579~税込¥637~1本当日出荷から62日以内出荷つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。種類PXベルトタイプ標準ピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.1
セルプレート(マイクロプレート)6セル(1個)
ナリカ¥530税込¥5831個当日出荷細胞培養用のセルプレート。滅菌済み。寸法(mm)125×85×23容量(mL)(セル)15.35ウェル数6(2×3)
サンフレキROBO 90°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き
三桂製作所¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から3日以内出荷速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。 配線を90°に出す際に便利です。用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
ケーブルラック用支持材 高耐食性鋼板製(エコガル)軽量L型アングル
カナフジ電工¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷から31日以内出荷必要な長さで切断したり、穴を空けて、吊り支持材として。ボルトを使って、架台を作ったり、いろいろな用途で使用できるエコガル製軽量アングル
発根観察セット
ナリカ¥3,800税込¥4,1801セット4日以内出荷保水性の高い円形黒シートをシャーレの中に敷き、水をしみこませて使用します。発根の観察や、体細胞分裂の実験の準備でタマネギの種をまくのに使用します。セット内容プラスチックシャーレ(Φ90mm)40枚、円形黒シート(Φ80mm)100枚型式MY-HK
たたき染めセット(生徒用)
ナリカ¥5,500税込¥6,0501セット4日以内出荷簡単な操作でヨウ素デンプン反応の実験ができます。アルコールを使用しないので、安全に実験ができることが特長です。 ろ紙に野草をはさみ、木槌で叩き、漂白しヨウ素液につけるだけで野草に含まれているデンプンを葉の形状そのままにろ紙上に検出できます。セット内容塩ビ板(硬質、160×100×5mm)・塩ビ板(軟質、150×100×5mm)・ベニヤ板(160×110×9mm)・防音ゴム板(170×110×3mm)・木槌・ろ紙(Φ150mm)100枚
ジャイアント ツール
BAND-IT(バンドイット)¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷大口径のホ-スなど特に強力なクランプが必要な場合にご使用下さい。用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。適合バンド幅(mm)19~32RoHS指令(10物質対応)対応
モールドスプリング(SG 超重荷重用)
SAMSOL(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本4日以内出荷から7日以内出荷高品質でリーズナブル用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類超重荷重用色黒









![[冷凍]日本水産 ちゃんぽん 1人前(402g) 日本水産](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50604175-231121-02.jpg)