カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(334)
  • 農業機械(135)
  • メカニカル部品(54)
  • 学童・教育用品(46)
  • 作業工具(42)
  • 制御機器(41)
  • 機構部品(39)
  • 科学研究・開発用品(37)
  • 自動車純正部品(35)
  • 測定用品(25)
  • 電気材料(23)
  • バイク純正部品(20)
  • 厨房用品(20)
  • 切削工具(16)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 安全保護具(15)
  • バイク部品(13)
  • 空調・電設資材(13)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 自動車補修部品(13)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 物流用品(12)
  • 家電(11)
  • 安全靴・作業靴(10)
  • 卓上消耗品(9)
  • 日用品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 建築金物(8)
  • 縫製用品(8)
  • 清掃用品(7)
  • 梱包用品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 自転車部品(6)
  • 事務用品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 照明(4)
  • 安全標識(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 研磨材(3)
  • テープ(2)
  • 理美容(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 作業服(2)
  • 手袋(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)
  • 空圧工具(1)

「g405」の検索結果

1,142件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キッチンシンク下収納扉ポリ袋ホルダー タワー ブラック 山崎実業キッチンシンク下収納扉ポリ袋ホルダー タワー ブラック山崎実業
2,700税込2,970
1個
7日以内出荷
付属品緩衝材×2 六角レンチ材質本体:スチール(粉体塗装) / 蓋:ポリプロピレン / クッション:シリコーンゴムブラック質量(g)405備考【取り付け可能な引き出し】扉幅:18cm以上(扉のハンドル等を含まず) / 厚さ:1.4~2.5cm上部との隙間:0.3cm以上※本製品は屋内の一般的な平面の流し台や洗面台の引き出し・扉を対象にしています。※ガラス戸やキズのつきやすい引き出し・扉へのご使用はお避けください。※設置する引き出し・扉のサイズや厚さ、形状、材質によっては取り付けできない場合があります。※プッシュオープン扉は取り付けできません。適合サイズ幅25cm以上のポリ袋(周囲50cm以上)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×13.5~15.3×25.6最大静荷重(g)500寸法(幅W×奥行D)(cm)16.4×7.4
キッチンシンク下収納扉ポリ袋ホルダー タワー ホワイト 山崎実業キッチンシンク下収納扉ポリ袋ホルダー タワー ホワイト山崎実業
2,700税込2,970
1個
7日以内出荷
付属品緩衝材×2 六角レンチ材質本体:スチール(粉体塗装) / 蓋:ポリプロピレン / クッション:シリコーンゴムホワイト質量(g)405備考【取り付け可能な引き出し】扉幅:18cm以上(扉のハンドル等を含まず) / 厚さ:1.4~2.5cm上部との隙間:0.3cm以上※本製品は屋内の一般的な平面の流し台や洗面台の引き出し・扉を対象にしています。※ガラス戸やキズのつきやすい引き出し・扉へのご使用はお避けください。※設置する引き出し・扉のサイズや厚さ、形状、材質によっては取り付けできない場合があります。※プッシュオープン扉は取り付けできません。適合サイズ幅25cm以上のポリ袋(周囲50cm以上)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×13.5~15.3×25.6最大静荷重(g)500寸法(幅W×奥行D)(cm)16.4×7.4
ディープオフセットメガネレンチ BetaディープオフセットメガネレンチBeta
3,798税込4,178
1丁
翌日出荷
オイルが付着しても滑り難い梨地仕上げのメガネレンチです。日本ではあまり設定のないディープオフセットタイプで、オフセット角度は75°となっています。
材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
ケーブルラック用支持材 アングル用端末保護キャップ カナフジ電工ケーブルラック用支持材 アングル用端末保護キャップカナフジ電工
1,998税込2,198
1袋(10個)
翌日出荷
支持材の端末保護キャップカナフジ電工の端末保護キャップは軟質塩化ビニールでアングル用・ダフター用・吊りボルト用の各種製品について取りそろえ、天井ボード等より出ている吊りボルトの貫通穴部をきれいにカバーする 「チャームキャップ」 もご用意いたしました。 作業中の安全確保と施工後の美観の確保にご使用下さい。アングルの端末保護に使用します。
材質軟質塩化ビニール(白色)備考10個入種類なし
SS-16V-P-R 進和化学工業(SHINWA)SS-16V-P-R進和化学工業(SHINWA)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
通気孔付・衝撃吸収ライナー付・ラチェット式調整システム付き
用途飛来落下物用・墜落時保護用材質帽体:ABS樹脂質量(g)405タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-8Wサイズ(cm)着:最大61寸法(幅W×高さH)(mm)約286×約150検定規格【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH2749、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH2748内装ラチェット式調整・耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:ラチェット式調整システム・パッド付
SS-16V-S-16T-P-R-TR 進和化学工業(SHINWA)SS-16V-S-16T-P-R-TR進和化学工業(SHINWA)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
サーマルレジストシリーズ(遮熱ヘルメット)/遮熱樹脂を練り込み夏場の熱中症リスクを軽減。通気孔付きによりヘルメットによるムレを予防。衝撃吸収ライナー付。・ラチェット式システム調整付き
用途飛来落下物用・墜落時保護用材質帽体:ABS樹脂質量(g)405タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-8Wサイズ(cm)着:最大61寸法(幅W×高さH)(mm)約286×約150検定規格【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH2749、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH2748内装ラチェット式調整・耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:ラチェット式調整システム・パッド付色(帽体)TRホワイト
ピス(50本) ナリカピス(50本)ナリカ
2,300税込2,530
1セット(50本)
4日以内出荷
顕微鏡観察用の薄片を作るための支持材です。カッターで割れ目を入れ、そこへ試料をはさんでミクロトームで切り出します。
材質発泡プラスチック寸法(mm)Φ10×100
引っ掛けられるゴミ箱 タワー ブラック 山崎実業引っ掛けられるゴミ箱 タワー ブラック山崎実業
2,000税込2,200
1個
7日以内出荷
付属品緩衝材×2材質本体・袋止めリング:ABS樹脂、フック:スチール(粉体塗装)、 ストッパー:シリコーンゴムブラック質量(g)405耐荷重(kg)1(静止荷重)内容量(L)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×11.3×24.4(フック縦向き使用時)適合サイズ(cm)マチ付き:幅19以上、マチなし:幅25以上のポリ袋取付可能寸法(cm)ポール・バー:直径3.4以内 ※設置場所のサイズや形状によっては設置できない場合があります。内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.6×7.3×15.5
引っ掛けられるゴミ箱 タワー ホワイト 山崎実業引っ掛けられるゴミ箱 タワー ホワイト山崎実業
2,000税込2,200
1個
7日以内出荷
付属品緩衝材×2材質本体・袋止めリング:ABS樹脂、フック:スチール(粉体塗装) 、ストッパー:シリコーンゴムホワイト質量(g)405耐荷重(kg)1(静止荷重)内容量(L)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×11.3×24.4(フック縦向き使用時)適合サイズ(cm)マチ付き:幅19以上、マチなし:幅25以上のポリ袋取付可能寸法(cm)ポール・バー:直径3.4以内 ※設置場所のサイズや形状によっては設置できない場合があります。内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.6×7.3×15.5
高出力LEDモジュール(白色) ワンダーキット高出力LEDモジュール(白色)ワンダーキット
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
Galfer / ガルファー ブレーキパッド シンタードメタル | FD405G1370 GALFER(ガルファー)Galfer / ガルファー ブレーキパッド シンタードメタル | FD405G1370GALFER(ガルファー)
13,980税込15,378
1個
15日以内出荷
21 ソルティガIC DAIWA(ダイワ)21 ソルティガICDAIWA(ダイワ)
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
BREAK YOUR RECORD -夢を掴み獲れ-「いつか、あの魚を。」アングラーの夢を叶えるために誕生したもの、「SALTIGA」。DAIWAオフショア最強の遺伝子を受け継ぎ、最新のテクノロジーで進化し続ける。前提は、未知の大物との対峙。タックルとしての限界に挑み続け、あらゆる箇所の強度、使いやすく優位になる性能を追求する。ソルティガが課せられているのは、確実に夢の魚へと近づくタックルであるということ。その存在意義をかなえ続けることは、すなわちアングラーの夢がかなうこと。その信頼の性能は、世界中のアングラーの夢をサポートする。
用途釣り・リール材質ボディ:AL、ギア:高強度真鍮
ステンレスシリンダ/コンパクトタイプ CM5 Series SMCステンレスシリンダ/コンパクトタイプ CM5 SeriesSMC
21,980税込24,178
1個
31日以内出荷
外部部品ステンレス鋼使用 シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼 コンパクト・軽量(コンパクトタイプ) 全長21%短縮※ 175mm→139mm 質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較
クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.7MB)取扱説明書取扱説明書(1.58MB)グリース工業用汎用グリース(GR-S)リード線長さ(m)【オートスイッチ】3
ステンレスシリンダ/コンパクトタイプ 複動/片ロッド CM5 Series SMCステンレスシリンダ/コンパクトタイプ 複動/片ロッド CM5 SeriesSMC
17,980税込19,778
1個
31日以内出荷
外部部品ステンレス鋼使用 シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼 コンパクト・軽量(コンパクトタイプ) 全長21%短縮※ 175mm→139mm 質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較
その他オートスイッチなしクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.7MB)取扱説明書取扱説明書(1.58MB)グリース工業用汎用グリース(GR-S)
ステンレスシリンダ/コンパクトタイプ CM5 Series SMCステンレスシリンダ/コンパクトタイプ CM5 SeriesSMC
17,980税込19,778
1個
31日以内出荷
外部部品ステンレス鋼使用 シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼 コンパクト・軽量(コンパクトタイプ) 全長21%短縮※ 175mm→139mm 質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較
クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.7MB)取扱説明書取扱説明書(1.58MB)グリース工業用汎用グリース(GR-S)
リトレイ チェスト2段/ライトグレー ナカバヤシリトレイ チェスト2段/ライトグレーナカバヤシ
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
デスクやテーブルにおいても邪魔にならないコンパクトサイズ展開。古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用しています。紙の温かみを感じられるクラフトとモノトーンで落ち着いた印象のライトグレーの2色展開でインテリアにも馴染みます。Vカット加工により、エッジのある洗練された紙製収納シリーズです。
材質再生紙質量(g)約370耐荷重積み重ね:同サイズ2段まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約133×138.5×117耐荷重(g)引き出し1段あたり約405(合計)
リトレイ チェスト2段/クラフト ナカバヤシリトレイ チェスト2段/クラフトナカバヤシ
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
デスクやテーブルにおいても邪魔にならないコンパクトサイズ展開。古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用しています。紙の温かみを感じられるクラフトとモノトーンで落ち着いた印象のライトグレーの2色展開でインテリアにも馴染みます。Vカット加工により、エッジのある洗練された紙製収納シリーズです。
材質再生紙質量(g)約370耐荷重積み重ね:同サイズ2段まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約133×138.5×117耐荷重(g)引き出し1段あたり約405(合計)
生物プレパラート保存箱(25枚用) ナリカ生物プレパラート保存箱(25枚用)ナリカ
480税込528
1個
6日以内出荷
26×76mmのスライドガラスが25枚入る保存箱です。
材質プラスチック、内側底面コルク板敷き寸法(mm)140×85×31収納数25枚
スライド立て ナリカスライド立てナリカ
1,450税込1,595
1組(2個)
6日以内出荷
スライドガラスの一時置き用スタンドです。使いたいときにすぐに取出せます。
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)150×82×22収納数20枚(1個あたり)
透明骨格標本封入用ケース(10個) ナリカ透明骨格標本封入用ケース(10個)ナリカ
1,200税込1,320
1セット(10個)
16日以内出荷
透明骨格標本用。凹凸のない滑らかな標本に仕上がる型です。
数量(個)10
APカップボックス用(防水) セイワ工業APカップボックス用(防水)セイワ工業
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
接続電線管とボックスの接続時にご利用ください。
材質亜鉛合金
APカップリング SGP管用 セイワ工業APカップリング SGP管用セイワ工業
5,098税込5,608
1個
翌々日出荷
SGP管をケーブル保護管としてご利用の際に、SGP管とボックスの接続にご利用ください。
その他【SGP管】100A材質亜鉛合金ダイカスト止ねじSUS六角小ネジ
BLUE SAFARI 35 スタジオオーシャンマークBLUE SAFARI 35スタジオオーシャンマーク
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
これまでにレバードラグリールを追求してきたSOMが提案するNEWリール。今までにない新たなドラグシステム「WING DRAG」、糸噛みを抑える2スピードレベルワインダーなど、画期的な機構を十二分に盛り込んだNEWスタンダードリールの登場です。スタードラグのように設定が簡単で、レバードラグのようにドラグ値が分かりやすい新たなドラグシステムです。ウイングを前後に動かすことでドラグを操作する機構でドラグの調整は4段階。プリセットノブでドラグ初期値を合わせたところから1クリック約400~500gの変化量です。ギヤーボックス側にあるネジを緩めるだけで簡単にパーミングカップが取り外しでき、スプール交換可能。連動式のレベルワインダーを採用。さらに、レベルワインダーを2スピード化しました。レベルワインダーの往復で密巻きと綾巻きを繰り返す2スピード化により、高負荷時でもラインの食い込み切れがなく、安心して魚とファイトすることが可能です。他社同クラスのクラッチバーはプラスチック製に対し、BS35はクラッチバーとカムをステンレス材で構成し、1クラス上の強度と耐久性を誇ります。さらに、クラッチバーにDLCコーティングを施し、ピニオンギヤーとの接触時の摩擦軽減、高負荷時や長期間の使用でも変わらない滑らかなクラッチ作動を実現しました。カーボンドラグワッシャーとステンレスドラグディスクの組み合わせにより、スムーズな初動と安定したドラグ力を持ち合わせ、長時間ファイトでも変わらない優れたドラグ性能を発揮します。
自重(g)405最大ドラグ(kg)6糸巻量PE2-300m
電源タップ USB延長コード コンセント8口 USB-C/USB-Aポート付 2.5m 雷ガード PSE適合 iPhone/スマホ等対応 エレコム電源タップ USB延長コード コンセント8口 USB-C/USB-Aポート付 2.5m 雷ガード PSE適合 iPhone/スマホ等対応エレコム
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
デスク周辺の電源をひとまとめに!8つのAC差込口、2つのUSB-Aポート、1つのUSB Type-C(TM)ポートが一体になったUSBタップです。最大11台のデバイスを接続でき、コンセント周りをスッキリ整理できます。差込口をゆとりのある間隔で側面にも配置し、アダプター同士が干渉するのを防ぎながらも設置の邪魔にならないコンパクト設計です。
用途ACタップとUSBポートが一体になった、スマートフォンとワイヤレスイヤホンなどを同時に充電できるUSB付きコードタップです。デスク周りのコンセントを一つにまとめてスッキリと整理できます。 USB-Aポート×2、USB Type-C(TM)ポート×1を搭載。USB Type-Cポートを単独で使用する場合は最大20Wで給電でき、対応するスマートフォンやタブレットの高速充電が可能です。 USB-Aポートには接続機器を自動で見分け、適した出力で充電する「おまかせ充電」機能を搭載しています。 AC差込口には、未使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 筐体にはUL94 V-0グレードの高い難燃性を備えたPC樹脂、AC差込口の周りには熱硬化性のユリア樹脂を用いた二重構造で、万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 AC差込口の間隔はUSBポート側から見た時に左右間が44mm、前後間が43mmとなっており、大きなACアダプターなどを使用する際も隣のAC差込口に干渉しにくい設計です。 サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 ※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。 差込口には海外製のスマートプラグなど、極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグの接続も可能です。 本製品の電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。 接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 本体底面に、卓上などに設置した際の横滑りを抑制するゴム脚と、縦横2つの角度で壁掛けできるL字型のだるま穴を備えています。 ※壁掛けで設置する際は、穴径に合ったネジなどを別途ご用意ください。 プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁キャップを装備しています。 狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 コード長約2.5mで離れた場所にも届き、レイアウトの自由度が高まります。 並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 ※USBを使用する際に必要な各種ケーブルは同梱しておりません。別途ご用意ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様底面に滑り止めありその他THINK ECOLOGY対応製品付属品取扱説明書材質ポリカーボネート樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅寸法(mm)差込口中心間:USBポート側から見て、左右間44、前後間43質量(g)約405備考【スイッチ】×、【ノイズフィルター】×、【ブレーカー】×、【マグネット】×、【モジュラージャック】×、【変換アダプター】×、【差込口キャップ】×、【抜け止め機能】×、【通電表示ランプ】×、【連動機能】×規格USB Power Delivery対応定格【AC側】14A 125V 1400Wまでコード長さ(m)【ACコード】2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×118×31 ※コードや突起部を除く本体のみ対応【スイングプラグ】○(180度展開)、【ホコリシャッター】○(AC差込口のみ)、【二重構造】○、【二重被ふく】○、【吊り穴】○(底面にL字型のだるま穴)、【極性対応】○(差込口は対応、プラグは目印のみ)、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【雷ガード】○定格出力(1ポート使用時)【USB側】USB Type-Cポート:USB Power Delivery 20W(5V/3A、9V/2.22)、USB-Aポート:12W(5V/2.4A)、(2ポート使用時)【USB側】USB Type-Cポート+USB-Aポート:合計15W(5V/3A)(USB Type-C 15W(5V/3A)、USB-A 12W(5V/2.4A))、USB-Aポート+USB-Aポート:合計15W(5V/3A)(各USB-A 12W(5V/2.4A))、(3ポート使用時)【USB側】USB Type-Cポート+USB-Aポート+USB-Aポート:合計15W(5V/3A)(USB Type-C 15W(5V/3A)、各USB-A 12W(5V/2.4A))プラグAタイプ 2ピン法規制◇PSE 特定電気用品保証期間1年間差込口8個口対象地域日本国内専用定格入力【USB側】AC100V-125V 50/60Hz 0.5AUSBUSB Type-C(TM)ポート×1、USB-Aポート×2
ストラップ ブラック オムロンヘルスケアストラップ ブラックオムロンヘルスケア
149税込164
1個
7日以内出荷
歩数計や活動量計にお使い頂けるストラップ。注意:クリップは付属しません。
対応機種HJ-301-R、HJ-301-S、HJ-301-A、HJ-302-S、HJ-302-K、HJA-400-B、HJA-400-R、HJA-400-W、HJA-400-DB、HJA-401F-G、HJA-401F-R、HJA-401F-W、HJA-401F-BK、HJ-325-W、HJ-325-PK、HJ-325-B、HJ-326F-R、HJ-326F-BK、HJ-740IT、HJA-403C-BK、HJA-403C-W、HJA-403C-R、HJA-403C-G、HJA-404-R、HJA-404-DB、HJA-404-B、HJA-404-W、HJA-300-K、HJA-300-Y、HJA-405T-BK、HJA-405T-G、HJA-405T-R、HJA-405T-W、HJA-310-B、HJA-310-W、HJA-314-G、HJA-314-R、HJA-314-YR、HJ-320-BK、HJ-320-W、HJ-113-W、HJ-113-R、HJ-113-K、HJ-710IT、HJ-720IT、HJ-730IT、HJA-350IT、HJA-300-K、HJA-300-Y、HJA-405T-BK、HJA-405T-G、HJA-405T-R、HJA-405T-W、HJA-330-JW、HJA-330-JDB、HJA-331T1-JW、HJA-331T1-JBKアズワン品番69-5580-22
S25C JIS 30K SOP-RF ブリストワS25C JIS 30K SOP-RFブリストワ
159,800税込175,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質S25C
S25C JIS 30K SOH-RF Ctype ブリストワS25C JIS 30K SOH-RF Ctypeブリストワ
189,800税込208,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質S25C
S25C JIS 30K SOH-RF Atype ブリストワS25C JIS 30K SOH-RF Atypeブリストワ
189,800税込208,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質S25C
マグネットキッチン棚 タワー S ホワイト 山崎実業マグネットキッチン棚 タワー S ホワイト山崎実業
1,500税込1,650
1個
6日以内出荷
キッチンパネルに浮かせて設置できるコンパクトなマグネットキッチン棚調味料やキッチンツールを壁面に使いやすく自由にレイアウトして、キッチンスペースを有効活用できるスチール製のシンプルなキッチン棚です。棚の底面には、シリコーン製の滑り止めが付いているので、収納物の落下を防ぎます。
材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーンゴムホワイト質量(g)405備考使用できる面 マグネットがつく凹凸のない平らな面・スチール面 ※収納物が安定するよう棚板に若干の傾斜をつけて設計しております。耐荷重(kg)3(静止荷重)寸法(cm)W30×D7.2×H6内寸(cm)棚板:W29.3×D6.2
マグネットキッチン棚 タワー S ブラック 山崎実業マグネットキッチン棚 タワー S ブラック山崎実業
1,500税込1,650
1個
7日以内出荷
キッチンパネルに浮かせて設置できるコンパクトなマグネットキッチン棚調味料やキッチンツールを壁面に使いやすく自由にレイアウトして、キッチンスペースを有効活用できるスチール製のシンプルなキッチン棚です。棚の底面には、シリコーン製の滑り止めが付いているので、収納物の落下を防ぎます。
材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーンゴムブラック質量(g)405備考使用できる面 マグネットがつく凹凸のない平らな面・スチール面 ※収納物が安定するよう棚板に若干の傾斜をつけて設計しております。耐荷重(kg)3(静止荷重)寸法(cm)W30×D7.2×H6内寸(cm)棚板:W29.3×D6.2
マイティライン マイト工業株式会社マイティラインマイト工業株式会社
139,800税込153,780
1セット
4日以内出荷
10m±1mmの高精度です。ラインがぶれないセンサー整準方式です。たてライン×4・両縦×2(矩)・鉛直クロスライン・ドット・水平全周・地墨ポイントのフルラインタイプです。LDグリーン超高輝度タイプです。360°回転エンドレス微調整ネジ傾斜機能付きで斜めライン照射が可能です。「屋内」「受光器使用で屋外」使用可能です。リチウム・単三電池・AC100V 3電源で使用可能です。
仕様ライン幅:10mで±3.5mm以下寸法(mm)H202×Φ103(突起物、電池を含まず)電源(V)リチウム電池電池、単三アルカリ乾電池4本、AC100アダプター本体質量(kg)1.2(電池含まず)波長(nm)515~520(LDグリーンライン/地墨ポイントは赤)指示方式センサー標準方式自動補正範囲±3°回転機構360°回転・微調整機構指示精度10mで±1mm以下出力(mW)2.5以下連続点灯時間(時間)全灯で約3(リチウム電池使用時)
吸盤エクステンションカップ TOWA吸盤エクステンションカップTOWA
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
柄の全長が45cmあり、ブランコ作業でのポジショニングなどに便利です。持ち手部分はゴムになっており、リリースレバーを押すだけで、簡単に取り外しができます。
用途安全保護具質量(g)405寸法(cm)吸盤:10
リッチリッチサラダコンパクト 山研工業リッチリッチサラダコンパクト山研工業
1,090税込1,199
1個
翌々日出荷
水切り・ザル・ボウルの3WAY機能。手軽に使えるコンパクトサイズ。
用途野菜の水切りに材質ポリプロピレン容量(mL)ボウル:約2250、ザル:約1700質量(g)約405寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×160耐熱温度(℃)90
受光器 マイト工業株式会社受光器マイト工業株式会社
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
ニュアトーン 軽いフライパン 貝印ニュアトーン 軽いフライパン貝印
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
軽くて扱いやすいフライパン。重さを感じにくい構造で素早く熱が回り、厚い底面が保温性を高めるので時短調理にも一役買う機能性フライパンです。
材質本体:アルミニウム合金、貼り底:ステンレススチール、取付金具:アルミニウム合金、取っ手:フェノール樹脂、ハンドルキャップ:ナイロン、表面加工:内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/耐熱焼付け塗装質量(g)(約)405サイズ(cm)20寸法(cm)(約)27×36×6.7
CPアイスパック DAIWA(ダイワ)CPアイスパックDAIWA(ダイワ)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
-16℃の氷点下保冷材にソフトタイプが登場!!氷点下の-16℃グレード保冷材。0℃グレード保冷材と比較すると保冷能力が高く、保冷した飲料水を10度以下に保てる時間が約3.7倍!軽くて持ち運びやすいソフトタイプ。ハードタイプと比較すると軽量で扱いやすい。冷蔵庫やクーラーボックスの中でも空いた隙間に入れることが可能。
接触冷感長靴レディース エアリープ ジェイワークスプランニング接触冷感長靴レディース エアリープジェイワークスプランニング
3,598税込3,958
1足
7日以内出荷から10日以内出荷
*暑い日の作業に最適な接触冷感長靴です!◎接触冷感生地を裏布とインソールに採用、Wの効果で《ひんやり》とした肌触りの長靴◎水漏れしにくいゴム素材のインジェクションブーツ(一体成形で継ぎ目がない)◎やわらかく、自立するので脱ぎ履きも楽々◎土や埃、水滴の侵入を防ぐ履き口カバー付き仕様
用途暑い日の屋外仕事や作業アウトドア・レジャー農作業・ガーデニング雨の日の外出釣り洗車材質(裏布)ポリエステルベージュ材質(本体)合成ゴム高さ(cm)サイズM:(約)30靴タイプ長靴
平面駆動開放型ヘッドホン HIFIMAN平面駆動開放型ヘッドホンHIFIMAN
48,980税込53,878
1台
5日以内出荷
ロットアダプター マイト工業株式会社ロットアダプターマイト工業株式会社
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
IH対応 槌目玉子焼 谷口金属工業IH対応 槌目玉子焼谷口金属工業
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
変形に強く、軽くて丈夫!内面フッ素樹脂加工でこびりつきにくくお手入れ簡単。伝統の外面槌目加工を再現。
材質本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼、ハンドル/フェノール樹脂質量(g)405寸法(cm)37.9×13.3×7.7
...