カテゴリ

  • 物流用品(156)
  • 空調・照明・電設資材(76)
  • 農業機械(58)
  • メカニカル部品(39)
  • 制御機器(32)
  • 洗剤・除去剤(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 日用品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 厨房用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 建築金物(4)
  • 切削工具(4)
  • 家電(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 事務用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 研磨材(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • バイク部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g40l」の検索結果

487件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高温潤滑用 シリコーングリース 信越化学工業

    高温潤滑用 シリコーングリース

    信越化学工業(48件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本(100g)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    高温潤滑用グリースです。 高温領域での潤滑性に優れています。
    用途高温潤滑用。種別高温潤滑用使用目的潤滑危険物の類別指定可燃物
  • シリコーングリース(高温潤滑用) 信越化学工業

    シリコーングリース(高温潤滑用)

    信越化学工業
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    広い温度範囲で使用でき、耐水性に優れたグリスです。 一般の鉱油系グリスに比べ使用温度範囲が広いです。
    用途密閉型ベアリングの潤滑色ベージュ使用温度範囲(℃)-30~200容量(g)100ちょう度280~320使用目的潤滑主成分シリコーン系危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性
  • エホマクランプ TRUSCO

    エホマクランプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1丁
    当日出荷
    ラチェット構造のレバーをとりつけた全鋼製の堅牢なクランプです。 ワンタッチで着脱も早いクランプです。 石材業にも最適です。
    材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ
  • エアアングルグラインダー”マイトン” 日東工器

    エアアングルグラインダー”マイトン”

    日東工器
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    当日出荷
    4インチ中~重研削用低頭タイプのグラインダで、ロックレバーになっています。
    用途研削作業に。仕様前方排気トラスコ品番653-3742全長(mm)211無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000空気消費量(m3/min)0.54ホース取付口ハイカプラ20PMRoHS指令(10物質対応)対応適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×15
  • サンフレキROBO コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 三桂製作所

    サンフレキROBO コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き

    三桂製作所
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
  • サンフレキ用おねじ付コネクタ 三桂製作所

    サンフレキ用おねじ付コネクタ

    三桂製作所
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • ステンレスミニシリンダMGシリーズ用取付金具 フート形 AirTAC

    ステンレスミニシリンダMGシリーズ用取付金具 フート形

    AirTAC
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    取付方式フート形RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンフレキROBO 90°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 三桂製作所

    サンフレキROBO 90°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き

    三桂製作所
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。 配線を90°に出す際に便利です。
    用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
  • サンフレキロボ用コンビカップ 三桂製作所

    サンフレキロボ用コンビカップ

    三桂製作所
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
  • サンフレキROBO 45°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き ライトグレー色 三桂製作所

    サンフレキROBO 45°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き ライトグレー色

    三桂製作所
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。 配線を45°に出す際に便利です。
    用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用仕様ハロゲンフリー適合【サンフレキROBO】NS/LG、NP/LG、NF/LG色ライトグレー材質(本体)ポリアミド(PA)保護等級IP67使用周囲温度(℃)-20~90
  • サンフレキROBO用コネクタ 三桂製作所

    サンフレキROBO用コネクタ

    三桂製作所
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    11日以内出荷
    サンフレキROBOを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。サンフレキROBO#16~#63とコネクタの引張力は250N(JIS C8461-23の分類コードは2ライト)です。
    L124L228Φd33.7D53L34.5温度範囲(℃)-20~90ΦA59.5接続ねじ【ΦS1】41.9、【呼び】G1-1/4適合ケーブル外径(Φmm)【挿入】33寸法B(Φmm)60.2難燃性UL94V0質量(g/個)64環境RoHS10物質対応主材質PA6色調黒色、ライトグレー、アイボリー特性耐油接続対象【サンフレキROBO】NS40/NP40/NF40/NFX40IP等級IP65
  • チップ XDGT 三菱マテリアル

    チップ XDGT

    三菱マテリアル
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状平行四辺形厚さ(mm)5逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • サンフレキ90回転式コネクタ 三桂製作所

    サンフレキ90回転式コネクタ

    三桂製作所
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    11日以内出荷
    サンフレキROBO を制御盤類のノックアウトに接続し、接続方向を軸に回転させるためのコネクタです。サンフレキROBO#16~#63 とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23 の分類コードは2 ライト)です。回転部破損防止のため下記の事項にご配慮いただき、必要に応じて実装試験のうえご使用下さい。 ・サンフレキROBO が袋ナット根元から曲がらないよう長さに余裕を持たせて下さい。 ・サンフレキROBO が振られないよう安全な可動条件、配管、収容率にして下さい。 (逆U 字配管は振られやすいので特にご注意下さい。)。高負荷での回転動作が避けられない場合は、樹脂製ベアリング式回転ハブHR2HG をご使用下さい。
    L116温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP65
  • サンフレキROBO45゜コネクタ 三桂製作所

    サンフレキROBO45゜コネクタ

    三桂製作所
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    11日以内出荷
  • サンフレキROBO回転式コネクタ 三桂製作所

    サンフレキROBO回転式コネクタ

    三桂製作所
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    11日以内出荷から22日以内出荷
    サンフレキROBO を制御盤類のノックアウトに接続し、接続方向を軸に回転させるためのコネクタです。サンフレキROBO#16~#63 とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23 の分類コードは2 ライト)です。回転部破損防止のため下記の事項にご配慮いただき、必要に応じて実装試験のうえご使用下さい。 ・サンフレキROBO が袋ナット根元から曲がらないよう長さに余裕を持たせて下さい。 ・サンフレキROBO が振られないよう安全な可動条件、配管、収容率にして下さい。 (逆U 字配管は振られやすいので特にご注意下さい。)。高負荷での回転動作が避けられない場合は、樹脂製ベアリング式回転ハブHR2HG をご使用下さい。
    L116温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP65
  • サンフレキN2型45コネクタ 三桂製作所

    サンフレキN2型45コネクタ

    三桂製作所
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    11日以内出荷
    サンフレキROBOを制御盤類のノックアウトに接続するための45°形コネクタです。サンフレキROBO#16~#63とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。各表中の※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。45°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の40~60%の外径を目安として下さい。
    温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67
  • サンフレキROBO90゜コネクタ 三桂製作所

    サンフレキROBO90゜コネクタ

    三桂製作所
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    11日以内出荷
    サンフレキROBOを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタです。サンフレキROBO#16~#63とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。各表中の※1印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。90°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の40~60%の外径を目安として下さい。
    温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67
  • ギヤードモーター G3シリーズ(平行軸)G3L40N ニッセイ

    ギヤードモーター G3シリーズ(平行軸)G3L40N

    ニッセイ
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    6日以内出荷
    グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
    取付方式脚取付相数三相RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギヤードモーター G3シリーズ(平行軸)G3L40S ニッセイ

    ギヤードモーター G3シリーズ(平行軸)G3L40S

    ニッセイ
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    6日以内出荷
    グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L40N ニッセイ

    ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L40N

    ニッセイ
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • 減速機 G3シリーズ(G3L-40)両軸型 ニッセイ

    減速機 G3シリーズ(G3L-40)両軸型

    ニッセイ
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1台
    6日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付電源単相RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプヘリカルギア
  • ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L40N ニッセイ

    ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L40N

    ニッセイ
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • 五目ショア ジグサビキセットL/40g デュオ

    五目ショア ジグサビキセットL/40g

    デュオ
    ¥949税込¥1,044
    1セット
    6日以内出荷
    用途カンタン!コレだけで釣れる!規格L/40(g)使用鈎13号(伊勢尼)幹糸7号(25lb)ハリス7号(25lb)
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥970税込¥1,067
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 無りんトップ 洗濯洗剤 粉末 大容量 LION(ライオン)

    無りんトップ 洗濯洗剤 粉末 大容量

    LION(ライオン)(18件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個(3.2kg)
    当日出荷
    酵素配合で高洗浄力だから、まとめ洗いでもキレイに洗い上げる洗剤。 タンパク汚れ分解酵素を増量、たくましい酵素パワーを発揮します。 汚れを取り込む力の強い主成分AO(アルファオレフィン)と酵素のパワーではげしい汚れをすばやく落とします。 たっぷり100回分使える大容量サイズ(水30Lあたり洗剤32gの場合)。 持ちやすい取って付き。
    シリーズトップ使用の目安水30L(洗濯物量1.5Kg)に対し40g
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • 20ポートSFP+ 4ポート10G/25G SFP28 2ポート40G QSFP L3管理機能付スイッチ(電源別売) FXC

    20ポートSFP+ 4ポート10G/25G SFP28 2ポート40G QSFP L3管理機能付スイッチ(電源別売)

    FXC
    ¥569,800税込¥626,780
    1個
    5日以内出荷
    1G/10G SFP+ x 20スロット、10G/25G SFP28 x 4スロット、40G QSFP+ x 2スロット構成のL3スイッチです。スイッチファブリックMax 760Gbps、総スループットMax 565Mbps(64bytes)のハイパフォーマンスで広帯域と冗長性、可用性が必要とされる企業の大規模ネットワークのディストリビューションスイッチから、中小規模のコアスイッチとしても適しており、様々なニーズに対応します。※FXCX9526Fは電源モジュールを付属しておりません。別途、電源モジュール(FXCX9526F-PWU15)をご購入いただく必要がございます。
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)

    防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック(5枚)
    当日出荷
    仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥2,230~税込¥2,453~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥1,590~税込¥1,749~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • NANOX one ナノックスワン ニオイ専用 洗濯洗剤 濃縮 液体 詰め替え 各種 LION(ライオン)

    NANOX one ナノックスワン ニオイ専用 洗濯洗剤 濃縮 液体 詰め替え 各種

    LION(ライオン)(1件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個(765g)ほか
    当日出荷
    菌の根幹まで遺伝子レベル洗浄でニオイゼロへ。超酵素コンプリートジェル。NANOX史上初の新酵素配合で部屋干し臭、汗臭、タオルの雑菌臭、枕カバーの加齢臭まで無臭化洗浄!それだけでなく、黄ばみ・黒ずみ・くすみの発生を抑制し、色あせも防ぐ、衣類長持ち処方。もちろん徹底抗菌、ウイルス除去、洗濯槽のニオイ抑制機能も搭載。すすぎ1回にも対応。
    用途必ずご使用前に表示をお読みくださいボトルへのつめかえ方(つめかえ時、液があふれないようご注意ください)●必ずNANOX one(ナノックス ワン)ニオイ専用のボトルにつめかえてください。●他の洗剤と混ぜると、液が濁ったり、固まることがあります。1.キャップを開ける注ぎ口の根元をしっかり持ち、キャップを矢印の方向にまわして開けてください。*注意:キャップが開いている時に、パックを強く持つと液が飛び出すことがあります。2.ボトルに注ぐーこの部分は、はずせません。図のようにパックを両手で持って、液があふれないようゆっくりと注ぎ入れてください。ボトル側面の「つめかえはこの線まで」を目安に注いでください。3.キャップをしっかりと閉めて、保管する●衣類の表示にしたがって洗濯してください。[液温は40℃を限度とし、手洗いができる][家庭での洗濯禁止]の表示のある衣類には使用しないでください。使用量の目安:水30Lに対して10g〔10ml〕(つめかえた後は、ボトルに記載の使用量の目安をご覧になり、ご使用ください。)
  • スーパーサラセン ニイタカ

    スーパーサラセン

    ニイタカ(6件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個(4kg)
    当日出荷
    コンパクトな高濃度洗剤です。油汚れに強く、洗浄作業が楽になります。
    成分界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン塩酸・ポリオキシエチレンアルキルエーテル)安定化剤寸法(mm)203×124×254液性弱酸性使用量水40Lに原液10~20gまたは水1Lに6倍希釈液1.5~3.0g繰り返し・詰め替え対応
  • G70ボール形LED 40W相当 E26 L色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    G70ボール形LED 40W相当 E26 L色

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    省エネ、長寿命のLED電球。 ボール電球40形相当。 広配光タイプ。
    材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)97質量(g)52外径(Φmm)70周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.075アズワン品番65-0527-78LED寿命(時間)40000Ra80明るさ40形相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なしエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 粉末洗濯洗剤 ニイタカ

    粉末洗濯洗剤

    ニイタカ(4件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1箱
    当日出荷
    無リンタイプ 界面活性剤配合率22%(従来品より2%増) 心地よいフローラルの香り
    用途綿・麻・合成繊維用形状粉末液性弱アルカリ標準使用量水30Lに対し40g内容量(kg)5×2袋商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応