カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,202)
- パソコン/周辺機器(113)
- 農業機械(111)
- バイク純正部品(92)
- 物流用品(82)
- メカニカル部品(73)
- 測定用品(48)
- 制御機器(45)
- 科学研究・開発用品(42)
- 事務用品(38)
- 空調・照明・電設資材(32)
- 船舶用品・漁業資材(32)
- 機構部品(30)
- 切削工具(26)
- 建材・エクステリア(24)
- 学童・教育用品(18)
- 作業工具(18)
- 油圧機器・油圧ホース(17)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
- FA担当者のオススメ新商品(16)
- 作業服(16)
- バイク部品(13)
- 店舗什器・備品(12)
- 塗料(12)
- 自動車補修部品(12)
- 厨房用品(11)
- 印刷用紙/インク/印刷機(11)
- 自動車純正部品(10)
- 電気材料(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- 卓上消耗品(7)
- 家電(7)
- カー用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 電動工具(6)
- 梱包用品(5)
- テープ(5)
- 洗剤・除去剤(5)
- 肥料・農薬・除草剤・種(5)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- オフィス家具(3)
- 安全用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 介護用品(3)
- 救急・衛生(3)
- 医療(3)
- 溶接用品(2)
- 清掃用品(2)
- 防犯用品(2)
- 洗車・清掃(2)
- マスク(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- ヘルスケア(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SMC(1,116)
- BIGM(丸山製作所)(107)
- ホンダ(91)
- Festo(84)
- KITO(キトー)(81)
- エスコ(61)
- ダイヤトレンド(53)
- StarTech.com(47)
- NORGREN(34)
- 旭製作所(20)
- 東リ(19)
- RS PRO(18)
- ELPA(13)
- CKD(12)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- ナカバヤシ(11)
- 小野測器(10)
- POSH Faith(10)
- テルトニカ・ネットワークス(10)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「g40m」の検索結果

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2G40M
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
システムフット
LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷ねじ部は約20°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。ねじ径MM8材質/仕上ポリアセタール/ダークグレー(底部)ポリアミド/ダークグレー(ストッパーキャップ)鋼/黒クロメート処理(本体)材質(本体)ポリアセタール(POM)材質(ねじ部)鋼(SWCH)ねじピッチ(mm)1.25寸法dM8×1.25
ねじ込み双輪キャスター(ナイロン車輪)
TRUSCO(2件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロン
マグネット棒
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781個当日出荷液中(油・水等)での使用が可能です。取付ねじ2-M6深さ8仕様タップ穴付材質マグネット:異方性フェライト磁石外装部:ステンレス(SUS316L)材質(表面)SUS316L使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度mT(G)300(3000)表面仕上げ#400バフ仕上げ
OG オーバルグリップ
イマオコーポレーション¥379税込¥4171個当日出荷から5日以内出荷セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
クランプ SG-M型
ベッセイ¥26,980税込¥29,6781丁翌々日出荷から9日以内出荷角度自在キャップ付で交換も可能です。開き150mmのとき最大締め付け圧は1200kgfです。鉄鋼・建築・造船など重量物用です。角度自在キャップ付で交換も可能です。開き150mmのとき最大締め付け圧は1200kgfです。鉄鋼・建築・造船など重量物用です。種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)140材質(本体)炭素工具鋼寸法A(mm)34寸法B(mm)13レール(mm)34×13
カップブラシ(軸付き)
アズワン¥749税込¥8241個当日出荷から24日以内出荷金属のバリ取り・サビ落とし・塗装はがし・下地研磨等に有効です。カップ形状なので、広範囲を研磨できます。軸径(Φmm)6最高回転数(min-1[r.p.m])3000金具径(mm)35適合工具チャック工具用(ボール盤等)
マグネット棒(SUS304・エコノミータイプ)
TRUSCO¥25,980税込¥28,5781本当日出荷防水構造により、液中(水、油など)での使用が可能です。用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収作業に。材質マグネット:異方性フェライト磁石、外装部:ステンレス(SUS304)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ直径(mm)25表面磁束密度(T)0.3
Q-ロックエレメント用ラフガイド
ナベヤ¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷Q-ロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く簡単に交換可能になります。 MCナイロン製のため、治具パレットにキズをつけません。 子治具の外側に配置する為、子治具の取り付けがよういに行えます。材質MCナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
XLG-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/複動/Oリングシール
SMC¥58,980~税込¥64,878~1個3日以内出荷から90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
キネマティックミラーホルダー用アダプターマウント MHGシリーズ
シグマ光機¥5,798税込¥6,3781個10日以内出荷から12日以内出荷キネマティックミラーホルダー(MHG)に適応していない外径サイズのミラーを固定するためのアダプタです。
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ 電動アクチュエータ/高タクト対応ガイド付ロッドタイプ LEG
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個7日以内出荷から20日以内出荷高タクト対応 高性能ガイド付ロッドタイプ バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXC5H/6H JXCEH/9H/PH軸受種類滑り軸受モータ種類高タクト対応バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)コントローラ無し
電動アクチュエータ LEYG4
SMC¥83,980~税込¥92,378~1個9日以内出荷・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)40軸受種類(M) すべり軸受形
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG40MDB)
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個9日以内出荷リード(mm)(B) 8駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)40軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレート
汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥28,980税込¥31,8781セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。インサートは専用設計のため、難削材を始め、いろいろな被削材の高能率切削に威力を発揮します。用途多機能用形状特殊形状精度G勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025寸法L4(mm)16刃先丸ホーニング刃穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無片面
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG40MC)
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個9日以内出荷リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)40軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返し
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG40MDA)
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個9日以内出荷リード(mm)(A) 16駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)40軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレート
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG40MA)
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個9日以内出荷リード(mm)(A) 16駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)40軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返し
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG40MDC)
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個9日以内出荷リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)40軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレート
...