カテゴリ
- 農業機械(575)
- 鈑金・塗装(47)
- メカニカル部品(13)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- 食品・飲料(11)
- 制御機器(6)
- 日用品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 機構部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 清掃用品(2)
- 建築金物(2)
- 自動車補修部品(2)
- 手袋(2)
- 家電(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(568)
- PROST's(47)
- THK(11)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(10)
- 三菱(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- TRUSCO(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ニチレイフーズ(3)
- P&G(2)
- 船堀ゴム(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- Canon(2)
- NETGEAR(2)
- StarTech.com(2)
- 日清製粉ウェルナ(2)
- 大阪魂(2)
- 片岡産業(1)
- 共栄産業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「g420-1」の検索結果

真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上ワンタッチ継手
PISCO(ピスコ)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から12日以内出荷真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。スプリング式ホルダの摺動により発生する摩耗粉をキャッチする安価で簡易的な受け皿付きタイプのダストキャッチャ付ホルダ選択可(-DC)。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状ワンタッチ継手
真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口横ワンタッチ継手
PISCO(ピスコ)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から12日以内出荷真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。スプリング式ホルダの摺動により発生する摩耗粉をキャッチする安価で簡易的な受け皿付きタイプのダストキャッチャ付ホルダ選択可(-DC)。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状ワンタッチ継手
超高圧グラウトホース PG420
共栄産業¥109,800税込¥120,7801本7日以内出荷土木工事・基礎工事に欠くことのできないセメントミルクの高圧圧送専用ホースです。用途土木・セメントミルク圧送材質口金具:鉄メッキ付色ブラック長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)42最小曲げ半径(mm)200金具口金具:両端No.5材質(カバー)外面カバー:耐候性・耐摩耗性合成ゴム最小破壊圧力(MPa)126補強層硬鋼線材質(チューブ)内面チューブ:耐摩耗性・耐アルカリ性合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
フィルタエレメント
大生工業¥16,980~税込¥18,678~1個12日以内出荷から22日以内出荷最高使用圧力42MPa インパルス試験42MPa×107回 メーカーGC型と取付寸法が共通です。 メーカーGC型とエレメントが共通です。 取り付け用ボルトは、六角穴付きボルト(強度区分:12.9)を使用してください。 使用ボルトサイズ…M16×90 ボルトは別途ご用意くださいろ過材の種類一般ろ紙
関西ペイント PG80専用硬化剤
PROST's(4件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個(420g)当日出荷から5日以内出荷関西ペイントPG80用の硬化剤です。配合PG80塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
パール工業用指サック 巻指サック
船堀ゴム(16件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281袋(1000個)当日出荷指先部分が厚く、爪による破損を防ぎます。 口元部分の肉厚が薄く指元が締め付けられず、長時間使用しても疲れません。 指先には細かいスベリ止があり、使いやすい指サックです。 巻いてあり指にはめやすい用途精密作業用材質天然ゴム長さ(mm)63~67厚さ(mm)0.1色クリーム入数(枚)1000全長(cm)6.3~6.7表面抵抗値(Ω)10^10~10^12粉有無粉付
ペースト(焼き付き防止剤) スミペーストBNスプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(420g)当日出荷チッ化ホウ素(BN)配合の耐熱焼き付き防止剤ペーストです。耐熱性に優れています。用途高温下のステンレスボルトに。トラスコ品番421-3521材質主成分:チッ化ホウ素(BN)色白質量(g)420使用温度範囲1200℃容量(g)420危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.294L危険物の性状非水溶性
タグガン 503シリーズ用ピン
トスカバノック(2件のレビュー)¥5,390税込¥5,9291箱(10000本)当日出荷から6日以内出荷デリケートな商品から厚物までスピーディーに取付可能な細ピンです。材質ナイロン色半透明
Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ)
IDEC(和泉電気)¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷から32日以内出荷低電圧タイプ(6~24V)のサイズ・重量で高電圧タイプ(100~240V)にも対応し、トランスタイプから置き換えることで、制御盤の省スペース・装置の軽量化に貢献します。高電圧タイプの照光ユニットは1接点・3接点の対応が可能となりました。(従来は2・4接点のみ)。一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用。パネル前面からの水や油の侵入をシャットアウトする保護構造:IP65。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)。2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つのスイッチで可能にした2点押ボタンスイッチも完備。ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。1つで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。カラーユニバーサルデザインに対応。表示灯(角平形)の点灯/消灯の認識および、点灯時のランプ色の識別が対応。ISO 3864-4安全色に対応。危険時や緊急事態時の色表現がより明確・鮮明で、より多くの方が識別可能に。保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
灯具用 投光器用 三脚スタンド 高さ調節可能 雲台付属 最大3台
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷・雲台を使用した場合、最大3台搭載が可能です(ライトの大きさや重量による) ・中央のボルトは、M8ボルト対応です。 ・最長1850mmまで高さ調節が可能です ・雲台を使用せず中央に取付も可能です。(M8ボルト) ・ライトを高い場所から照射する事で、エリアライト・スタンドライトとして活用できます。用途0仕様固定部:3箇所セット内容三脚スタンド主軸×1、雲台×1、ノブボルト×3、スプリングワッシャー×3、ワッシャー×3、ナット×2、取扱説明書材質鋳鉄質量(kg)約3.3寸法(幅W×高さH)(mm)最大1060×1850耐荷重(kg)約10対応機種【取付数量:1台(雲台中央)】LDT-56C、LD-85W、LD-90M、LD-102T、LDT-150、LDT-160、LD210、LD302、YC100-2、LDT-28G、LDJ-200K、LD-4T、LD420、LD-N20A、LD-307K、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ)】LDT-3E、LD-36T、LD105、LDT-5F、LDJ-50H、LD103、LD101、LD106、GY50W、LD-H6A、LDJ-100M、LD-N9H、YC30-N、GH40-L、GH40-S、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ、ボルト別途用意必要)】YC-15G、YC-48K、LD-36T、LDT-20、LD-75X、【取付数量:3台可(雲台上部に1台、雲台下部の左右に1台ずつ)】LD93-D、LDT-24A、LDT-35Bパイプ径(Φmm)38機能高さ調整&折りたたみ可能RoHS指令(10物質対応)対応
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 大形
IDEC(和泉電気)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から15日以内出荷ボタン形状:きのこ形(大形)。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)樹脂製
パール工業用指サック 巻指サック 粉トリ
船堀ゴム(5件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281袋(1000個)当日出荷表面の粉が少ない。用途精密作業用材質天然ゴム長さ(mm)63~67厚さ(mm)0.1色クリームサイズ大質量(g)420~455(1袋)タイプ粉が少ない入数(枚)1000内径(Φmm)18規格食品衛生法適合呼称大全長(cm)6.3~6.7表面抵抗値(Ω)10^10~10^12粉有無粉トリ
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (大形 LED)(モメンタリ形)
IDEC(和泉電気)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
ロッドエンド無給油式メネジタイプ 右ねじ
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(1個)当日出荷ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。FA機器。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品。ロボット部品。タイプ右ねじ使用温度範囲(℃)-30~+150
GPナイロンディスク (直接ねじ込み式)
TRUSCO¥4,598税込¥5,0581箱(5個)当日出荷ワンタッチ(ねじ式)取り付けが可能です。絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しているため、ペーパー研磨布の砥材が直接被研磨材に当たるのに対し、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。主に研磨作業に使用します。自生作用が大きいため、目づまりしません。用途溶接の焼け取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、塗装前の仕上げ、サテン仕上げ、鏡面前処理に。仕様直接ねじ込み式厚さ(mm)15材質/仕上(素材)スリーエム製ねじピッチ1.5穴径(Φmm)M10(P1.5)最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10外径(Φmm)100![[冷凍]マ・マー 特盛りスパゲティ ナポリタン 日清製粉ウェルナ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65817721-251028-02.jpg)
[冷凍]マ・マー 特盛りスパゲティ ナポリタン
日清製粉ウェルナ¥2,998税込¥3,2381セット(420g×6個)翌日出荷超満足の420g!にんにく入りでやみつきになるうまさ!甘い濃厚ソースがポイントのジューシーナポリタン。用途一度解けたものを再び凍らせますと品質が変わることがあります。調理後はできるだけお早めにお召し上がりください。![[冷凍]豚キムチ炒飯 ニチレイフーズ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78040405-260428-02.jpg)
[冷凍]豚キムチ炒飯
ニチレイフーズ¥2,698税込¥2,9141セット(420g×3袋)翌日出荷定番炒飯の1つであるキムチ炒飯です。パラパラ感3種の醤による辛みと旨みそして三元豚の肩ロース肉の旨味と具材感が特長です。用途-18℃以下で保存してください。
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (大形 LED)(オルタネイト形)
IDEC(和泉電気)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22![[冷凍]中華丼の具 ニチレイフーズ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78040825-260428-02.jpg)
[冷凍]中華丼の具
ニチレイフーズ¥2,398~税込¥2,590~1セット(420g×3袋)ほか翌日出荷野菜を増量し自家製上湯(シャンタン)を加えてコクをアップしました。11種類の具材が摂れる具だくさんの中華丼の具です。新橋亭田中総料理長に味の監修を受けています。用途-18℃以下で保存してください。![[冷凍]たっぷり卵のえび炒飯 ニチレイフーズ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17292601-250403-02.jpg)
[冷凍]たっぷり卵のえび炒飯
ニチレイフーズ¥2,998税込¥3,2381セット(420g×4個)欠品中たっぷり卵を使用した塩ベースのえび炒飯です。ふっくらとした食感の大きな卵がたっぷり入り食べ応えのあるえびを使用しています。隠し味の自家製えび香味油で奥深い味わいに仕上げています。用途一旦解けたものを再び凍らせると品質が変わることがあります。袋ごとレンジ不可(アルミ使用のため)。オート(自動)不可。やけど注意。![[冷凍]マ・マー 特盛りスパゲティ カルボナーラ 日清製粉ウェルナ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65817730-251028-02.jpg)
[冷凍]マ・マー 特盛りスパゲティ カルボナーラ
日清製粉ウェルナ¥2,998税込¥3,2381セット(420g×6個)翌日出荷超満足の420g!ピリッと黒胡椒がアクセント!チーズの濃い味がたまらないこってり濃厚カルボナーラ!。用途一度解けたものを再び凍らせますと品質が変わることがあります。調理後はできるだけお早めにお召し上がりください。
ロッドエンド無給油式メネジタイプ 左ねじ
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(1個)当日出荷ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。 防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。FA機器。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品。ロボット部品。材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金、自己潤滑性合成樹脂ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ左ねじ使用温度範囲(℃)-30~+150
...
































![[冷凍]マ・マー 特盛りスパゲティ ナポリタン 日清製粉ウェルナ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65817721-251028-02.jpg)
![[冷凍]豚キムチ炒飯 ニチレイフーズ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78040405-260428-02.jpg)

![[冷凍]中華丼の具 ニチレイフーズ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78040825-260428-02.jpg)
![[冷凍]たっぷり卵のえび炒飯 ニチレイフーズ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17292601-250403-02.jpg)
![[冷凍]マ・マー 特盛りスパゲティ カルボナーラ 日清製粉ウェルナ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65817730-251028-02.jpg)