カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 農業機械(8)
- バイク部品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「g46-2-01-c」の検索結果

キャビンフィルター
UNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から3日以内出荷銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
レーザー墨出し器(グリーンレーザー/コンパクト)
エスコ¥11,800税込¥12,9801台当日出荷※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 縦横ライン照射のグリーンレーザー墨出器 手のひらに収まるコンパクトサイズ お手持ちのカメラ用三脚に取付可能 自動補正OFF機能付仕様●仕様:本体のみ●ライン:水平・垂直●指示精度:水平・垂直:±1.5mm/5m●線幅:1.5mm/5m●自動補正範囲:±3°●波長:515mm±2%●レーザー出力:2.0mW以下 クラス1M(JIS C6802:2018)●連続使用時間:約13時間●電源:単三乾電池×2本(付属)●サイズ:70×66×46mm●重量:152g(電池含まず)●三脚取付ねじ:1/4”●付属品:専用収納ケース、1/4インチL字金具(マグネット付)、単三乾電池×2本
G46E - 禁油・外部銅系不可用圧力計/リミットインジケーター付
SMC¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から11日以内出荷アタッチメント(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)仕様特殊仕様:(-) なし
G46-SR A/B - Pressure Gauge For Clean Regulator/With Limit Indicator
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から11日以内出荷アタッチメント(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)仕様特殊仕様:(-) なし
中間ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ
エスコ¥2,460税込¥2,7061個翌日出荷サイズ違いの六角型ソケットです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。仕様●使用温度:-50~150℃●使用圧力:6.90MPa以下●材質:C3604(cd75ppm以下)●ねじ径(Rc):1/2"(PT)×3/4"(PT)●六角対辺(mm):32●全長(mm):46●重量(g):195●RoHS指令相当品RoHS指令(10物質対応)対応
バホ・キント(Bajo Quinto)弦
D'Addario¥5,698税込¥6,2681セット5日以内出荷伝統の響きを、次世代の耐久性で。D'Addario「XSAPB2678」は、バホ・キント専用に設計されたフォスファーブロンズ弦。独自の極薄フィルムコーティングが、過酷な演奏環境でも汗や汚れをシャットアウト。新品時のブライトなトーンと滑らかな弾き心地を、驚くほど長期間維持します。 。D'Addario XSAPB2678は、ダダリオのフラッグシップ・コーティング弦「XSシリーズ」から登場した、バホ・キント(Bajo Quinto)奏者のためのプレミアムな弦セットです。伝統的なメキシカン・ミュージックのアンサンブルを支える、力強く豊かな低音と煌びやかな高音を提供します。 。本製品の特筆すべきポイントは、XSシリーズ独自の高度な保護技術です。 。・革新的なXSテクノロジー: 巻弦の表面に、髪の毛の10分の1以下の薄さを誇る極薄フィルムをコーティング。これにより、弦の隙間に蓄積する皮脂や汚れを完全に排除し、フレッシュなトーンを驚異的に長く保ちます。コーティング弦にありがちな「ヌルつき」を抑えた自然なタッチも魅力です。 。・強靭なNY Steelコア: 芯線にはダダリオ独自の高炭素スチール合金「NY Steel」を採用。高い破断強度を誇り、楽器の特性上求められる強いテンションにも耐えうる堅牢性と、素早いピッチの安定性を実現しました。 。・豊かなフォスファーブロンズ・サウンド: 厳選されたフォスファーブロンズ合金を巻弦に使用。バホ・キント特有のパーカッシブなアタックから、包み込むような深い響きまで、楽器本来の鳴りを最大限に引き出します。 。・プレーン弦の防錆処理: セットに含まれるプレーン弦にも独自のポリマー被膜処理が施されており、全弦にわたって一貫した長寿命とスムーズな操作性を提供します。 。頻繁に弦を張り替える手間を省き、常にベストなコンディションで情熱的な演奏を届けたいプレイヤーに最適な、最高峰のバホ・キント弦です。 。・楽器種別:バホ・キント(Bajo Quinto)用仕様シリーズ:XS Phosphor Bronze、楽器種別:バホ・キント(Bajo Quinto)用適合トーン:Rich / Bright / Powerful(豊かで明瞭、力強い音色)構成(ゲージ構成(インチ / 2本ずつ))1st (A):.026w(ワウンド弦) / 2nd (D):.036w / 3rd (G):.046w / 4th (C):.062w / 5th (F):.078w ※10弦(5コース)分、各2本ずつのセット素材芯線:NY Steel(高炭素スチール合金)、巻線:フォスファーブロンズ、コーティング:極薄フィルムコーティング(XSテクノロジー)
ハンゲツキー
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181セット(5個)6日以内出荷規格Aシユ3X10部品名称ハンゲツキー図解NoMBS320-2 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51、MB2310U-S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.48、MB200L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.55、MP2530E2 クランクケース,シリンダ部品 ハンゲツキー_No.40、MBS320-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51、DB230 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.46、BC21C エンジン(クランクケース、シリンダ、コイル)部品 ハンゲツキー_No.48、MS030SP エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.42、MB248EG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.53、BC232 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.48、MCV3100T(C) エンジン部品_No.28、GKP251 クランクケース,シリンダ部品 ハンゲツキー_No.41、MB2660L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.65など
マイタ
BIGM(丸山製作所)¥25,980税込¥28,5781個8日以内出荷規格PM3-20ツイカコウ図解NoG-6 調量部部品 マイタ_No.48、BSA-650-1 -2シリーズ 調量部部品_No.48、G-5 530L 付属品(2)(駆動装置)部品 マイタ_No.21、G-5S 530J 付属品(2)(駆動装置)部品 マイタ_No.21、G-5S 530J 調量部部品 マイタ_No.46、BSA-536シリーズ -A 付属品2駆動装置部品_No.22、G-5 535L 付属品(2)(駆動装置)部品 マイタ_No.21、BSA-536シリーズ -A 調量部部品_No.45、G-5S 535J 調量部部品 マイタ_No.46、BSA-950-1 -2シリーズ 調量部部品_No.48、BSA-650C -1シリーズ 調量部部品_No.48、BSA-651 951シリーズ G-6 調量部部品_No.48、G-5S 535J 付属品(2)(駆動装置)部品 マイタ_No.21、G-5 535L 調量部部品 マイタ_No.46、G-5 530L 調量部部品 マイタ_No.46
キユウスイベンストツパ
BIGM(丸山製作所)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷規格8X40X4部品名称キユウスイベンストツパ図解NoSSA-R1000 動力噴霧器(1)部品_No.41、BSM-1065SLT 動力噴霧機 1 (MS2000G)部品_No.46、BSM-1240SLT-C2 動力噴霧機部品_No.48、BSM-1550L-18GK 動力噴霧機1 MS2000G部品_No.47、BSM-1030SLT-C2 動力噴霧機 1998年5月生産分まで部品_No.39、BSM-1300L-2 動力噴霧機2部品_No.8、BSM-1350L-18DUBK 動力噴霧機1部品_No.47、BSM-1670LT-HE 動力噴霧機1 MS2200G-H部品_No.47、GB1010ASR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.45、BSM-820L 動力噴霧機部品_No.50、BSM-1510L 動力噴霧機1部品_No.46、BSM-1370LT-HD 動力噴霧機1 MS2200G-H部品_No.47、MS1503 -A 本体部品_No.51、BSM-1270SLT 動力噴霧機 MS2200G-H部品_No.47、BSM-1220SLT-C2 動力噴霧機部品_No.47など
キユウスイベンカラー
BIGM(丸山製作所)¥699税込¥7691個8日以内出荷規格9X13X16部品名称キユウスイベンカラー図解NoBSM-1240SLT-C2-1 動力噴霧機部品_No.47、BSM-830L 1998ネン 動力噴霧機部品_No.42、BSM-1070SLT 動力噴霧機 1 (MS2200G-H)部品_No.46、BSM-1270SLT(18) 動力噴霧機1 (MS2200G-H)部品_No.46、TS2200G(2005) クランクケース,キュウスイベン,フゾクヒン部品_No.45、BSM-1550L-22DU 動力噴霧機1部品_No.46、BSM-1100L 動力噴霧機部品_No.50、BSD-5010LT 動力噴霧機-1 MS2200G-H部品_No.45、BSM-1030L 1998ネン 動力噴霧機部品_No.42、BSM-1310L 動力噴霧機1部品_No.45、BSM-1065SLT-20HA 動力噴霧機1 (MS2000G)部品_No.45、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 動力噴霧機1 20クラス部品_No.46、BSM-1070SLT(18) 動力噴霧機1 (MS2200G-H)部品_No.46、BSM-840SLT-C2S 動力噴霧機部品_No.47など
Cガタトメワ アナヨウ 28
BIGM(丸山製作所)¥959税込¥1,0551セット(5個)8日以内出荷仕様アナヨウ28図解NoMBS3302-1 ギヤケース部品_No.4、AB200-1 ギヤケース部品_No.8、MS513R4CF(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.32、MB260AUA-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、MI-A2502吸水菅,ポンプ,ノズル部品_No.69、MBS260-2 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、BCW234S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.24、BCW233SH エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、BSM-1030L 1998ネン パワーレギュレータ部品_No.13、MS415R4CF-1(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.45、MSA413R2TS-M-1 ポンプダイクミタテ部品_No.46、MB260G-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、ポンプダイクミタテ部品_No.46、MBS305R エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.21、MB278STL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.20など
ホースバンド
BIGM(丸山製作所)¥129税込¥1421個8日以内出荷部品名称ホースバンド図解NoSSA-S611 エンジン取付(SSA-S611)部品_No.30、SSA-V600C-1 エンジン取付部品_No.45、SSA-V600C-1 動力噴霧器(2)部品_No.44、SSA-E540DX エンジン取付・テンション部品_No.29、GX-1500J ギヤケース クランクケース オイルパン部品_No.66、SSA-E501DX エンジン取付・テンション部品_No.36、SSA-Z550 エンジン取付・オイルドレン部品_No.28、SSA-α1001S エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン)部品_No.68、SSA-E541DX エンジン取付・テンション部品_No.29、SSA-α602 動力噴霧機-2部品_No.46、SSA-α600 動力噴霧機(1)部品_No.59、SSA-G550 エンジン取付・テンション部品_No.25、SSA-V600C 動力噴霧機(2)部品_No.44、SSA-Z601S エンジン取付、オイルドレン部品_No.28、SSA-E500 オプション(5) (オイルドレン 遮断板)部品_No.9、SSA-Z601S-1 エンジン取付など
プレート
BIGM(丸山製作所)¥769税込¥8461個8日以内出荷図解NoMB200L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.10、MS046K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.11、MB200-1U-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.10、DB21D-1C 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.10、MBS200-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.10、MBL200 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.10、DB21D B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.10、DB21D 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.10、MS056E クランクケース、シリンダ部品 プレート_No.11、MBS200-1C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.10、MB200G-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.10、MS056 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.11、DB21D L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.10、MB200-1G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.10など
イグニッションコイルクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷規格38~44フクム図解NoMBS3230F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.41、DB21D L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.47、DB21D 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.47、MBS260-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.43、DB26D-C 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.43、MK046 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.37、MB260AU-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.43、MB3230U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.38、MBS320-1C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.43、MB3030U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.38、DB26D-C L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.43、MB260G-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.43、MB260U-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.43、DB-S320 01 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.43など