カテゴリ
- パソコン/周辺機器(24)
- 空調・照明・電設資材(9)
- バイク部品(2)
- 防犯用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 家電(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 制御機器(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- ヘルスケア(1)
絞り込み
ブランド
- JAPANNEXT(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- エスコ(3)
- 東芝ライテック(3)
- ナカバヤシ(3)
- シャープ(2)
- PIAA(2)
- EIZO(2)
- Festo(2)
- TRENDnet(2)
- NEC(1)
- ELPA(1)
- エレコム(1)
- オーム電機(1)
- omron(オムロン)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- ビクトリノックス(1)
- モトローラ(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「g5 8w led」の検索結果

LED 機能付き 多機能ベルトファン
TAIGASHOJI(大河商事)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷大容量10,000mAhバッテリーを搭載した、パワフルなハンディファン。風量は5段階調整が可能で、使用シーンに応じた快適な風を届けます。連続使用時間は最長約50時間と長時間稼働が可能で、アウトドアや通勤・通学にも最適。コンパクトながら約213gの安定感ある設計で、手にフィットしやすく使いやすさは抜群。USB Type-C対応、約5時間でフル充電完了で、いつでもどこでも持ち運べます!用途屋内/外作業、アウトドア、スポーツ観戦、イベント寸法(mm)約76×47×91色ブラック質量(g)約213消費電力(W)最大約8入力USB(Type-C)5V/2.0A(最大)保証期間6カ月風量調整1~5段階調整充電時間(時間)本体:約5バッテリー容量(mAh)10000素材ABS/PC/スチール連続動作時間約8~50時間
LED電球 E26 全方向 T5
アイリスオーヤマ(7件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から3日以内出荷【電球色/昼白色】【40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。口金E26定格寿命(時間)40000配光角度(°)290電球の種類LED
LEDシーリングライト 調光 昼光色
オーム電機(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷直径40cmのシーリングライト。明るさ4段階調光。30分・60分のオフタイマー付き。光源色は昼光色。リモコン付き。LED5年保証対象商品付属品リモコン・リモコンケース・木ねじ×2本・単4形乾電池×2本(テスト用)・保証書付取扱説明書定格電圧(V)100電力(W)常夜灯…0.5、待機時…0.2本体寸法(mm)(約)直径Φ400×高さ93本体質量(kg)約1.0定格寿命(時間)約40000光源チップ型LED(交換不可)光源色昼光色使用場所室内用演色指数(Ra)83調光の可否○調色の可否×エコロジー商品省エネ
小形LED電球 E17 全方向 T5
アイリスオーヤマ(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から翌々日出荷【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 誤挿入防止ソケットに対応します。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×75口金E17定格寿命(時間)40000配光角度(°)290電球の種類LED![[充電式] 作業灯/LED(ACアダプター無し) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76555965-220415-02.jpg)
[充電式] 作業灯/LED(ACアダプター無し)
エスコ¥8,170税込¥8,9871個当日出荷ヘッド角度調整可能 収納式フック、背面マグネット付 コンパクトに折りたためます 13段階角度調整仕様●使用電池:リチウムイオン電池●明るさ:(正面)強:700lm弱:350lm(ヘッド)35lm●連続点灯(時間):強:4弱:8ヘッド:60●電源:リチウムイオン充電池(本体内蔵)●充電時間:4時間●サイズ:45(W)×62(D)×320(H)mm●重量:330g●付属品:USBコード●光源:正面SMD1灯、ヘッドSMD5灯付属品USBコード幅(mm)45質量(g)330奥行(mm)62バッテリーリチウムイオン充電時間(時間)4電球の種類SMD LED点灯時間(時間)強:4、弱:8、ヘッド:60エコロジー商品省エネ![[充電式] 作業灯/LED 屋内外兼用 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61141668-240604-04.jpg)
[充電式] 作業灯/LED 屋内外兼用
エスコ¥13,300税込¥14,6301台翌日出荷電源スイッチ長押しでOFF(3秒以上の点灯後は短押しでOFF)。マグネットで貼る、ストラップでかける、コードが邪魔にならない充電式!。屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。仕様●型番:LMTW-7CH●明るさ:HIGH:600LmMID:283LmLOW:110Lm●消費電力:7W●全長:291mm●電源:リチウムイオンバッテリー3.7V7800mAh●充電電源:DC5V2A(USB)●充電時間:7時間●連続使用時間:HIGH:8時間MID:14時間LOW:30時間●光源:LED●1m照度:HIGH:140LxMID:70LxLOW:30Lx●3m照度:HIGH:15LxMID:8LxLOW:4Lx●5m照度:HIGH:7LxMID:3LxLOW:1Lx●点灯パターン:HIGH→MID→LOW→点滅→SOS●サイズ:291(W)×57(D)×56(H)mm●重量:320g●色温度:6500K●光源色:昼光色(6500K)●演色性:Ra74●電池寿命:約500回●球寿命:40000時間●使用環境温度:-10~40℃●照射角:上下:140度左右:240度●付属品:USBケーブル●用途:自動車整備・簡易照明●注意事項:充電アダプターは付属しておりません。●仕様:屋内・屋外兼用型●防水規格:IPX3付属品USBケーブル全長(mm)291質量(g)320消費電力(W)7スイッチあり定格寿命(時間)40000電源電圧(V)3.7保護等級IPX3色温度(K)6500設置場所屋内・屋外兼用マグネットあり明るさ(Lm)600光色昼光色演色指数(Ra)74電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
MLE8 LED H6M 6000K 12V 5/6W 1コ
PIAA¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷PIAA DUALBEAM LEDヘッドライトバルブ。品番:MLE8。仕様:12V 5/6W 6000K。・Highビーム時にLowビームが同時点灯。・直流/交流 どちらにも対応/極性フリー/ 2輪専用に開発された最新バルブ。・純白6000Kと高視認性のLEDにより、見やすさがアップ。バイクのお手軽チューンナップに最適。・1年間保証:安心の1年間保証付きLEDバルブ。高い品質と最適な性能の証です。・10G耐振バルブ:2輪特有の振動に対応する10Gの高い耐振性能を誇ります。・低消費電力:約8割カットわずか5Wほどで点灯できるエコ性能(参考HS1:純正バルブ35W / H6M(PH7相当):純正バルブ25W消費電力5/6w色温度6600k
LEDセンサー付ライト プレート取付 常時点灯切り替え可 工事・工具不要
ELPA¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷電源:単四形アルカリ乾電池×3本(別売)。電池寿命:センサーモード 約12ヶ月(1日10回点灯時) / 常時点灯モード 約17時間。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。光源:電球色LED。全光束:約15lm。点灯保持時間:約10秒(暗い時に人を検知すると自動で点灯し、10秒後に自動で消灯します)。 ※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。点灯開始照度:約5lx以下。外形寸法(約):幅86×高さ172×奥行22(mm)。質量:約92g(電池除く)。付属品:取付金具 2個、取付ネジ 2個用途壁スイッチの周囲を照らすので暗闇でスイッチの位置がすぐにわかります。工事・工具不要で壁スイッチに簡単に取り付けできます。センサー部分がフラットでスタイリッシュなデザインです。センサーモードと常時点灯の切替ができます。暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約10秒後に自動で消灯します。プレートに取り付けたまま電池交換ができる電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
MLE7 LED HS1タイプ 6000K 12V 5/6W 1コ
PIAA¥2,798税込¥3,0781個9日以内出荷PIAA DUALBEAM LEDヘッドライトバルブ 。品番:MLE7。仕様:12V 5/6W 6000K。・Highビーム時にLowビームが同時点灯。・直流/交流 どちらにも対応/極性フリー/ 2輪専用に開発された最新バルブ。・純白6000Kと高視認性のLEDにより、見やすさがアップ。バイクのお手軽チューンナップに最適。・1年間保証:安心の1年間保証付きLEDバルブ。高い品質と最適な性能の証です。・10G耐振バルブ:2輪特有の振動に対応する10Gの高い耐振性能を誇ります。・低消費電力:約8割カットわずか5Wほどで点灯できるエコ性能(参考HS1:純正バルブ35W / H6M(PH7相当):純正バルブ25W消費電力5/6w色温度6600k
REDMI Note 15 Pro 5G Glacier Blue 8G+256G
Xiaomi¥72,980税込¥80,2781個4日以内出荷永く使える、頑丈スマホ。6300mAhの大容量バッテリー。進化した2億画素の超高精細カメラシステム。Corning(R) Gorilla(R) Glass Victus(R) 2。IP66/IP68防塵・防水性能。6.83インチ1.5K CrystalRes AMOLEDディスプレイ。MediaTek Dimensity 7400-Ultra仕様●AI機能:AI Erase Pro、AI反射除去、AI画像拡張、AIスカイ、AIボケ、AIカットアウト、AI画像機能の拡張、AIビューティーモード、AIフィルム、Googleかこって検索、Google Gemini●オペレーティングシステム:Xiaomi HyperOS 2●ストレージおよびRAM:8GB+256GB | 8GB+512GB、LPDDR4X + UFS2.2●タッチサンプリングレート:最大480Hz●バッテリーおよび充電:6,300mAh(標準値)バッテリー、45Wターボチャージ●フロントカメラ:2000万画素フロントカメラ:1/4インチセンサーサイズ、F値2.2、4Pレンズフロントカメラの動画撮影:1080p(30/60fps)、720p(30fps)●リアカメラ:2億画素メインカメラ:光学式手ブレ補正機能(OIS)、0.56μm、16in1、2.24μm、F値1.77Pレンズ、1/1.4インチセンサーサイズ800万画素超広角カメラ:F値2.2リアカメラの動画録画:4K(30fps)、1080p(30/60fps)、720p(30fps)●瞬間タッチサンプリングレート:2560Hz※ゲームターボモード時に有効●耐水性と防塵性:IP66、IP68セット内容REDMI Note 15 Pro 5G / USB Type-Cケーブル(試供品)/ SIM取り出し用ピン(試供品)/ ソフトケース(試供品)/ 画面保護シート 貼付済(試供品)/ クイックスタートガイド幅(mm)78.09厚さ(mm)7.96色グレイシャーブルー高さ(mm)163.61質量(g)200センサー近接センサー | 環境光センサー | 加速度計 | 電子コンパス | 赤外線ブラスター | ジャイロスコープコントラスト比8000000:1輝度HBM 1800nitsディスプレイ6.83インチAMOLEDディスプレイ解像度1.5K(2772×1280)プロセッサーMediaTek Dimensity 7400-Ultra、4nm製造プロセステクノロジー、CPU:オクタコアプロセッサ、最大2.6GHz、GPU:Mali-G615色深度12bitリフレッシュレート(Hz)最大120オーディオデュアルスピーカー、400%の音量アップ
PoEインジェクター/4ポート/5G 2.5G マルチギガビット/PoE++給電/160W総電力/最大100m伝送/壁面・DINレール取付対応/高出力 PoE電源
StarTech.com¥61,980税込¥68,1781個翌々日出荷4ポート マルチギガビット PoE インジェクター:最大5Gbps(NBASE-T)に対応したマルチポート PoE++ インジェクター。自動ネゴシエーション機能を搭載し、電源供給装置(PSE)がイーサネットケーブル経由で電力とデータを供給。PoE/PoE+/PoE++(最大95W)に対応。レベル4の静電気放電(ESD)保護機能を搭載。TAA準拠。選択可能な電力出力:DIPスイッチにより、自動ネゴシエーション(最大90W)、95W PoH+、または従来のUPoE機器向け60W出力から電力出力を選択可能。全ポートで802.3af/802.3at/802.3bt電源モードに対応。合計給電容量160W。マルチギガビット対応:5/2.5/1Gbps および 100/10Mbps に対応。5GBASE-T/2.5GBASE-T 互換。Cat 5e/6/6a ケーブルで最大100mまで受電機器(PD)へデータと電力を供給。WoL/PXE/9Kジャンボフレーム対応。アンマネージドPoEインジェクターで設定と導入を簡素化。堅牢な筐体設計:耐久性に優れたオールメタル筐体を採用したPoEインジェクター。付属の取り付け用金具で壁面またはDINレールに設置可能。LANトランスによる入力/出力データの絶縁設計、電源回路によるポート間の干渉を抑制。ステータスLED表示:本体上部に配置された色分けステータスLEDによる動作状況の可視化。各イーサネットポートのPoE動作モードとインジェクターの給電状況を一目で確認可能仕様●コネクタA:4x RJ-45 (PoE++)●コネクタB:4x RJ-45●外部ポート:1x DCプラグ(タイプM)●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●ポート数:4●対応規格:Power over HDBaseT / PoH (95 W)、IEEE 802.3bt Type 4 / 4PPoE / PoE++ (90 W)、IEEE 802.3at Type 2 / PoE+ (30 W)、IEEE 802.3af Type 1 / PoE (15.4 W)、IEEE 802.3bz (5GBASE-T and 2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3i (10BASE-T)、IEC 61000-4-2 Level-4 ESD protection (8kV contact/15kV air)●最大データ転送速度:2500 Mbps●ESD保護:+/-8kV(接触放電)、+/-15kV(気中放電)●互換性のあるネットワーク:5Gbps/2.5Gbps/1Gbps/100Mbps/10Mbps●オートMDIX:対応●PXE:非対応●ジャンボフレーム:最大9K●対応プロトコル:Wake-on-LAN (WoL)●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:5~95% RH(結露しないこと)●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:2.5 A●出力電圧:54 VDC●出力電流:3.3 A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:M●材質:スチール●製品長さ:94 mm●製品幅:70 mm●製品高さ:39 mm●製品質量:278 g●付属品:1x ユニバーサルACアダプタ、1x DINレール取り付け金具セット、1x クイックスタートガイド●注意:1 安全性と安定性のため、PoEインジェクタとアース接地間に接地線を接続することを推奨します。2 強制モードは、ネゴシエーション非対応の4ペア60W PoE PSEとして動作します。このモードを選択する前に、PDが60Wの電力入力をサポートしていることを確認し、機器損傷の可能性を回避してください。3 802.3btおよび「PoH + レガシー」スイッチ位置は、いずれも電力クラス0~8を通過します。4 「強制」スイッチ位置は電力クラス0~3を通過します。色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
温度調節器 サーマックシリーズ E5CB
omron(オムロン)(23件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷E5□Nシリーズと同一の制御性能で、安定した温度制御を実現。さらに密着取付が可能で、盤デザインの自由度を向上します。 文字高さ 約16mmで見やすさ向上。 首下寸法 60mm、制御盤の奥行き方向を削減。 パラメータ数少なく設定簡単。ヒータ制御に必要な最小限の設定でOK。PID制御でもWキー押しで、AT(オートチューニング)即スタート。温度調節+警報1点のベースモデル8仕様のため、大幅に設定工数を削減します。 高信頼性の3年保証 サンプリング周期 250msシリーズE5CB制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御感度調節感度/0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)文字高(mm)PV/16.2、SV/7.8設定方式前面キーによるデジタル設定指示方式7セグメントデジタル表示および単発光表示絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)ディスプレイLED使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50使用周囲湿度相対湿度 25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)警報出力リレー出力 AC250V 1A(抵抗負荷)警報設定値-1999~9999(小数点位置は入力種別による)制御周期0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)積分時間(I)0~3999s(1s単位)微分時間(D)0~3999s(1s単位)耐電圧(V/min)AC2300 50/60Hz(異極充電部端子間)
液晶ディスプレイ 24.1型/1920×1200/ブラック
EIZO¥59,980税込¥65,9781台翌日出荷標準消費電力8Wを実現、USBハブを4ポートに増設、環境に配慮した取り組みを強化(国内外の環境規格に適合、製品の外装に再生プラスチックを50%以上使用、梱包材に再生紙素材を採用)、設置時の無駄を省く集合梱包仕様を用意。仕様●モニタ形状:平面●標準消費電力:8W●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):358.4~488.3×531×233●リフレッシュレート:60Hz●VCCI:対応●PCグリーンラベル:適合(★★☆Ver.14)●左右角度調整(スイベル)機能:あり 344°●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90°、左回り90°●PCリサイクル:対応●電源OFF時消費電力:0.3W以下●スリープ時消費電力:0.5W以下●応答速度(黒→白→黒):5ms●電波法備考:非対象(対象品目ではないため)●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)●高さ調整:あり 129.9mm●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●J-Moss:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 上35°、下5°ピッチ0.270×0.270mm電源(V)AC100~240(50/60Hz)表面処理ノングレア本体質量(kg)6最大消費電力(W)54コントラスト比1300:1表示色約1677万色(8-bit対応)解像度1920×1200視野角178°/178°走査周波数(水平)DVI:31~76 kHz、DisplayPort:31~76 kHz、HDMI:31~76 kHz、D-sub:31~81 kHz走査周波数(垂直)DVI:59~61 Hz、DisplayPort:59~61 Hz、HDMI:49~51・59~61Hz、D-sub:55~76 HzケーブルDisplayPort (2 m)、HDMI (2 m)、DVI-D (2 m)入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、DVI-D (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)スピーカー1W+1W色(本体)黒画面サイズ24.1RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:10パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350USBアップストリーム:USB 5Gbps: Type-B、ダウンストリーム:USB 5Gbps: Type-A×4
液晶ディスプレイ 24.1型/1920×1200/ホワイト
EIZO¥59,980税込¥65,9781台翌日出荷標準消費電力8Wを実現、USBハブを4ポートに増設、環境に配慮した取り組みを強化(国内外の環境規格に適合、製品の外装に再生プラスチックを50%以上使用、梱包材に再生紙素材を採用)、設置時の無駄を省く集合梱包仕様を用意。仕様●上下角度調整(チルト)機能:あり 上35°、下5°●本体サイズ(H×W×D):358.4~488.3×531×233●標準消費電力:8W●応答速度(黒→白→黒):5ms●リフレッシュレート:60Hz●左右角度調整(スイベル)機能:あり 344°●J-Moss:対応●VCCI:対応●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)●応答速度(G to G):5ms●PCリサイクル:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体(色):ホワイト●モニタ形状:平面●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90°、左回り90°●PCグリーンラベル:適合(★★☆Ver.14)●スリープ時消費電力:0.5W以下●高さ調整:あり 129.9mm●パネル方式:IPS●電波法備考:非対象(対象品目ではないため)●電源OFF時消費電力:0.3W以下●電気用品安全法(本体):適合●国際エネルギースター:登録サイズ24.1型ピッチ0.270×0.270mm電源AC 100 - 240 V、50 / 60 Hz表面処理アンチグレア本体質量(kg)6最大消費電力(W)54コントラスト比1300:1(標準)表示色約1677万色:8-bit対応解像度1920×1200視野角178°/178°走査周波数(水平)DVI:31~76 kHz/DisplayPort:31~76 kHz/HDMI:31~76 kHz/D-sub:31~81 kHz走査周波数(垂直)DVI:59~61 Hz/DisplayPort:59~61 Hz/HDMI:49~51 Hz、59~61 Hz/D-sub:55~76 HzケーブルDisplayPort (2 m)、HDMI (2 m)、DVI-D (2 m)入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、DVI-D (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)スピーカーあり 1.0 W +1.0 W色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:10パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350USBアップストリーム:USB 5Gbps: Type-B ダウンストリーム:USB 5Gbps: Type-A×4
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷かんたん取り付け、バッテリー内蔵型 ・工事不要、コンセントも不要、 Wi-Fiがあれば場所を選ばない『貼る防犯カメラ』 ・ソーラーパネルで給電できるため、バッテリーを充電する手間を軽減 ・スマホで遠隔操作 ”動き”を検知したらお知らせ。【ビデオ】。・暗視:IR LED×6個 850nm(距離約5-10m)/ LEDスポットライト×1個。・圧縮方式:H.264 / MJPEG / JPEG。・ストリーム:メインストリーム:3.0MP/15fps。・IR設定:IR暗視有効:IR(ICR)自動検出 / IR暗視無効:IR消灯(ICR昼モードに固定)。・ビットレート:CBR/VBR(ビットレート範囲:128~4096kbps)。・イメージ設定:明るさ、コントラスト、垂直、水平、OSD表示。【音声】。・入力:38dBマイク搭載。・出力:8Ω1W スピーカー搭載。・ビット幅:8KHz/16bit。・圧縮:G711A。【ネットワーク】。・プロトコル:TCP-IP / HTTP / TCP / UDP / DHCP / DNS / NTP / P2P / IPv4等。・Wi-Fi:IEEE802.11b/g/n。・Wi-Fi周波数:2.4/5.0GHz。・Wi-Fi暗号化方式:64/128-bit WEP / WPA-PSK / WPA2-PSK / WPA3。・接続方法:APモード / 二次元コード。【アラーム検知】。・動体検知:人感センサー(検知範囲:最長約6m) / AIスマート検知付属品カメラ本体×1台、専用ソーラーパネル×1台、ブラケット×2個、金属パネル×2枚、接着シート×2枚、ビスセット×2個、USBケーブル×1本、USBアダプタ×1個、取扱説明書×1部材質ABS+PC色ブラック品名モバイルスマートカメラ 専用ソーラーパネル付本体寸法(mm)W約88×H約60×D約57本体質量(g)約192消費電力スリープモード電流260uA / 動作電流230-360mAレンズ4.0mmセンサー300万画素、1/2.9 CMOS対応【AI】人体検知:有、エリア検知:有(設定したエリア内のみを検知する)、アラーム音:有充電時間5V2Aアダプターによる給電:約2.5時間 / 専用ソーラーパネルによる給電:約10時間視野角対角110°防塵防水性能IP66(ソーラーパネルはIP65)動作温度(℃)動作環境:-10~55 / 動作湿度<90%バッテリー容量(mAh)5000(低電力状態の待機時間:最長約6ヶ月 / 超低電力状態の待機時間:最長約12ヶ月)[10回/日検知]補正機能AWB、AGC、BLC供給電源DC5V2A録画方式内部ストレージ:MicroSDカード 最大256GB、クラウド:スマート録画サービス(無料期間:最長72時間 ※無料サービスは予告無く終了する場合がございます)最低照度(Lux)0.8/F1.4(カラー)、0.3/F1.4(白黒)ボタン仕様物理ボタン:電源ボタン / リセットボタン適合システムlinux
motorola edge60 Pro
モトローラ¥75,980税込¥83,5781個当日出荷から3日以内出荷5G/4G LTE対応SIMフリースマートフォン。5000万画素カメラシステム、MediaTek Dimensity 8350、5000mAhバッテリー、RAM 12GB、ROM 256GB、6.7インチディスプレイ、pOLED、NFC/おサイフケータイ、防水・防塵、5Ghz/6GHz Wi-Fi/WiFi 6E、指紋認証センサー搭載。急速チャージャー(68W)・USBケーブル同梱。ディスプレイ約6.7インチバッテリー容量(mAh)5000容量(GB)12(メイン)、256(内部ストレージ)
スポットライトレフ白色フランジ
東芝ライテック¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷光源の交換が可能なLED電球用スポットライト。店舗照明などにおすすめ。シンプルな形状のため、店舗空間の雰囲気を損なうことなく手軽に省エネと冷房費の削減が可能。ライティングレール(R)タイプとフランジタイプをご用意。付属品フランジ材質本体/鋼板、セード/アルミ幅(mm)90質量(kg)0.3色本体/白、セード/白周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100相関色温度(K)2700平均演色評価数(Ra)80保護等級IP20ランプLDA8L-G/60W/2、LDA4N-G/40W、LDA4N-G/40W/2、LDA5L-G/40W、LDA5L-G/40W/2、LDA7N-G/60W、LDA7N-G/60W/2、LDA8L-G/60W、LDA8L-G-K/D/50W、LDA8N-G-K/D/60W入力電流(mA)140回転角度(°)360距離照射面:0.1振幅角度(°)90カテゴリースポットライトエコロジー商品省エネ
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ
Festo¥33,980税込¥37,3781個当日出荷Festo 5/3 クローズソレノイドバルブ、電気系統、G 1/8 - VUVG シリーズ - VUVG-L14-P53C-T-G18-1P3 コンパクトなパッケージで高流量と高速応答を実現する Festo 製ソレノイドバルブを選択します。漏れを防ぐためのソフトシーリングと、展伸アルミニウム合金素材により Durable な選択を実現しています。革新的な I-Port インターフェイスは、消費電力を削減するように最適化されています。ピストンスプール設計により、応答時間が安定しており、幅広い機能に適合します。5 ポートの 3 ウェイクローズドバルブは IP65 等級で、プラグソケットがオンになっているため、ほこりの粒子や中程度の水流から保護されます。電気作動タイプ G 1/8 ポートねじサイズ 5/3 クローズドバルブタイプ 標準公称流量は 620 L/min ~ 650 L/min 作動圧力範囲は 3 ~ 8 バール 周囲温度範囲: -5 ℃ ~ +60 ℃ 潤滑動作対応 範囲情報 Festo VUVG シリーズは、コンパクトなコンポーネントで構成され、信頼性の高い正確 Durable バルブとマニホールドは、頑丈で信頼性の高い金属製コンポーネントでできています 革新的な E ボックス設計により、接続を簡単に変更できます バルブにはラベル用の ID ホルダが含まれているため、簡単かつ安全に取り付けることができます 360 ° LED ディスプレイと簡単に交換できるバルブにより、監視と保守が容易になりますFesto ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 14 mm で、使用圧力は 3 8 bar です。標準的な公称流量は 620 → 650 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3 Closed●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:電気仕様●取付ソレノイド:あり●ボディ材質:アルミニウム合金●最大流量率:650L/min●ソレノイドの消費電力:0.7W●最低使用圧力:3バール●動作温度 Min:-5℃●ポジション数:5●ネジ規格:G●コード番号:202-1446アズワン品番65-8032-83
液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/ブラック
JAPANNEXT(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台翌日出荷31.5インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスはHDMI1.4端子 x1(75Hz)、VGA端子 x1(75Hz)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。本製品には2年間のメーカー保証が付きます。仕様●パネル方式:IPS●本体サイズ(H×W×D):高500mm×幅715mm×奥行115mm●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●左右角度調整(スイベル)機能:なし●本体(色):ブラック●リフレッシュレート:75Hz●応答速度(G to G):8ms●高さ調整:なし●標準消費電力:最大≦45W 通常≦21W 省エネ≦12W スタンバイ≦0.5W●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5+15°」サイズ31.5型ピッチ約0.363mm電源AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 4A表面処理グレア本体質量(kg)約4.8入力信号デジタル、アナログ最大消費電力(W)45コントラスト比1200:1表示色1677万色 sRGB 100/ DCI-P3 84解像度1920×1080視野角H:178oV:178oケーブル電源アダプター(一体型)/HDMIケーブル入力端子HDMI×1/VGA×1スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250USBNO
LAVIE Tab T10 T1055/KAS ルナグレー
NEC¥45,980税込¥50,5781台翌日出荷タッチパネル:対応/無線LAN:11ac/BlueTooth:対応/本体重量:430g/防水(防滴):IPX2/防塵:IP5X仕様●メインメモリ:4GB●その他インターフェース:ヘッドフォンステレオ出力・マイク入力共用ミニジャック×1●電波法:適合●駆動時間:10.5時間●センサ:G-センサ、加速度センサ、光センサ、 Hallセンサ●VCCI:対応(クラスB)●電気用品安全法(備考):本体はBatteryとして適合、付属品はACアダプターが適合●CPU詳細:Mediatek Helio G85●WiMAX:なし●ハードウェアキーボード:なし●タッチパネル:対応、静電容量タッチパネル●マルチタッチ:10点●メモリカードスロット:あり、microSDメモリカード●WWAN:なし●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(本体):適合●その他無線データ転送:なし●有効画素数(アウトカメラ):800万画素●温湿度条件、最高動作高度:温度5℃~35℃、20%~80%(ただし結露しないこと)●本体サイズ(W):236mm●バッテリ容量:5100mAh●電波法備考:無線LAN、Bluetooth●J-Moss:対応●本体サイズ(H):8mm●本体サイズ(D):155mm●防水/防塵:防水ありIPX2、防塵ありIP5X●ディスプレイ詳細:10.1型ワイドLED 広視野角液晶●附属品:ACアダプタ、充電ケーブル、マニュアル●有効画素数(インカメラ):500万画素●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:無線LAN、Bluetooth●外部ディスプレイ出力:なし●ストレージタイプ:eMMC電源リチウムポリマーバッテリ またはACアダプタ(100 ~ 240V±5%、50/60Hz)本体質量(g)430最大消費電力(W)20ディスプレイ10.1解像度1920×1200ドットスピーカーステレオスピーカ(2か所)(Dolby Atmos対応)OSAndroid 14ポインティングデバイスなしWebカメラ「インカメラあり」、「アウトカメラあり」RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth テクノロジー本体内蔵(Ver.5.3)内蔵マイクあり容量(GB)128GB無線LANあり、IEEE802.11ac/a/b/g/nUSBUSB 2.0 Type-C×1(OTG対応、充電兼用)
無線静音5ボタンBlueLEDマウス
ナカバヤシ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷指の形に沿った三次曲面が手にフィットします。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。ポインタースピードは3段階で切替えられます。進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse Setting"対応。レシーバーはマウス本体に収納可能。持ち運び時の紛失を防ぎます。<ご使用上の注意>。スリープモードはクリックすると解除されます。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。" Digio2 Mouse Setting"はWindows、Macのみ対応。用途67g。軽くて、ちょうど良いサイズの静音マウス。仕様●対応OS※:Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。●対応機種:USBポートが正常に動作するパソコン●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間 約133時間、電池交換の目安 約204日●コネクタ形状:USB (A)●パッケージ寸法:約W130×D57×H220mm/152g●入数:1/40付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/約2g)、取扱説明書質量(g)約67 (レシーバー、電池含まず)接続方式無線分解能(dpi)800/1200/1600切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×104×39使用電池単3電池1本ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)ホイール数1個無線通信方式無線2.4GHz読取方式光学式(BlueLED光源)
チューナーレスandroid TVモニタ
ユニテク¥28,980税込¥31,8781台当日出荷思いっきりアプリを楽しむ、ネット動画専用チューナーレステレビ。地上波・BS/CSのチューナーが付いていないのでテレビはもっぱらネット配信視聴という方におススメ。Android搭載だから、スマホにつながなくても直接配信が視聴できます。 HDMI、USB、コンポジット、光音声デジタル出力、LANと入出力端子は基本をおさえており安心。仕様AndroidTVバージョン11、CPU:Coretex- A53 1550MHz、メモリ: 2GByte / 8GByte、Wi-Fi:IEEE802.11a/b/g/n/ac、Bluetoothバージョン5.0、直下型LEDバックライト付属品スタンド1式、ネジ×4、リモコン、単4乾電池×2、取扱説明書質量(kg)約3.5出力(W)8+8(音声)奥行(mm)205電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)56電源AC100V50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)719.5×471.6×205メモリー1GByte/8GByteコントラスト比3000:1解像度HD保証期間1年使用環境温度(℃)0~35応答速度8ms本体高さ(mm)471.6視野角(左右:上下)178°画面サイズ32インチOSAndroid TV TM Version11画素数1366×768使用環境湿度(%)20~80(結露のないこと)USBポート数2RoHS指令(10物質対応)対応バックライト方式直下型LED本体幅(mm)719.5年間消費電力量(kWh/年)54BluetoothVersion 5.0操作距離約8m(ただし直進)Wi-FiIEEE802.11a/b/g/nHDMI規格HDMI1/HDMI2/HDMI3待機時消費電力(W)0.5入出力端子コンポジット端子、USB、HDMI、LAN端子、光音声デジタル端子チューナー数チューナーレス
無線静音5ボタンBlueLEDマウス
ナカバヤシ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷アクセントのアルミホイールは幅広で心地よい。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。ポインタースピードは3段階で切替えられます。進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse Setting"対応。レシーバーはマウス本体に収納可能。持ち運び時の紛失を防ぎます。<ご使用上の注意>。スリープモードはクリックすると解除されます。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。" Digio2 Mouse Setting"はWindows、Macのみ対応。用途全長98mm、小さめの握りやすい静音マウス。仕様●対応OS※:Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。●対応機種:USBポートが正常に動作するパソコン●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間 約133時間、電池交換の目安 約204日●コネクタ形状:USB (A)●パッケージ寸法:約W130×D56×H220mm/160g●入数:1/40付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/約2g)、取扱説明書質量(g)約75 (レシーバー、電池含まず)接続方式無線分解能(dpi)800/1200/1600切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×98×38使用電池単3電池1本ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)ホイール数1個無線通信方式無線2.4GHz読取方式光学式(BlueLED光源)
プチトル ジェルネイルスターターキット
ビューティフルエンジェル¥8,098税込¥8,9081セット7日以内出荷UV/LEDライトとネイルマシン、カラージェルやその他パーツや小物が全部で120アイテム(※ビットセットのビットやサンディングバンドを個々に数えた場合)も入った大ボリュームのセットです。 48Wの高出力でセンサーも搭載したUV/LEDライト、 ネイルマシンの入門に適しており一番手軽な<プチトルC リファイン>、カラージェル10色セット、ベースジェル、ノーワイプトップジェルなど オフ時間を短縮し、負担を減らすことで、もっとネイルが楽しくなる!仕様●【セット内容】●▼48WUV/LEDライト●▼プチトルCリファイン(ビットセット・セラミックビットまたはセラミックビットのいずれか含む)●▼カラージェル(5g)10色セット●▼ベースジェル(5g)●▼ノーワイプトップジェル(5g)●▼スポンジバッファー●▼エメリーボード●▼ハーフムーン(半円型)ファイル●▼フットセパレーター●▼ダストブラシ●▼ブラシスタンド※お色はスタッフチョイス!●▼ジェルブラシセット●▼ネイルスティック※お色はスタッフチョイス!●▼ネイルシェル12色●▼ネイルパーツ●▼ネイルシール「蝶&花」●▼スターターガイド※セット内容は予告なく変更になる可能性がございます。ご了承ください。アズワン品番67-8046-83
液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/ブラック
JAPANNEXT¥28,980税込¥31,8781台翌日出荷31.5インチのVAパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。高画質VAパネルを搭載。4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、ゲームだけでなく写真や動画も色鮮やかに映し出します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:98%の広色域に対応し、写真や動画編集などの作業にも最適です。インターフェイスは、HDMI 1.4 x1 (75Hz)、VGA x1 (75Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。※本製品は、オーディオ入力端子非搭載モデルとなります。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しているので、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。スピーカーは搭載しておりません。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。仕様●本体(色):ブラック●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体重量(kg):5.7●リフレッシュレート:75Hz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●標準消費電力:最大48W 通常21W 省エネ12W スタンバイ0.5W●パネル方式:VA●上下角度調整(チルト)機能:あり 「-5o+15o」●本体サイズ(H×W×D):高500mm×幅715mm×奥行187mm●応答速度(G to G):8msサイズ31.5型ピッチ約0.3636mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A表面処理ハーフグレア入力信号デジタル、アナログ最大消費電力(W)48コントラスト比4000:1表示色1677万色解像度1920×1080視野角H:178oV:178oケーブルHDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×1、VGA×1色(本体)ブラックバックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)300
液晶ディスプレイ 23.8型/3840×2160/DP、HDMI、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥37,980税込¥41,7781台翌日出荷23.8インチのコンパクトサイズと4K(3840x2160)の高解像度を両立した省スペースながらも快適なデスク環境を実現した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。インターフェイスはHDMI 2.0 x1、DisplayPort 1.4 x1、USB Type-C (最大65W給電) x1を装備し様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。さらにKVM機能に対応。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。2年間のメーカー保証が付きます。仕様●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●本体サイズ(H×W×D):高426mm×幅542mm×奥行173mm●本体(色):ブラック●最大消費電力:100W●応答速度(G to G):8ms●左右角度調整(スイベル)機能:なし●リフレッシュレート:60Hz●縦回転(ピボット)機能:なし●高さ調整:なし●パネル方式:IPS(ADS)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●標準消費電力:最大35W 通常25W 省エネ19W スタンバイ0.5W 給電使用時 最大100Wサイズ23.8型ピッチ約0.137mm電源AC 100-240V 50/60Hz表面処理ノングレア本体質量(kg)約3.4入力信号デジタルコントラスト比1300:1表示色10.7億色 sRGB100%/DCI-P3 95%解像度3840×2160視野角H:178oV:178oケーブルHDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB A-Bケーブル、電源ケーブル入力端子HDMI×1、DP×1、Type-C×1スピーカー2W×2色(本体)ブラックバックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)輝度(cd/m2)300USBKVM専用
SSD 外付け USB3.2 Gen1 読込最大420MB/秒 コンパクト ポータブル スライド式 耐衝撃 Type-C/USB-A 両対応
エレコム¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から翌々日出荷スライド操作でUSB-AとUSB Type-C(TM)を切り替えられ、パソコン/スマートフォン/ゲーム機などさまざまなデバイスで使用可能。USBメモリサイズで読み込み最大420MB/s、書き込み最大400MB/sの高速データ転送を実現するUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))外付けポータブルSSDです。用途読み込み最大420MB/s・書き込み最大400MB/sの高速データ転送を実現する、USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))外付けポータブルSSDです。 。USB-Aコネクターに加え、USB Type-C(TM)コネクターが一体になっており、スライド操作でUSB-AとUSB Type-C(TM)を切り替えられます。 。従来のUSB-Aポート搭載パソコンはもちろん、USB Type-Cポートを搭載したMacやiPhone、iPadなどでも、ケーブルやアダプターを別途購入することなく、接続するだけですぐに使用可能です。 。USB-AとUSB Type-Cが一体でありながら、重さ約12g、幅68.0mm×奥行22mm×高さ8mmというコンパクトさで、持ち運びや収納にも便利なUSBメモリサイズです。 。PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 4での動作確認済み。ゲームデータを外付けSSDに保存することで、ゲームの起動時間やセーブデータのロード時間が短縮され、より快適なゲームプレイが可能です。 。※PlayStation(R) 5で使用する場合はPlayStation(R) 4のソフトプレイ時のみとなります。 。PlayStation(R) 5に接続し、PlayStation(R) 5のゲームデータを外付けSSDに保存することで、本体ストレージの空き容量を確保できます。 。※PlayStation(R) 5のソフトデータを外付けSSDから起動することはできません。 。USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0への下位互換が可能で、そのまま接続可能です。 。ハードディスクのような物理的動作により磁気ディスクへデータを記録するのではなく、電気的動作によりフラッシュメモリへデータを記録するため、データアクセス時間が大幅に短く、高速データ転送が可能です。 。衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。 。モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、ハードディスクに比べて消費電力を大幅に抑えられます。 。外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動なので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。 。アクセス状態がわかるLEDランプを装備しています。 。エレコムホームページからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。 。指定したパソコン(最大3台)で1度パスワードを設定すると、2度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。 。未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。適合機種【ゲーム機】PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 4※PlayStation(R) 5のソフトデータは拡張ストレージから起動できません色ブラック電源USBバスパワー本体質量(g)約12対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、iOS 18/17、iPadOS 18/17/16、Android 14/13/12コネクタ形状USB-A、USB Type-C(TM)対応機種Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13が動作するMac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×22×8インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))保証期間1年間フォーマット形式【出荷時】exFATデータ転送速度読み込み:最大420MB/s、書き込み:最大400MB/s ※メーカー環境での測定値 ※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。
Type-C変換アダプター 6in1
Lazos¥5,198税込¥5,7181個当日出荷Type-Cポートを搭載し、パソコンなどの機能を拡張できる6ポート変換アダプター。外部電源が不要なバスパワータイプで、端末に充電できるセルフパワー機能を搭載。Type-CポートはPower Delivery3.0仕様で、最大96Wまで対応。HDMIポートは4Kに対応。放熱性の良いアルミニウム合金素材で、持ち運びにも便利なコンパクトタイプ。MacのM1チップで動作を確認済み仕様●本体サイズ:約114×36×16mm(ケーブル除く)●ケーブル長さ:約160mm(コネクタ部除く)●本体カラー:シルバー●本体重量:約65g●本体素材:アルミ合金●ポート(6ポート):(1)TypeCポート:5~20V(0~5A)96W(転換率≧90%)●PD3.0(充電機能のみ、データ転送非対応)●(2)Type-Cポート:USB2.0、480Mb/s(理論値)●(3)(4)(5)USB3.0ポート×3:(充電)各ポート 5V/0.5A、合計最大1.5A、7.5W●最大5Gbpsの高速データ転送(理論値)●(6)HDMIポート(4K、3840×2160/30Hz)●対応OS:USB 3.1/3.0/2.0/を備え、Android、Windows10/ 8.1/ 8、Linux、Mac OS 10.14以降 が動作するデバイス●ホスト側インターフェース:USB3.1 Type-C:5~20V(0~4.5A)84W/PD3.0●電源供給:バスパワー/セルフパワー●※PD対応ACアダプターによりセルフパワーとして使用可能●動作確認LED:デバイスに接続すると青色に点灯アズワン品番67-0400-02
液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/ブラック
JAPANNEXT¥30,980税込¥34,0781台翌日出荷31.5インチのVAパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。高画質VAパネルを搭載。4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、ゲームだけでなく写真や動画も色鮮やかに映し出します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:98%の広色域に対応。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大119mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各45°の範囲で動かせます。インターフェイスは、HDMI 1.4 x1 (75Hz)、VGA x1 (75Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。※本製品は、オーディオ入力端子非搭載モデルとなります。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しているので、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。スピーカーは搭載しておりません。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。仕様●高さ調整:あり 「119mm」●縦回転(ピボット)機能:あり 「R90o」●標準消費電力:最大48W 通常21W 省エネ12W スタンバイ0.5W●上下角度調整(チルト)機能:あり 「-5o+15o」●左右角度調整(スイベル)機能:あり 「R45o/L45o」●パネル方式:VA●応答速度(G to G):8ms●本体重量(kg):6●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体サイズ(H×W×D):高 横530-649/縦736-800mm×幅 横718/縦420mm×奥行228mm●本体(色):ブラック●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●リフレッシュレート:75Hzサイズ31.5型ピッチ約0.363mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A表面処理ハーフグレア入力信号デジタル、アナログ最大消費電力(W)48コントラスト比4000:1表示色1677万色解像度1920×1080視野角H:178oV:178oケーブルHDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×1、VGA×1色(本体)ブラックバックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)300
SIMフリー端末 AQUOS sense9 (RAM8GB / ROM256GB) コーラル
シャープ¥77,980税込¥85,7781台翌日出荷約6.1 Pro IGZO OLED 。指紋認証 顔認証(マスク対応) 。防水(IPX5/8)・防塵(IP6X) 。おサイフケータイに対応仕様●バッテリ容量:5000mAh●有効画素数(インカメラ):3200万画素●防水/防塵:防水あり、防塵あり●メインメモリ:RAM 8GB / ROM 256GB (外部最大1TB microSDXCカード)●ディスプレイサイズ:6.1型●有効画素数(アウトカメラ):5030万画素●本体サイズ(W):73mm●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM●WWAN:5G●本体サイズ(D):9mm●SIM情報:SIMフリー●電気通信事業法:適合●インストールOS詳細:Android 14●ストレージ容量:256GB●WiMAX:なし●電気通信事業法備考:適合●CPU詳細:Snapdragon(R) 7s Gen 2 Mobile Platform●本体サイズ(H):149mm本体質量(g)166解像度2340×1080Webカメラアウトカメラあり+CMOS インカメラあり+CMOSBluetoothあり
SIMフリー端末 AQUOS sense9 (RAM8GB / ROM256GB) ブルー
シャープ¥77,980税込¥85,7781台翌日出荷約6.1 Pro IGZO OLED 。指紋認証 顔認証(マスク対応) 。防水(IPX5/8)・防塵(IP6X) 。おサイフケータイに対応仕様●本体サイズ(D):9mm●有効画素数(インカメラ):3200万画素●CPU詳細:Snapdragon(R) 7s Gen 2 Mobile Platform●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応●ストレージ容量:256GB●本体サイズ(W):73mm●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:適合●バッテリ容量:5000mAh●ディスプレイサイズ:6.1型●本体サイズ(H):149mm●メインメモリ:RAM 8GB / ROM 256GB (外部最大1TB microSDXCカード)●WWAN:5G●インストールOS詳細:Android 14●有効画素数(アウトカメラ):5030万画素●WiMAX:なし●SIM情報:SIMフリー●防水/防塵:防水あり、防塵あり本体質量(g)166解像度2340×1080Webカメラアウトカメラあり+CMOS インカメラあり+CMOSBluetoothあり
デジタル自動録画装置
エスコ¥81,000税込¥89,1001個翌日出荷最大2台のカメラが録画可能なフルハイビジョン(1080p/720p)録画装置 アナログカメラの接続もできるハイブリッドタイプ 記録媒体(SDカード/e-SATA HDD)を取り外してパソコンでも再生可能 ミラーリング録画(同一録画データを2枚のSDカードにデュアル録画)とリレー録画(2枚のSDカードにシングル録画)が可能です。 SDカード(最大128GB)×2 スロット搭載 ネットワーク機能搭載 パスワード(機器本体)とPINコード(SDカード、HDD)管理でデータセキュリティも万全仕様●メーカー:NSK●型番:NS-SD6013AHR●電源:DC12V●録画レート(解像度):1080p(最大30fps×2CH)720p(最大30fps×2CH)960×480(最大30fps×2CH)●録画モード:連続、モーション、アラーム、マニュアル、スケジュール(併用録画可)●記録媒体:SDカード×2(最大1TB×2)/CLASS10以上、e-SATA HDD(最大8TB)、USB-HDD(最大2TB)、SSD(別売)●本体サイズ:203(W)×92(D)×44.4(H)mm●付属品:ACアダプタ、リモコン、A/Vケーブル、クライアントソフトCD●映像入力:2CH AHD1440p(30)、1080p(25/30)、720p(50/60)、CVBS1.0vp-p/75Ω、BNC(自動認識)●映像出力:1×HDMI,1×RCA(1.0vp-p/75Ω)/AVケーブル●音声入力:2×(RCA)●音声出力:1×(HDMI,RCA)●ディスプレイモード:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)、シーケンシャル、ポップアップ●ディスプレイレート:60fps(30fps×2CH)●ディスプレイ解像度:1920×1080、1280×1024、1024×768●圧縮方式:映像/H.265、H.264音声/G.726●モーション録画:感知エリア(8×8)、(9段階)/プレレコード(0~5秒)●ミラーリング録画:e-SATA HDDx2、USBHDDx2、SDカードx2、SSD●再生接続:HDMI(本体をモニター接続)、SDカード、e-SATA HDD、USB-HDD、SSD(PC再生)●表示:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)●検索モード:日時、カレンダー、イベント(アラーム、モーション)、先頭、最終、パノラマ、ブックマーク●再生速度:ノーマル、コマ送り、iフレームコマ戻し、一時停止、早送り(×2,4,8,32,128)、巻戻し(×2,4,8,32,128/iフレーム)●インターフェース:10/100base-t ethernet(RJ-45)/DynamicDNS対応●UTC:対応●セキュリティー:機器本体/パスワード管理、記録媒体/PINコード管理●アラーム入出力:1入力/1出力(無電圧接点)●表示LED:電源、録画、アラーム、GPS●消費電流:最大500mA(SDカード×2 USB3個接続時)●使用条件:0℃~50℃/20~80%RH
AB Circle キーボード エミュレーション機能搭載 非接触型スマート カード リーダー CIR615A-01
AB Circle¥24,980税込¥27,4781台翌々日出荷非接触タグのUID/IDmをホストアプリケーションのカーソル位置に自動送信、ドライバーのインストール不要のHIDデバイス付属品カードホルダー適合カードタイプ ISO/IEC 14443-4 Type A & B カード、ISO/IEC 15693-3 カード、MIFARE(R) シリーズ: Classic/ Plus/ Ultralight/ Ultralight C/ DESFire/DESFire EV1/ DESFire EV2、 etc. FeliCa (Standard/ Lite/ Plug)、Calypso、 J-LIS Cards (マイナンバーカード)、 NFC Forum Type 1/2/3/4/5 Tags材質Reader:ABS、Card Holder:ABS色Reader: White and Grey、Card Holder: Transparent質量(g)89(±5)規格【システム】ISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693、ISO/IEC 7816 (SAM slot)、 USB 2.0 Full Speed、 CCID、 HID、【環境対応】EN 62368、 BSEN 62368、 CE、 FCC、 UKCA、 VCCI、 MIC (型式指定)、 REACHケーブル長(m)1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)With Card Holder: 10101.6×72.1×12.9、Without Card Holder: 100.0×8.0×11.0対応OSWindows(R) 7 SP1 and above、 Linux(R)、macOS(R) 10.12 and above、 Android(TM) 6.0 and above機能拡張APDU対応読取(mm)<50(タグタイプに依存)消費電流(mA)<250(動作時)、<50(スタンバイ時)インターフェース【非接触スマートカード】ISO/IEC 14443、ISO/IEC 18092、ISO/IEC 15693保存温度範囲(℃)-20~70LED2 LEDs: 1 Blue (動作状態)、1 Green (電源状態)動作湿度(%)Max. 95(結露無き事)プロトコルT=CL (translated to T=1 for PC/SC compliance)供給電源USB バスパワードライバ種類CCID、 HID動作温度範囲(℃)-10~70USBタイプUSB 2.0 Full Speed (12 Mbps)動作周波数(MHz)13.56MTBF(時間)600000コネクタタイプUSB/デフォルト: Type A; オプション: Type C伝送速度(Kbps)106/ 212/ 424/ 848(Default: 424 kbps)
2K液晶テレビ GoogleTV搭載
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781台翌々日出荷VAパネル搭載で黒さの再現性が高く、コントラストとメリハリのきいた映像を楽しめます。自然な色合いに独自調整します。ネット動画サービスに対応、最新の映画作品や見逃した番組など多様なコンテンツを楽しめます。GooglePlayストアからアプリのダウンロードも可能です。ダイレクトボタンですぐにアクセス、人気VODはワンプッシュでアクセス可能です。Googleアシスタント機能で音声検索も可能です。キャスト機能対応で、アプリをダウンロードすればスマートフォンで視聴している映像をそのままテレビの大画面で楽しめます。Wチューナで録画・視聴を同時楽しめます。ダブルチューナー搭載によりリアルタイムの番組を視聴しながら地デジ・BS/CSの放送を裏番組録画が可能です。好きな番組を見逃すことなく楽しめます。付属品Bluetoothリモコン、リモコン用単4形乾電池×2、スタンド×2、スタンド固定用ネジ×4、取扱説明書、保証書,AV入力アダプター、miniB-CASカード適合HDR 10/HLG色ブラックチャンネル数2機能裏番組録画、Chromecast built-in、Googleアシスタント使用環境温度(℃)5~40バックライト方式直下型LED操作距離直線:約5m以内、左右30°:約5mWi-Fi802.11 ac/a/b/g/n 2.4G/5G(W52、W53、W56)入出力端子【アンテナ端子】地上デジタル×1/BS・110度CSデジタル×1、【AV入力端子】3.5mmステレオミニジャック、【HDMI端子】HDMI×2(HDMI1・HDMI2)、【ARC対応HDMI端子】HDMI1、【HDMI対応入力解像度】480i・480p・720p・1080i・1080p・VGA・SVGA・XGA・WXGA・SXGA、【音声出力】3.5mm ステレオミニジャック×1/光デジタル音声出力×1、【LAN】LAN ポート×1、【USB】USB2.0端子(録画用×1・メディア/サービス用×1)録画方式ハードディスク(別売)パネル駆動方式VAチューナー数地デジ×1、BS・110度CSデジタル×1使用周囲湿度(%RH)80(結露なきこと)USBUSB2.0端子(録画用)×1、メディア/サービス用×1HDR対応HDR10/HLG
9ポート 2.5G GaN電源 PoE++スイッチ 10G SFP+ポート搭載(480W)
TRENDnet¥88,980税込¥97,8781台翌々日出荷仕様【ハードウェアバージョン】Version V1.0Rその他【MACアドレステーブル】4Kエントリセット内容本体、ラックマウントキット、ACコード寸法(mm)330×220×44質量(g)2440電源入力100-240V AC、50/60Hz、電源内蔵適合規格CE、FCC、UL能力【スイッチングファブリック】60Gbps、【転送】44.64Mpps(64バイトパケット時)最大消費電力(W)16.5(PD未接続時)インターフェース2.5G PoE++ポート x8、10G SFP+ポート x1、LEDインジケーターバッファメモリ1MB動作温度(℃)0~40ジャンボフレーム12KBネットワークタイプIEEE802.1p、IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3ae、IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3bt、IEEE802.3bzデータ転送速度Ethernet(半二重10Mbps、全二重20Mbps)Fast Ethernet(半二重100Mbps、全二重200Mbps)Gigabit Ethernet(全二重2000Mbps)2.5Gigabit(全二重5Gbps)SFP(全二重2000Mbps)10G SFP+(全二重20Gbps)RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0.9MTBF(時間)204000PoE対応【パジェット】480W、【仕様】電源(+)3・6・4・5、電源(-)1・2・7・8過電流保護短略(ショート)保護
6ポート 2.5G GaN電源 PoE++スイッチ 10G SFP+ポート搭載(240W)
TRENDnet¥57,980税込¥63,7781台翌々日出荷仕様【ハードウェアバージョン】Version V1.0Rその他【MACアドレステーブル】4Kエントリセット内容本体、ラックマウントキット、ACコード寸法(mm)280×180×44質量(g)1684電源入力100-240V AC、50/60Hz、電源内蔵適合規格CE、FCC、UL能力【スイッチングファブリック】60Gbps、【転送】44.64Mpps(64バイトパケット時)最大消費電力(W)10(PD未接続時)インターフェース2.5G PoE++ポート x4、10G SFP+ポート x2、LEDインジケーターバッファメモリ1MB動作温度(℃)0~40ジャンボフレーム12KBネットワークタイプIEEE802.1p、IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3ae、IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3bt、IEEE802.3bzデータ転送速度Ethernet(半二重10Mbps、全二重20Mbps)Fast Ethernet(半二重100Mbps、全二重200Mbps)Gigabit Ethernet(全二重2000Mbps)2.5Gigabit(全二重5Gbps)SFP(全二重2000Mbps)10G SFP+(全二重20Gbps)RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0.9MTBF(時間)221000PoE対応【パジェット】240W、【仕様】電源(+)3・6・4・5、電源(-)1・2・7・8過電流保護短略(ショート)保護
BLACK COVER QUICK
DAYTONA(デイトナ)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。(一般的な傘が500mm / 一般的なレインウェアが10,000mm)。ファスナー式カバーが大きく開き、スペースが限られた狭い駐車場でも素早く脱着できます。縫い目に止水処理を施すことで、隙間からの水の浸入を抑止。通気性を良好にするエアベント機構。左右のミラー部からこもった湿気を排出。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策に。オレンジとブラックのループベルトで簡単に左右の判別が可能。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。エンジンやマフラーの熱でカバーが溶けてしまうことを防止。カバーが飛ばないよう、サブベルト2本をタイヤに固定したり、2本を1つに繋げて車体に固定させるなど自由度が高い。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止します。専用収納袋付属。袋は大きめなサイズだから、ラフにバイクカバーをたたんでも収納できます。湿ったカバーでも水はけのするメッシュ仕様。参考適合車種。【HONDA】。CB1300SF/SP/Eパッケージ/ABS(98-23)、CB1300SB/SP/Eパッケージ/ABS(05-23)、CB1100/type1/2/EX/BLACK STYLE/ABS(10-14)、CB1100EX/EX Eパッケージ/BLACK STYLE ABS/EX Final Edition/RS/RS Final Edition(14-22)、CBR1100XXブラックバード(97-05)、NT1100(22-23)、X11(99-01)、CB1000SF/T2(92-97)、CB1000R(18-23)、CBR1000RR(04-09/12-20)、CBR1000RR SP(14-19)、CBR1000RR-R/SP(20-22)、CBX1000(78-81)、GL1000(75-79)、VTR1000Fファイヤーストーム(97-02)、VTR1000SP-1/2(00-05)、CBR954RR(02-03)、CBR929RR(00-01)、CBR900RRファイヤーブレード(92-99)、VFR800(98-05)、VFR800ABS(02-05)、VFR/ABS(06-07)、VFR800F(14-22)、CB750(92-08)、CB750FA/FZ(79-80)、CB750FB/FC(81-82)、CB750Fインテグラ(82)、CB750Fボルドール2(81-83)、CBR750スーパーエアロ(87)、CBX750F(83-87)、CBX750Fボルドール(85)、CBX750ホライゾン(84-87)、NC750S/S DCT/NC750X/X LD/X DCT/X LD DCT(ABS共通)(14-23)、NR750(92)、RVF750R(94-96)、VF750F(83)、VFR750F(86-87)、VFR750R(87) [RC30]、ナイトホーク750(91-92)、NC700S(12-13)、NC700S/DCT ABS(12-13)、CBF600S(04)、CBR600F(92-01)、CBR600F Sports/CBR600F4i(01-03)、CBR600RR(03-13/20-22)、FT500(82)。【YAMAHA】。MT-01(05-09)、XJR1300(98-15)、XJR1200(94-96)、XJR1200SP(97)、XJR1200R(96)、BT1100(02)、XV1100ビラーゴ(86-99)、FZS1000フェザー(01-03) [FZ-1]、FZ-1/フェーザー(06/08)、FZ1-N(10-12)、FZ1-S/FAZER/GT(09-14)、FZR1000(87-90)、YZF1000Rサンダーエース(96-01)、YZF-R1(98-22)、BOLT/R/C-spec(14-22)、XJ900S/SP(02)、TRX850(95-01)、FAZER8/ABS(11-15)、FZ8(11-15)、FZ750(85)、FZR750/R(87,89)、FZX750(86-93/98-00)、XV750ビラーゴ(89-93)、YZF750SP(93-95)、YZF-R7(99)、FZ-6(07-08)、FZ-6N(04)、FZ-6N/NS(06)、FZ6R(09)、FZS600フェザー(98-03)、XJ6 DIVERSION/ABS(09)、XJ6F/ABS(09-13)、XJ6N/ABS(09-13)、XJ6S/ABS(09-13)、YZF600Rサンダーキャット(96-01)、YZF-R6/S(99-01/03-10)、RZV500R(84-85)、DS250(00-17)。【SUZUKI】。GSX1400(01-08)、B-KING(08)、GSX1300R ハヤブサ(99-17/22-23)、GSF1250/S(07-10)、バンディット1250/F/S(07-16)、GS1200SS(01-02)、GSF1200/S(95-99)、イナズマ1200(98-00)、バンディット1200/S(00-06)、GSX1100G(92)、GSX1100Sファイナルエディション(00)、GSX1100Sカタナ(82-00)、GSX-R1100(86-92)、GSX-R1100W(93-99)、GSX-S1000/F(16-22)、SV1000/S(03-06)、TL1000R(98-01)、TL1000S(97-00)、RF900R(94-99)、VX800(89-94)、GSF750(96-00)、GSX750E(80-83)、GSX750F(89-06)、GSX750S3(84-85)、GSX750Sカタナ(82-85)、GSX750R(85-87)、GSX750RR(86)、GSX-R750(88-91/96-11)、GSX-R750R(89)、GSX-R750W(92-93)、GSX-R750SPR(94-95)、GS650G(82)、XN85TURBO(82)、サベージ650(86-88)、GSX-R600(01-11)、RG500ガンマ(85-86)、イントルーダー250LC(99-02)。【KAWASAKI】。ZX-14R/ABS(12-17)、ZZR1400/ABS(06-11)、ZRX1200 DAEG(09-16)、ZRX1200S/R(01-08)、ZX-12R(00-06)、ZZ-R1200(02-05)、GPZ1100(83-85/95-00)、ZRX1100/2(97-00)、ZZR1100(90-01)、ゼファー1100(92-06)、ゼファー1100RS(96-03)、1000GTR(86-93)、GPZ1000RX(86-88)、Ninja1000/ABS/SX(11-24)、Ninja H2 CARBON(19-21)、Ninja H2/SE/SE+/SX/SX SE(18-22)、Z1000/ABS(03-22)、Z1000J1/J2/J3(81-83)、Z1000MK2(79)、Z1000Rローソンレプリカ(82-83)、Z H2/SE(20-24)、ZX-10(88-90)、ZX-10R/SE/KRT/ABS(04-24)、GPZ900R (84-03)、900 Super Four(72) [Z1]、ZX-9R(94-03)、MEGURO K3(21-24)、W800/STREET/CAFE(11-24)、Z800(13-16)、750SS(72-75) [H2]、GPX750R(86-87)、GPZ750(83)、GPZ750F/R(84-86)、KZ750R1(82)、VZ750TWIN(87)、Z750(04-10)、Z750Four(76-78) [A4, A5, D1]、Z750FX (79-80) [D2, D3]、Z750FX-2/3(80-81)、Z750GP(82)、Z750LTD(81)、750RS(73-75) [Z2]、Z750S(05-07)、ZR-7(99-01)、ZR-7S(02-05)、ZXR750/R(89-95)、ZX-7R/R(96-01)、ゼファー750/RS(90-06)、ER-6f(07-10)、ER-6n(06-14)、KZ650D4(81)、Ninja650(12-24)、Ninja650R(09-11)、ヴェルシス(07-13)、バルカン S(16-22)、W650(99-08)、Ninja ZX-6R(95-07/09-15/18-23)、Ninja ZX-6R ABS(13-16)、Ninja ZX-6RR(03-05)、GPZ600R(85)、ZZR600(93-01)、Z550FX(81)、Z550LTD(81)、EX-4(94-97)、W400(06-08)。【DUCATI】。ディアベル/CARBON/DARK/STRADA/TITANIUM(11-16)、ディアベル FL/CARBON FL(15)、M1200/S/STRIPES(14-15)用途黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。ファスナー式カバーが大きく開き、狭い駐車場場所でも簡単に素早く脱着可能。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策が可能。ミラー部に湿気防止エアベントを装備。耐水圧20,000mm生地、はっ水加工、縫製ライン裏側に止水処理を施すことで水の侵入を抑止。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。参考適合車種:CB1300SF/SB(98-23)、NC750X(14-23)、GSX1300R ハヤブサ(22-23)、Ninja H2/SE(18-22)などサイズ3L耐水圧(mm)20000
【互換品】 USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m Canon プリンストン トランセンド 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD
メディアカバーマーケット¥1,098税込¥1,2081本4日以内出荷。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【Canon/キヤノン】。★カメラ。EOS-1D X Mark II。EOS 5Ds。EOS 5Ds R。EOS 5D Mark IV。EOS 7D Mark II。【IRIS/アイリスオーヤマ】。HDD。HDCZ-UT1K-IR。HDCZ-UT2K-IR。HDCZ-UT4K-IR。HD-IR1-V1。HD-IR2-V1。HD-IR3-V1。HD-IR4-V1。【プリンストン】。PHD-25US2。PHD-25US。【トランセンド】。StoreJet 25MC TS2TSJ25MC [グレー]。StoreJet 25MC TS1TSJ25MC [グレー]。StoreJet 25M3C TS2TSJ25M3C [アイロングレー]。StoreJet 25M3 TS500GSJ25M3S [アイロングレー]。StoreJet 25M3 TS500GSJ25M3。StoreJet 25M3 TS2TSJ25M3S [アイロングレー]。StoreJet 25M3 TS2TSJ25M3G [ミリタリーグリーン]。StoreJet 25M3 TS1TSJ25M3S [アイロングレー]。StoreJet 25M3 TS1TSJ25M3G [ミリタリーグリーン]。StoreJet 25H3P TS2TSJ25H3P。StoreJet 25H3P TS1TSJ25H3P。StoreJet 25H3 TS4TSJ25H3P [Purple]。StoreJet 25H3 TS4TSJ25H3B [ネイビーブルー]。StoreJet 25H3 TS3TSJ25H3P [Purple]。StoreJet 25H3 TS2TSJ25H3B [ブルー]。StoreJet 25H3 TS1TSJ25H3B [ブルー]。StoreJet 25A3 TS2TSJ25A3W [White]。StoreJet 25A3 TS2TSJ25A3K [Black]。StoreJet 25A3 TS1TSJ25A3W [White]。StoreJet 25A3 TS1TSJ25A3K。StoreJet 25C3N。★SSD/HDDアップグレードキット。TS0GSJ25CK3。★2.5インチSSD/HDDケース。TS0GSJ25S3。★カードリーダー。TS-RDC8K2。TS-RDF9K2。TS-RDF8K2。TS-RDF8W2。TS-RDF2。【ハギワラソリューションズ】。H-PMPH002TM3。H-PMPH001TM3。H-PLPH002TM3。H-PLPH001TM3。【ASUS/エイスース】。★スマートフォン。ZenFone 6 (ZS630KL)。ZenFone 7 Pro (ZS671KS)。ZenFone 7 (ZS670KS)。ROG Phone 3。ROG Phone II。★HDD。EHD-A1T [ブラック]。★タブレット。ASUS Chromebook Tablet CT100PA。★液晶ディスプレイ。MB168B+。MB168B。MB168B-J。MB169B+。MB169BR+。MB16AC。MB16ACR。MB16AP。ROG STRIX XG17AHP。ROG STRIX XG17AHPE。ZenScreen MB165B。ZenScreen MB16ACE。ZenScreen MB16AHP。ZenScreen MB16AMT。【MAXTOR】。HX-M401TCB/GM [black]。HX-M201TCB/GM [black]。【Lenovo】。ThinkPad Stack 4XB0M39098。【LaCie】。Rugged Triple USB 3.0 STEU1000400。Rugged Thunderbolt USB 3.0 STEV2000400。Rugged Thunderbolt USB 3.0 STEV1000400。rugged Thunderbolt HDD LCH-RGD020TBUG。Rugged RAID Thunderbolt &USB3.0 STFA4000400。Mobile Porsche USB3.0 STET1000400 [LightGrey]。D2 Thunderbolt2 LCH-D2F060TB2UG。【IMATION】。IronKey H300 MXKB1B001T5001-B。【HGST】。Touro Mobile USB 3.0 3000GB JP 0S03961 [ブラック]。G-DRIVE mobile 4TB 0G06074。G-DRIVE mobile 2TB 0G06072。G-DRIVE mobile 1TB 0G06071。G-DRIVE ev RaW 1000GB JP 0G04104。【FFF SMART LIFE CONNECTED】。MAL2750EX3/BK [ブラック]。MAL2640EX3/BK [ブラック]。MAL2500EX3-MAC [ブラック]。MAL23000H2EX3-BK [ブラック]。MAL23000H2EX3/MK [ブラック]。MAL21000EX3/MK [ブラック]。【Pioneer/パイオニア】。★BD/DVD/CDドライブ。BDR-XD05B。BDR-XD05BK2。BDR-XD05BR2。BDR-XD05BSV2。BDR-XD05BW2。BDR-XD05J。BDR-XD05J2。BDR-XD05R。BDR-XD05W。BDR-XD06J-UHD。BDR-XD07BK。BDR-XD07J-UHD。BDR-XD07R。BDR-XD07W。BDR-XD08LE。BDR-XS05J。BDR-XS06J。BDR-XS06JL。BDR-XS06JM。BDR-XU03J。BDR-XU03JM。BDW-WFS05J。【SONY/ソニー】。外付けハードディスク。HD-EG5。HD-S1A B。HD-S1A S。HD-SG5 B。HD-SG5 S。【RICOH/リコー】。【PENTAX/ペンタックス。カメラ。PENTAX 645Z IR。PENTAX K-3。PENTAX K-3 II。【WKWW】。【AAXK】。外付け ハードディスク。2.5” HDD。【UnionSine】 。ハードディスク。HD2510。など。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス
ダウンライトE26
東芝ライテック¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷意匠性を重視した白枠に統一。天井との一体感が高まります。埋込穴サイズのバリエーションが豊富。仕様ご注文の際にワット違いのLED電球もお選びいただけます。適合適合補償装置用ランプ:ランプ別材質本体/鋼板質量(kg)0.2色本体/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100相関色温度(K)2700平均演色評価数(Ra)80距離照射面:0.1カテゴリーベースダウンライト
ダウンライトE26軒下
東芝ライテック¥9,198税込¥10,1181個3日以内出荷設置場所と目的に応じた選択が可能。雨や湿気に強い優れた防水性能仕様ご注文の際にワット違いのLED電球もお選びいただけます適合補償装置用ランプ:ランプ別材質本体/鋼板、枠/鋼板、下面カバー/アクリル幅(mm)Φ165質量(kg)0.7色本体/ピュアホワイト、枠/ピュアホワイト、下面カバー/乳白備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60消費電力(W)7.3定格電圧(V)AC100保護等級IP23ランプLDA11L-G/80W、LDA11N-G/100W、LDA11N-G/100W/2、LDA12L-G/100W/2、LDA14L-G/100W、LDA4L-G-K/40W/2、LDA4N-G/40W、LDA4N-G/40W/2、LDA4N-G-K/40W/2、LDA5L-G/40W、LDA5L-G/40W/2、LDA6N-H/60W、LDA7L-G-K/60W/2、LDA7L-H/60W、LDA7L-H/60W/2、LDA7N-G/60W、LDA7N-G/60W/2、LDA7N-G-K/60W/2、LDA7N-H/60W/2、LDA8L-G/60W、LDA8L-G/60W/2、LDA8L-G-K/D/50W、LDA8N-G-K/D/60W、LDA9L-G/80W/2、LDA9N-G/80W、LDA9N-G/80W/2器具・セット器具光源寿命40000時間光束(Lm)335埋め込み寸法(mm)150適合ランプE26口金 LDA14まで距離照射面:0.1カテゴリーベースダウンライト








![[充電式] 作業灯/LED(ACアダプター無し) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76555965-220415-02.jpg)
![[充電式] 作業灯/LED 屋内外兼用 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61141668-240604-04.jpg)