カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
「g5-da25」の検索結果

スリムシリンダ
コガネイ¥358税込¥3941個当日出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8ロッド先端ねじ金具なし
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(654件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット当日出荷から翌々日出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
オイルミストトラップ
ULVAC(アルバック)(7件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙を捕集し、自動的に真空ポンプ内へ回収できるものがオイルミストトラップです。 特に小型真空ポンプは圧力の高いところで使用する場合が多いため、油の飛散により雰囲気を汚す事がありますが、このトラップを取付けることにより解決されます。用途油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙の捕集。
逆止弁
ULVAC(アルバック)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷真空ポンプ油の逆流防止用(逆流防止機構未対応機種用)オプション部品です。トラスコ品番152-5592適合機種G-5DA、G-10DA、G-20DA、G-25SA、G-50DA