カテゴリ
- 物流用品(80)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(79)
- パソコン/周辺機器(70)
- 清掃用品(58)
- 測定用品(49)
- メカニカル部品(27)
- 農業機械(26)
- 制御機器(24)
- 自動車補修部品(23)
- FA担当者のオススメ新商品(21)
- 空調・照明・電設資材(20)
- 食品・飲料(19)
- 切削工具(18)
- 厨房用品(12)
- 接着剤・補修材(11)
- 科学研究・開発用品(11)
- バイク部品(10)
- 卓上消耗品(10)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 学童・教育用品(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- 事務用品(9)
- 鈑金・塗装(8)
- 建築金物(7)
- 家電(7)
- 機構部品(5)
- クリーンルーム用品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 作業工具(5)
- 洗剤・除去剤(4)
- 医療(4)
- 手袋(4)
- 肥料・農薬・除草剤・種(4)
- 縫製用品(4)
- 電気材料(3)
- 日用品(3)
- 防犯用品(3)
- 梱包用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 安全用品(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- ヘルスケア(2)
- 作業服(2)
- 研磨材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 空圧工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)(6)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- CKD(29)
- ELPA(12)
- KITO(キトー)(75)
- ParkerTAIYO(8)
- StarTech.com(8)
- ULVAC(アルバック)(6)
- イチネンTASCO(6)
- ケルヒャー(57)
- コガネイ(33)
- サンワサプライ(6)
- セメダイン(7)
- ダイヤトレンド(59)
- ニッセイ(6)
- ラムマウント(6)
- 京セラ(10)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(7)
- 福助工業(9)
- ブランドをもっと見る
「g50-20」の検索結果

ベルトスリング 両端アイ形
TRUSCO(41件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881本当日出荷から翌々日出荷適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906756-240527-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG]
TOYOX(トヨックス)(10件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801本当日出荷から8日以内出荷【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、つぶれても復元性があり、安定的に流体を供給可能。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、柔らかく、分別廃棄も不要。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油ブレードホースをお探しの方は「ハイパートヨロン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂色ナチュラル透明/イエローライン入り機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性耐油、折れつぶれに強い、復元性
グリセリン入圧力計Φ50
TOKO(東洋計器興業)(9件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381台当日出荷から9日以内出荷精度(%)1.6F.Sケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)50mm種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)50精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC2
ベルトスリング 化学薬品用 50mm巾
TRUSCO¥5,498税込¥6,0481本当日出荷酸・アルカリに強く耐薬品性は抜群。軽くて強い製品で、作業性抜群。取換え時期の分かる安全ライン入り。用途酸洗い、メッキ工場での使用に最適。種別両端アイ形基本使用荷重(t)1.0


戸当りクッションテープ
光(2件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷耐久性・耐候性に優れたクッションテープ すきま風・ホコリ・騒音防止用テープ 引戸・ドア・クーラー取付部のすき間からの風・騒音・ほこり等の浸入を防止します。また、すきまを塞ぐことで冷暖房効果アップも期待できます材質EPDM(粘着付)主な用途すきま用特性耐久性、耐候性
Oリング Gシリーズ(固定用) NBR
森清化工¥479税込¥5271パック(10枚)当日出荷から翌々日出荷G規格は、JIS B2401で定められた円筒面固定用・平面固定用のOリングです。用途一般産業機器におけるシール。種別G形固定用材質ニトリルゴム(NBR70-1)色黒硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30太さW(mm)3.1RoHS指令(10物質対応)対応
モールドスプリング(SG 超重荷重用)
SAMSOL(1件のレビュー)¥2,988税込¥3,2871本4日以内出荷から7日以内出荷高品質でリーズナブル用途金型及び各種産業機械材質SAE9254色黒種類超重荷重用
エアグラインダーストレートタイプ
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。トラスコ品番641-7244全長(mm)180摘要標準タイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000チャック内径(Φmm)6機能エア流量調整:〇、安全ロックレバー:〇空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4排気方向後方
戸当りクッションテープ
光¥5,198税込¥5,7181箱(10パック)翌々日出荷耐久性・耐候性に優れ、適度な弾力ですきまにピッタリとなじみ防音・防風効果があります。用途戸当たり・クッション材として。幅(mm)9材質/仕上EPDM長さ(m)2横(mm)9
クリーン手袋 Sタイプ L 100双入り
ガードナー¥34,980税込¥38,4781箱(100双)6日以内出荷通気性が良く、ムレ難いです。材質ポリウレタン不織布質量(kg)1.5色白サイズL入数(双)100全長(cm)24
クリーン手袋 Sタイプ S 100双入り
ガードナー¥34,980税込¥38,4781箱(100双)6日以内出荷通気性が良く、ムレ難いです。材質ポリウレタン不織布質量(kg)1.5色白サイズS入数(双)100全長(cm)24
クリーン手袋 Sタイプ M 100双入り
ガードナー¥34,980税込¥38,4781箱(100双)6日以内出荷通気性が良く、ムレ難いです。材質ポリウレタン不織布質量(kg)1.5色白サイズM入数(双)100全長(cm)24
コントロールキャビネット CCG
河村電器産業¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷鉄板製/屋内用 露出形/鉄製基板/ラッチ錠 従来タイプに比べ、扉面機器取付けスペース、基板サイズが拡大しました。 基板の取付けは着脱がしやすい引っ掛け式構造です。 扉開閉の為のスペースが少なく、より壁際への設置が可能です。材質鉄板タイプラッチ錠・パッキン付保護構造IP4XハンドルKR-60-1(ラッチ錠)ドア片扉取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
クリーン手袋 Sタイプ LL 100双入り
ガードナー¥34,980税込¥38,4781箱(100双)6日以内出荷通気性が良く、ムレ難いです。材質ポリウレタン不織布質量(kg)1.5色白サイズLL入数(双)100全長(cm)24
くらこん カットわかめ 50g x20
くらこんホールディングス¥5,998税込¥6,4781箱(50g×20個)4日以内出荷シャキッとおいしいわかめを乾燥し、使いやすいサイズにカットしました。食物繊維やカルシウム、鉄分もたっぷり含まれており、ヘルシーな商品です。
味の素 中華味 袋 50g x20
味の素¥4,198税込¥4,5341箱(50g×20個)4日以内出荷ポークと野菜エキスに、オイスターソース等を加えた中華のだしです。メーカー独自の製法により、ポークの風味やコクがよりアップしたので、炒め物がさらにおいしく召し上がれます。
味の素 KK コンソメ 顆粒 50g x20
味の素¥2,898税込¥3,1301箱(50g×20個)4日以内出荷じっくり煮込んだお肉と香味野菜のコクがギュッと詰まった洋風スープの素です。お好みの肉や野菜と一緒に煮るだけで、いつものスープや煮込み料理などが、一層おいしくなります。
創味 シャンタン 粉末タイプ 50g x20
創味食品¥4,198税込¥4,5341箱(50g×20個)4日以内出荷創味シャンタンデラックスの特徴をそのままに、使いやすい粉末タイプに仕上げました。中華料理はもちろんのこと、和風・洋風まで幅広い料理の味付けにお使いいただけます。
MRAグラインダ エコぐら MRA
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥22,980税込¥25,2781台翌々日出荷供給空気圧力0.4MPaから使用できます。わずか0.45MPaで、一般的ダイグラインダと同程度のトルク発揮(メーカー調べ)。エアグラインダの空気消費量を20%以上低減します(メーカー調べ)。一般的なダイグラインダと比較し、約20%停止トルクがアップします。チャック内径(Φmm)6機能安全ロックレバーホース取付口Rc1/4排気方向後方調整機能エア流量調整機能
味の素 丸鶏がらスープ 袋 50g x20
味の素¥5,298税込¥5,7221箱(50g×20個)4日以内出荷丸のままの鶏肉とがらのエキスをベースにしたスープの素です。中華スープ以外にも、炒飯、炒めものなどいろいろな料理のベースとして幅広くお使いいただけます。
味の素 うまみ調味料 味の素 袋 50g x20
味の素¥4,798税込¥5,1821箱(50g×20個)4日以内出荷「こんぶのうま味」の素であるアミノ酸(グルタミン酸)から生まれたうま味をきかす調味料です。調理の下ごしらえから仕上げまで幅広く使えて、手軽に料理をおいしくすることができます。
...






![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906756-240527-02.jpg)