カテゴリ

  • 作業工具(91)
  • 配管・水廻り設備部材(48)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
  • 機構部品(32)
  • 研磨材(30)
  • 切削工具(29)
  • 物流用品(28)
  • 手袋(28)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 電気材料(20)
  • 自動車補修部品(20)
  • 照明(18)
  • 測定用品(18)
  • 事務用品(17)
  • 制御機器(16)
  • 建築金物(16)
  • 安全保護具(14)
  • 梱包用品(11)
  • 自動車純正部品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • テープ(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 作業服(9)
  • 空調・電設資材(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 家電(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 厨房用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 日用品(6)
  • 保管用品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 溶接用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 防犯用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • バイク部品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 安全用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • カー用品(2)
  • マスク(2)
  • 自転車部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「g51」の検索結果

686件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
e-CON付光電センサ(PZ-G51N)フラット SUS(エスユーエス)e-CON付光電センサ(PZ-G51N)フラットSUS(エスユーエス)
10,390税込11,429
1個
当日出荷
セット内容センサ×1・センサブラケット×2・ダブルセムスネジ(M3×12)×4・e-CON入力集約ケーブル×1型式PZ-G51Nケーブル長(m)2メーカーキーエンス検出距離(m)20
e-CON付光電センサ(PZ-G51N) SUS(エスユーエス)e-CON付光電センサ(PZ-G51N)SUS(エスユーエス)
14,100税込15,510
1個
当日出荷
ケーブル長(m)2メーカーキーエンス検出距離(m)20
e-CON付光電センサ(PZ-G51N)アングル SUS(エスユーエス)e-CON付光電センサ(PZ-G51N)アングルSUS(エスユーエス)
10,390税込11,429
1個
当日出荷
セット内容センサ×1・センサブラケット×2・ダブルセムスネジ(M3×12)×4・e-CON入力集約ケーブル×1型式PZ-G51Nケーブル長(m)2メーカーキーエンス検出距離(m)20
SiOシリーズ e-CON付光電センサ(PZ-G51N)アングルN SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付光電センサ(PZ-G51N)アングルNSUS(エスユーエス)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
仕様GF専用のセンサブラケットと、センサ(e-CON付)のセット販売品です。セット内容センサ×1、センサブラケット×2、ダブルセムスネジ (M3×12) ×4、e-CON入力集約ケーブル×1型式PZ-G51Nケーブル長(m)2メーカーキーエンス検出距離(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
ミリタリーコンパス G-51 MIZAR(ミザールテック)ミリタリーコンパス G-51MIZAR(ミザールテック)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
軍用コンパスを市販用に改良し再現したレンザティックコンパスです。細かい目盛りを正確に読み取るためのレンズと目標の方角を正確に捉えるための覗き窓があるのが特徴で、多くのアウトドアマンや専門家にも愛用されています。高精度軍用ミルスペックの陸自使用品です。このタイプのコンパスは文字盤が回転するので、方角をダイレクトに読み取ることができます。揺れの少ないオイル制動式で、方位角は軍用ミル目盛と度数目盛の2種類を配しています。
寸法(mm)79×59×28精度±2°使用温度範囲(℃)-20~+50目盛ミル目盛(外周):20mil刻み、度数目盛(内周):5°刻み材質(ボディ)アルミダイキャスト仕様高精度軍用ミルスペック、コンパス液:オイル封入式
違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)違径ユニオンストレートPISCO(ピスコ)(42件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から7日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
超硬ステンレスホールカッター TRUSCO超硬ステンレスホールカッターTRUSCO(13件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
グロメット NGシリーズ タカチ電機工業グロメット NGシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
119税込131
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護するグロメットです。 ケーブルブッシュ、ゴムブッシングなどと呼ばれる配線保護パーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
グラフギア500 ぺんてるグラフギア500ぺんてる(29件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
筆記時に線や文字を確認できる細身のペン先。 安定した筆記を得るための低重心設計。 定規をあてやすい4mmガイドパイプ。 手のすべりを防ぐローレット加工。 芯の硬度が使いわけできる表示窓付き。 製図用。 内蔵芯:HB。 替消しゴム:Z2-1N。
材質軸:再生ABS、先金、グリップ:真鍮、クリップ:鉄全長(mm)147質量(g)14外形寸法(mm)10×8×147方式ノック式軸径(m/m)10芯硬度HB色(本体)シルバー芯色グリーン購入法適合商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス) GSユアサ業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス)GSユアサ(10件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
大型車用バッテリーは耐震度が重要。PRODA Xは極板に堅牢な鋳造式グリッドと高密度ハードペーストを採用。連続走行や工事現場の激しい振動下でもいかんなく性能を発揮します。液減りが少なくなり、補水の手間を軽減します。
仕様使用開始ラベル付き、液栓タイプ:防爆液性
点灯管FG-1P ELPA点灯管FG-1PELPA(3件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
10~30W用 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
口金P21(差し込み式)定格作動回数約6000回以上適合10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)全長(mm)38種類FG-1P(10~30W形用)定格電圧(V)100金具差込式形名P形管径21mm
バッテリー 大型車用 モノタロウバッテリー 大型車用モノタロウ(21件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
バス、トラックなどの大型車用のバッテリーです。過酷な使用環境下での耐久性に優れています。
用途大型トラック・建設機器用定格電圧(V)12タイプ6栓式(開放式)取扱説明書(2.6MB)化学物質安全性参考資料(0.5MB)
ディスクペーパー TRUSCOディスクペーパーTRUSCO(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。砥粒シリコンカーバイド適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド
ディスクペーパー ベルスター研磨材工業ディスクペーパーベルスター研磨材工業(13件のレビュー)
2,390税込2,629特価
1箱(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。
材質カーボンランダム(研磨材)基材ファイバー適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド適合工具ジスクグラインダー
シーリングパッキン TAKIGEN(タキゲン)シーリングパッキンTAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途電気機器・住宅・設備機器・船舶・車両・建築・土木使用温度範囲(℃)-20~80粘着剤付き標準色ブラック
LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプ オーム電機LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプオーム電機(7件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
ボール電球 光の広がり約240°全方向タイプ 密閉形器具対応 LED5年保証対象商品
全長(mm)126電圧(V)交流電源100(50/60Hz共用)口金E26定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)95平均演色評価数Ra83電球形状ボール球使用場所屋内用(屋外使用禁止)電球の種類LED
テープのり 使い切り フォトセーフ PLUS(プラス)[文具]テープのり 使い切り フォトセーフPLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
129税込142
1個ほか
当日出荷
使い切りタイプのテープのり。ペンケースに入れやすいコンパクトボディ。本体にパチッと留まるキャップ付きで携帯に便利です。新ローラーヘッド採用でテープの密着度がアップ。軽く引けてサッと貼るだけ。塗りムラのないきれいな仕上がりで、シワや凹凸になりません。封筒の口止め・工作・ラッピング・写真のアルバム作成・レシートの整理・ノート作りなど便利に幅広く使えます。
仕様写真の変色を防ぐフォトセーフ(自社基準)材質80%再生樹脂(本体上ケース=100%再生ポリスチレン(PS))テープ幅(mm)6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×15.8×35グリーン購入法適合商品タイプ使い切り
コンパクトホーン カーボン BRAITH(ブレイス)コンパクトホーン カーボンBRAITH(ブレイス)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
本体はアグレッシブなカーボンプリントボディー。
用途自動車用ホーン周波数(Hz)【高音】480、【低音】400音圧レベル(dB)110タイプ【サウンド】ヨーロピアン電流(A)8(4×2)電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応
マグフック 1kg スタンダード ブリスター SONIC(ソニック)[文具]マグフック 1kg スタンダード ブリスターSONIC(ソニック)[文具]
619税込681
1個
当日出荷
スリムなボディで、しっかり固定
用途様々なものを吊り下げ管理できる材質本体=R-PS、フック=スチール寸法(mm)20×55×30耐荷重(kg)1フック固定
G&Yuバッテリー G&YuG&YuバッテリーG&Yu(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷から9日以内出荷
大切な航海を力強くサポートする船舶用バッテリー! G&Yu BATTERYは世界中の過酷な気象条件とあらゆるロード走行に適応する為「耐久性」「信頼性」「安全性」の向上を基本理念として先端技術による環境調和型生産ラインのもと日夜生産性向上に取り組んでいます。その優れた品質と生産能力は世界150の国々から高い評価を得ています。 長年にわたり北部九州で輸入バッテリー(G&Yu製バッテリー)を 地元船舶に販売し、近年には、舶用電球メーカーを通じ全国に販売してきました。大手輸入メーカー製船舶用大型バッテリーは、国産品と比べ価格が大幅に異なるにも関わらず、性能差含めクレームなど殆どありません。 電解液比重値を低くすることで充電受入性能の改善を図り、業務用車両特有の過酷な使用状況にも適応します。満充電時比重:1.26。 PROシリーズ専用設計の極板を採用し減液特性に優れ、メンテナンス性能を向上しました。高密度化を実現したエキスパンド極板採用により、優れた耐腐食性能を実現しました。 PEエンベロープセパレーター(-)と高密度不織布(+-)の併用により活物質の脱落を防ぎ、過酷なバッテリー使用条件に耐えるよう設計されました。 ハードペースト採用による耐久性の向上と、ペーストの結合力を高め、脱落を防ぐ特殊繊維を配合しました。改良型ペースト採用により深放電時におこる結合力の低下を抑えました。 メンテナンス性に優れた液栓キャップ採用。
強化ガスホース用おねじSアダプター 都市ガス用 サンコー[配管・水廻り設備部材]強化ガスホース用おねじSアダプター 都市ガス用サンコー[配管・水廻り設備部材](2件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
使用ガス都市ガス規格PT1/2
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)大見工業(2件のレビュー)
7,598税込8,358特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンク径(Φmm)10全長(mm)96材質センタードリル:コバルトハイスTG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)8有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1シャンクNo.No.3
ギヤオイル WR7590G WAKO'S(ワコーズ)ギヤオイル WR7590GWAKO'S(ワコーズ)(6件のレビュー)
10,080税込11,088
1本(2L)ほか
当日出荷
Full Synthetic ギヤーオイル 高温・高負荷の条件下における競技車両やチューニングカーのギヤーの損傷を防ぎ、安定したシフトフィーリングを持続します。 駆動方式を問わず、小排気量車から大排気量車まで幅広く対応し、各種トランスミッション及びデファレンシャル用として使用できます。 粘度の異なる2種類を混合することで、最適な粘度を選択でき、ユーザーの細かい好みに対応できます。 機械式(多板式)LSD装着車対応で、LSDの効きを重視したギヤーオイルです。
SAE75W-90容量(L)2引火点(℃)212流動点(℃)-52.5危険等級動粘度(mm2/s)86.5(40℃)、14.5(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数174危険物の性状非水溶性
YG-5100D ダブルレンズ 保護ゴーグル 山本光学YG-5100D ダブルレンズ 保護ゴーグル山本光学(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ダブルレンズ+くもり止め(レンズ内側)を採用しくもり止め性能の高いタイプ。
用途粉じん発生現場。 薬品、溶剤の取扱い。 粉体取扱い。仕様通気孔付機能曇り止めレンズ形状ゴーグル型材質(レンズ)外側レンズ:ペトロイド内側レンズ:セルロース(曇り止め加工)レンズ防曇トラスコ品番379-3745質量(g)103タイプメガネ併用可レンズ色クリア加工硬化処理材質(フレーム)軟質ビニールレンズ厚さ(mm)外側:0.6、内側:0.8材質(バンド)織りゴム
ステン布切り鋏 匠の技ステン布切り鋏匠の技(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
重厚なつくり、ハイグレードな逸品。薄いキュプラ生地から分厚いデニムもスパッと切れます。
材質刃部/ステンレス刃物鋼 ビーズブラスト加工、ハンドル/亜鉛合金 ニッケルメッキ材質(刃)ステンレス刃物鋼
SK リングゲージ SK(新潟精機)SK リングゲージSK(新潟精機)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から31日以内出荷
仕様ローレット有材質合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
プレート(連用) 東芝ライテックプレート(連用)東芝ライテック(2件のレビュー)
109税込120
1枚
当日出荷から16日以内出荷
TOUCH シリコーン丸型スプーン パール金属TOUCH シリコーン丸型スプーンパール金属
599税込659
1本
当日出荷
丸みがあるので最後まできれいにすくえます。炒め、取り分けにちょうどいいサイズ感。
材質表面:シリコーンゴム(耐熱温度230度)、中芯:ナイロン(耐熱温度170度)ブラック
Tuflong HG バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong HG バッテリーエナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(1件のレビュー)
53,980税込59,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
夕フでロングな伝統を継承する業務車用ロングセラーシリーズ。 バス・卜ラックを始め、農機、建設機械、産業車両及び除雪機のエンジン始動用としても取り扱い可能なマルチモデルです。 HPL構造採用 負極板をPE袋セパレーターで包み、さらにガラスマットで正極板を挟んだ構造。活物質の脱落と下部短絡(ショート)防止、対振動性、寿命性能が向上 高性能電極板採用 低抵抗セパレーター採用(※Eサイズ以外に採用)
用途大型車用バッテリー
ビス止めタイプ マウントベース 標準66ナイロン KRシリーズ ユーボンビス止めタイプ マウントベース 標準66ナイロン KRシリーズユーボン(1件のレビュー)
379税込417
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
耐候性66ナイロン ビス止めタイプ マウントベース
乳白材質66ナイロン使用温度範囲(℃)(常時)-40~+85UL規格UL94V-2
強化ガスホース用めねじL型自在アダプター 都市ガス用 サンコー[配管・水廻り設備部材]強化ガスホース用めねじL型自在アダプター 都市ガス用サンコー[配管・水廻り設備部材](2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
使用ガス都市ガス規格PT1/2
粘着付マジックテープ切売り箱 A ユタカメイク粘着付マジックテープ切売り箱 Aユタカメイク
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
箱入りなので、お好みの長さでカットして保管もできて、最後まで汚れず使用できます。 粘着付で固定したい箇所への貼り付けが容易です。 フック側とループ側をを合わせると着脱が容易です。
用途部品・部材の仮固定や固定に材質ポリエステル、合成ゴム厚さ(mm)2タイプ粘着剤付き・フック型長さ(m)25
メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX アトラス(ATLAS)メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BXアトラス(ATLAS)(99件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から7日以内出荷
新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。 低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。 中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。 優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。 コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。 世界全規格のバッテリーの具備:JIS、DIN、BCI
用途乗用車用タイプオープンベント(補水液栓付き)型
ブローショットミニ ホーン BRAITH(ブレイス)ブローショットミニ ホーンBRAITH(ブレイス)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
超極小、超最軽量! 本格ヨーロピアンサウンド。
周波数(Hz)(Hi)500±20、(Lo)420±20音圧レベル(dB)105ブラック材質アルミ寸法(cm)厚み約6、高さ約9、横約7.3RoHS指令(10物質対応)対応
WONDER GRIP オリバ ユニワールドWONDER GRIP オリバユニワールド
499税込549
1双
当日出荷
整備作業に最適。オイルにもグリップを発揮する特殊コーティングを施しています。 プレミアムフィニッシュ加工。
用途整備作業・運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
Simplice オールステンレスお玉 パール金属Simplice オールステンレスお玉パール金属
589税込648
1本
当日出荷
熱に強くてサビにくく、清潔感があるステンレス製のおたま。ニオイもつきにくいので、カレーやシチューなどにも気軽に使えます
材質ステンレス鋼サイズ質量(g)107全長A×幅B×高さC(mm)285×85×75
エプロン 防水 食品工場 厨房 業務用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 防水 食品工場 厨房 業務用サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1着
当日出荷
水まわりでの作業に適した、軽量で防水性のあるエプロンです。食品工場や洗浄作業など、水を扱う現場におすすめ。従来のゴム引きエプロンに比べて軽量で、長時間の作業でも快適に着用できます。表面はウレタンコーティング加工、裏面はシリコン加工で、水や汚れに強く衛生管理にも配慮。首掛け・タスキ掛けの2通りの着用が可能で、作業スタイルに合わせて使い分けできます。
用途厨房・食品工場・給食事業向けホワイトサイズF仕様首掛け混率(%)ナイロン 100%機能防水アズワン品番64-6614-71身幅(cm)92生地表面(ウレタンコーティング加工)裏面(シリコン加工)前中心丈(cm)110ひも幅(cm)2.2性別男女兼用紐長(cm)260
TOUCH シリコーン菜箸23 パール金属TOUCH シリコーン菜箸23パール金属
509税込560
1本
当日出荷
盛り付けやお弁当詰めに最適。細かい作業がしやすい。
材質表面:シリコーンゴム(耐熱温度230度)、中芯:ステンレス鋼長さ(mm)230ブラック
WONDER GRIP ニトフリーダム ユニワールドWONDER GRIP ニトフリーダムユニワールド
309税込340
1双
当日出荷
手首の締め付けによる不快感を解消した手首ショートタイプの手袋です。 マイクロフォーム加工。
用途整備作業・運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
Simplice オールステンレスあく取り・かす揚げ パール金属Simplice オールステンレスあく取り・かす揚げパール金属
589税込648
1本
当日出荷
熱に強くてサビにくく、清潔感があるステンレス製。食器洗い乾燥機にも対応。
材質ステンレス鋼質量(g)67寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×90×70
...