カテゴリ

  • 農業機械(150)
  • オフィス家具(130)
  • 作業工具(126)
  • 機構部品(114)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(104)
  • 電気材料(95)
  • メカニカル部品(59)
  • 制御機器(56)
  • 配管・水廻り設備部材(54)
  • 切削工具(47)
  • パソコン/周辺機器(34)
  • 手袋(33)
  • 研磨材(32)
  • 厨房用品(31)
  • 空調・照明・電設資材(31)
  • 事務用品(31)
  • 物流用品(27)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(27)
  • 船舶用品・漁業資材(21)
  • 卓上消耗品(17)
  • 自動車補修部品(17)
  • 食品・飲料(17)
  • 建築金物(14)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 家電(12)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 日用品(10)
  • 測定用品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 鈑金・塗装(8)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 介護用品(7)
  • 作業服(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 防災用品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • カー用品(6)
  • 電動工具(6)
  • テープ(5)
  • 溶接用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 縫製用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • バイク部品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • ヘルスケア(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 自転車部品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 医療(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 農具(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 空圧工具(1)

「g59」の検索結果

関連キーワード
1,470件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G59Dシリーズ 汎用圧力計 CKD

    G59Dシリーズ 汎用圧力計

    CKD
    1,513税込1,664
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • 超硬ステンレスホールカッター TRUSCO

    超硬ステンレスホールカッター

    TRUSCO(13件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
    用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
  • クラッチケース リヒトラブ

    クラッチケース

    リヒトラブ(6件のレビュー)
    489税込538
    1冊
    当日出荷
    A4サイズのファイルやクリヤーホルダーを収納できる、使いやすいハンディータイプの色透明ケース
    サイズA4厚さ(mm)50縦(mm)260横(mm)347
  • シールG形 NTN(エヌティーエヌ)

    シールG形

    NTN(エヌティーエヌ)(4件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    針状ころ軸受専用のシールです。
    用途グリースの保持 外部からのダスト侵入阻止
  • スベリ止め軍手 おたふく手袋

    スベリ止め軍手

    おたふく手袋(1件のレビュー)
    119税込131
    1双
    当日出荷
    コストパフォーマンスの高い商品
    用途土木、建設、運搬素材ポリエステル・綿・その他、スベリ止部:塩化ビニール
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業

    超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)

    大見工業(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    5mm以下の金属板の穴あけに最適。
    有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンク径(Φmm)10全長(mm)96材質センタードリル:コバルトハイスTG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)8有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1シャンクNo.No.3
  • スベリ止め軍手 女性用 おたふく手袋

    スベリ止め軍手 女性用

    おたふく手袋
    119税込131
    1双
    当日出荷
    コストパフォーマンスの高い商品 女性サイズ
    用途土木、建設、運搬性別女性用
  • 薄手スベリ止め手袋 おたふく手袋

    薄手スベリ止め手袋

    おたふく手袋
    189税込208
    1双
    当日出荷
    材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
  • セーム手袋 ホック付き おたふく手袋

    セーム手袋 ホック付き

    おたふく手袋(1件のレビュー)
    329税込362
    1双
    当日出荷
    ズレにくいホック付タイプ
    ホワイトサイズL材質綿100%指マチマチあり入数(双)1
  • 2001・2215レギュレータ用標準圧力計 CKD

    2001・2215レギュレータ用標準圧力計

    CKD(1件のレビュー)
    1,450税込1,595
    1個
    当日出荷
    適合2001シリーズ・2215シリーズトラスコ品番112-3220材質(株・ブルドン管)黄銅、(ハウジング)鋼板+クロムメッキ、(レンズ)ガラス形状DT形(背面ねじ、株部4角)接続口径R1/4質量(g)115精度フルスケール±3%表示部Φ52使用流体液体または気体(但し腐食性のないもの)流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)5~60圧力レンジ(MPa)0~1.0
  • NRスポンジゴム WAKI(和気産業)

    NRスポンジゴム

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    259税込285
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    抜群の弾力性と反発力
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質天然ゴム硬度25±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 点灯管FG-1E・5P ELPA

    点灯管FG-1E・5P

    ELPA
    293税込322
    1個
    当日出荷
    30W形用(FG-1E) 32W形用(FG-5P) 【FG-1E】 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形) 【FG-5P】 直管蛍光灯:25・32(形) 丸形蛍光灯:32(形) コンパクト形蛍光灯:28(形)
    口金E17(ネジ込み式)適合30W形用(FG-1E)、32W形用(FG-5P)【FG-1E】、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)【FG-5P】、直管蛍光灯:25・32(形)、丸形蛍光灯:32(形)、コンパクト形蛍光灯:28(形)種類FG-1E(30W形用)、FG-5P(32W形用)金具ねじ込み式・差込式形名E形・P形
  • RGタイプ高周波同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    RGタイプ高周波同軸ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    35,980税込39,578
    1巻(100m)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    ポリエチレン絶縁体を主に使用しています。 絶縁抵抗性/絶縁耐圧が高い 軽量で取り扱いが容易です 耐水性、耐老化性が良好 機械的強度が高い
    材質PVC
  • ファンガード TRUSCO

    ファンガード

    TRUSCO
    449税込494
    1個
    当日出荷
    ファンを異物から保護するためのガードです。ファンガードを取り付けることで回転部分への指の挿入を防ぎます。
    材質軟鋼線材RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”G型ホールカッター” 大見工業

    ”G型ホールカッター”

    大見工業
    8,598税込9,458
    1本
    3日以内出荷
    独自の刃つけによりきれいな仕上がりができます。プラスチック等の樹脂にも最適。有効切削能力 2.3mm。規格サイズはΦ65まで1mmとび、Φ100まで5mmとびで有ります。
    用途ボラゾンホイール刃付により高い切削性能。鉄板、鋳物、塩ビ等切削が可能。被削材:鉄、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂、各種板材。材質刃部:高速度鋼(SKH51)、センタードリル:高速度鋼(SKH51)有効長(mm)2.3刃厚(mm)2.4シャンク形状三面取(ストレート)
  • 97x290mm アイススクレーパー エスコ

    97x290mm アイススクレーパー

    エスコ(1件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷
    スクレーパー端にアイスチッパ付 クッショングリップなので快適で握りやすいです。
    エスコ品番EA928AG-595A全長(mm)290スクレーパ97mm
  • G型ホールカッター 大見工業

    G型ホールカッター

    大見工業
    8,198税込9,018
    1個
    4日以内出荷
    ボラゾンホイール刃付による鋭利な刃先なので高い切削性がえられます。焼入れ後の刃付のため、刃先硬度が均一です。かえりの少ない、真円に近いきれいな仕上がり(内傾斜6度)。切り粉の排出がスムーズですりこぎ運動不要で、ボール盤に最適です。
    有効長(最大切り込み深さ)(mm)8全長(mm)84適合機種電気ドリル、ボール盤材質ハイス(SKH51)被削材鉄板、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂等ドリル長(mm)45ドリル径(Φmm)6ねじ径(mm)M16P=1.5有効切削能力(mm)2.3刃厚(mm)2.4ホロセット(mm)5×8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 室外機転倒防止金具 Panasonic(パナソニック)

    室外機転倒防止金具

    Panasonic(パナソニック)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
  • 超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ 大見工業

    超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ

    大見工業
    9,198税込10,118
    1個
    翌々日出荷
    部品・TG59のカッター部のみ
    トラスコ品番402-7152材質【刃部】超硬チップ刃厚(mm)2.1有効長(ふところ深さ)(mm)12.4刃径(mm)59
  • コレット CHGグループ NSK(ナカニシ)

    コレット CHGグループ

    NSK(ナカニシ)
    9,498税込10,448
    1個
    翌々日出荷から34日以内出荷
  • ファンガード NMB(ミネベア)

    ファンガード

    NMB(ミネベア)
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
    適合ファンモータ:15038PBサイズΦ172表面処理ニッケルクロムメッキ(三価クロム)
  • PXベルト P5M形 椿本チエイン

    PXベルト P5M形

    椿本チエイン(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
    材質ゴム種類PXベルトピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.6
  • ウルトラPXベルト UP5M形 椿本チエイン

    ウルトラPXベルト UP5M形

    椿本チエイン(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。
    材質ゴム種類PXベルトタイプHC仕様ピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.6
  • 薄手スベリ止め手袋 おたふく手袋

    薄手スベリ止め手袋

    おたふく手袋
    189税込208
    1双
    6日以内出荷
    材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
  • TiNコーティング NCエンドミルシャンクドリル THECUT

    TiNコーティング NCエンドミルシャンクドリル

    THECUT
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質コバルトハイス表面処理G(TiNコーティング)ドリルのシンニング形状Xシャンク形状エンドミルシャンク加工内容穴加工
  • ジュニア用スイムゴーグル スマイル YASUDA

    ジュニア用スイムゴーグル スマイル

    YASUDA(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    主に小学生を対象にしたアイテムです。輝く日射しからキッズの目を優しく守る。レンズはくもり止め加工。クッション・ベルトとも、シリコンを使用しています。柔らかいフィット感を実現。
    材質レンズ・バックル:ポリカーボネイト、クッション・ストラップ:シリコン、鼻ベルト:ウレタン質量(g)本体:約40寸法(cm)個装サイズ:6×17.5×5 (65g)
  • 軍手タイプ おたふく手袋

    軍手タイプ

    おたふく手袋
    149税込164
    1組(2双)
    6日以内出荷
    糸本数(本)2
  • W4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKD

    W4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ

    CKD
    10,588税込11,647
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • 軍手タイプ女性用 おたふく手袋

    軍手タイプ女性用

    おたふく手袋
    149税込164
    1組(2双)
    6日以内出荷
    糸本数(本)2
  • こぎんキット オリムパス製糸

    こぎんキット

    オリムパス製糸
    2,298税込2,528
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • W1000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKD

    W1000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ

    CKD
    6,250税込6,875
    1個
    当日出荷から65日以内出荷
  • 花柄綿スムス手袋 スベリ止め付き おたふく手袋

    花柄綿スムス手袋 スベリ止め付き

    おたふく手袋
    399税込439
    1双
    6日以内出荷
    サイズL材質綿100%指マチマチあり入数(双)1材質(すべり止め)塩ビ
  • エースコック まる旨きつねうどん 59g エースコック

    エースコック まる旨きつねうどん 59g

    エースコック(1件のレビュー)
    1,998税込2,158
    1箱(59g×12個)
    9日以内出荷
    適度な弾力と喉越しの良さを併せ持った、うどんらしいめんです。 北海道産昆布だしを使用し、鰹や椎茸のだしを利かせた醤油ベースの和風スープです。 程良く味付けした油揚げ、風味の良い揚げ玉、磯の風味豊かなわかめ、色調の良い卵、ねぎを加えて仕上げました。
    シリーズエースコック原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、植物性たん白、チキンエキス)、スープ(食塩、糖類、しょうゆ、コンブエキス、酵母エキス、カツオエキス、カツオブシパウダー、魚介調味料、粉末しょうゆ、植物油脂、シイタケエキス、全卵粉)、かやく(味付油揚げ、揚げ玉、わかめ、卵、ねぎ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、炭酸Ca、リン酸Na、酸化防止剤(ビタミンE)、カラメル色素、甘味料(スクラロース)、カロチノイド色素、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に小麦・卵・乳成分・さば・大豆・鶏肉を含む)入数(個)12栄養成分エネルギー:268kcal、たん白質:5.2g、脂質:11.2g、炭水化物:36.5g、食塩相当量(めん・かやく/スープ):3.5g(めん・かやく1.0g/スープ2.5g)、ビタミンB1:0.23mg、ビタミンB2:0.24mg、カルシウム:136mg
  • リーフル 丸小鉢 小 マルケイ(国際化工)

    リーフル 丸小鉢 小

    マルケイ(国際化工)
    529税込582
    1個
    4日以内出荷
    和洋どちらにも映える個性的な布目葉柄。温冷配膳車にも最適です。 布目のテクスチャーを活かした今風の葉柄が、やさしさを感じさせます。親しみやすい絵柄は、献立のジャンルや、喫食者の年齢・性別を問いません。
    食器の種類和食器リーフル電子レンジ×食器洗浄機
  • LED電球 E26 全方向280° オーム電機

    LED電球 E26 全方向280°

    オーム電機
    449税込494
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    光の広がりが全方向タイプ。密閉形器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E26口金。電球色。5年保証対象商品
    仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用平均演色評価数Ra83寿命40000hエコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 全方向280° オーム電機

    LED電球 E26 全方向280°

    オーム電機
    489税込538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    全方向タイプ。密閉形器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E26口金。昼光色。5年保証対象商品
    仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用平均演色評価数Ra83寿命40000hエコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 全方向280° オーム電機

    LED電球 E26 全方向280°

    オーム電機
    589税込648
    1個
    当日出荷
    全光束890ルーメン、白熱電球60形相当の明るさ。光の広がり約280°の全方向タイプ。密閉形器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E26口金。昼白色。5年保証対象商品
    仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…108、最大径…55質量(g)42定格消費電力(W)6.4全光束(Lm)890平均演色評価数Ra83寿命40000hエネルギー消費効率(Lm/W)139エコロジー商品省エネ
  • エスパーニャ 丸小鉢 マルケイ(国際化工)

    エスパーニャ 丸小鉢

    マルケイ(国際化工)
    579税込637
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    森林保護に役立つケナフを使用。地球にやさしい食器です。 環境に配慮し、非木材パルプを材料に取り入れたケナフメラミン食器、エスパーニャ。 赤い花柄をアクセントに、エスニックな表情がテーブルを明るく、快活に演出。
    食器の種類和食器材質ケナフメラミンエスパーニャ電子レンジ×食器洗浄機
...