カテゴリ
- 制御機器(30)
- 機構部品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- カー用品(2)
- 手袋(2)
- 事務用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)(27)
- 廣杉計器(7)
- TRUSCO(2)
- ナカバヤシ(2)
- SCHMALZ(シュマルツ)(2)
- アイエルモータースポーツ(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- MAC8(マックエイト)(1)
- KSフィルター(1)
- M5Stack(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
「g5nb」の検索結果

パワーリレー G5NB
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(5個)当日出荷から7日以内出荷長さ(mm)20.5高さ(mm)15.3奥行(mm)7.2使用周囲温度(℃)-40~+85(ただし、 氷結および結露しないこと)定格通電電流(A)3アプリケーション電力
ベローズタイプ真空パッド FG (パッドのみ)
SCHMALZ(シュマルツ)¥549税込¥604特価1個当日出荷から31日以内出荷汎用性の高い2.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。段数2.5
ベローズタイプ真空パッド FSG
SCHMALZ(シュマルツ)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から31日以内出荷汎用性の高い2.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。段数2.5ニップル付
耐切創片手手袋 NBR #5
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷ニトリルゴムをコーティングすることですべり止め効果、耐油・耐摩耗性に優れています。アラミド繊維と比較し、耐候性があります。超高強度ポリエチレン長繊維にガラス繊維を織り込むことでさらに強度を持たせ、EN388に準拠した試験でカットレベル5を実現した薄手の手袋です。用途鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。材質繊維部:超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維、すべり止め部:ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)1.4色グレー規格EN388 2003:4543、EN388 2016:4X43C機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、耐油、耐摩耗性、耐候性材質(すべり止め)ニトリルゴム(NBR)コーティング手のひらコート材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維色(手首部)レッドゲージ数13耐切創性5、X/C
G5NB 1a接点, 基本保護構造: プラスチック・シール形 スティック梱包 DC12V
omron(オムロン)¥259税込¥2851個50日以内出荷高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G5NB-□-PWタイプ)。高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。
G5NB 1a接点, 基本保護構造: 耐フラックス形 あり (高感度) あり スティック梱包 DC5V
omron(オムロン)¥359税込¥3951個70日以内出荷高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G5NB-□-PWタイプ)。高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。
G5NB 1a接点, 基本保護構造: 耐フラックス形 あり (高感度) あり あり DC5V
omron(オムロン)¥399税込¥4391個70日以内出荷高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G5NB-□-PWタイプ)。高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。
G5NB 1a接点, 基本保護構造: 耐フラックス形 あり (高感度) あり あり スティック梱包 DC24V
omron(オムロン)¥429税込¥4721個70日以内出荷高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G5NB-□-PWタイプ)。高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。
G5NB 1a接点, 基本保護構造: 耐フラックス形 あり (高感度) あり あり スティック梱包 DC12V
omron(オムロン)¥429税込¥4721個70日以内出荷高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G5NB-□-PWタイプ)。高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。
大容量真空フィルタ VFL
PISCO(ピスコ)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から12日以内出荷流量:360L/min[ANR]の大容量タイプ真空用フィルタ。吸引時に吸込まれるダストや塵を除去し真空ポンプや真空発生器を保護。用途真空ポンプや大流量真空発生器向け真空用フィルタ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気容量(cm3)ボウル貯容量:90使用圧力範囲(kPa)-101~0RoHS指令(10物質対応)対応処理流量(L/min[ANR])360真空破壊圧力(MPa)0.1以下
表面実装用接点
MAC8(マックエイト)¥89,980~税込¥98,978~1袋(1000個)ほか当日出荷から33日以内出荷表面実装用基板の接点、サポートに御利用下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
M5Stack用AC測定ユニット(HLW8032)
M5Stack¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷絶縁機能を備えた単相AC測定モジュール STM32マイコンと高精度電力量計測ICのHLW8032を使用して、電流、電圧、電力、その他の重要なデータをリアルタイムで監視できるモジュールです。絶縁型DC/DCコンバータB0505ST16-W5とEL357フォトカプラを使用して、信頼性が高く安全な動作を保証しています。インターフェースにはI2Cを使用します。 搭載マイコン:STM32G030(Arm Cortex-M0+ 32ビットMCU、64KBフラッシュ、8KB RAM) 単相交流100V~240V/10Aを測定可能 I2C通信で値を取得 開発環境:Arduino、UIFlow仕様【MCU】STM32G030@M0+ 32 bit MCU、64 KB フラッシュ、8 KB RAM【AC電流取得チップ】HLW8032【絶縁チップ】B0505ST16-W5【フォトカプラ通信チップ】EL357NB【I2Cアドレス】0x42セット内容M5Stack用AC電源測定ユニット ×1、HY2.0-4Pケーブル(20cm) ×1、3.96mmピッチ-4P端子 ×1寸法(mm)56×24×10.3質量(g)8.8交流電流(ACA)【測定可能】10交流電圧(ACV)【測定可能】100-240
シフトノブ ボールタイプ ホワイト/クローム 5速 NAB-301571
アイエルモータースポーツ¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NAB-301571。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。販売備考:約400g。スヌーカー(ビリヤード)のボールを模したデザイン。5速のシフトパターンが刻印されています。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C/NCEC。タイプ:シフトノブ。色[カラー]:クローム。サイズ:直径:52mm,高さ:65mm。重量[キログラム]:0.4。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。型番:NAB-301571。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:NAB-0032C質量(kg)0.4色クローム備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプシフトノブ寸法(直径Φ×高さH)(mm)52×65型番NAB-301571加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】NAB-0032C
シフトノブ ボールタイプ ホワイト/シルバー 5速 NAB-301572
アイエルモータースポーツ¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NAB-301572。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。販売備考:約400g。スヌーカー(ビリヤード)のボールを模したデザイン。5速のシフトパターンが刻印されています。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C/NCEC。タイプ:シフトノブ。色[カラー]:シルバー。サイズ:直径:52mm,高さ:65mm。重量[キログラム]:0.4。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。型番:NAB-301572。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:NAB-0032E質量(kg)0.4色シルバー備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプシフトノブ寸法(直径Φ×高さH)(mm)52×65型番NAB-301572加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】NAB-0032E
フックPXB-GN05M-101型用カバー(カバーのみ)
LAMP(スガツネ工業)¥599税込¥6591個4日以内出荷仕様1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。適合本体PXB-GN05M-101RoHS指令(10物質対応)対応
ロジカル・かるい学習帳・B5・自主学習帳5mmマス
ナカバヤシ¥199税込¥2191個4日以内出荷科目の増加など、荷物が多くなる、小学校・中高学年向けノート従来商品より約20%軽量化。 本文には厚みはそのまま裏うつりは従来品と同様。 ベルマーク運動参加商品このノートの売り上げの一部は「あしなが育英会」に寄付されます。 どちらからでもご使用いただける両面表紙デザイン。仕様十字リーダー入り、両面表紙仕様紙質上質紙56g/m2材質(表紙)コートボール紙RoHS指令(10物質対応)対応製本糸綴じ背クロス製本
ロジカル・かるい学習帳・B5・方眼5mmマス
ナカバヤシ¥179税込¥1971個4日以内出荷科目の増加など、荷物が多くなる、小学校・中高学年向けノート従来商品より約20%軽量化。 本文には厚みはそのまま裏うつりは従来品と同様。 ベルマーク運動参加商品このノートの売り上げの一部は「あしなが育英会」に寄付されます。 どちらからでもご使用いただける両面表紙デザイン。仕様十字リーダー入り、両面表紙仕様付属品科目シール1枚紙質上質紙56g/m2材質(表紙)コートボール紙RoHS指令(10物質対応)対応製本糸綴じ背クロス製本
ローレットツマミ Gタイプ/ニッケル/黒ナイロン
廣杉計器¥7,998~税込¥8,798~1袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー/黒表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)ナイロン66UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500Gシリーズ
廣杉計器¥7,498~税込¥8,248~1袋(50個)8日以内出荷ねじの呼びM5材質(本体)快削黄銅(C3604BD)材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)取付部おねじ種類丸形RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(低頭・ワッシャー組込) / NB-G-SRRoHS2対応品
廣杉計器¥9,998~税込¥10,998~1袋(50個)8日以内出荷色シリコンゴムワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー:50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(低頭・ワッシャー組込) / NB-G-RRoHS2対応品
廣杉計器¥9,798~税込¥10,778~1袋(50個)8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)NBR色NBRワッシャー:黒硬度NBRワッシャー:70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
ローレットツマミ Gタイプ/ニッケル/衝撃吸収ナイロン
廣杉計器¥8,488~税込¥9,337~1袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Gタイプ/ニッケル/PTFE
廣杉計器¥7,998~税込¥8,798~1袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)PTFEUL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500G-Nシリーズ
廣杉計器¥7,998~税込¥8,798~1袋(50個)8日以内出荷ねじの呼びM5材質(本体)快削黄銅(C3604BD)材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)取付部おねじ(段付)種類丸形ワッシャー外径(mm)12ワッシャー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
G5NB 1a接点, 基本保護構造: 耐フラックス形
omron(オムロン)1個欠品中高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G5NB-□-PWタイプ)。高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。
G5NB 1a接点, 基本保護構造: プラスチック・シール形 DC18V
omron(オムロン)1個欠品中高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G5NB-□-PWタイプ)。高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。
G5NB 1a接点, 基本保護構造: 耐フラックス形 あり DC12V
omron(オムロン)1個欠品中高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G5NB-□-PWタイプ)。高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。
G5NB 1a接点, 基本保護構造: 耐フラックス形 あり DC5V
omron(オムロン)1個欠品中高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G5NB-□-PWタイプ)。高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。
G5NB 1a接点, 基本保護構造: 耐フラックス形 あり DC5V
omron(オムロン)1個欠品中高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G5NB-□-PWタイプ)。高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。
G5NB 1a接点, 基本保護構造: プラスチック・シール形 スティック梱包 DC24V
omron(オムロン)1個欠品中高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G5NB-□-PWタイプ)。高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。
G5NB 1a接点, 基本保護構造: プラスチック・シール形 スティック梱包 DC5V
omron(オムロン)1個欠品中高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G5NB-□-PWタイプ)。高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。
G5NB 1a接点, 基本保護構造: 耐フラックス形 あり DC24V
omron(オムロン)1個欠品中高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G5NB-□-PWタイプ)。高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。
G5NB 1a接点, 基本保護構造: 耐フラックス形 スティック梱包 DC12V
omron(オムロン)1個欠品中高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G5NB-□-PWタイプ)。高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。
G5NB 1a接点, 基本保護構造: 耐フラックス形 スティック梱包 DC5V
omron(オムロン)1個欠品中高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G5NB-□-PWタイプ)。高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。