カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 機構部品(7)
  • 制御機器(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • カー用品(2)
  • 手袋(2)
  • 事務用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「g5nb」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩ビパンチングプレート 松陽産業塩ビパンチングプレート松陽産業
39,980税込43,978
1枚
4日以内出荷
信頼のタキロンシーアイ社製PVC工業用プレートを使用。長年のパンチング技術と最新の自動化ラインにより安定した品質を実現
用途半導体関連装の流体・気体吸排ダクトフィルターや液切りフィルター/メッキ装置/エッチング装置/大型製造装置外板/装置フィルターダクト・通風/汎用工業用材料、内外装建材/通風フィルター/ディスプレイ(看板・標示板)、農業用資材(育苗関連) / 養殖用資材/観賞用水槽/DIYなどのさまざまな用途にご使用いただけます材質硬質塩化ビニル高さ(mm)1000横(mm)2000
シフトノブ ボールタイプ ホワイト/シルバー 5速 NAB-301572 アイエルモータースポーツシフトノブ ボールタイプ ホワイト/シルバー 5速 NAB-301572アイエルモータースポーツ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツメーカー品番:NAB-301572アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。販売備考:約400g。スヌーカー(ビリヤード)のボールを模したデザイン。5速のシフトパターンが刻印されています。適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C/NCECタイプ:シフトノブ色[カラー]:シルバーサイズ:直径:52mm,高さ:65mm重量[キログラム]:0.4加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。型番:NAB-301572備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:NAB-0032E
質量(kg)0.4シルバー備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプシフトノブ寸法(直径Φ×高さH)(mm)52×65型番NAB-301572加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】NAB-0032E
シフトノブ ボールタイプ ホワイト/クローム 5速 NAB-301571 アイエルモータースポーツシフトノブ ボールタイプ ホワイト/クローム 5速 NAB-301571アイエルモータースポーツ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツメーカー品番:NAB-301571アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。販売備考:約400g。スヌーカー(ビリヤード)のボールを模したデザイン。5速のシフトパターンが刻印されています。適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C/NCECタイプ:シフトノブ色[カラー]:クロームサイズ:直径:52mm,高さ:65mm重量[キログラム]:0.4加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。型番:NAB-301571備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:NAB-0032C
質量(kg)0.4クローム備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプシフトノブ寸法(直径Φ×高さH)(mm)52×65型番NAB-301571加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】NAB-0032C
クリーンルーム用ノートブック(リング式)グリッド 50枚入 SO-ST-MB-Aシリーズ アズワンクリーンルーム用ノートブック(リング式)グリッド 50枚入 SO-ST-MB-Aシリーズアズワン
1,690税込1,859
1冊(50枚)
6日以内出荷
CLASS100の環境で、二重バッグの個包装入りクリーンパックされています。用紙部分の線は低ナトリウムインクで印刷されています。グリッド5mm方眼
仕様●材質:無塵紙ベース、カバー/帯電防止10^12Ωポリプロピレンアズワン品番65-8299-47
耐切創片手手袋 NBR #5 TRUSCO耐切創片手手袋 NBR #5TRUSCO
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
ニトリルゴムをコーティングすることですべり止め効果、耐油・耐摩耗性に優れています。アラミド繊維と比較し、耐候性があります。超高強度ポリエチレン長繊維にガラス繊維を織り込むことでさらに強度を持たせ、EN388に準拠した試験でカットレベル5を実現した薄手の手袋です。
用途鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。材質繊維部:超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維、すべり止め部:ニトリルゴム(NBR)グレー規格EN388 2003:4543、EN388 2016:4X43C機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、耐油、耐摩耗性、耐候性材質(すべり止め)ニトリルゴム(NBR)コーティング手のひらコート材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維色(手首部)レッドゲージ数13耐切創性5、X/C
大容量真空フィルタ VFL PISCO(ピスコ)大容量真空フィルタ VFLPISCO(ピスコ)
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
流量:360L/min[ANR]の大容量タイプ真空用フィルタ。吸引時に吸込まれるダストや塵を除去し真空ポンプや真空発生器を保護。
用途真空ポンプや大流量真空発生器向け真空用フィルタ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気容量(cm3)ボウル貯容量:90使用圧力範囲(kPa)-101~0RoHS指令(10物質対応)対応処理流量(L/min[ANR])360真空破壊圧力(MPa)0.1以下
ロジカル・かるい学習帳・B5・方眼5mmマス ナカバヤシロジカル・かるい学習帳・B5・方眼5mmマスナカバヤシ
199税込219
1個
5日以内出荷
科目の増加など、荷物が多くなる、小学校・中高学年向けノート従来商品より約20%軽量化。 本文には厚みはそのまま裏うつりは従来品と同様。 ベルマーク運動参加商品このノートの売り上げの一部は「あしなが育英会」に寄付されます。 どちらからでもご使用いただける両面表紙デザイン。
仕様十字リーダー入り、両面表紙仕様付属品科目シール1枚紙質上質紙56g/m2材質(表紙)コートボール紙RoHS指令(10物質対応)対応製本糸綴じ背クロス製本
ロジカル・かるい学習帳・B5・自主学習帳5mmマス ナカバヤシロジカル・かるい学習帳・B5・自主学習帳5mmマスナカバヤシ
199税込219
1個
5日以内出荷
科目の増加など、荷物が多くなる、小学校・中高学年向けノート従来商品より約20%軽量化。 本文には厚みはそのまま裏うつりは従来品と同様。 ベルマーク運動参加商品このノートの売り上げの一部は「あしなが育英会」に寄付されます。 どちらからでもご使用いただける両面表紙デザイン。
仕様十字リーダー入り、両面表紙仕様紙質上質紙56g/m2材質(表紙)コートボール紙RoHS指令(10物質対応)対応製本糸綴じ背クロス製本
XLAV-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/電磁弁付/単動(常時閉)/ベローズシール SMCXLAV-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/電磁弁付/単動(常時閉)/ベローズシールSMC
47,980税込52,778
1個
11日以内出荷から90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
VG - 3ポートソレノイドバルブ/パイロット・ポペットタイプ SMCVG - 3ポートソレノイドバルブ/パイロット・ポペットタイプSMC
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
ポート数3
プラダンシート 4mm 5枚入 プラダンのヤマコープラダンシート 4mm 5枚入プラダンのヤマコー
5,498税込6,048
1セット(5枚)
8日以内出荷
プラダン(ダンプラ・プラスチックダンボール)は一体押出成型によるポリプロピレン製の中空構造板です。 ポリプロピレン製なので熱や水・薬品に強く、折り曲げやカット等手軽に加工できます。 滑らかで美しい素材感を持ち合わせているので看板やディスプレイ用素材などにもお勧めです。 また中空構造なので軽くてローコスト、耐圧性・耐衝撃性に優れているため建築用保護・養生材としての注目も高まっています。
材質ポリプロピレン厚さ(mm)4幅(mm)600長さ(mm)900
プラダンシート 5mm 10枚入 プラダンのヤマコープラダンシート 5mm 10枚入プラダンのヤマコー
7,898税込8,688
1セット(10枚)
8日以内出荷
プラダン(ダンプラ・プラスチックダンボール)は一体押出成型によるポリプロピレン製の中空構造板です。 ポリプロピレン製なので熱や水・薬品に強く、折り曲げやカット等手軽に加工できます。 滑らかで美しい素材感を持ち合わせているので看板やディスプレイ用素材などにもお勧めです。 また中空構造なので軽くてローコスト、耐圧性・耐衝撃性に優れているため建築用保護・養生材としての注目も高まっています。
材質ポリプロピレン厚さ(mm)5幅(mm)600長さ(mm)900
パワーリレー G5NB omron(オムロン)パワーリレー G5NBomron(オムロン)(3件のレビュー)
219税込241
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
長さ(mm)20.5高さ(mm)15.3奥行(mm)7.2使用周囲温度(℃)-40~+85(ただし、 氷結および結露しないこと)定格通電電流(A)3アプリケーション電力
黄銅 ローレットツマミ(低頭・ワッシャー組込) / NB-G-RRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(低頭・ワッシャー組込) / NB-G-RRoHS2対応品廣杉計器
9,798税込10,778
1袋(50個)
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)NBRNBRワッシャー:黒硬度NBRワッシャー:70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
黄銅 ローレットツマミ(低頭・ワッシャー組込) / NB-G-SRRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(低頭・ワッシャー組込) / NB-G-SRRoHS2対応品廣杉計器
9,998税込10,998
1袋(50個)
11日以内出荷
シリコンゴムワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー:50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Gタイプ/ニッケル/PTFE 廣杉計器ローレットツマミ Gタイプ/ニッケル/PTFE廣杉計器
7,998税込8,798
1袋(50個)
11日以内出荷
ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)PTFEUL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Gタイプ/ニッケル/衝撃吸収ナイロン 廣杉計器ローレットツマミ Gタイプ/ニッケル/衝撃吸収ナイロン廣杉計器
8,488税込9,337
1袋(50個)
11日以内出荷
ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Gタイプ/ニッケル/黒ナイロン 廣杉計器ローレットツマミ Gタイプ/ニッケル/黒ナイロン廣杉計器
7,998税込8,798
1袋(50個)
11日以内出荷
ワッシャー/黒表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)ナイロン66UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
フックPXB-GN05M-101型用カバー(カバーのみ) LAMP(スガツネ工業)フックPXB-GN05M-101型用カバー(カバーのみ)LAMP(スガツネ工業)
599税込659
1個
4日以内出荷
仕様1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。適合本体PXB-GN05M-101RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用接点 MAC8(マックエイト)表面実装用接点MAC8(マックエイト)
29,980税込32,978
1袋(1000個)ほか
当日出荷から33日以内出荷
表面実装用基板の接点、サポートに御利用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
シリカゲル PETフィルム コバルトフリー SAシリーズ 富士ゲル産業シリカゲル PETフィルム コバルトフリー SAシリーズ富士ゲル産業
19,980税込21,978
1ケース(2500個)
翌々日出荷から12日以内出荷
コバルトフリーのシリカゲルです馴染みのある青系のインジケーターで、吸湿すると紺色シリカゲルがエンジ色に変わります。フィルムなので、袋の外から色の確認ができます。小袋に分かれているので、計量する必要がありません。
材質【袋】PETフィルム
アルミニウム製 高真空L型バルブ XLGシリーズ XLGV-40L SMCアルミニウム製 高真空L型バルブ XLGシリーズ XLGV-40LSMC
66,980税込73,678
1個
90日以内出荷
フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
アルミニウム製 高真空L型バルブ XLCシリーズ XLCV-40K SMCアルミニウム製 高真空L型バルブ XLCシリーズ XLCV-40KSMC
69,980税込76,978
1個
90日以内出荷
フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
家電用PCBパワー G5NBZ omron(オムロン)家電用PCBパワー G5NBZomron(オムロン)
209税込230
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
VP742 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP742K) SMCVP742 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP742K)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
ベローズタイプ真空パッド FSG SCHMALZ(シュマルツ)ベローズタイプ真空パッド FSGSCHMALZ(シュマルツ)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から21日以内出荷
汎用性の高い2.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
段数2.5ニップル
ベローズタイプ真空パッド FG (パッドのみ) SCHMALZ(シュマルツ)ベローズタイプ真空パッド FG (パッドのみ)SCHMALZ(シュマルツ)
549税込604
1個
当日出荷から24日以内出荷
汎用性の高い2.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
段数2.5
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から8日以内出荷
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500G-Nシリーズ 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500G-Nシリーズ廣杉計器
7,998税込8,798
1袋(50個)
9日以内出荷
ねじの呼びM5材質(本体)快削黄銅(C3604BD)材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)取付部おねじ(段付)種類丸形ワッシャー外径(mm)12ワッシャー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500Gシリーズ 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500Gシリーズ廣杉計器
7,498税込8,248
1袋(50個)
9日以内出荷
ねじの呼びM5材質(本体)快削黄銅(C3604BD)材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)取付部おねじ種類丸形RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 NBR TRUSCO耐切創手袋 NBRTRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1双
当日出荷
厚さ(mm)1.4材質(すべり止め)ニトリルゴム(NBR)コーティング手のひらコート
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40-5~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40-5~)SMC
28,980税込31,878
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40取付支持形式二山クレビス形使用流体空気取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-500~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-500~)SMC
18,980税込20,878
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)500作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無