カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(90)
  • 制御機器(19)
  • 空調・電設資材(1)
  • カー用品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「g5v-2 dc24」の検索結果

関連キーワード
112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307SMC(5件のレビュー)
6,498税込7,148特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3
パワーリレー G2R omron(オムロン)パワーリレー G2Romron(オムロン)(79件のレビュー)
389税込428特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(7件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から23日以内出荷
高信頼性の直流用コイルを採用しています。
種類電磁接触器定格使用電圧(V)AC200取付ねじ2-M4適合レール幅(mm)35付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動ケースの有無ケースカバーなし操作方式直流操作形
マイクロリレー(小型・高感度1極信号用リレー) G5V-1 omron(オムロン)マイクロリレー(小型・高感度1極信号用リレー) G5V-1omron(オムロン)(18件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から101日以内出荷
小型、高感度1極信号用リレー。小型サイズ 12.5(L)×7.5(W)×10(H)mm。高感度コイル 150mW。プラスチックシール・タイプのため、耐環境性が高い。コイル-接点間FCC part68準拠。(1500V、10×160μs)
用途電話機、モデム、ファクシミリ、ポータブル機器、オーディオ機器など
小型スリム パワーリレー G6D omron(オムロン)小型スリム パワーリレー G6Domron(オムロン)(5件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から96日以内出荷
PC(プログラマブルコントローラ)、温調器などの出力用途の小型スリムパワーリレー。 高密度実装に対応して床面積を約45%減少(オムロン社製形G6B比)。 小型ながら5A(AC250V、DC30V)開閉が可能。 2A(AC250V、DC30V)では30万回開閉可能の高耐久性。 RoHS適合。
用途制御機器の出力用途端子構造プリント基板用端子RoHS指令(10物質対応)対応接点定格負荷電圧(V)AC250V 5A (抵抗負荷) DC30V 5A (抵抗負荷)接触機構シングル
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン)ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-Somron(オムロン)(41件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷から86日以内出荷
カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3334V-0~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3334V-0~)SMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3使用流体中真空・ノンリーク・禁油
標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E05 富士電機標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E05富士電機
21,980税込24,178
1個
当日出荷から71日以内出荷
種類電磁接触器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):5.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):11定格通電電流(A)32規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE05取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
AG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD(1件のレビュー)
9,407税込10,348
1個
当日出荷から39日以内出荷
作動方式直動式ポート数3弁構造直動式ポペット構造
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~) CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)CKD(1件のレビュー)
13,050税込14,355
1個
当日出荷から22日以内出荷
接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
ソリッドステート・タイマ H3RN omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3RNomron(オムロン)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
時間レンジと動作モードのマルチ化を実現。 省スペースに貢献する小型・薄型サイズ。 UL、CSA規格を取得。 EN61812-1適合、CEマーク対応。
寸法(mm)46×12.8×28.8質量(g)約18使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)保護構造IP40(端子部は除く)シリーズH3RN保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)制御出力AC250V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1)・(形G6B-2□14P-FD-US使用)・最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、 参考値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて測定)電圧の影響±2%以下(最大目盛時間にて)耐衝撃(耐久)980m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度35~85%温度の影響±2%以下(最大目盛時間にて)復帰電圧電源電圧の10%以下インパルス電圧(V)電源端子間:1k静電気耐力4kV(誤動作)8kV(破壊)セット誤差±15%±50ms以下(最大目盛時間にて)耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h(耐久)/10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min(誤動作)耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz(操作電源回路と制御出力間および異極接点間)、AC1000 50/60Hz(非連続接点間)衝撃(誤動作)(m/s2)100 6方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)980 6方向 各3回ターミナルタイプソケット使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.5mm 3方向 各10min静電気耐力(kV)誤動作:4、破壊:8振動(耐久)Hz10~55片振幅0.75mm 3方向 各1h機械的寿命(万回)1000以上(無負荷、 開閉ひん度1800回/h)電気的寿命(万回)10以上(AC250V 3A 抵抗負荷1800回/h)
直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) SCシリーズ 富士電機直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) SCシリーズ富士電機(1件のレビュー)
6,498税込7,148特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁接触器
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~) CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~)CKD
13,050税込14,355特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2
3ポートソレノイドバルブ (VT317~) SMC3ポートソレノイドバルブ (VT317~)SMC
8,398税込9,238
1個
当日出荷から32日以内出荷
ポート数3使用流体空気管接続口径1/4(8A)切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
補助継電器 直流操作形 富士電機補助継電器 直流操作形富士電機
6,198税込6,818
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類継電器
ソリッドステート・タイマ H3RN-□-B omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3RN-□-Bomron(オムロン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
形G2Rリレーとピンコンパチなマルチ機能の小型・薄型タイマ。
質量(g)約18使用温度範囲(℃)-10~+55(ただし、 氷結しないこと)保護構造IP40(端子部は除く)耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(操作電源回路と制御出力間および異極接点間) AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)保存温度(℃)-25~+65(ただし、 氷結しないこと)制御出力AC250V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1)(形G6B-2□14P-FD-US使用(接点材質:AgSnIn)) 最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて測定)電圧の影響±2%以下(最大目盛時間にて)耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h耐衝撃(耐久)980m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度35~85%安全規格cULus(またはcURus):UL 508/CSA C22.2 No.14 取得、CSA C22.2 No.14 EN 61812-1、IEC 60664-1 4kV/2適合EMC規格(EMI):EN 61812-1 放射妨害電界強度:EN 55011 Group 1 classA 雑音端子電圧:EN 55011 Group 1 classA (EMS):EN 61812-1 静電気放電イミュニティ:IEC 61000-4-2 電界強度イミュニティ:IEC 61000-4-3 バーストノイズイミュニティ:IEC 61000-4-4 サージイミュニティ:IEC 61000-4-5 伝導性ノイズイミュニティ:IEC 61000-4-6 電圧ディップ/電断イミュニティ:IEC 61000-4-11耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立上がり1ns)±1.5kV温度の影響±2%以下(最大目盛時間にて)復帰電圧電源電圧の10%以下動作時間のばらつき±1%以下(最大目盛時間にて)(1sレンジでは±1%±10ms以下)インパルス電圧(V)1k(電源端子間)静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回セット誤差±15%±50ms以下(最大目盛時間にて)機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)電気的寿命10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷1800回/h)
直動形3ポートソレノイドバルブ  VX313 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX313SMC
7,298税込8,028特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-5-00~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-5-00~)CKD
5,074税込5,581
1個
当日出荷から47日以内出荷
USBシガーチャージャー アクセサリソケットx2/USB Aコネクタx2 エスコUSBシガーチャージャー アクセサリソケットx2/USB Aコネクタx2エスコ
3,750税込4,125
1個
当日出荷
アクセサリーソケットを増設できる2連ソケットです。USB充電ポートを2ポート搭載し、スマートフォンなどの2台同時充電が可能です。USB充電ポートは1ポートあたり最大2.4A、2ポート合計最大4.8Aの出力での充電が可能です。接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。付属の両面テープで使いたい場所に簡単に貼り付けでできます。
仕様●型番:CAR-CHR78CUN●サイズ:89.3×48×33(H)mm●ケーブル長:約1.2m●重量:約108g●コネクタ:アクセサリーソケット×2、USB(A)メス×2●USBポート数:2ポート●入力電圧:DC12V/24V●出力電圧:DC5V●定格出力:アクセサリーソケット/5A(最大120W)※1口あたり最大5AUSBポート/DC5V/4.8A※1ポートあたり最大2.4A●対応車種:DC12V/24Vマイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。●対応機器:最大5Aまでの出力で使用可能な機器●充電対応機器:各種スマートフォン・タブレット、iPad、iPhone、iPod、その他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器●注意:※ご使用の機種によっては充電できない場合があります。※機種や使用状況によって充電時間に差が出る場合があります。●付属品:両面テープ、取扱説明書・保証書アズワン品番65-3891-50
HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB412~) CKDHVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB412~)CKD
14,588税込16,047
1個
当日出荷から20日以内出荷
3ポートソレノイドバルブ (VT307V-~) SMC3ポートソレノイドバルブ (VT307V-~)SMC
5,698税込6,268
1個
当日出荷から22日以内出荷
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3使用流体空気切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9バルブ真空仕様形
直動形3ポートソレノイドバルブ  VX332 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX332SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
直動形3ポートソレノイドバルブ  VX334 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX334SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から12日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
直動形3ポートソレノイドバルブ  VX333 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX333SMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
M5St M5STACKシリーズ M5StackM5St M5STACKシリーズM5Stack
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB512~) CKDHVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB512~)CKD
16,263税込17,889
1個
6日以内出荷から41日以内出荷
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-4~6~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-4~6~)CKD
5,074税込5,581
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3240~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3240~)SMC
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷から26日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3
常時閉型高真空電磁弁 XSAシリーズ XSA2 SMC常時閉型高真空電磁弁 XSAシリーズ XSA2SMC
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から90日以内出荷
ZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR) SMCZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR)SMC
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
VXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ(VXE2120) SMCVXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ(VXE2120)SMC
5,598税込6,158
1個
15日以内出荷
ポート数2型式21オリフィス径(Φmm)(2) dia 3
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3132~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3132~)SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体 SMCZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa