カテゴリ

  • 制御機器(787)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(279)
  • パソコン/周辺機器(149)
  • 作業服(109)
  • 農業機械(91)
  • バイク部品(80)
  • 空調・照明・電設資材(63)
  • 自動車純正部品(63)
  • 測定用品(47)
  • 梱包用品(42)
  • 家電(36)
  • 電気材料(34)
  • 自動車補修部品(33)
  • 学童・教育用品(24)
  • 油圧機器・油圧ホース(23)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 電動工具(11)
  • メカニカル部品(10)
  • カー用品(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • ヘルスケア(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 厨房用品(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • バッテリー・電装(7)
  • 縫製用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 防犯用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 日用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 防災用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 空圧工具(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 住設機器(3)
  • 医療(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 切削工具(3)
  • 清掃用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 介護用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g5v」の検索結果

関連キーワード
2,064件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニリレー (汎用・ローコスト・2極信号用リレー) G5V-2 Aratas(旧:omron)

    ミニリレー (汎用・ローコスト・2極信号用リレー) G5V-2

    Aratas(旧:omron)(36件のレビュー)
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷から101日以内出荷
  • マイクロリレー(小型・高感度1極信号用リレー) G5V-1 Aratas(旧:omron)

    マイクロリレー(小型・高感度1極信号用リレー) G5V-1

    Aratas(旧:omron)(18件のレビュー)
    319税込351
    1個ほか
    当日出荷から101日以内出荷
    小型、高感度1極信号用リレー。小型サイズ 12.5(L)×7.5(W)×10(H)mm。高感度コイル 150mW。プラスチックシール・タイプのため、耐環境性が高い。コイル-接点間FCC part68準拠。(1500V、10×160μs)
    用途電話機、モデム、ファクシミリ、ポータブル機器、オーディオ機器など
  • G5V-1 DC12 omron(オムロン)

    G5V-1 DC12

    omron(オムロン)
    329税込362
    1個
    欠品中
    FCCPart68要件、分岐コンタクトに適合
    長さ(mm)10寸法(mm)12.5×10×7.5高さ(mm)10取付方式基板実装極数2奥行(mm)7.5シリーズIM接点構成SPDT接点材質金めっきコイル抵抗(Ω)960コイル電圧(V)12dcRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションシグナル電気的寿命10^5回動作温度範囲(℃)-40→+70ターミナルタイプスルーホール最大スイッチング電流(DC A)2最大スイッチング電圧(AC V)125最大スイッチング電圧(DC V)60最大スイッチング電源(DC W)60コイル電力(mW)150最大スイッチング電源(AC VA)62.5最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-40ラッチなし
  • G5V-1 DC24 omron(オムロン)

    G5V-1 DC24

    omron(オムロン)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    FCCPart68要件、分岐コンタクトに適合
    長さ(mm)10寸法(mm)12.5×10×7.5高さ(mm)10取付方式基板実装極数2奥行(mm)7.5シリーズIM接点構成DPDT接点材質金めっきコイル抵抗(Ω)3800コイル電圧(V)24dcRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションシグナル電気的寿命10^5回動作温度範囲(℃)-40→+70ターミナルタイプスルーホール最大スイッチング電流(DC A)2最大スイッチング電圧(AC V)125最大スイッチング電圧(DC V)60最大スイッチング電源(DC W)60コイル電力(mW)150最大スイッチング電源(AC VA)62.5最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-40ラッチなし
  • 部品 ダブルアクションサンダー MS680G5H、MS680G5V 東空販売

    部品 ダブルアクションサンダー MS680G5H、MS680G5V

    東空販売
    239税込263
    1個
    8日以内出荷
    1台使用個数1
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • スチール製軽量ボルト式棚用 側板 TRUSCO

    スチール製軽量ボルト式棚用 側板

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    ネオグレー
  • 【修理】ダブルアクションサンダ5 自吸塵式 ビニールフェース のり式(東空販売)MS-680G5-V(修理) 修理

    【修理】ダブルアクションサンダ5 自吸塵式 ビニールフェース のり式(東空販売)MS-680G5-V(修理)

    修理
    11,980税込13,178
    1台
    10日以内出荷
    種類ダブルアクションサンダ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • (13945)ガスケットオイルドレーン スズキ

    (13945)ガスケットオイルドレーン

    スズキ(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ダブルアクションサンダ5 自吸塵式 ビニールフェース のり式 東空販売

    ダブルアクションサンダ5 自吸塵式 ビニールフェース のり式

    東空販売
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    優れた研削性能を維持しながら、大幅な軽量コンパクト化を実現しました。 パッドが回転しながら更にパッド全体が円運動を同時に行うサンダです。
    用途軽快な操作感で、あらゆる研削作業をオールラウンドにこなします無負荷回転数(min-1[r.p.m])11500トラスコ品番826-6386種別ビニールフェース:ノリツキペーパ用材質全長(mm)210質量(kg)0.74サイズエアインレット1/4PTタイプ自吸塵式全高(mm)93パッド寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.4使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35オービットダイヤ(mm)5
  • Vプーリー用溝ゲージ NBK(鍋屋バイテック会社)

    Vプーリー用溝ゲージ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージです。 ゲージとプーリー外周およびV溝底には隙間が設けてあります。 伝動効率のために早期交換をお奨めします。
    材質(本体)SUS304
  • タイマウント 難燃性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    タイマウント 難燃性

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    5,498税込6,048
    1袋(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+105グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-0特性難燃
  • パネル(R) スイッチ (GG) MAZDA(マツダ)

    パネル(R) スイッチ (GG)

    MAZDA(マツダ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
  • パネル(L) スイッチ (GG) MAZDA(マツダ)

    パネル(L) スイッチ (GG)

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • 天井埋込形 バス換気乾燥機 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形 バス換気乾燥機

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    71,980税込79,178
    1台
    5日以内出荷
    浴室天井に埋込む本体に衣類乾燥・予備暖房・涼風・換気・24時間換気の機能を一体化した省スペース設計/ハイパワー/多機能タイプです。 乾燥(急速、標準、ゆっくり)、予備暖房(強・弱)、涼風(強・弱)、換気(強・弱)、24時間連続換気の5種運転モード。 風向きは、乾燥、予備暖房、涼風各モードにてワイド、スポット時にそれぞれ5段階に変更可能、スイング3段階に変更可能(換気、24時間連続換気は除く。) 排気2方向選択。 100V高出力ヒーター(1.3kWUB1.25坪対応)。 ワイヤレスリモコン 入りタイマー予約機能付。 フィルターチェックお知らせ機能付。 法定点検時期お知らせ機能付(点検時期になると本体受信部に「点検」が表示されます。)
    適合場所浴室仕様24時間常時換気推奨、予備暖房、衣類乾燥、涼風、換気、24時間換気質量(kg)5.2マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)急速乾燥(50/60Hz):1330/1380、標準乾燥(50/60Hz):1180/1140、予備暖房(強)(50/60Hz):1330/1380、予備暖房(弱)(50/60Hz):1180/1140、涼風(強)(50/60Hz):23/23、涼風(弱)(50/60Hz):19/18、換気(強)(50/60Hz):23/23、換気(弱)(50/60Hz):19/18、24時間連続換気(50/60Hz):19/18安全装置過熱防止用温度ヒューズ(溶断式93℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ25A,4A)騒音値(dB)急速乾燥(50/60Hz):46/49、標準乾燥(50/60Hz):39/36.5、予備暖房(強)(50/60Hz):46/49、予備暖房(弱)(50/60Hz):39/36.5、涼風(強)(50/60Hz):39/36.5、涼風(弱)(50/60Hz):32/29、換気(強)(50/60Hz):39/36、換気(弱)(50/60Hz):32/29、24時間連続換気(50/60Hz):32/29ヒーター容量(kW)1.3kWヒータータイプPTCセラミックヒーター定格電圧・周波数単相100V50Hz/60Hz開口面積(cm2)吹込み:152運転時間急速乾燥、標準乾燥、予備暖房:最大8時間ゆっくり乾燥、換気、涼風:最大12時間換気風量(m3/h)(50/60Hz)急速乾燥(50/60Hz):45/50、標準乾燥(50/60Hz):35/30、予備暖房(強)(50/60Hz):-/-、予備暖房(弱)(50/60Hz):-/-、涼風(強)(50/60Hz):35/30、涼風(弱)(50/60Hz):20/20、換気(強)(50/60Hz):105/95、換気(弱)(50/60Hz):75/60、24時間連続換気(50/60Hz):75/60換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環急速乾燥(50/60Hz):130/140、標準乾燥(50/60Hz):90/80、予備暖房(強)(50/60Hz):130/145、予備暖房(弱)(50/60Hz):95/85、涼風(強)(50/60Hz):90/80、涼風(弱)(50/60Hz):65/55、換気(強)(50/60Hz):-/-、換気(弱)(50/60Hz):-/-、24時間連続換気(50/60Hz):-/-
  • HG5G-V形プログラマブル表示器 IDEC(和泉電気)

    HG5G-V形プログラマブル表示器

    IDEC(和泉電気)
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
  • IDG_UNIT - メンブレンエアドライヤ/ユニットタイプ SMC

    IDG_UNIT - メンブレンエアドライヤ/ユニットタイプ

    SMC
    23,980税込26,378特価
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • Omron 信号用リレー omron(オムロン)

    Omron 信号用リレー

    omron(オムロン)
    439税込483
    1個
    7日以内出荷
  • (83751)ブラケット,ドアトリム スズキ

    (83751)ブラケット,ドアトリム

    スズキ
    889税込978
    1個
    5日以内出荷
  • (B562G)ホーン ブラケット ニッサン

    (B562G)ホーン ブラケット

    ニッサン
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
  • (14130)GOVER EXH MANF スズキ

    (14130)GOVER EXH MANF

    スズキ
    9,598税込10,558
    1個
    5日以内出荷
  • Galaxy A54 5G 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 軽量 ストラップホール付 LEPLUS NEXT

    Galaxy A54 5G 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 軽量 ストラップホール付

    LEPLUS NEXT
    849税込934
    1個
    4日以内出荷
    【耐衝撃】 衝撃を吸収・分散するハニカム構造のTPUと、割れにくく軽量なPCのハイブリッドケース/側面全体がなめらかにラウンドした持ちやすいデザイン/ボタンや端子周りを保護する精密設計/ストラップホール搭載(側面)/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ショルダーストラップの取り付けに最適な「挟み込みシート」付属
    材質TPU/PCタイプケース型対応機種Galaxy A54 5G SC-53D/SCG21特性耐衝撃/ストラップホール付
  • PROST's ワールドカーカラー PROST's

    PROST's ワールドカーカラー

    PROST's(1件のレビュー)
    699税込769
    1箱(20g)
    5日以内出荷
    【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
    用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • HG5G-V形プログラマブル表示器(画面サイズ15インチ) IDEC(和泉電気)

    HG5G-V形プログラマブル表示器(画面サイズ15インチ)

    IDEC(和泉電気)
    339,800税込373,780
    1個
    3日以内出荷
  • FM24V05-G CYPRESS

    FM24V05-G

    CYPRESS
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
  • エアブローモジュール LLB1シリーズ SMC

    エアブローモジュール LLB1シリーズ

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷から30日以内出荷
    ・配管工数削減/省スペース ・各機器をコンパクトに一体化 ・短ピッチ取付可能 圧力の集中管理がコンパクトに実現 ・接流体部:ノングリース
  • LLB1 - エアブローモジュール SMC

    LLB1 - エアブローモジュール

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-G-5M-PUR-V1-Gシリーズ PEPPERL+FUCHS

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-G-5M-PUR-V1-Gシリーズ

    PEPPERL+FUCHS
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 オスピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。工具の組み立てに適したローレット加工のナット ・機械式ラッチングによる振動耐性 金めっきコンタクト IP67/IP68/IP69K 保護等級
    仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●シース材質:PUR●外被色:グレー●シリーズ:V1-G-5M-PUR-V1-G●最小曲げ半径:10 mm●コード番号:203-0991アズワン品番65-7477-23
  • 交換用電球 12V シングル G18 5W 日本製 モノタロウ

    交換用電球 12V シングル G18 5W 日本製

    モノタロウ(15件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(10個)
    当日出荷
    Made in Japanの高品質商品です。
    用途ライセンス、パーキング、ストップランプタイプシングル球口金BA15sガラス球形式G18クリア定格電圧(V)12適合ウインカーランプ(バイク)・テール・ポジション・ナンバー等定格電力(W)5本体寸法(mm)36.5×Φ19他社参考品番(STANLEY)A4174D他社参考品番(KOITO)3433販売区分業務用
  • エアブローモジュール SMC

    エアブローモジュール

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    9日以内出荷
  • ベアリング(6G5) 93332-000V3 YAMAHA(ヤマハ)

    ベアリング(6G5) 93332-000V3

    YAMAHA(ヤマハ)
    6,498税込7,148
    1個
    欠品中
  • ベアリング(6G5) 93315-425V3 YAMAHA(ヤマハ)

    ベアリング(6G5) 93315-425V3

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
  • リヤマスターシリンダアセンブリ B5G-F583V-00 YAMAHA(ヤマハ)

    リヤマスターシリンダアセンブリ B5G-F583V-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    12,980税込14,278
    1個
    欠品中
  • クリップ (GA5V) MAZDA(マツダ)

    クリップ (GA5V)

    MAZDA(マツダ)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
  • (G52V)マツト、フロアー MAZDA(マツダ)

    (G52V)マツト、フロアー

    MAZDA(マツダ)
    93,980税込103,378
    1個
    翌々日出荷
  • (G53V)ハーネス、インストルメント MAZDA(マツダ)

    (G53V)ハーネス、インストルメント

    MAZDA(マツダ)
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷
  • VS-2W-V5g エコホワイト 先細毛 バイオマスシリーズ 山陽物産

    VS-2W-V5g エコホワイト 先細毛 バイオマスシリーズ

    山陽物産
    27,980税込30,778
    1箱(1000本)
    5日以内出荷
    プラスチック使用料を抑え、生物由来資源(バイオマス)を配合した業界初のアメニティシリーズです。このハブラシは食用に適さない古米や砕米を約35%配合しています。
    用途宿泊旅館、ビジネスホテル、マンガ喫茶などに最適な商品です。付属品ハミガキ粉:3.5gチューブ寸法(mm)本体:10×178×15、袋:42×210×13ホワイト入数1箱1000本バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190067バイオマス配合率(%)【バイオマス】35
  • サーフェス・マウントリレー G6L Aratas(旧:omron)

    サーフェス・マウントリレー G6L

    Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    世界最低背クラスの超薄型1極フラットリレー。 実装面積を20%、体積約64%減少(オムロン社製形G5V-1比)して高密度実装に対応。 サーフェス・マウント型も品揃え。 標準形式でUL/CSA規格取得。 鉛を全廃。 RoHS適合品。
    用途電話関連機器、通信機器、計測機器、OA機器、AV機器、娯楽/アミューズメント機器、防災防犯機器など
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1139件のレビュー)
    1,998税込2,198特価
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
関連キーワード
...