カテゴリ

  • 農業機械(128)
  • 制御機器(65)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • メカニカル部品(7)
  • 機構部品(7)
  • バイク部品(6)
  • 測定用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 事務用品(6)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 作業工具(5)
  • 切削工具(4)
  • 研磨材(4)
  • 厨房用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g603」の検索結果

291件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリースガン用 フレキシホース(チャッキング付) AZ(エーゼット)

    グリースガン用 フレキシホース(チャッキング付)

    AZ(エーゼット)(61件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    狭い所でも確実に作業ができます。 ハイドロリックニップル用
    用途AZグリースガン専用接続口径R1/8
  • クリヤーホルダー リヒトラブ

    クリヤーホルダー

    リヒトラブ(21件のレビュー)
    429税込472
    1パック(10枚)
    当日出荷
    材質ポリプロピレン乳白エコマーク認定認定収納枚数(枚)(コピー用紙)30エコマーク認定番号17 112 178
  • ヒートガン マキタ

    ヒートガン

    マキタ(31件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1台
    当日出荷
    9段階温度調整ダイヤル 急速冷却 ダイヤルとスイッチを1に合わせて50℃の 温風を吹き出す事で、高温のノズルと部材を 急速冷却させる事ができます。
    付属品ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)セット内容ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)・ケース付質量(kg)0.67電流(A)12温度(℃)スイッチ1:50~350/スイッチ2:80~550コード長さ(m)2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×85×206ノズル口径(Φmm)34.5風量(L/min)スイッチ1:200/スイッチ2:400
  • 結束テープ ユタカメイク

    結束テープ

    ユタカメイク(22件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    止め外し簡単!簡易結束テープ
    材質ナイロン、ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
  • PG603 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    PG603

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,288税込1,417
    1個
    当日出荷
    側面や垂直軸の取付けに
    仕様-サイズ10×40×27
  • フレックスブラシ ユニテール

    フレックスブラシ

    ユニテール
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱性が高く耐久性、耐薬品性に優れています。本体が自由に曲がるので曲面や筒状の部分の洗浄ができます。筒洗浄時の入れる。
    材質本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル線径(Φmm)0.35毛丈(mm)25幅×長さ(mm)70×190
  • ガゼルボディバッグ FUKUTOKU(福徳産業)

    ガゼルボディバッグ

    FUKUTOKU(福徳産業)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    小さめなのに大容量!前面にオープンポケットと縦向きファスナーポケット。 本体も2ルームに分かれていてたくさん収納可能。内側の前と背にオープンポケット。
    質量(g)263容量(L)5.2混率(%)ポリエステル100寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)30×16×13.5
  • A級品圧力計埋め込み形Φ60 TOKO(東洋計器興業)

    A級品圧力計埋め込み形Φ60

    TOKO(東洋計器興業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    本体ケースは、耐久性に優れたナイロン樹脂を使用し、パネル取り付け用のツバを標準装備。
    用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。材質(ブルドン管)C2680(株)C3604形状埋込形ツバ有り接続部のサイズ1/4G(PF)種類汎用圧力計寸法A(mm)65寸法D(mm)61.5寸法E(mm)16寸法B(mm)62.8寸法C(mm)19材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
  • 微圧計Φ60(チャンバー式) TOKO(東洋計器興業)

    微圧計Φ60(チャンバー式)

    TOKO(東洋計器興業)(4件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1台
    当日出荷
    ケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)60mm種類微圧計外径(Φmm)60精度±2%F.S.接続ねじ1/4G(PF)精度(%)±2F.S.材質(接続部)チャンバー:C2700
  • チェーン&スプロケット3点セット SUNSTAR(サンスター)

    チェーン&スプロケット3点セット

    SUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1セット
    3日以内出荷から20日以内出荷
    スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
  • チェーン&スプロケットセット SUNSTAR(サンスター)

    チェーン&スプロケットセット

    SUNSTAR(サンスター)
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
    チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
  • ブッシュカッター Fig6 ブッシュ(Busch)

    ブッシュカッター Fig6

    ブッシュ(Busch)
    1,998税込2,198
    1ケース(6本)
    当日出荷から5日以内出荷
    世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
  • 一般圧力計 A形Φ60 TOKO(東洋計器興業)

    一般圧力計 A形Φ60

    TOKO(東洋計器興業)(7件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    高品質で、低価格な屋内普通形圧力計です。本体ケースには、鉄材を使用し、表面は黒塗装、前面部分には、メッキ処理をほどこし高級感を演出。
    用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ無し(AT)大きさ(Φ)60mm種類汎用圧力計寸法A(mm)63寸法D(mm)58寸法E(mm)16寸法B(mm)32寸法C(mm)13材質(ケース)SPC2材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
  • #500SP スラストブッシュ オイレス工業

    #500SP スラストブッシュ

    オイレス工業
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • 電線管用膜付きグロメット DSG シリーズ ユーボン

    電線管用膜付きグロメット DSG シリーズ

    ユーボン
    3,398税込3,738
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    ノックアウトに取付、ケーブル等の被膜を保護する膜付きグロメット。
    材質エチレンプロピレンゴム
  • スローアウェイエンドミル 京セラ

    スローアウェイエンドミル

    京セラ
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途リング溝入れエンドミル(GVFRチップ用)刃数1全長(mm)120シャンク径(Φmm)32有効長(mm)40
  • 【オーダー】ドアハンドル ストレートタイプ ユニウッド(積層強化木) G60 UNION(ユニオン)

    【オーダー】ドアハンドル ストレートタイプ ユニウッド(積層強化木) G60

    UNION(ユニオン)
    30,980税込34,078
    1組
    3日以内出荷
    仕様内外1組材質/仕上ユニウッド ブラウン+ステンレス ヘアライン機能抗菌性、防静電取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
  • ロットホルダー BRIDGE[自動車用品]

    ロットホルダー

    BRIDGE[自動車用品]
    559税込615
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 任意波形/ファンクション・ジェネレータ SDG1000X/SDG2000X/SDG6000Xシリーズ(30MHz~500Mhz、2ch) SIGLENT

    任意波形/ファンクション・ジェネレータ SDG1000X/SDG2000X/SDG6000Xシリーズ(30MHz~500Mhz、2ch)

    SIGLENT(1件のレビュー)
    659,800税込725,780
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
    【高性能デュアル出力】 正弦波・方形波、150M、1.2G、2.4GSa/sサンプリング、14ビット/16ビット分解能で精密な信号を生成。研究・教育から電子回路検証まで幅広く活用可能。 【低ジッタ・高品質信号】 EasyPulseテクノロジー対応。低ジッタ・高性能なパルス/矩形波出力により、高速回路評価に最適。 【直感操作&拡張性】 付属ソフト「EasyWave」で自由に波形を作成。デュアルチャンネルの合成出力や高調波シミュレーションを搭載し、効率的に試験環境を構築可能。
    用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています質量(kg)3.5電源電源容量:100V 0.5Aチャンネル数2ch外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261×296×108インターフェースUSBホスト、USBデバイス、LANディスプレイ4.3インチLCD波形標準波形:サイン波、方形波、パルス、ランプ、ノイズ、任意波形:196種のビルトイン波形、ユーザー定義任意波形変調方式AM、FM、PM、FSK、ASK、PSK、PWM、スイープ、バースト
  • アルコール揮散剤 アルベール 鳥繁産業

    アルコール揮散剤 アルベール

    鳥繁産業
    21,980税込24,178
    1箱(60個×30袋)
    5日以内出荷
    包装容器内でエチルアルコールを揮散させて食品のカビを防ぎます。食品の柔らかさを守り作りたての食感を保ちます。脱酸素剤に見られる酸素の吸収がないので、商品の圧迫がなく、柔らかさを守り、見た目の美しさを保ちます。透明度の高いOPPフィルムが使用できるので、お菓子のおいしさをそのまま表現します。アルコール揮散タイプなので、酸素バリア袋の必要がなく、包装コストを抑えることができます。原材料に鉄系のものを使用していないため、金属検知器が使用できます。使用する商品の目安:パウンドケーキ(1斤)・フルーツケーキ(400g)※あくまで目安であり、使用する際は必ず実装試験をしてください。使用可能な包材:OPP/PE、OPP/CPP、OPP単体、KOP/PEなど
    寸法(mm)幅60×ピッチ70主成分エチルアルコール、シリカ(二酸化ケイ素)
  • シートカバー ジュニア クラッツィオ

    シートカバー ジュニア

    クラッツィオ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷
    新開発BioPVCを使用したベーシックモデル! クラッツィオジュニア専用として新たに開発した滑らかで柔らかな質感のBioPVCを採用。 シンプルながらも曲線を取り入れたデザインで幅広い車種に違和感なくマッチするシートカバーに仕上げました。
    用途カーアクセサリー用シートカバー
  • Nexperia ショットキーバリアダイオード nexperia

    Nexperia ショットキーバリアダイオード

    nexperia
    2,298税込2,528
    1袋(25個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOG-D 河村電器産業

    ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOG-D

    河村電器産業
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    IP55をクリア、防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネット
    材質ステンレス製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
  • 屋外盤用キャビネット POG 河村電器産業

    屋外盤用キャビネット POG

    河村電器産業
    18,880税込20,768
    1個
    6日以内出荷
    鉄板製/屋外用/鉄製基板 IP55をクリアした防水防塵性の高いキャビネットです。(片扉に適用) キャビネット本体は、ボデーと屋根のつなぎ目がない全溶接構造です。防錆性能が大幅に向上しました。
    材質鉄板形状屋外用 露出形タイプ水切・防水・パッキン付板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー)ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
  • NEWプレージ6030 AIS (エイ・アイ・エス)

    NEWプレージ6030

    AIS (エイ・アイ・エス)
    3,698税込4,068
    1個
    8日以内出荷
    NEWプレージシリーズは、単体ではもちろんの事、同じ幅であれば上部に連結でき、同じ高さであれば横に連結できる、拡張可能なオープンラックシリーズです。 高さ60,90cmの2サイズ。 幅は20cm、25cm、30cm、45cm、60cmの5サイズ。 合計10アイテム。組み合わせが可能です。 棚板は、調節可能な可動棚。ピッチは3.2cm間隔、高さ60cmシリーズは11段、高さ90cmシリーズは19段棚の高さを調節可能。 隙間収納として、リビングの収納や寝室のベッドサイドなど、様々なお部屋のシーンで快適な収納空間を作ることができます。 耐荷重は、棚板1枚あたり耐荷重約10kg、内寸奥行約28cmなので、コミック単行本などを前後で2列収納することも可能です。
    材質プリント紙化粧繊維長さ(mm)300質量(kg)6ナチュラル高さ(mm)600奥行(mm)294耐荷重(kg)天板/20、棚1枚/10組立方法お客様組立品寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×29.4×60内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)棚:27.4×28×56.7
  • NEWプレージ6030×2個セット AIS (エイ・アイ・エス)

    NEWプレージ6030×2個セット

    AIS (エイ・アイ・エス)
    6,798税込7,478
    1セット
    8日以内出荷
    製品サイズ(約):幅30×奥行29.4×高さ60cm。棚内寸(約):幅27.4×奥行28×高さ56.7cm。製品重量(約):6kg。耐荷重(約):天板20kg、棚1枚10kg。主材:プリント紙化粧繊維板。生産国:タイ。お客様組立品
    幅(mm)300質量(kg)6ナチュラル高さ(mm)600奥行(mm)294
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個(300g)ほか
    5日以内出荷
    ミツビシ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーミツビシ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ボールバルブSUS304 PISCO(ピスコ)

    ボールバルブSUS304

    PISCO(ピスコ)
    8,898税込9,788
    1個
    12日以内出荷
    特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。
    形状異径ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)有効断面積(mm2)60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)リング色ホワイト使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応適合チューブ外径ΦD13/8適合チューブ外径ΦD21/2
  • 0603 C0G ceramic capacitor KEMET

    0603 C0G ceramic capacitor

    KEMET
    9,998税込10,998
    1リール(4000個)
    7日以内出荷
  • Φ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ 太陽工業

    Φ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ

    太陽工業
    28,980税込31,878
    1台
    11日以内出荷
    ローラにSTK黒の肉厚3.2を使用しています。 耐久性に優れています。 軸径Φ17タイプです。
    用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、メラミン焼付塗装軸径(Φmm)Φ17肉厚(mm)3.2材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)60.5
  • ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOG 河村電器産業

    ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOG

    河村電器産業
    43,980税込48,378
    1個
    21日以内出荷
    IP55をクリア、防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネット
    材質ステンレス製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルPH-89-SUS-2(キー付ステンレス防水平面ハンドル)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
  • 飛騨の匠 日本レヂボン

    飛騨の匠

    日本レヂボン(109件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1箱(10枚)
    当日出荷
    三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼用タイプ一般鋼・ステンレス鋼シリーズ飛騨の匠硬度P
  • 液晶保護フィルム ASUS ROG Zephyrus G16 GU603VI 16インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム ASUS ROG Zephyrus G16 GU603VI 16インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,398税込3,738
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ASUS ROG Zephyrus G16 GU603VIサイズ16インチ(2560x1600)取付方式シリコン吸着反射防止対応ブルーライトカット対応
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS ROG Zephyrus G16 GU603VI 16インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS ROG Zephyrus G16 GU603VI 16インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    5,098税込5,608
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種ASUS ROG Zephyrus G16 GU603VIサイズ16インチ(2560×1600)取付方式両面テープ/スライド式のぞき見防止のぞき見防止180度ブルーライトカット対応
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS ROG Zephyrus G16 GU603 シリーズ 16インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS ROG Zephyrus G16 GU603 シリーズ 16インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    5,998税込6,598
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。サイズ(inch)16のぞき見防止ブルーライトカット
  • ブレーキシュー(ハーフタイプ) FCマテリアル(旧東海マテリアル)

    ブレーキシュー(ハーフタイプ)

    FCマテリアル(旧東海マテリアル)(136件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(2枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,230税込2,453
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS G16 GU603 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS G16 GU603 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。ASUS。・パソコン/タブレット/ディスプレイ/モニター。ASUS Chromebook/ASUS TUF。ASUS Vivobook/ExpertBook。ROG Strix/ROG Zephyrus/Vivobook。ZenScreen/ExpertBook。G15 Advantage Edition。G15。G16 (2024) G614。G16 G614。G16 GU603。G16 GU605。G17 G713。G17。G18 (2024) G814。G18 G814。G512LI-I5G1650T。G512LI-I5G1650TF。G512LV-I78R2060A。G512LV-I7R2060。G513QR-R7R3070G300。G513QR-R9XR3070ECG。G513QY-R9RX6800。G513RM-R76R3060。G513RW-R96R3070T。G533QS-R7R3080PQ。G533QS-R9XR3080EC。G614JIR-I94R4070。G614JVR-I94R4060。G614JZR-I94R4080。G634JYR-I94R4090。G634JYR-I94R409032G。G712LU-I7G1660T。G712LV-I7R2060。G712LV-I7R2060A。G712LW-I7R2070。G713QR-R9XR3070ECG。G713RM-R76R3060。G713RW-R96R3070T。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • 薄肉インパクトセミディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    薄肉インパクトセミディープソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
  • 油性ボールペン替芯 4C-0.7芯 ゼブラ

    油性ボールペン替芯 4C-0.7芯

    ゼブラ(12件のレビュー)
    63税込69
    1本
    当日出荷
    適合シャーボ(SK-シャーボ、SK-シャーボ+1、SK-シャーボケア+1、SK-シャーボG、ジェル・シャーボは除く)、シャーボ X、手帳用(T-3)、手帳用500(T-5)、手帳用DX(TU-601 / TU-602 / TU-603 / TU-604)、手帳用ツゥーカラー(B2A1)、ペンポッド(BA17)、クロスモード、手書きリンク専用油性ボールペン、ミンナ和柄(BA26)、ワークダッシュ(BA60)、トレッチェント(B3A10)、フォルティア500(BA81)、SL-F1mini(BA55) / SL-F1mini(BA56)全長(mm)67質量(g)1.0最大径(Φmm)2.4先端ボール径(mm)0.7インク油性入数1本色数単色商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応