カテゴリ

  • 家電(2)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み

「g618d」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アステロ ギヤヘッド 住友重機械工業アステロ ギヤヘッド住友重機械工業(3件のレビュー)
5,800税込6,380
1台
当日出荷から8日以内出荷
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
付属品取付ネジ4本商品タイプギアヘッド単体
Poly Blackwire 8225 USB-C +C/A HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly Blackwire 8225 USB-C +C/AHP(日本ヒューレット・パッカード)
26,980税込29,678
1台
翌日出荷
【有線ハイエンドモデル】▼両耳有線ヘッドセット ▼USB-CからAへ変換できるコンバータ付き ▼指向性ノイズキャンセリングマイクに加えてアコースティックフェンステクノロジーとアクティブノイズキャンセル(ANC)を搭載 ▼直感的なインラインコントローラ付き ▼118dBAを超える音量から耳を保護しさらにG616過大音響衝撃防止機能がノイズレベルを102dBSPL未満に抑え、一日の平均騒音暴露量が時間加重平均を超えないように制御する聴覚保護機能付き ▼180度以上回転するブームマイクで左右どちらでも利用可能 ▼口元の位置調整が可能な柔らかいフレキシブルブームマイク ▼20Hz~20000Hzまで高音にも対応 ▼堅牢性高いメタル素材ヘッドバンド ▼スタイリッシュなデザイン ▼保証2年 ▼同梱物:ユーザーガイド
仕様●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない●電気通信事業法備考:規制の対象機器でないブラックコード長さ(cm)219(USBからヘッドセットまでの全長)接続端子USB Type-A、有線USB Type-CRoHS指令(10物質対応)対応イヤホン形状ヘッドセット
Poly Blackwire 5210 Mono USB-C +C/A【片耳、ノイズキャンセルマイク、USB-A/C両方に対応】 HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly Blackwire 5210 Mono USB-C +C/A【片耳、ノイズキャンセルマイク、USB-A/C両方に対応】HP(日本ヒューレット・パッカード)
12,980税込14,278
1台
7日以内出荷
片耳有線ヘッドセットUSB-CからAへ変換できるコンバータ付き3.5mmジャック対応指向性ノイズキャンセリングマイクを搭載直感的なインラインコントローラ付き118dBAを超える音量から耳を保護しさらにG616過大音響衝撃防止機能がノイズレベルを102dBSPL未満に抑え、一日の平均騒音暴露量が時間加重平均を超えないように制御する聴覚保護機能付き180度以上回転するブームマイクで左右どちらでも利用可能口元の位置調整が可能な柔らかいフレキシブルブームマイク20Hz~20000Hzまで高音にも対応堅牢性高いメタルヘッドバンドスタイリッシュなデザイン保証2年同梱物:ユーザーガイド
ブラック接続方式USB-A/C、3.5mmオーディオRoHS指令(10物質対応)対応イヤホン形状ヘッドセット