カテゴリ

  • 自動車純正部品(848)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(651)
  • 作業工具(398)
  • 機構部品(344)
  • メカニカル部品(274)
  • 制御機器(254)
  • 物流用品(237)
  • パソコン/周辺機器(192)
  • 測定用品(191)
  • 油圧機器・油圧ホース(167)
  • バイク純正部品(157)
  • 厨房用品(147)
  • 切削工具(145)
  • 配管・水廻り設備部材(131)
  • 卓上消耗品(122)
  • 農業機械(120)
  • 研磨材(109)
  • 事務用品(107)
  • 船舶用品・漁業資材(103)
  • 店舗什器・備品(97)
  • 日用品(89)
  • 食品・飲料(77)
  • 手袋(74)
  • 自動車補修部品(70)
  • 科学研究・開発用品(69)
  • バイク部品(66)
  • 家電(66)
  • 建築金物(62)
  • 作業服(61)
  • 空調・電設資材(59)
  • ねじ・ボルト・釘(58)
  • カー用品(56)
  • 空圧工具(48)
  • 照明(47)
  • 安全保護具(46)
  • 縫製用品(45)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(43)
  • FA担当者のオススメ新商品(41)
  • 梱包用品(39)
  • 安全用品(38)
  • 安全標識(36)
  • 医療(36)
  • 介護用品(34)
  • 塗装・養生・内装用品(33)
  • 電気材料(30)
  • 学童・教育用品(28)
  • 防災用品(27)
  • はんだ関連・静電気対策用品(23)
  • タイヤ・足回り(23)
  • 農具(23)
  • 農業・園芸資材(23)
  • 自転車部品(22)
  • 保管用品(21)
  • 理美容(21)
  • 清掃用品(21)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(21)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(21)
  • ヘルスケア(20)
  • 電動工具(20)
  • オフィス家具(18)
  • 防犯用品(18)
  • スプレー・オイル・グリス(15)
  • 塗料(15)
  • 溶接用品(15)
  • 測量用品(土木/建設)(14)
  • テープ(13)
  • クリーンルーム用品(13)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 救急・衛生(13)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(12)
  • 整備工具・収納(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 鈑金・塗装(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 洗車・清掃(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 測定関連サービス(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • エンジン工具(3)
  • マスク(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • トラック純正部品(1)

「g65」の検索結果

関連キーワード
6,632件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G65-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G65-NNOK
129税込142
1個
当日出荷
型式旧型式:OR1BG65N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00208-BJIS呼び旧JIS:G65太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)64.4内径許容差(mm)±0.57バリ寸法(mm)0.14以下
ハーネス ワイヤリング 36610-36G65 スズキハーネス ワイヤリング 36610-36G65スズキ
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G65-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G65-NNOK
109税込120
1個
翌々日出荷
型式旧型式:OR1AG65N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00208-AJIS呼び旧JIS:G65太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)64.4内径許容差(mm)±0.57バリ寸法(mm)0.14以下
トリム(R) トランク サイド (B1) B157-68-860G65 MAZDA(マツダ)トリム(R) トランク サイド (B1) B157-68-860G65MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
トリム(R) トランク サイド (B1) B156-68-860G65 MAZDA(マツダ)トリム(R) トランク サイド (B1) B156-68-860G65MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
Oリング G65 BIGM(丸山製作所)Oリング G65BIGM(丸山製作所)
319税込351
1個
7日以内出荷
規格G65関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.26MB) 展開図5(1.26MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.65MB) 展開図16(0.94MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(0.64MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(1.04MB)図解NoSSA-Z500MA-1 フロントアクスル分解-1部品_No.25、SSA-Z500-1 フロントアクスル分解1部品_No.25、BSA-600LDMQ(JP) フロントデフ分解部品_No.55、BSA-600LDEQ(JP) フロントデフ分解部品_No.55、SSA-α1000 センサ部品_No.7、GHD20 ホンタイ部品 Oリング G65_No.10、SSA-Z500DX-2 フロントアクスル分解1部品_No.25、セオイ13ガタ 本体部品_No.16、SSA-F1010 薬剤タンク部品_No.70、SSA-Z550 フロントアクスル分解-1部品_No.25、SSA-Z500MA-2 フロントアクスル分解-1部品_No.25、SSA-Z500-2 フロントアクスル分解 1部品_No.25、NCD-10ST-1 スプレーヤタンク部品_No.41、SSA-Z601S-1 フロントアクスル分解1部品_No.25、BSA-600LDMQ(JP) リヤデフ分解部品_No.55、SSA-Z500 フロントアクスル分解 1部品_No.27、SSA-α1010 センサ部品_No.13、MHD18 本体部品_No.10、SSA-Z500DX フロントアクスル分解 1部品_No.27、BSA-600LDEQ(JP) リヤデフ分解部品_No.55、SSA-Z500DX-1 フロントアクスル分解1部品_No.25、MHD13 本体部品_No.10、SSA-Z601S フロントアクスル分解1部品_No.25
Oリング G65 BIGM(丸山製作所)Oリング G65BIGM(丸山製作所)
319税込351
1個
7日以内出荷
規格G65部品名称Oリング G65関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(1.03MB)図解NoSPA-500 薬剤タンク部品_No.40、SSA-α500 薬剤タンク部品_No.29
Oリング G(固定用) NBR マスオカOリング G(固定用) NBRマスオカ(59件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
G-65S単品 TMEHジャパンG-65S単品TMEHジャパン
238税込262
1個
3日以内出荷
材質スチール質量(g)38適合パイプ径(Φmm)28
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK(118件のレビュー)
89税込98特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
G-65S-10単品 TMEHジャパンG-65S-10単品TMEHジャパン
238税込262
1個
3日以内出荷
材質スチール質量(g)38適合パイプ径(Φmm)28
COCK.FUEL,G42.G65 ホンダCOCK.FUEL,G42.G65ホンダ
4,598税込5,058
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
CARBU,G65E(730A) ホンダCARBU,G65E(730A)ホンダ
27,980税込30,778
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
CARBU,G65(324B)S ホンダCARBU,G65(324B)Sホンダ
27,980税込30,778
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
COCK.F,G42.G65(S) ホンダCOCK.F,G42.G65(S)ホンダ
4,698税込5,168
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
G- 65 オーリング (固定用/10個) エスコG- 65 オーリング (固定用/10個)エスコ
530税込583
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RG-65JIS呼びG-65
Oリング G(固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング G(固定用) ふっ素ゴムマスオカ(40件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から33日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
ポジロック PSL-Gシリーズ PSL-G-65 三木プーリポジロック PSL-Gシリーズ PSL-G-65三木プーリ
19,756税込21,732
1個
翌々日出荷
・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・シンプルな構造と強靭な部材により、均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。
仕様標準仕様寸法L(mm)24シリーズPSL-G寸法d(mm)65寸法L1(mm)32許容トルク(N・m)3090寸法D(mm)95寸法l(mm)20軸側面圧(N/mm2)194許容スラスト力(N)95000M1用3-M10
CARB,G65K1(298A) ホンダCARB,G65K1(298A)ホンダ
25,980税込28,578
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
CARBU,G65K2(857B) ホンダCARBU,G65K2(857B)ホンダ
18,980税込20,878
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
CARB,G65K1M(296A) ホンダCARB,G65K1M(296A)ホンダ
27,980税込30,778
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
CARB,G65K1E(297A) ホンダCARB,G65K1E(297A)ホンダ
25,980税込28,578
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
CARB,G65K2(859B)S ホンダCARB,G65K2(859B)Sホンダ
22,980税込25,278
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
CARB,G65K2E(858B) ホンダCARB,G65K2E(858B)ホンダ
18,980税込20,878
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
CARB,G65K1F(291A) ホンダCARB,G65K1F(291A)ホンダ
25,980税込28,578
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
CARB,G65K2F(865A) ホンダCARB,G65K2F(865A)ホンダ
18,980税込20,878
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
グラファイトワイパーブレード 純正対応フレーム NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパーブレード 純正対応フレームNWB(日本ワイパブレード)(140件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
グラファイト粒子が実現したサイレント&スムース! 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 ! 国内生産の純正同等品質。 フレームは2重塗装でサビに強い。
CARB,G65K2F(864A) ホンダCARB,G65K2F(864A)ホンダ
17,980税込19,778
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
超硬ステンレスホールカッター TRUSCO超硬ステンレスホールカッターTRUSCO(13件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から9日以内出荷
チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
PTFE Oリング コクゴPTFE Oリングコクゴ(1件のレビュー)
949税込1,044特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Gシリーズ(固定用) フッ素NOK(40件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から5日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
平鉢 G 65シリーズ 国際化工平鉢 G 65シリーズ国際化工
1,298税込1,428
1個
10日以内出荷
おおらかな色合いと、どっしりとした質感を感じさせてくれる、ストーンテイスト"空草土"シリーズ。使う場所やメニューを選ばず、幅広くお使いいただけます。
グリーン/黒容量(mL)440高さ(mm)41径(Φmm)155アズワン品番64-7774-44食器の種類和食器
Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR NOKOリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBRNOK(19件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から5日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
スノーブレード S1アタックG Uフックタイプ マルエヌスノーブレード S1アタックG Uフックタイプマルエヌ(128件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
国内3大ワイパーメーカーの1つ「マルエヌ」製で、グラファイトコーティングラバーを採用したスノーブレード。マルエヌワイパーは、長い歴史に鍛え抜かれたテクノロジーが投影されているので高品質!ガラスコーティング剤にも対応。【適合表は下記に添付しております】
形状Uクリップ関連資料適合表商品タイプグラファイト
ORバックアップリング BRT2型 NOKORバックアップリング BRT2型NOK(34件のレビュー)
749税込824特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR) 森清化工Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR)森清化工(15件のレビュー)
128税込141特価
1袋(2個)
当日出荷
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別G形固定用使用温度範囲(℃)-30~100規格JIS B 2401硬度70(±5)°機能耐油、耐摩耗、耐熱
グロメット NGシリーズ タカチ電機工業グロメット NGシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
119税込131
1袋
当日出荷から4日以内出荷
穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護するグロメットです。 ケーブルブッシュ、ゴムブッシングなどと呼ばれる配線保護パーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ストリッパボルト (胴部研磨タイプ) 大喜多ストリッパボルト (胴部研磨タイプ)大喜多(59件のレビュー)
91税込100
1本
当日出荷から6日以内出荷
一体型、胴部を研磨仕上げしています。 特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します材質SCM435硬度HRC34~44RoHS指令(10物質対応)対応
ストラブカップリング/グリップタイプ ショーボンドストラブカップリング/グリップタイプショーボンド(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
オールステンレス製で腐食に強く、軽量・コンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。 締め付けボルトを2本締めるだけで配管作業完了。 ボルトを締め付けると、グリップリングが、配管の表面に食いつき、ガッチリ固定。 「締め忘れ防止機能」付きだから安心です。
用途ビル設備、工場プラント、上下水道等材質(ケーシング)SUS304、(締付ボルト)ステンレス鋼、(ゴム) EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用圧力(MPa)(鋼管)2.0、(ステンレス鋼管)1.6常用圧力(MPa)1.6使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~90(蒸気はご利用になれません)適合流体水、温水、空気、薬品適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)、ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)、40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ)可とう角片側±2°(両側4°)
グラファイトワイパー替えゴム ZACグラファイトワイパー替えゴムZAC(109件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷
特殊グラファイトラバーを採用し、シャープな拭きを実現。ビビリ音の無いスムーズな拭き。撥水効果持続。あらゆるフロントガラス、純正ワイパーにも対応。バーテブラ(金具付き)。
タイプツインレール商品タイプグラファイト
関連キーワード
...