カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 機構部品(13)
  • メカニカル部品(12)
  • 手袋(6)
  • 安全用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g65 nbr」の検索結果

関連キーワード
74件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Gシリーズ(固定用) NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用)

    NOK(120件のレビュー)
    ¥92税込¥101
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
  • Oリング G(固定用) NBR マスオカ

    Oリング G(固定用) NBR

    マスオカ(60件のレビュー)
    ¥59税込¥65
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • Oリング Gシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Gシリーズ固定用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ

    NTN(エヌティーエヌ)(194件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) NBR

    マスオカ(269件のレビュー)
    ¥20~税込¥22~
    1個ほか
    当日出荷から43日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
  • ベアリングナット NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングナット

    NTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途アダプタおよび軸に使用します。
  • OリングS型固定用(NBR) NOK

    OリングS型固定用(NBR)

    NOK(182件のレビュー)
    ¥22~税込¥24~
    1個
    当日出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
    硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
  • 単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ

    NSK(日本精工)(83件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ モノタロウ

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ

    モノタロウ(248件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷
    最も代表的な転がり軸受です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • ベアリングナット 光精軌工業

    ベアリングナット

    光精軌工業(9件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷
    形状丸形種類ロックナット
  • Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR) 森清化工

    Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR)

    森清化工(15件のレビュー)
    ¥128税込¥141
    1袋(2個)
    当日出荷
    優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
    用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。種別G形固定用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-30~100規格JIS B 2401硬度70(±5)°機能耐油、耐摩耗、耐熱
  • Oリング(NBR) オサメ工業

    Oリング(NBR)

    オサメ工業
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質NBR色黒
  • Oリング Gシリーズ(固定用) NBR 森清化工

    Oリング Gシリーズ(固定用) NBR

    森清化工
    ¥509税込¥560
    1パック(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    G規格は、JIS B2401で定められた円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
    用途一般産業機器におけるシール。種別G形固定用材質ニトリルゴム(NBR70-1)色黒硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30太さW(mm)3.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリングワッシャ NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングワッシャ

    NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
    ¥63~税込¥69~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途ナットの回り止めに使用します。
  • Oリング Pシリーズ(運動用) NOK

    Oリング Pシリーズ(運動用)

    NOK(213件のレビュー)
    ¥38~税込¥42~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • 転がり軸受用ナット 横田機工

    転がり軸受用ナット

    横田機工(15件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途一般軸用(AN00~AN100) アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用) 取外しスリーブ用(AN09~AN40)材質SS400
  • Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素

    NOK(40件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
  • ストラブ・グリップ Gタイプ  NBR/クロモリボルト ショーボンド

    ストラブ・グリップ Gタイプ NBR/クロモリボルト

    ショーボンド
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ストラブ・グリップGタイプは、オールステンレス製で軽量かつコンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。配管作業は締め付けボルトを2本締め付けるだけで完了します。また、「締め忘れ防止機能」付きですので、作業後の施工確認が容易になりました。 従来のメカニカル管継手は配管の抜け防止として、管端部にネジ切りやグルービングといった二次加工を必要としていましたが、『ストラブ・グリップ』は独自の脱管防止構造により管端部の加工をまったく必要としません。2本のボルトを締め付けると、”グリップリング”が配管の表面に食いつき、ガッチリ固定されます。これにより高水準の耐脱管性能を実現しています。 シールゴムはリップ構造を採用しています。この構造は加圧されると空洞部に流体が充填され、その内圧の働きによってリップ部を管に強く押し付けます。この効果によってゴムの弾性が低下した場合でも高いシール性能が確保できます。さらに本製品は、リップの裏側にスプリングを装着することで、内圧に関係なくリップ部を管に強く密着させることができ、常に安定したシール性能を発揮します。 皿バネの弾性構造の応用から開発された”グリップリング”は、高い振動吸収性を保有し、地震等の外力により発生する曲げモーメントを吸収し、継手自体の疲労破壊を最小限に抑えることができます。この優れた耐震性能は、『(財)日本建築センターの技術評価』にて立証されています。 トルク値管理の補助機能としてプラスチック製のスぺーサーをボルト部に装着しました。これにより、施工後のトルク値の確認作業が目視で行えます。
    用途ビル設備、工場プラント、上下水道まで、広い用途にお応えします。流体温度(℃)-20~80(蒸気はご使用になれません)適合流体有機ガス、油類材質(ゴム)NBR材質(ボルト)クロモリ鋼適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)/内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)/ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)/40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ)可とう角片側±2°(両側4°)
  • Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(247件のレビュー)
    ¥29~税込¥32~
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリングワッシャ 光精軌工業

    ベアリングワッシャ

    光精軌工業(7件のレビュー)
    ¥76~税込¥84~
    1個
    当日出荷
    形状丸形種類座金
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間

    NTN(エヌティーエヌ)(20件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ラジアル内部すきまC3
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
  • 安心クッション はさみこみ TRUSCO

    安心クッション はさみこみ

    TRUSCO(15件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。
    用途工場内の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状はさみこみ型取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
  • 安心クッション はさみこみ型 カーボーイ

    安心クッション はさみこみ型

    カーボーイ(16件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1本
    当日出荷
    クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
    用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として
  • 転がり軸受用ナット(左ねじ) 横田機工

    転がり軸受用ナット(左ねじ)

    横田機工(3件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    ¥76~税込¥84~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • ACソレノイド両用形(PULL-PUSH) 国際電業

    ACソレノイド両用形(PULL-PUSH)

    国際電業(4件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
  • タンク取付金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    タンク取付金具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
  • 安心クッション半月型 細 カーボーイ

    安心クッション半月型 細

    カーボーイ(2件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1本
    当日出荷
    半月型なので衝撃吸収力大。駐車場の側壁に設置してドアエッジの保護に最適です。自動車のドアエッジ、代用バンパー、搬入口のぶつかり防止に!
    用途工場、倉庫の突起部分に!。台車、作業テーブルのエッジ部分に!。頭上の設備の危険箇所に!。駐車場やエレベーターの出入り口に!材質NBR(発泡ゴム)形状半月型幅(mm)35厚さ(mm)18
  • バタフライ弁 ギア式 KITZ(キッツ)

    バタフライ弁 ギア式

    KITZ(キッツ)
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    FMKシートの採用によりEPDM、NBRで対応できない範囲をカバー。 JIS面間寸法に準拠。 JIS 5K・10Kフランジに配管可能。 ISO5211に準拠。 スムーズな開閉操作。
    材質ボトムステム:SUS410形状ストレート材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)5~90最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)FKM使用流体液体ハンドル形状横形ギア材質(Oリング)FKM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(プラグ)ZDC2クラス5K/10Kバルブ種類バタフライバルブ
  • PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
  • ノンアスジョイントシートガスケット”NO.6500(内パッキン・10K) 日本バルカー

    ノンアスジョイントシートガスケット”NO.6500(内パッキン・10K)

    日本バルカー
    ¥469~税込¥516~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    各種産業の配管フランジ用、機器用のガスケットとして適しています。水道用器具に対する適正はJIS S 3200-7に基づき確認しています。
    用途石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。材質非石綿繊維、ゴムバインダー使用温度範囲(℃)-50~183規格JIS規格品使用圧力(MPa)水系流体:3.0[30]、油系流体:3.0[30]、ガス系流体:1.0[10]主成分NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、など印刷文字黒色調ブルー
  • ジョイボックス オーム電機[配線パーツ]

    ジョイボックス

    オーム電機[配線パーツ](2件のレビュー)
    ¥17,900税込¥19,690
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • 空気流量調節器 TRUSCO

    空気流量調節器

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    TAR-2:現在御使用中のエアーツールに取り付ける事でエアーの強弱をダイセル操作でスムーズに行えます。又、材質がアルミニウム(30g)と軽くフィルターを内蔵しておりますのでドレンの侵入を防ぎます。TAR-2MP/2FP:エアー調節機能付プラグ継手です。ニップル・調節器・プラグを一体化することで短く、軽くなりました。
    用途エアーダスター・インパクトレンチ・エアーサンダ-等エアー取付け口サイズ1/4のエアーツールに接続出来ます使用流体空気
  • プッシュワンEシリーズ ティー ニッタ

    プッシュワンEシリーズ ティー

    ニッタ(1件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    用途一般空気圧用形状ティー材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
  • 高耐切創性手袋ニトリルナックル FUKUTOKU(福徳産業)

    高耐切創性手袋ニトリルナックル

    FUKUTOKU(福徳産業)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1双
    当日出荷
    耐切創レベル4、耐磨耗レベル4、耐突刺レベル4、耐引裂レベル4、耐切創試験TDMはレベルDと高水準の強度を示す手袋。ニトリル加工によりすべり止め効果が発揮され、マシンオイルがついても滑りにくいです。
    厚さ(mm)1色(すべり止め)ブラック
  • ニトリル中厚手 ダンロップ ホームプロダクツ

    ニトリル中厚手

    ダンロップ ホームプロダクツ(2件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1双
    当日出荷
    耐油・耐薬品性に優れ、やわらかく使いやすい中厚手です。内面に裏毛を付け、脱ぎはめしやすくしています。強度に優れたニトリルゴム性です。
    用途油・薬品作業。自動車・機械作業。食品加工。規格食品衛生法適合品
  • チェックバルブ ストレート PISCO(ピスコ)

    チェックバルブ ストレート

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ワンタッチ継手内蔵型逆止弁 片側から入力されたエアーのみ流す為、出力側の圧力を保つことが可能 真空保持、低圧での配管にも使用可能
    用途ねじとチューブの接続仕様金属タイプ材質ロック爪・スプリング/ステンレス開放リング/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン、ナイロンガイドリング・金属本体/黄銅、無電解ニッケルメッキ弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)弁体/アルミニウム形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01使用真空圧力(kPa)-100
  • ニトリルゴム中厚手 裏毛付 ダンロップ ホームプロダクツ

    ニトリルゴム中厚手 裏毛付

    ダンロップ ホームプロダクツ
    ¥429税込¥472
    1双
    当日出荷
    耐油・耐薬品性に優れ、やわらかく使いやすい中厚手です。 内面に裏毛を付け、脱ぎはめしやすくしています。 強度に優れたニトリルゴム製です。
    用途油・薬品作業 、食品加工規格食品衛生法適合品RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロファストロング UVEX(ウベックス)

    プロファストロング

    UVEX(ウベックス)
    ¥999税込¥1,099
    1双
    当日出荷
    耐アルカリ性、耐酸性があります。多くの薬品に対して耐性があります。油の多い環境下でも優れたグリップ性能を発揮します。
    用途研究機関。材質繊維部:綿、すべり止め部:ニトリルラバー(NBR)色グリーン入数(双)1全長(cm)33.0耐溶剤性石油系溶剤2018年トラスコ掲載ページ6 0639EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベルなし、耐突刺レベル1EN374規格メタノール、n-ヘプタン、水酸化ナトリウム40%、硫酸(96%)
  • 単列深溝玉軸受 6200番台(両側接触ゴムシール形) SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 6200番台(両側接触ゴムシール形)

    SKF(日本エスケイエフ)(2件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)炭素クロム鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板補強NBR製の接触シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼ベアリング番台6200