カテゴリ
- 自動車純正部品(845)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(649)
- 作業工具(384)
- 機構部品(351)
- メカニカル部品(260)
- 物流用品(235)
- 制御機器(233)
- パソコン/周辺機器(195)
- 油圧機器・油圧ホース(178)
- 厨房用品(143)
- 測定用品(142)
- 切削工具(141)
- 配管・水廻り設備部材(131)
- バイク純正部品(127)
- 農業機械(121)
- 卓上消耗品(115)
- 空調・照明・電設資材(112)
- 研磨材(107)
- 事務用品(106)
- 船舶用品・漁業資材(100)
- 日用品(90)
- 店舗什器・備品(88)
- 食品・飲料(72)
- 科学研究・開発用品(71)
- 自動車補修部品(71)
- 手袋(71)
- 建築金物(61)
- 作業服(61)
- 家電(59)
- 安全用品(57)
- ねじ・ボルト・釘(55)
- カー用品(55)
- 安全保護具(48)
- 縫製用品(45)
- 空圧工具(44)
- 梱包用品(41)
- FA担当者のオススメ新商品(41)
- 安全標識(36)
- 防災用品(35)
- 塗装・養生・内装用品(33)
- 学童・教育用品(32)
- バイク部品(31)
- 電気材料(30)
- 介護用品(30)
- 医療(29)
- ヘルスケア(26)
- はんだ関連・静電気対策用品(23)
- 農具(23)
- タイヤ・足回り(22)
- 電動工具(22)
- 清掃用品(21)
- オフィス家具(21)
- ポンプ・送風機・電熱機器(21)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(20)
- 農業・園芸資材(20)
- 自転車部品(19)
- 防犯用品(16)
- 理美容(15)
- 保管用品(14)
- 溶接用品(14)
- 測量用品(土木/建設)(14)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
- スプレー・オイル・グリス(13)
- 建材・エクステリア(13)
- 救急・衛生(13)
- テープ(11)
- クリーンルーム用品(11)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(11)
- 自転車整備工具・アクセサリー(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- 塗料(9)
- 整備工具・収納(9)
- 鈑金・塗装(9)
- 印刷用紙/インク/印刷機(9)
- 接着剤・補修材(7)
- 洗剤・除去剤(7)
- 測定関連サービス(6)
- 安全靴・作業靴(6)
- 肥料・農薬・除草剤・種(6)
- バッテリー・電装(5)
- 洗車・清掃(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- トラック輸送・安全用品(5)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- エンジン工具(3)
- マスク(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(25)
- BIGM(丸山製作所)(100)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(114)
- C’ultiva(カルティバ)(41)
- IKO(日本トムソン)(54)
- KHK(小原歯車工業)(36)
- MAZDA(マツダ)(648)
- RS PRO(74)
- SMC(407)
- TRUSCO(187)
- YAMAHA(ヤマハ)(49)
- イマオコーポレーション(111)
- エスコ(147)
- スズキ(72)
- タカ印(ササガワ)(35)
- ニッサン(69)
- ハンマーキャスター(72)
- ホンダ(79)
- ユーエイキャスター(65)
- 福井クラフト(69)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「g65」の検索結果

Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G65-N
NOK¥82税込¥901個当日出荷型式旧型式:OR1BG65N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00208-BJIS呼び旧JIS:G65太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)64.4内径許容差(mm)±0.57バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G65-N
NOK¥129税込¥1421個4日以内出荷型式旧型式:OR1AG65N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00208-AJIS呼び旧JIS:G65太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)64.4内径許容差(mm)±0.57バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング G65
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391個8日以内出荷規格G65部品名称Oリング G65図解NoSPA-500 薬剤タンク部品_No.40、SSA-α500 薬剤タンク部品_No.29
Oリング G65
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511個8日以内出荷規格G65図解NoSSA-Z500MA-1 フロントアクスル分解-1部品_No.25、SSA-Z500-1 フロントアクスル分解1部品_No.25、BSA-600LDMQ(JP) フロントデフ分解部品_No.55、BSA-600LDEQ(JP) フロントデフ分解部品_No.55、SSA-α1000 センサ部品_No.7、GHD20 ホンタイ部品 Oリング G65_No.10、SSA-Z500DX-2 フロントアクスル分解1部品_No.25、セオイ13ガタ 本体部品_No.16、SSA-F1010 薬剤タンク部品_No.70、SSA-Z550 フロントアクスル分解-1部品_No.25、SSA-Z500MA-2 フロントアクスル分解-1部品_No.25、SSA-Z500-2 フロントアクスル分解 1部品_No.25、NCD-10ST-1 スプレーヤタンク部品_No.41、SSA-Z601S-1 フロントアクスル分解1部品_No.25、BSA-600LDMQ(JP) リヤデフ分解部品_No.55、SSA-Z500 フロントアクスル分解 1部品_No.27、SSA-α1010 センサ部品_No.13、MHD18 本体部品_No.10、SSA-Z500DX フロントアクスル分解 1部品_No.27、BSA-600LDEQ(JP) リヤデフ分解部品_No.55、SSA-Z500DX-1 フロントアクスル分解1部品_No.25、MHD13 本体部品_No.10、SSA-Z601S フロントアクスル分解1部品_No.25
Oリング G(固定用) NBR
マスオカ(60件のレビュー)¥59税込¥651個当日出荷から5日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(121件のレビュー)¥92税込¥1011個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング G(固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(40件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷から33日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素
NOK(40件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
グラファイトワイパーブレード 純正対応フレーム
NWB(日本ワイパブレード)(140件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から4日以内出荷グラファイト粒子が実現したサイレント&スムース! 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 ! 国内生産の純正同等品質。 フレームは2重塗装でサビに強い。
Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR
NOK(19件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷から4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR)
森清化工(15件のレビュー)¥128税込¥1411袋(2個)当日出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。種別G形固定用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-30~100規格JIS B 2401硬度70(±5)°機能耐油、耐摩耗、耐熱
超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から翌々日出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
OリングGシリーズ赤シリコン
NOK(25件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷から4日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
平鉢 G 65シリーズ
国際化工¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷おおらかな色合いと、どっしりとした質感を感じさせてくれる、ストーンテイスト"空草土"シリーズ。使う場所やメニューを選ばず、幅広くお使いいただけます。色グリーン/黒容量(mL)440高さ(mm)41径(Φmm)155アズワン品番64-7774-44食器の種類和食器
Oリング Gシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷から12日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
ポジロック PSL-Gシリーズ PSL-G-65
三木プーリ¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・シンプルな構造と強靭な部材により、均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。仕様標準仕様寸法L(mm)24シリーズPSL-G寸法d(mm)65寸法L1(mm)32許容トルク(N・m)3090寸法D(mm)95寸法l(mm)20軸側面圧(N/mm2)194許容スラスト力(N)95000M1用3-M10
グラファイトワイパー替えゴム
ZAC(109件のレビュー)¥539税込¥5931本当日出荷特殊グラファイトラバーを採用し、シャープな拭きを実現。ビビリ音の無いスムーズな拭き。撥水効果持続。あらゆるフロントガラス、純正ワイパーにも対応。バーテブラ(金具付き)。タイプツインレール商品タイプグラファイト
Oリング Gシリーズ固定用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(4件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別G形固定用材質JIS 4種 D(フッソゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
...