カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(394)
  • 農業機械(206)
  • 制御機器(200)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(107)
  • 自動車補修部品(75)
  • バイク部品(60)
  • メカニカル部品(37)
  • FA担当者のオススメ新商品(34)
  • 食品・飲料(28)
  • 測定用品(26)
  • 切削工具(26)
  • 事務用品(24)
  • 家電(21)
  • 電気材料(20)
  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • オフィス家具(16)
  • 作業工具(16)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 機構部品(12)
  • 学童・教育用品(12)
  • 日用品(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 建築金物(9)
  • カー用品(8)
  • 防犯用品(7)
  • 鈑金・塗装(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 梱包用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 介護用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 清掃用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 自転車部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 物流用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 研磨材(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 手袋(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)

「g6a」の検索結果

関連キーワード
1,435件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニリレー G6A Aratas(旧:omron)

    ミニリレー G6A

    Aratas(旧:omron)(17件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
  • dynabook G6/A (ネビュラブラック) Dynabook

    dynabook G6/A (ネビュラブラック)

    Dynabook
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    翌日出荷
    WUXGA/Wi-Fi 7/約849g
    仕様●CPU詳細:Intel Core Ultra 5 125U●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB 3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(Power Delivery対応)、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1●その他スペック:引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年、本体色:ネビュラブラック●その他ソフト:dynabookスマホコネクション、AIノイズキャンセラー、ワンタッチマイクミュート、DTS Audio Processing、PC引越ナビ2、みやブル(90日体験版)、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスタークラウド90日版、dynabookリカバリーメディアクリエーター、他●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5.4準拠●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64ビット(25H2)●エネルギー消費効率:12区分12.1kWh(AAA)●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス(CPUに内蔵)●ストレージタイプ:SSD(512GB、PCIe 4.0対応)●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:13.3型●ディスプレイ詳細:あり 13.3型ワイド(16:10)WUXGA 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1200ドット●ハードウェアセキュリティ:顔認証センサー、TPMセキュリティチップ(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDD/SSDパスワード、ケンジントンロック・スロット●バッテリ:リチウムイオンポリマー(バッテリーL)●プロセッサーテクノロジー:シリーズ1、Pコア:最大周波数 4.3GHz、Eコア:最大周波数 3.6GHz、低消費電力Eコア:最大周波数2.1GHz●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり SDカードスロット×1スロット(microSDメモリカード対応、microSDHCメモリカード対応、microSDXCメモリカード対応) ●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:LPDDR5X-6400対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●ライセンスOS:Windows 11 Home 64ビット●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Home)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI/USB Type-C接続)(別売):最大3840×2160ドット(4K)/60Hz(HDMI/USB Type-C)/1,677万色、HDCP対応●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):約298.8(幅)×212.0(奥行)×17.7~18.7(高さ)mm●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●附属品:ACアダプター、電源コード、スタートアップガイド、保証書他●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):バッテリパック、ACアダプタ、電源コード●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:本体●電波法:適合●電波法備考:本体消費電力(W)約6(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)本体質量(g)約849最大消費電力(W)65解像度1920×1200スピーカーインテル ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカーキーボードあり 86キー(JIS配列準拠、かな無し)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mmポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)Webカメラあり 有効画素数 約200万画素(Webカメラシャッター付)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)0.52TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)無線LANWi-Fi 7(IEEE802.11be)(5.76Gbps)+IEEE802.11ax/11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応)USBUSB 3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1(USBパワーオフアンドチャージ機能付き)、左側面1)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(右側面1、左側面1)(Power Delivery対応)オフィスソフトMicrosoft 365 Personal(24か月版) / Office Home & Business 2024 オプション付
  • dynabook G6/A (セレストブルー) Dynabook

    dynabook G6/A (セレストブルー)

    Dynabook
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    翌日出荷
    WUXGA/Wi-Fi 7/約849g
    仕様●CPU詳細:Intel Core Ultra 5 125U●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB 3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(Power Delivery対応)、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1●その他スペック:引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年、本体色:セレストブルー●その他ソフト:dynabookスマホコネクション、AIノイズキャンセラー、ワンタッチマイクミュート、DTS Audio Processing、PC引越ナビ2、みやブル(90日体験版)、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスタークラウド90日版、dynabookリカバリーメディアクリエーター、他●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5.4準拠●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64ビット(25H2)●エネルギー消費効率:12区分12.1kWh(AAA)●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス(CPUに内蔵)●ストレージタイプ:SSD(512GB、PCIe 4.0対応)●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:13.3型●ディスプレイ詳細:あり 13.3型ワイド(16:10)WUXGA 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1200ドット●ハードウェアセキュリティ:顔認証センサー、TPMセキュリティチップ(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDD/SSDパスワード、ケンジントンロック・スロット●バッテリ:リチウムイオンポリマー(バッテリーL)●プロセッサーテクノロジー:シリーズ1、Pコア:最大周波数 4.3GHz、Eコア:最大周波数 3.6GHz、低消費電力Eコア:最大周波数2.1GHz●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり SDカードスロット×1スロット(microSDメモリカード対応、microSDHCメモリカード対応、microSDXCメモリカード対応) ●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:LPDDR5X-6400対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●ライセンスOS:Windows 11 Home 64ビット●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Home)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI/USB Type-C接続)(別売):最大3840×2160ドット(4K)/60Hz(HDMI/USB Type-C)/1,677万色、HDCP対応●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):約298.8(幅)×212.0(奥行)×17.7~18.7(高さ)mm●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●附属品:ACアダプター、電源コード、スタートアップガイド、保証書他●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):バッテリパック、ACアダプタ、電源コード●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:本体●電波法:適合●電波法備考:本体消費電力(W)約6(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)本体質量(g)約849最大消費電力(W)65解像度1920×1200スピーカーインテル ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカーキーボードあり 86キー(JIS配列準拠、かな無し)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mmポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)Webカメラあり 有効画素数 約200万画素(Webカメラシャッター付)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)0.52TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)無線LANWi-Fi 7(IEEE802.11be)(5.76Gbps)+IEEE802.11ax/11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応)USBUSB 3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1(USBパワーオフアンドチャージ機能付き)、左側面1)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(右側面1、左側面1)(Power Delivery対応)オフィスソフトMicrosoft 365 Personal(24か月版) / Office Home & Business 2024 オプション付
  • ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(ミリ)

    フジキン(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ゲージユニオン(Rc)接続形式メタルガスケット式最高使用温度(℃)100最低使用温度(℃)-10クリーン度完全禁油
  • バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ ニトリル コンバム(旧:妙徳)

    バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ ニトリル

    コンバム(旧:妙徳)(2件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    標準平型タイプの吸着パッドです。
    色黒高さ(mm)-材質(本体)NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
  • ミニグリップ(チャック付ポリプロピレン袋)0.06mm セイニチ(生産日本社)

    ミニグリップ(チャック付ポリプロピレン袋)0.06mm

    セイニチ(生産日本社)(1件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    チャック上の段差が広がり、開けやすくなりました。 透明性が高いので、繊維製品、日用雑貨品などにご利用いただけます。 防湿性にすぐれているため乾燥剤を入れて乾燥農水産加工物、乾燥海産加工食品の包装にもご利用いただけます。
    用途日用雑貨品、薬品・衛生用品、工業用品、紙・書類、衣類・繊維製品、水産加工品、農産加工品等色透明種類チャック付ポリ袋
  • 平形パッド単体 PFG コンバム(旧:妙徳)

    平形パッド単体 PFG

    コンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • バナナリーフ ヒルトップ

    バナナリーフ

    ヒルトップ(1件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質バナナリーフ
  • 吸着パッド(平型・はめ込みタイプ) シリコン コンバム(旧:妙徳)

    吸着パッド(平型・はめ込みタイプ) シリコン

    コンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。 材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。 取付け用金具で簡単取付けが可能です。 耐熱性、耐寒性に優れています。
    用途ワーク表面が滑らかで変形の無い一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)色半透明白材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
  • ニューV-Lok継手 ティーゲージユニオン(Rc)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ティーゲージユニオン(Rc)(ミリ)

    フジキン
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ティーゲージユニオン(Rc)
  • 工事写真用黒板 スチール製・緑暗線入 マイゾックス

    工事写真用黒板 スチール製・緑暗線入

    マイゾックス
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    ・裏表両面にマグネットを使用。・木製と比較して耐久性に優れている
    付属品チョーク2本、ラーフル色緑耐水性非耐水
  • チェンソー用ガイドバー ハードバー標準 スギハラ(SUGIHARA)

    チェンソー用ガイドバー ハードバー標準

    スギハラ(SUGIHARA)(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。 故障が少ない(仕事が中断しない)。 少々、木に挟まれても修正が可能。 先端突っ込み切りが可能。 チェンの張りが緩んでも外れ難い。 グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。
  • ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(NPT)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(NPT)(ミリ)

    フジキン
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ゲージユニオン(NPT)
  • ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(ミリ)

    フジキン
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ゲージユニオン(G)
  • ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISOテーパーめねじ(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISOテーパーめねじ(ミリ)

    フジキン
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ゲージユニオン(G)
  • リングジョイント RG(ゲージユニオン)型 フジキン

    リングジョイント RG(ゲージユニオン)型

    フジキン
    ¥829税込¥912
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    (銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
    材質黄銅(C3604B)形状ゲージユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125接続形式リングジョイント式、ねじ込み式ねじサイズミリサイズ接続ねじ種類ミリサイズ×R・Rcねじ
  • ニューV-Lok継手 エルボゲージユニオン(Rc)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 エルボゲージユニオン(Rc)(ミリ)

    フジキン
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状エルボゲージユニオン(Rc)
  • 3/8"-16 [UNC]リコイルキット エスコ

    3/8"-16 [UNC]リコイルキット

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥11,100税込¥12,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949VG-6A
  • 3/4”コンジットベンダー エスコ

    3/4”コンジットベンダー

    エスコ
    ¥47,000税込¥51,700
    1個
    翌日出荷
    仕様鋳鋼製全長(mm)1200質量(kg)3.6
  • T15x65mm [Hexlobe]ドライバービット エスコ

    T15x65mm [Hexlobe]ドライバービット

    エスコ
    ¥495税込¥545
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611GG-6A全長(mm)65先端サイズT15先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 50x40 異径ソケット[HI-VP](2個) エスコ

    50x40 異径ソケット[HI-VP](2個)

    エスコ
    ¥950税込¥1,045
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA471EG-6A形状異径ソケット
  • #50x#40 異径ソケット(2個) エスコ

    #50x#40 異径ソケット(2個)

    エスコ
    ¥740税込¥814
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA471CG-6A形状異径ソケット
  • スポンジたわし エスコ

    スポンジたわし

    エスコ
    ¥2,070税込¥2,277
    1包(10個)
    翌日出荷
    耐久力のあるポリエステルスポンジと研磨剤入りのナイロン不織布の貼り合わせています。ブルー・ピンク・イエロー・グリーンの4色入。日本製。
    材質ポリウレタンフォーム、ベアテックス・ナイロン不織布(研磨剤入)サイズ(mm)116×72×35繰り返し・詰め替え対応
  • シグナルスリング(JIS 3等級) エスコ

    シグナルスリング(JIS 3等級)

    エスコ
    ¥8,930税込¥9,823
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 3等級。横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。
    材質ポリエステル(再生糸)グリーン購入法適合
  • 工事写真用黒板 木製・緑暗線入 マイゾックス

    工事写真用黒板 木製・緑暗線入

    マイゾックス
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    ・高品質な日本製。・スチール製と比較して安価
    付属品チョーク2本、ラーフル耐水性非耐水
  • [難削材用]ポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ) エスコ

    [難削材用]ポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ)

    エスコ
    ¥1,680税込¥1,848
    1本
    翌日出荷
    被削材が高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鍛造、または、調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。
    材質粉末ハイス(CPM)ピッチ喰い付き:5P精度表記STD
  • ニューV-Lok継手 ティーエルゲージユニオン(Rc)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ティーエルゲージユニオン(Rc)(ミリ)

    フジキン
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ティーエルゲージユニオン(Rc)
  • 継手なし バッファ式金具付パッド PSS ニトリル コンバム(旧:妙徳)

    継手なし バッファ式金具付パッド PSS ニトリル

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ニューV-Lok継手 エルボゲージユニオン(NPT)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 エルボゲージユニオン(NPT)(ミリ)

    フジキン
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    3日以内出荷から52日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状エルボゲージユニオン(NPT)
  • NRPシリーズプリント基板用サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRPシリーズプリント基板用サーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1箱(10個)
    当日出荷から17日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC32保護方式熱動引外し方式
  • LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-6~) CKD

    LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-6~)

    CKD
    ¥4,100~税込¥4,510~
    1個
    8日以内出荷から16日以内出荷
  • 入力アイソレータ MG(旧エム・システム技研)

    入力アイソレータ

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個(1個)
    7日以内出荷
    主な機能と特長。 。ハイレベル直流入力信号を相互に絶縁された2つの直流信号に変換。 。保守性と高密度実装を兼ね備えた多連取付用ベースをご用意
    取付多連取付用ベース(形式:M8BS□)に取付質量(g)70使用温度範囲0~55℃耐電圧耐電圧:入力-第1出力・第2出力・電源-大地間 1500V AC 1分間 第1出力-第2出力-電源間 500V AC 1分間精度±0.1%接続方式M3ねじ(締付トルク 0.3N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅17.5×奥行83×高さ48消費電流(mA)約20(電流出力時 約40)使用湿度範囲30~95%RH(結露しないこと)温度係数±0.02%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応供給電源24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
  • ニューV-Lok継手 ティーゲージユニオン(NPT)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ティーゲージユニオン(NPT)(ミリ)

    フジキン
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    9日以内出荷から102日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ティーゲージユニオン(NPT)
  • 6G1a14 5340/AW/12/1P/BI HP(日本ヒューレット・パッカード)

    6G1a14 5340/AW/12/1P/BI

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    翌々日出荷
    仕様●CPU詳細:AMD Ryzen AI 5 340(6コア、L2キャッシュ6MB、L3キャッシュ16MB 、最大4.8GHz、NPU性能 最大50TOPS)●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●その他スペック:本システムはWindows 11ソフトウェアのライセンスを付属しています。●その他ソフト:HP Support Assistant等●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●エネルギー消費効率:12 区分19.7 kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:AMD Radeon Graphics (CPU内蔵)●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:14インチワイド(16:10) WUXGA 液晶ディスプレイ(非光沢パネル、最大解像度 1920×1200ドット、最大輝度 400cd/m2、LEDバックライト)●ハードウェアセキュリティ:HP Wolf Security for Business、HP BIOSphere、HP Secure Erase(NIST準拠)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)、Enhanced Sign-in Security (ESS) 有効、セキュリティチップ:TPM2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵(Windows Hello対応)●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、56WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●メモリタイプ:SO-DIMM DDR5-5600●リカバリ用データ保存場所:リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1ポート×1●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):20.9×308.60×224.35(最厚部、突起部含まず、10.90(前部)、17.00(後部))mm●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃。、湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●附属品:ACアダプター、電源コード等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオン電池●電気通信事業法:適合●電波法:適合●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合電源HP 65W USB Type-C アダプター(HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)本体質量(g)約1400~最大消費電力(W)65解像度1920×1200ドットスピーカーAudio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー 、内蔵デュアルアレイマイクキーボード日本語:HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:19.0×19.0mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付きポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)WebカメラHPプライバシーカメラ(5MP、視野角 88度 、開閉式スライドカバー)、IRカメラ(Windows Hello対応)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANRTK GBE Ethernet Controller (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応)無線LANMediatek RZ616 Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3USBUSB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered) ×1、Thunderbolt 4 with USB Type-C 40Gbps signaling rate (USB Power Delivery 3.0, DisplayPort 2.1)×2オフィスソフトなし
  • YM-KE,K5 リレー DC12V パナソニックコネクト

    YM-KE,K5 リレー DC12V

    パナソニックコネクト
    ¥859税込¥945
    1個
    5日以内出荷
  • 継手なし バッファ式金具付パッド PSS シリコン コンバム(旧:妙徳)

    継手なし バッファ式金具付パッド PSS シリコン

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
  • アコースティックギター用カポタスト Kyser

    アコースティックギター用カポタスト

    Kyser
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    5日以内出荷
    Kyser (カイザー) クイックチェンジ カポタスト 6弦アコースティックギター用 アバロン KG6ABA。Kyser Quick Changeカポは専門的に設計され、長持ちするように作られています。 。信頼性が高く、設計通りに機能します 。6弦アコースティックギターのピッチを明確に上げることで、再チューニングやフィンガリングを変更することなく別のキーで演奏できます。 。熟練したプロも初心者も同様に、Kyser Quick Changeカポが片手だけで数秒でギターを移調できることに感謝しています。 。Kyser Quick Changeカポの美しさは、そのシンプルさにあります。 。Kyserはこのデザインを開拓し、しばしば模倣されていますが、Kyserは決して同等ではありません。 。本物のKyserクイックチェンジカポに代わるものはありません。 。米国テキサス州で手作りです。
  • マイクログラナイトスタンド 土井精密ラップ

    マイクログラナイトスタンド

    土井精密ラップ
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    15日以内出荷から32日以内出荷
    マイクログラナイトはすべて天然石です。 世界中で石定盤として使用されている石です。 地下のマグマが固まって出来たものです。数万年に亘って内部応力・張力を失っており、通常の温度変化による経年変化はありません。 インド産の黒御影石を使用しております。