曜日別特売

入力アイソレータ

入力アイソレータ - MG(旧エム・システム技研)

主な機能と特長

ハイレベル直流入力信号を相互に絶縁された2つの直流信号に変換

保守性と高密度実装を兼ね備えた多連取付用ベースをご用意

耐電圧
耐電圧:入力-第1出力・第2出力・電源-大地間
1500V AC 1分間
第1出力-第2出力-電源間 500V AC 1分間
取付
多連取付用ベース(形式:M8BS□)に取付
質量(g)
70
使用温度範囲
0~55℃
精度
±0.1%
接続方式
M3ねじ(締付トルク 0.3N・m)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅17.5×奥行83×高さ48
消費電流(mA)
約20(電流出力時 約40)
使用湿度範囲
30~95%RH(結露しないこと)
温度係数
±0.02%/℃
電源電圧変動
±0.1%/許容電圧範囲
絶縁抵抗
100MΩ以上/500V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
供給電源
24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
内容量
1個(1個)
全16種類を絞り込む
入力信号
第1出力信号
第2出力信号
16種類すべて表示中
注文コード
品番
入力信号
第1出力信号
第2出力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02713519M8YV-A44-R4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)0~10V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)0~10V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)
¥22,000
¥21,980
¥24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02714910M8YV-56A-R0~5V DC(入力抵抗 1MΩ以上)1~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)4~20mA DC(負荷抵抗 300Ω以下)
¥22,000
¥21,980
¥24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02716556M8YV-4W4W4W-R/F-10~+10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)-10~+10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)-10~+10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)
¥22,000
¥21,980
¥24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02716626M8YV-466-R0~10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)1~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)1~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)
¥22,000
¥21,980
¥24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02716931M8YV-444-R/BL0~10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)0~10V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)0~10V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)
¥22,000
¥21,980
¥24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02719128M8YV-555-R0~5V DC(入力抵抗 1MΩ以上)0~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)0~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)
¥22,000
¥21,980
¥24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02719661M8YV-644-R1~5V DC(入力抵抗 1MΩ以上)0~10V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)0~10V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)
¥22,000
¥21,980
¥24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02719801M8YV-56A-R/BL0~5V DC(入力抵抗 1MΩ以上)1~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)4~20mA DC(負荷抵抗 300Ω以下)
¥22,000
¥21,980
¥24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721876M8YV-D6A-R0~20mA DC(入力抵抗 50Ω)1~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)4~20mA DC(負荷抵抗 300Ω以下)
¥22,000
¥21,980
¥24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02722348M8YV-A66-R4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)1~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)1~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)
¥22,000
¥21,980
¥24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02722409M8YV-46A-R0~10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)1~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)4~20mA DC(負荷抵抗 300Ω以下)
¥22,000
¥21,980
¥24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02722698M8YV-4W4W4W-R-10~+10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)-10~+10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)-10~+10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)
¥22,000
¥21,980
¥24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02723222M8YV-A6A-R/F4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)1~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)4~20mA DC(負荷抵抗 300Ω以下)
¥22,000
¥21,980
¥24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02723267M8YV-666-R1~5V DC(入力抵抗 1MΩ以上)1~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)1~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)
¥22,000
¥21,980
¥24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02723617M8YV-G6A-R0~1mA DC(入力抵抗 1000Ω)1~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)4~20mA DC(負荷抵抗 300Ω以下)
¥22,000
¥21,980
¥24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02724281M8YV-344-R0~1V DC(入力抵抗 1MΩ以上)0~10V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)0~10V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)
¥22,000
¥21,980
¥24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする