カテゴリ

  • 自動車純正部品(206)
  • バイク純正部品(88)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(87)
  • メカニカル部品(84)
  • 作業工具(76)
  • 機構部品(36)
  • 厨房用品(35)
  • 安全靴・作業靴(35)
  • 切削工具(25)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • 測定用品(22)
  • 作業服(20)
  • 自動車補修部品(19)
  • 安全保護具(18)
  • 空調・電設資材(17)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 制御機器(16)
  • 清掃用品(15)
  • 物流用品(14)
  • 溶接用品(12)
  • 照明(12)
  • 家電(12)
  • 事務用品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 電気材料(10)
  • 自転車部品(10)
  • 卓上消耗品(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 保管用品(7)
  • 防犯用品(7)
  • カー用品(7)
  • 農業機械(7)
  • 日用品(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 梱包用品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 研磨材(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 農具(5)
  • バイク部品(4)
  • 塗料(4)
  • 手袋(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 安全用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 住設機器(2)
  • 介護用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み

「g710」の検索結果

関連キーワード
1,088件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手締め用PPバンド ユタカメイク手締め用PPバンドユタカメイク(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
ストッパー使用の手締め用タイプです。
用途手締め用の結束、梱包材質ポリプロピレン破断伸度(%)20RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(635件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
Oリング ISO型 NOKOリング ISO型NOK(90件のレビュー)
179税込197特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
防水用 強力両面テープ ニトムズ防水用 強力両面テープニトムズ(42件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
しっかり密着。しっかり防水。 粗面接着性、防水シール性に優れ長期耐久性にも優れています。 冬期でも柔軟性があり、複雑な部位にもよくなじみます。
用途防水シート、内装材の接着。 建築施工、板金の仮止め。 サッシまわりの防水、各種防水シールに。主な用途防水・耐水・屋外、粗面剥離紙あり粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
スパナ KTCスパナKTC(54件のレビュー)
5,698税込6,268
1丁
当日出荷
仕様21世紀バージョンツール商品構成単品
圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉)兼工業(12件のレビュー)
99,980税込109,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類複式材質(本体)CAC406使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
発泡ウレタン グリーンフォーム 一液型 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)発泡ウレタン グリーンフォーム 一液型LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(49件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(578mL)
当日出荷
エコノミータイプの一液型発泡ウレタンです。 優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。 環境にやさしいノンフロンタイプです。オゾン層に影響を与えません。 日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途サッシ、窓枠、ドアまわりの結露防止、配管まわりのすき間充填、高気密・高断熱住宅に。 穴埋め充てん・断熱に使用できます。 結露防止対策にも適しています。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤としても使用できます。 本製品は使い切りタイプになりますので、使用を中断するとフォームが固まりトリガーが引けなくなる場合があります。規格JAIA 4VOC基準適合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類燃焼性自己消化性なし危険物の性状非水溶性
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27件のレビュー)
47,980税込52,778
1本
当日出荷から10日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
スタンダード電波掛時計 PYXIS セイコー(SEIKO)スタンダード電波掛時計 PYXISセイコー(SEIKO)(9件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
家庭からオフィスまであらゆる空間にお使いいただける定番モデル。電波クロック。 光センサーにより一定以下の暗さになると12時の位置で自動的に秒針が止まります。 秒針が1秒ごとに刻むように動きます。
表示方式アナログ機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、ステップセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)材質枠:プラスチック(銀色メタリック塗装)、前面:ガラス質量(g)710種類掛時計枠の色シルバー寸法(直径Φ×厚さ)(mm)305×46使用電池単3(アルカリ)×1電池寿命約1年アズワン品番64-6803-15電波時計夜間秒針停止
引掛スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)引掛スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)(63件のレビュー)
2,698税込2,968
1丁
当日出荷から5日以内出荷
丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。
商品構成単品
引掛ピンスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)引掛ピンスパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)(16件のレビュー)
4,498税込4,948
1丁
当日出荷
丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。 寸法は丸ナットの直径を示す。
用途丸ナットの丸穴用に種別引掛ピンスパナ材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装爪形状ピン穴形商品構成単品
セフティシューズ 85142 ジーベックセフティシューズ 85142ジーベック(8件のレビュー)
5,198税込5,718
1足
当日出荷から翌々日出荷
通気性抜群のソール構造と安全性・耐滑性能を搭載した快適モデル。 EVAのミッドソールにベンチレーションを搭載することにより、靴内部の空気を最も群れる靴底から循環させます。 今までにない通気性で靴内部の不快な「ムレ」を解消し、長時間の着用も快適です。 滑りにくさを考慮した靴底意匠と耐滑性のよい配合のラバーで滑りやすい職場での事故を防ぎます。 かかと部分と再度部分のプリントには反射材を使用しているので、夜間の暗所での視認性を高めます。
形状ローカット機能耐滑ソール、男女兼用、抗菌・防臭中底、通気性、軽量SPソール、衝撃吸収、耐油性ゴム底甲被タイプ紐タイプ材質(先芯)鋼製足幅EEE規格JSAA規格A種認定品質量(g)710(26cm両足)種類セーフティーシューズ製法セメント製法材質(ソール)EVA+ラバー材質(甲被)合成皮革+メッシュ靴タイプスニーカー
エコBM-2チリトリ テラモトエコBM-2チリトリテラモト(16件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌々日出荷
ホーキをセットできます。密着性に優れたゴム付きで、細かい塵も残しません。
材質(本体)ポリプロピレン(再生樹脂)エコマーク認定認定材質(グリップ)ポリプロピレン(再生樹脂)材質(柄部)アルミパイプ収納時寸法(mm)W285×D160(グリップ含む)×H860使用時寸法(mm)W285×D310(グリップ含む)×H670エコマーク認定番号06 128 052繰り返し・詰め替え対応
先芯入り超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ ミドリ安全先芯入り超耐滑軽量作業靴 ハイグリップミドリ安全(5件のレビュー)
5,498税込6,048
1足
当日出荷から9日以内出荷
靴底パターンを斜めに配置し、前後だけでなく横・斜め方向へのグリップ力を強化しました。グレーチングのような硬い金属面や凹凸のあるタイル等、様々な床材で耐滑性能を発揮します。交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。靴底に、油を使う環境でも膨張や硬化を起こしにくい合成ゴムを使用しています。抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。目詰まりしてもゴミが取れやすい靴底パターンです。
足幅EEE形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)EVA、合成ゴム機能耐滑性、耐油性、抗菌・防臭加工材質(先芯)ワイド樹脂動摩擦係数0.30以上耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ革靴
ディープソケット(6角) KTCディープソケット(6角)KTC(7件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]仕様21世紀バージョンツールパワーフィット種別21世紀バージョンツールパワーフィット穴角六角差込角(sq.)12.7
耐油ドライヤー テラモト耐油ドライヤーテラモト
1,898税込2,088
1本
当日出荷から5日以内出荷
油で劣化しにくい耐油性のゴムを使用した水切り用ドライヤーです。
用途水切り、油対策、耐油性全長(mm)1385材質頭:スチールにクロメートメッキ、先ゴム:NBR、柄:Φ25.4スチールパイプにポリエチレン接着被膜繰り返し・詰め替え対応
薄肉インパクトソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)薄肉インパクトソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から8日以内出荷
クローブ フード付ケース パール金属クローブ フード付ケースパール金属(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
広く開いて出し入れ簡単 フードが透明なので中身が見やすい 調味料やちょっとした食材などをまとめて収納。 ホコリや虫などを防いで衛生的。
用途調味料収納に。ベビー用品収納に。材質本体・フード:ポリスチレン、ジョイント:ポリプロピレン、取っ手・足キャップ:エラストマー
インパクト用ソケット トップ工業インパクト用ソケットトップ工業(5件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から7日以内出荷
差込角(mm)25.4[1/1]寸法l(mm)29ソケット形状6角
PPバンド 15.5mm×200m ユタカメイクPPバンド 15.5mm×200mユタカメイク
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ストッパー使用の手締め用タイプです。
用途手締め用の結束、梱包材質ポリプロピレン質量(g)710
片口メガネレンチ トップ工業片口メガネレンチトップ工業(5件のレビュー)
4,498税込4,948
1丁
当日出荷
組み立てと重締め付け作業に最適です。
仕様シノ付60度型形状オフセットシノの有無あり
キヤノン純正 インターフェイスケーブル Canonキヤノン純正 インターフェイスケーブルCanon(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
カメラをプリンターやPCに接続するためのUSB接続ケーブルです。
ACソレノイド引張形(PULL) 国際電業ACソレノイド引張形(PULL)国際電業(7件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
絶縁種別B種絶縁相当仕様連続定格通電作動方式引張形RoHS指令(10物質対応)対応
プロスニーカー 85147 ジーベックプロスニーカー 85147ジーベック(5件のレビュー)
5,898税込6,488
1足
当日出荷から翌々日出荷
超快適! 通気ソールで人気のモデルに面ファスナータイプが新登場! 通気性とクッション性に優れた快適仕様に、耐滑ソール・JSAA A種取得の安全性をプラスした人気のモデルに面ファスナータイプが新登場。 ベンチレーションシステムで空気を循環させ快適な履き心地。 耐滑性に優れた配合と意匠で転倒事故を防止。 踵部からサイド部にかけての反射材で夜間・暗所での安全性が向上。
形状ローカットタイプ男女兼用規格JSAA規格 A種認定品製法セメント製法材質(アッパー)合成皮革+メッシュ標準質量(g/片足)710(26.0cm)材質(底部)EVA+ラバー材質(先芯)鋼製甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
電子メモパッド HIDISC電子メモパッドHIDISC(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
パッと書いてパッと消せる電子メモパッド。
用途電子メモパット、デジタルメモ、デジタルペーパー、メモ帳、メッセージボード、スマートノートとして。店舗のディスプレイ。材質ABSブラックRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
コンビハンマー オーエッチ工業コンビハンマーオーエッチ工業(11件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
本体鉄部は片手ハンマーとして、樹脂部はソフトハンマーとして使用でき、1本で2役の働きです。
種類コンビハンマー材質(頭)スチール/PVC材質(柄部)主な用途機械の組立・修理使用温度範囲(℃)4~80
ポリテナー用蓋 矢崎化工ポリテナー用蓋矢崎化工(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
ポリテナー用の蓋です。
種別フタ材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
セーフティミラー 東プレセーフティミラー東プレ(5件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から6日以内出荷
・プラスチックとアルミの複合素材で衝撃に強く割れません・重さはガラス製ミラーの半分以下(約40%)です・プラスチックとアルミの貼り合わせで歪みが少なくなりました・粘着テープで取り付け簡単・ミラー表面にはキズが付きにくいハードコート処理
用途軽くて割れない安全な鏡で粘着テープで貼るだけで食品工場や食材加工工場などでも安心して使えます材質ハードコート加工PETフィルム(アルミ蒸着)、耐衝撃性スチロール樹脂、アルミ樹脂複合板取付け方法粘着テープ
バルブカバーガスケットセット K.PガスケットバルブカバーガスケットセットK.Pガスケット(167件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷から4日以内出荷
Gレックス3 ブラック 福山ゴム工業Gレックス3 ブラック福山ゴム工業(8件のレビュー)
4,298税込4,728
1足
当日出荷
ショート丈で軽量です。 胴部分が4層構造で破れにくくなっています。
用途土木建築・一般水まわり作業ブラック足幅3E材質ラバー質量(kg)1種類セーフティーシューズ機能軽量耐荷重(kN)10材質(インナー)吸汗メリヤス材質(先芯)靴タイプショートブーツ
先芯入り超耐滑静電作業靴 ハイグリップ NHS600ホワイト静電 ミドリ安全先芯入り超耐滑静電作業靴 ハイグリップ NHS600ホワイト静電ミドリ安全(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1足
当日出荷から翌々日出荷
人体に帯びた静電気を靴底から逃すことで、スパークを防止し、静電気による粉体などの付着も抑えます。 靴底パターンを斜めに配置し、前後だけでなく横・斜め方向へのグリップ力を強化しました。 グレーチングのような硬い金属面や凹凸のあるタイルなど、様々な床材で耐滑性能を発揮します。 交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。 靴底に、油を使う環境でも膨張や硬化を起こしにくい合成ゴムを使用しています。 抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。 目詰まりしてもゴミが取れやすい靴底パターンです。
用途印刷工場、食品工場、厨房、食堂、清掃作業足幅EEEホワイト規格JSAA A種認定形状ローカット種類静電セーフティーシューズ材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)EVA/合成ゴム機能軽量、クッション性、耐滑性、静電気防止、軽量、かかと衝撃吸収JIS規格JIS T 8103一般静電保護靴に準拠材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
メッキ付ワイヤーロープ PVC被覆タイプ TRUSCOメッキ付ワイヤーロープ PVC被覆タイプTRUSCO(18件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観などを要求される場合に使われます。油を嫌う場所、人体などに触れる場所などに使われます。
BI-カップラーEA セット品 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーEA セット品BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
最高使用圧力(MPa)20.5材質(本体)スチール表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
キャップ付フェライト磁石 TRUSCOキャップ付フェライト磁石TRUSCO(9件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット(5個)
当日出荷
キャップを付けることにより、磁石単体より5倍~10倍の吸着力が上がります。
用途吸着用材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
19.0sq.ソケット(十二角) KTC19.0sq.ソケット(十二角)KTC
3,698税込4,068
1個
当日出荷から5日以内出荷
新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。ボルト・ナットに差し込みやすい十二角タイプです。ボルト・ナットを完全に抱き込むボックス形状のため、滑ったり外れたりしにくく、大きなトルクを出すことができます。
用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。穴角12角差込角(sq.)19
コンボイスーパー タジマツール(TJMデザイン)コンボイスーパータジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル手に穏やかで滑りにくいソフトグリップを採用頑丈な金属グリップ
適合(コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330ml仕様TTシステムトラスコ品番332-6942材質(筒/グリップ)金属/金属・樹脂全長(mm)380質量(g)710全高(mm)190製品質量(g)710危険物の類別非危険物
充電式 ウェット&ドライ ハンディクリーナー フカイ工業充電式 ウェット&ドライ ハンディクリーナーフカイ工業
3,798税込4,178
1台
当日出荷
小さなお子さまやご年配の方にも手軽にお使いいただけます。ダストケースはワンタッチで着脱でき、ゴミ捨てが簡単。まるごと水洗いすることも可能です。 乾湿両用モデルだから、液体もそのまま吸引出来ます。隙間ノズル、吸水ノズル、ブラシ付きノズルの3種類が付属。サッシの隙間や家具の間など細かな場所もラクラクお掃除できます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)105×365×115電源(V)AC100 50/60Hz(充電式)充電時間(時間)約10~12付属品充電用ACアダプター・スキマノズル・ブラシノズル・吸水ノズル幅(mm)105高さ(mm)115奥行(mm)365電源充電式集塵方式ダストケース
3倍尺 のび助 一方向式 Ⅱ シンワ測定3倍尺 のび助 一方向式 Ⅱシンワ測定(4件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
内測、外測これ1本。のび助がさらに進化。 強いレバー。折れにくさ、固定のしやすさが格段にアップしました。 外測用フックを引っ掛けて外寸測定ができます。
材質突き当て部:ABS樹脂、竿:アルミ、ストッパーレバー:ポリカーボネート樹脂、ジョイント:ポリアセタール樹脂、外測用フック:ステンレス長さ許容差(mm)2mまで±1.0mm 2m以上±0.5mm/m
電源タップ 3P 8個口 マグネット付 抜け止め 雷サージ防止 固定用フック穴付き 熱に強い二重構造 工事用 RoHS OAタップ エレコム電源タップ 3P 8個口 マグネット付 抜け止め 雷サージ防止 固定用フック穴付き 熱に強い二重構造 工事用 RoHS OAタップエレコム
8,298税込9,128
1個
当日出荷
熱に強い二重構造ケースを採用した8個口の工事用OAタップです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。コンセントにさして延長コードとしてお使いいただけます。 雷サージから電子機器を守る高性能雷サージ吸収素子を内蔵した雷ガードタイプです。 最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵しており、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。 プラグ仕様は3ピン式で、便利な8個口タイプです。
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂グレー定格15A・125V・1500Wコンセント個数8個口機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×プラグ3ピン・ストレートプラグフック【壁掛け用】○使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット差込口形状【本体】3ピン雷ガード埃防止シャッター×
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら