カテゴリ

  • 制御機器(43)
    • パワーリレー(1)
    • 基板用リレー(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(870)
  • 自動車純正部品(159)
  • 農業機械(103)
  • 照明(52)
  • パソコン/周辺機器(41)
  • バイク部品(38)
  • 自動車補修部品(21)
  • 空調・電設資材(18)
  • 作業工具(15)
  • バイク純正部品(13)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • カー用品(11)
  • 測定用品(10)
  • 切削工具(10)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • オフィス家具(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 電気材料(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 作業服(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 家電(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 縫製用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 塗料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g7l」の検索結果

関連キーワード
1,529件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーリレー G7L omron(オムロン)パワーリレー G7Lomron(オムロン)(42件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から107日以内出荷
定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。 AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。 高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。 絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。 標準品にてUL、CSA、TÜ;Vを取得、IEC950規格認定済み。 接点間隔3mmの安全設計。
リレー用アダプタ G7L omron(オムロン)リレー用アダプタ G7Lomron(オムロン)
649税込714
1個
当日出荷
用途埋込み取付用アダプタ適合形G7L-1A-T/形G7L-1A-TJ/形G7L-1A-B/形G7L-1A-BJ/形G7L-2A-T/形G7L-2A-TJ/形G7L-2A-B/形G7L-2A-BJアズワン品番64-3377-41
リレー用カバー G7L omron(オムロン)リレー用カバー G7Lomron(オムロン)(5件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
端子充電部をカバーで保護し、接触による感電を防止します。
適合形G7L-1A-B/形G7L-1A-BJ/形G7L-1A-BUB/形G7L-1A-BUBJ/形G7L-2A-B/形G7L-2A-BJ/形G7L-2A-BUB/形G7L-2A-BUBJアズワン品番64-3377-40
パワーリレー G7L-PV omron(オムロン)パワーリレー G7L-PVomron(オムロン)
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷から101日以内出荷
リレーG7L 富士インパルスリレーG7L富士インパルス
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
対応FCB-200アズワン品番62-9112-45構成部品配線、電気関連
高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD高性能ゲルタイプバッテリー 駆BROAD(95件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から9日以内出荷
手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED)富士電機(1件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類照光式保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22.3/25.5
LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプ オーム電機LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプオーム電機(7件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
ボール電球 光の広がり約240°全方向タイプ 密閉形器具対応 LED5年保証対象商品
全長(mm)126電圧(V)交流電源100(50/60Hz共用)口金E26定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)95平均演色評価数Ra83電球形状ボール球使用場所屋内用(屋外使用禁止)電球の種類LED
LED電球 ボール電球 アイリスオーヤマLED電球 ボール電球アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・洗面所・トイレなどの照明に最適なLEDボール電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
材質アルミ、 ポリカーボネート、 PBT定格電圧(V)100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)40000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より5年間外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)Φ95×127使用場所屋内用配光角度(°)約180配光タイプ広配光
ポカよけシャッター oneAポカよけシャッターoneA
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質(本体)上カバー:PC-GF10 ボディー:SPCC(ZAM)電源電圧(V)DC24材質(ケーブル)VCTF0.3mm2×4芯 コネクタ SMR-04V(JST製)付き周囲湿度(%RH)30~85(結露なきこと)起動電流(A)0.6以下材質(アーム)SPCC(三価ユニクロメッキ)周囲温度(℃)0~50(使用)/-20~70(保存)材質(ホルダー)ホルダーA:SUS304 CSP1/2H ホルダーB:SUS304 2B入力電流(mA)5寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(推奨シャッター)210×300×3/最大材質(シャフト)駆動側:SUS303 フリーシャフト:SUMニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応消費電流0.4A以下(シャッター動作時)、50mA以下(待機時)トルク(N・cm)8.2
G7ロック 25 タジマツール(TJMデザイン)G7ロック 25タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から31日以内出荷
剛厚テープ(ストロング)採用。剛性力に優れ、テープの立ち性能に優れます。 ABSボディをスリットを刻んだアーマードケースでカバー。万一の落下時の衝撃から本体を守ります。爪を保護するフックガードバンパー付。 表面は通常のヨコ目盛、裏面はタテ目盛です。測定距離や用途によって使い分けられます。 爪に焼き入れ加工をして曲がりに対する強度を飛躍的に高めました。
種類ロック付テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛種別両面タイプ大型ベルトクリップ付材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪
衝撃吸収摘果鋏 左利き用 サボテン衝撃吸収摘果鋏 左利き用サボテン
1,998税込2,198
1個
当日出荷
衝撃吸収シリーズの摘果鋏の左利き用です。クッション付きで手への衝撃を約50%吸収します。極限研磨仕上げにより刃部表面が滑らかで作物に傷つけにくいです。サビ、汚れに強いハードクロムメッキです。
用途摘果や収穫作業。全長(mm)177刃長(mm)35仕様左利き用材質刃部:刃物鋼 柄:鋼板製ソフトコート使用目的収穫作業、摘果
セフG7ロックマグ爪 25 タジマツール(TJMデザイン)セフG7ロックマグ爪 25タジマツール(TJMデザイン)(9件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から31日以内出荷
剛厚テープ(ストロング)採用。剛性力に優れ、テープの立ち性能に優れます。 ABSボディにスリットを刻んだアーマードケースでカバーし、万一の落下などの衝撃から本体を守ります。ツメを保護するフックガードバンパー付です。 表面は通常のヨコ目盛、裏面はタテ目盛です。測定距離や用途によって使い分けられます。
種類ロック付テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛種別両面仕様ヨンゴーゴーピッチ表示、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、オネジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、ショックアブソーバー付、フックガードバンパー取付可能ベルトサイズ(mm)幅/60以内、厚さ/5.5以内爪部0点補正移動爪、マグネット爪
NF LA型棚部材 側板 日本ファイリングNF LA型棚部材 側板日本ファイリング
9,298税込10,228
1枚
5日以内出荷
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途LA型軽量物品棚用部材材質スチール表面処理水溶性塗料電着塗装
LEDフィラメントG形 LDG7LGW60WTM 東京メタルLEDフィラメントG形 LDG7LGW60WTM東京メタル(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
白熱電球のような光が全方向に広がるフィラメント形LED電球です。
トラスコ品番383-8087材質ガラス等全長(mm)135電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)6.7電球(W)相当:60口金E26外径(Φmm)95定格寿命(時間)20000電球形状G形色温度(K)2700光源色電球色色(本体)ホワイト配光角度(°)290明るさ(Lm)810演色指数(Ra)80
G7ロック 19 タジマツール(TJMデザイン)G7ロック 19タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から31日以内出荷
剛厚テープ(ストロング)採用。剛性力に優れ、テープの立ち性能に優れます。 ABSボディをスリットを刻んだアーマードケースでカバー。万一の落下時の衝撃から本体を守ります。爪を保護するフックガードバンパー付。 表面は通常のヨコ目盛、裏面はタテ目盛です。測定距離や用途によって使い分けられます。 爪に焼き入れ加工をして曲がりに対する強度を飛躍的に高めました。
種類ロック付テープ長さ(m)5テープ幅(mm)19材質(テープ)SK85(旧SK5)JIS規格1級目盛種別両面タイプ大型ベルトクリップ付材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、強度に優れた焼き爪仕様、爪飛び防止用プロテクター付、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、ショックアブソーバー付、フックガードバンパー爪部0点補正移動爪
カバーオール ブラストンカバーオールブラストン(1件のレビュー)
6,598税込7,258特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
超導電性加工糸を使用しています。クリーンパック済みです。
用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に
ツールバッグ WIZ'AツールバッグWIZ'A
3,480税込3,828
1個
翌々日出荷
用途電気工事・内装工事・設備点検など、道具を持って現場を移動する作業に
Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 照光押しボタンスイッチ 富士電機Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 照光押しボタンスイッチ富士電機
2,998税込3,298
1個
当日出荷から31日以内出荷
種類照光式取付穴径(Φmm)22.3端子形状ねじ端子保護構造IP65/IP65F
フード付カバーオール ブラストンフード付カバーオールブラストン
7,598税込8,358特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
超導電性加工糸を使用しています。 クリーンパック済みです。
用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に材質ポリエステル
LED電球 ボール形G95 ELPALED電球 ボール形G95ELPA(1件のレビュー)
1,139税込1,253
1個
当日出荷
白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用定格電圧(V)100電球形状ボール形電球の種類LED電源100V 50/60Hz共用口金E26寿命40000時間外径(Φmm)95
セフG7ロック 25 タジマツール(TJMデザイン)セフG7ロック 25タジマツール(TJMデザイン)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から31日以内出荷
剛厚テープ(ストロング)採用。剛性力に優れ、テープの立ち性能に優れます。 ABSボディにスリットを刻んだアーマードケースでカバーし、万一の落下などの衝撃から本体を守ります。ツメを保護するフックガードバンパー付です。 表面は通常のヨコ目盛、裏面はタテ目盛です。測定距離や用途によって使い分けられます。
種類ロック付テープ長さ(m)5テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛種別両面取付可能ベルトサイズ(mm)幅/60以内、厚さ/5.5以内黒/黒爪部0点補正移動爪
軽中量棚”TLA型”用側板 TRUSCO軽中量棚”TLA型”用側板TRUSCO
13,980税込15,378
1枚
5日以内出荷から10日以内出荷
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
オイスターホワイト
パンツ ブラストンパンツブラストン
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
超導電性加工繊維を使用しています。 クリーンパック済みです。
用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に材質ポリエステル
G95ボール形LED 60W相当 E26 L色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)G95ボール形LED 60W相当 E26 L色YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
省エネ、長寿命のLED電球。 ボール電球60形相当。 広配光タイプ。
材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)125質量(g)90消費電力(W)7.2口金E26外径(Φmm)95全光束(Lm)710周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.13光源色電球色アズワン品番65-0426-94LED寿命(時間)40000Ra80明るさ60形相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なし
LEDフィラメント ボール型電球 E26 調光タイプ LDGシリーズ 東京メタルLEDフィラメント ボール型電球 E26 調光タイプ LDGシリーズ東京メタル(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1台
当日出荷から10日以内出荷
調光器具対応、口金E26タイプ
口金E26定格入力電圧(V)100電球形状ボール球色温度(K)3000配光角度(°)290光色電球色演色指数(Ra)80電球の種類LED
ジャケット(衿付) ブラストンジャケット(衿付)ブラストン(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から5日以内出荷
超導電性加工繊維を使用しています。クリーンパック済みです。
用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に材質ポリエステル
LEDフィラメントG形 LDG7LGC60WTM 東京メタルLEDフィラメントG形 LDG7LGC60WTM東京メタル
1,198税込1,318
1個
当日出荷
白熱電球のように全方向へ光が広がります。
トラスコ品番383-8088材質ガラス等全長(mm)135電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)6.7電球(W)相当:60口金E26外径(Φmm)95定格寿命(時間)20000電球形状G形色温度(K)2700光源色電球色色(本体)クリア配光角度(°)290明るさ(Lm)810演色指数(Ra)80
回転式セフG7ロックマグ爪25 5.0m タジマツール(TJMデザイン)回転式セフG7ロックマグ爪25 5.0mタジマツール(TJMデザイン)
3,898税込4,288
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
コンベがくるり!あたっても壊れにくい!どの向きでも着脱できる!回転セフコンベ 弾性樹脂で全身をガード。剛厚テープと磁石付爪仕様コンベックス。 テープ剛性力1.5倍 通常テープ。 測れる距離が延びる回転セフ。
仕様磁石付爪付属品ストラップ付、落下防止ベルトホルダー付、取り付け可能ベルトサイズ 幅60mm以内/厚み5.5mm以内テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5表示ヨンゴーゴーピッチ表示付目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)爪部爪飛び防止用プロテクター付目盛種別両面
スパイラルフィラメントLEDランプ ブライトライトスパイラルフィラメントLEDランプブライトライト
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
スパイラルフィラメント 調光対応 照明
用途事務所、オフィスの照明に。定格電圧(V)100口金E26全光束(Lm)840(C)/820(W)定格寿命(時間)15000色温度2700K定格入力電力97mA演色指数(Ra)90電球の種類LED
エアープラズマ切断機用部品 リレー パナソニックコネクトエアープラズマ切断機用部品 リレーパナソニックコネクト(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1台
6日以内出荷から17日以内出荷
(G92L7)トラクションバッテリ ブラケット NO.2 トヨタ(G92L7)トラクションバッテリ ブラケット NO.2トヨタ
939税込1,033
1個
3日以内出荷
Omron パワーリレー omron(オムロン)Omron パワーリレーomron(オムロン)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
LEDフィラメント ボール型電球 東京メタルLEDフィラメント ボール型電球東京メタル
1,498税込1,648
1台
10日以内出荷
LED ボール型電球 E26 LDGシリーズ 東京メタルLED ボール型電球 E26 LDGシリーズ東京メタル
1,598税込1,758
1台
10日以内出荷
口金E26タイプ
Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED)富士電機(6件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
種類照光式取付穴径(Φmm)30.5端子形状ねじ端子保護構造IP65フレーム丸フレーム
ハイパフォーマンスロールタップ ロングシャンク ショートチャンファー(メートルねじ) LS-HP-RZ(1.5P) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハイパフォーマンスロールタップ ロングシャンク ショートチャンファー(メートルねじ) LS-HP-RZ(1.5P)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,698税込5,168
1本
3日以内出荷
ねじの種類M(メートルねじ)
ブロックシリンダー (L3G7) MAZDA(マツダ)ブロックシリンダー (L3G7)MAZDA(マツダ)
279,800税込307,780
1個
翌々日出荷
インシュレーター(L) (G7) MAZDA(マツダ)インシュレーター(L) (G7)MAZDA(マツダ)
169税込186
1個
翌々日出荷
エンブレム,SUZUKI(レツド) 68111-07L00-07G スズキエンブレム,SUZUKI(レツド) 68111-07L00-07Gスズキ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
...