カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)

「g7l-1a-t」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空圧作動バルブ アングルシート Festo空圧作動バルブ アングルシートFesto
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。中圧の最大値は-0.9barです。回線接続:G3/4作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:1-1/2インチ●最大使用圧力:10バール●コード番号:203-7096アズワン品番65-7995-64
空圧作動バルブ アングルシート Festo空圧作動バルブ アングルシートFesto
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。最大中圧は8バールです。回線接続:G11/2作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:1-1/2インチ●最大使用圧力:10バール●コード番号:203-7039アズワン品番65-7986-39
Omron パワーリレー omron(オムロン)Omron パワーリレーomron(オムロン)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
LB7Lシリーズ IDEC(和泉電気)LB7LシリーズIDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
ベゼル色:黒
LBW7Lシリーズ IDEC(和泉電気)LBW7LシリーズIDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形)取付穴径(Φmm)□22.5
リレー用アダプタ G7L omron(オムロン)リレー用アダプタ G7Lomron(オムロン)
649税込714
1個
当日出荷
用途埋込み取付用アダプタ適合形G7L-1A-T/形G7L-1A-TJ/形G7L-1A-B/形G7L-1A-BJ/形G7L-2A-T/形G7L-2A-TJ/形G7L-2A-B/形G7L-2A-BJアズワン品番64-3377-41
共用ソケット 角形ソケット P7LF(表面接続) omron(オムロン)共用ソケット 角形ソケット P7LF(表面接続)omron(オムロン)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
質量(g)約60アズワン品番64-3377-39
パワーリレー G7L omron(オムロン)パワーリレー G7Lomron(オムロン)(42件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から107日以内出荷
定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。 AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。 高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。 絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。 標準品にてUL、CSA、TÜ;Vを取得、IEC950規格認定済み。 接点間隔3mmの安全設計。
バルブ付エアシリンダ (CDVM5T40~) SMCバルブ付エアシリンダ (CDVM5T40~)SMC
31,980税込35,178
1個
20日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動