カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • 農業機械(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)

「g820k」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タペットカバーパッキンセット SUNタペットカバーパッキンセットSUN(154件のレビュー)
7,898税込8,688
1セット
当日出荷から12日以内出荷
アステロ ギヤヘッド 住友重機械工業アステロ ギヤヘッド住友重機械工業(3件のレビュー)
7,100税込7,810
1台
当日出荷から8日以内出荷
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
付属品取付ネジ4本商品タイプギアヘッド単体
RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
翌日出荷から71日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)8.9軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS50仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)15.875セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)10.16軸穴径公差H7公差仕上げ
高輝度LED(青) KATO-DENKI(加藤電機)高輝度LED(青)KATO-DENKI(加藤電機)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
高輝度LED(青)。300V、302V、303V、310V、V810、V820、V830、270G、K-8専用LEDランプ。
アズワン品番64-9313-39
ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
849税込934
1セット(5個)
7日以内出荷
規格24X32XT1.2部品名称ヒラザガネ関連資料展開図1(0.73MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.75MB)図解NoMW1010H 工業用ポンプ部品_No.24、MW550K 工業用ポンプ 本体部部品_No.28、4SF45G118 工業用ポンプ部品_No.29、MW820H 工業用ポンプ部品_No.25、MW620H 工業用ポンプ部品_No.25
オイルシール S14 32 7 BIGM(丸山製作所)オイルシール S14 32 7BIGM(丸山製作所)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
規格S14327(トクシユ)部品名称オイルシール S14 32 7関連資料展開図1(0.73MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.75MB)図解NoMW1010H 工業用ポンプ部品_No.25、MW550K 工業用ポンプ 本体部部品_No.29、4SF45G118 工業用ポンプ部品_No.30、MW620H 工業用ポンプ部品_No.26、MW820H 工業用ポンプ部品_No.26
ヒューズ付き端子台Wieland 10mm ピッチ 5×30mmWKシリーズ Wielandヒューズ付き端子台Wieland 10mm ピッチ 5×30mmWKシリーズWieland
12,980税込14,278
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様レベル数:シングル●ケーブルサイズ:22 → 10 AWG●コネクタ数:2●色:グレー●ピッチ:10mm●ヒューズサイズ:5 x 30mm●定格電流:6.3A●定格電圧:800 V●端子方法:スクリュー●レール型の互換性:G, Top Hat●シリーズ:WK●VDE 0820 T2/IEC 257. ヒューズブロック、ユニバーサルフット、タイプW/K. このタイプのヒューズ端子は、ヒンジ付きヒューズキャリアを備えています。 これは5 x 20、5 x 25、及び5 x 30 mm (端子幅8 mm)又は6.3 x 32 mm (幅10 mm)に対応しています。 スイベルキャリアには、開位置及び閉位置のロックポイントがあり、シールすることができます。 定格電流は次の規格に適合: VDE 0820 T2/IEC 257 1) 最大1.5 Wの電力損失 2) 最大2.5 Wの電力損失 *) 電圧及び電流は使用するヒューズによって決定。RoHS指令(10物質対応)対応
バネザガネ BIGM(丸山製作所)バネザガネBIGM(丸山製作所)
849税込934
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M102ゴウ部品名称バネザガネ関連資料展開図1(0.58MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.64MB) 展開図7(0.64MB) 展開図8(0.65MB) 展開図9(0.72MB) 展開図10(0.73MB) 展開図11(1.18MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(0.71MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(0.74MB) 展開図16(0.8MB) 展開図17(0.6MB) 展開図18(0.6MB) 展開図19(0.81MB) 展開図20(0.69MB) 展開図21(0.64MB) 展開図22(0.74MB) 展開図23(0.68MB) 展開図24(0.64MB) 展開図25(0.71MB) 展開図26(0.78MB) 展開図27(0.71MB) 展開図28(0.78MB) 展開図29(0.77MB) 展開図30(0.66MB) 展開図31(0.74MB) 展開図32(0.75MB) 展開図33(0.74MB) 展開図34(0.78MB) 展開図35(0.78MB) 展開図36(0.7MB) 展開図37(0.74MB) 展開図38(0.74MB) 展開図39(0.79MB) 展開図40(0.72MB) 展開図41(0.68MB) 展開図42(0.72MB) 展開図43(0.79MB) 展開図44(0.73MB) 展開図45(0.78MB) 展開図46(0.77MB) 展開図47(0.87MB) 展開図48(0.8MB) 展開図49(0.72MB) 展開図50(0.72MB)図解NoMW1051 工業用ポンプ部品_No.66、MBW270E-M ポンプ部品_No.38、MW2DX05ELS 部品_No.19、MW1050 工業用ポンプ部品_No.63、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.66、MW1050(PV) 部品_No.68、MW1051(SCS11)(2006) 部品_No.71、MW650 工業用ポンプ部品_No.52、MSW1540MC-1(50Hz) ポンプ部品_No.58、MW240 工業用ポンプ部品_No.39、MW1051-2 部品_No.71、MW1050-2 部品_No.70、MBW270E-K ポンプ部品_No.38、MW1050(PV) 部品_No.21、MW4HP40G1 工業用ポンプ部品_No.55、MW650-2 部品_No.10、MW1010H 工業用ポンプ部品_No.57、MW3SF34G(2004) 部品_No.43、MW1052 部品_No.66、MW1051F-2 部品_No.71、357755MW681K 部品_No.73、MW820H 工業用ポンプ部品_No.65など
プラグ PT3/8 BIGM(丸山製作所)プラグ PT3/8BIGM(丸山製作所)
439税込483
1個
7日以内出荷
規格PT3/8部品名称プラグ PT3/8関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.65MB) 展開図3(0.66MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(1.18MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(1MB) 展開図19(0.74MB) 展開図20(1MB) 展開図21(0.74MB) 展開図22(1.07MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(1.37MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(1.29MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(1.46MB) 展開図31(1.05MB) 展開図32(1.52MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(1.4MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(0.99MB) 展開図37(0.76MB) 展開図38(0.8MB) 展開図39(0.8MB) 展開図40(0.75MB) 展開図41(0.99MB) 展開図42(0.75MB) 展開図43(0.99MB) 展開図44(0.88MB) 展開図45(0.91MB) 展開図46(0.91MB) 展開図47(0.91MB) 展開図48(0.91MB) 展開図49(0.91MB) 展開図50(0.91MB)図解NoBSM-1220L-D 油圧配管部品_No.12、VSM-1000 1999ネン ネンリョウタンク、バッテリー部品_No.5、BSM-1040SLT-C2 オイルタンク部品_No.13、CGM-610HNR 200M 油圧ポンプ部品_No.16、BSM-1310L 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.18、BSM-820L-2 油圧配管部品_No.12、BSM-1020SLT-C2 油圧配管部品_No.12、BSM-1020L-1 動力噴霧機部品_No.72、SSA-M500 台車 オイル配管部品_No.11、BSM-1020L-1 油圧ポンプ バルブ部品_No.13、SM-130A 薬液配管(1)部品_No.4、BSM-1020L-D 油圧配管部品_No.12、BSM-820L-DC 油圧配管部品_No.12、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.65、SSA-α510 燃料タンク、バッテリ部品_No.2、SSA-G650 スロットルレバー・燃料配管部品_No.13、BSM-1230SLT-C2 オイルタンク部品_No.13など
IZS4 - イオナイザ(IZS42) SMCIZS4 - イオナイザ(IZS42)SMC
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR4620Cシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー SKR4620CシリーズTHK
599,800税込659,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR4610Cシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー SKR4610CシリーズTHK
599,800税込659,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応