カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,824)
  • 自動車純正部品(358)
  • 油圧機器・油圧ホース(40)
  • 自動車補修部品(36)
  • パソコン/周辺機器(34)
  • オフィス家具(32)
  • 農業機械(31)
  • 制御機器(30)
  • メカニカル部品(26)
  • バイク部品(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 物流用品(13)
  • 切削工具(12)
  • 清掃用品(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • バイク純正部品(9)
  • 保管用品(9)
  • 日用品(9)
  • 作業工具(8)
  • 電気材料(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 鈑金・塗装(7)
  • 食品・飲料(7)
  • 建材・エクステリア(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 家電(5)
  • 事務用品(5)
  • 電動工具(5)
  • バッテリー・電装(4)
  • 厨房用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 農具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g9b」の検索結果

関連キーワード
3,601件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステッピング・リレーユニット G9B omron(オムロン)

    ステッピング・リレーユニット G9B

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ポンプ制御や工程制御に適したステッピング制御機能をユニット化。 ステップ数は6回路、12回路の2タイプ。 リレー接点出力により2A(AC250V、DC30V)の開閉が可能。 リセット入力によりステップ初期状態に復帰。 停電時にも10日間内部メモリにてステップ状態を記憶する停電保持機能付き。(停電中出力接点はOFFとなります。) 外来ノイズなどによる内蔵リレー駆動素子のON故障を検出する故障検出機能を搭載。アラームLEDを表示するとともに、有接点にて警報出力。(リレー接点の接触不良、溶着は検出できません。) 端子台は感電を防止するフィンガープロテクト構造。 ステップ状態が一目でわかるLED表示付き。
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)(制御回路-出力接点・警報接点間)100以上(DC500Vメガにて)(出力接点・警報接点間)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結および結露しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 100mA電圧降下法による)動作表示LED端子構造電線接続方法: ねじ端子耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)耐衝撃(耐久)500m/s2許容電圧範囲(V)定格電圧の85~110%引張強度(N)(端子)49耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)耐衝撃(誤動作)200m/s2機械的耐久性1000万ステップ以上(接点無負荷、開閉ひん度3600ステップ/h)電気的耐久性30万ステップ以上(定格負荷、開閉ひん度3600ステップ/h)(周囲温度/+23℃)故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 10mA接点電圧の最大値(V)AC250、DC30定格通電電流(A)2定格負荷AC250V 2A、DC30V 2A復帰時間(ms)50以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず/周囲温度+23℃)耐電圧(V/min)1500 50/60Hz(制御回路-出力接点・警報接点間)、1500 50/60Hz(出力接点-警報接点間)締め付け強度(N・m)(端子)0.98パルス時間(ms)最小/100使用周囲湿度(%RH)35~85接点定格負荷電圧(V)AC250V 2A (抵抗負荷) DC30V 2A (抵抗負荷)
  • ボルト (9G9B) MAZDA(マツダ)

    ボルト (9G9B)

    MAZDA(マツダ)
    139税込153
    1個
    翌々日出荷
  • バンパー フロント (G09B) MAZDA(マツダ)

    バンパー フロント (G09B)

    MAZDA(マツダ)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
  • ラベル タイヤ (G09B) MAZDA(マツダ)

    ラベル タイヤ (G09B)

    MAZDA(マツダ)
    149税込164
    1個
    翌々日出荷
  • バンパーリヤー (G09B) MAZDA(マツダ)

    バンパーリヤー (G09B)

    MAZDA(マツダ)
    46,980税込51,678
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス インストルメント (G09B) MAZDA(マツダ)

    ハーネス インストルメント (G09B)

    MAZDA(マツダ)
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
  • スピードメーター (G09B) MAZDA(マツダ)

    スピードメーター (G09B)

    MAZDA(マツダ)
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス フロント (G09B) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (G09B)

    MAZDA(マツダ)
    61,980税込68,178
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス ダッシュボード (G09B) MAZDA(マツダ)

    ハーネス ダッシュボード (G09B)

    MAZDA(マツダ)
    93,980税込103,378
    1個
    翌々日出荷
  • コンソール フロント (G09B) MAZDA(マツダ)

    コンソール フロント (G09B)

    MAZDA(マツダ)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
  • メーター セット (G09B) MAZDA(マツダ)

    メーター セット (G09B)

    MAZDA(マツダ)
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネスリヤー (G09B) MAZDA(マツダ)

    ハーネスリヤー (G09B)

    MAZDA(マツダ)
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
  • サンバイザー(R) (G09B) MAZDA(マツダ)

    サンバイザー(R) (G09B)

    MAZDA(マツダ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス NO.2 リヤ (G09B) MAZDA(マツダ)

    ハーネス NO.2 リヤ (G09B)

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • ベルト B (L) フロント シート (G09B) MAZDA(マツダ)

    ベルト B (L) フロント シート (G09B)

    MAZDA(マツダ)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
  • ゴムフレーム型ゴーグル G9-B 理研オプテック

    ゴムフレーム型ゴーグル G9-B

    理研オプテック
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    ゴム枠のラウンド形状のアイピース。スポンジクッション。
    形状ゴーグル型仕様通気孔付材質(クッション)スポンジ質量(g)108レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172×87×90フレーム色ブラック材質(フレーム)ゴム材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)0.7
  • 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD

    高性能ゲルタイプバッテリー 駆

    BROAD(97件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
  • アステロ ギヤヘッド 住友重機械工業

    アステロ ギヤヘッド

    住友重機械工業(3件のレビュー)
    11,700税込12,870
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
    付属品取付ネジ4本商品タイプギアヘッド単体
  • ボルト (9G4B) MAZDA(マツダ)

    ボルト (9G4B)

    MAZDA(マツダ)
    77税込85
    1個
    翌々日出荷
  • ボルト (9G7B) MAZDA(マツダ)

    ボルト (9G7B)

    MAZDA(マツダ)
    229税込252
    1個
    翌々日出荷
  • スクリュー (9G6B) MAZDA(マツダ)

    スクリュー (9G6B)

    MAZDA(マツダ)
    119税込131
    1個
    翌々日出荷
  • ナイロンロックナット AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    ナイロンロックナット

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    2,498税込2,748
    1パック(50個)
    当日出荷から62日以内出荷
    ナイロンロックナットです。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質66ナイロン(UL94V-2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクリュー タッピング (9G6B) MAZDA(マツダ)

    スクリュー タッピング (9G6B)

    MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    翌々日出荷
  • ボルト フランジ (9G4B) MAZDA(マツダ)

    ボルト フランジ (9G4B)

    MAZDA(マツダ)
    99税込109
    1個
    翌々日出荷
  • ナイロンねじ込みホールプラグ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    ナイロンねじ込みホールプラグ

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    4,898税込5,388
    1パック(100個)
    当日出荷から12日以内出荷
    ナイロンねじ込みホールプラグです。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質66ナイロン(UL94V-2)使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/別売りワッシャー使用時
  • ワリカン 水本機械製作所

    ワリカン

    水本機械製作所
    289税込318
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • (D9B9G)シール キット ニッサン

    (D9B9G)シール キット

    ニッサン
    9,398税込10,338
    1個
    5日以内出荷
  • 中量棚WG型用オプションビーム サカエ

    中量棚WG型用オプションビーム

    サカエ
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷
    中量棚WG型用オプションビームです。
    セット内容ビーム×1本、抜け止めピン×2本ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 軸付ゴム砥石 SK11

    軸付ゴム砥石

    SK11(1件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    細部の金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適です。サイズにより、細かな部分を、各粒度の細かさに合わせて、最適に研磨が可能です。
    用途金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨やステンレス、アルミの研磨。軸径(Φmm)3適合材貴金属、鋳物、ガラス、ステンレス、アルミなど材質酸化アルミニウム・合成ゴム
  • アステロ 中間ギヤヘッド 住友重機械工業

    アステロ 中間ギヤヘッド

    住友重機械工業
    12,500税込13,750
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    御用途や使用環境に合わせて豊富な種類のモーターからお選びいただくことができます。ギヤヘッドとモータは全機種別売りとなっていますので、お客様が自由に組み合わせて使うことが可能です。
    モータータイプ中間ギヤヘッド寸法K(mm)2
  • 同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ プラグ 日本エレパーツ

    同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ プラグ

    日本エレパーツ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
    用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用使用周波数(GHz)DC~6以上グリーン購入法適合種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ プラグ
  • ブローバイガスフィルター Q-line

    ブローバイガスフィルター

    Q-line
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    用途ブローバイフィルター
  • ギヤヘッド取付プレート 住友重機械工業

    ギヤヘッド取付プレート

    住友重機械工業
    3,800税込4,180
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ASTEROギヤモータを床面など出力軸に平行な平面に固定する時に使用するアダプターです。
    材質アルミ
  • スーパージャンボバーナー マルゼン[厨房機器]

    スーパージャンボバーナー

    マルゼン[厨房機器]
    47,980税込52,778
    1台
    7日以内出荷
    新ゴトク形状で燃焼性が向上。使い勝手に合わせて、スタンダード、ジャンボの9タイプ展開です。
    用途強火力バーナーの為、中華料理にも適しています。高さ(mm)190奥行(mm)475間口(mm)335ガスの種類13A接続口(mm)LPガス:9.5(ゴム管)、12A・13A:13 (ゴム管)
  • 8.0x 13mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ

    8.0x 13mm ダイヤモンドバー(3mm軸)

    エスコ
    5,260税込5,786
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819DG-9B
  • スーパージャンボバーナー マルゼン[厨房機器]

    スーパージャンボバーナー

    マルゼン[厨房機器]
    47,980税込52,778
    1台
    7日以内出荷
    新ゴトク形状で燃焼性が向上。使い勝手に合わせて、スタンダード、ジャンボの9タイプ展開です。
    用途強火力バーナーの為、中華料理にも適しています。高さ(mm)190奥行(mm)475間口(mm)335ガスの種類LPガス接続口ガス:9.5mm ゴム管
  • (G9A2B)FC コンバータ ガスケット RR トヨタ

    (G9A2B)FC コンバータ ガスケット RR

    トヨタ
    689税込758
    1個
    3日以内出荷
  • 同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ ジャック 日本エレパーツ

    同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ ジャック

    日本エレパーツ(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
    用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ ジャック種類同軸コネクタ使用周波数(GHz)DC~6以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハーネス フロント (GG9B) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (GG9B)

    MAZDA(マツダ)
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷
  • マルチスツール サンワダイレクト

    マルチスツール

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1台
    3日以内出荷
    材質モールドウレタン(成型)質量(kg)5.16キャスターなし張地背もたれなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×415×510~660素材ファブリック座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×265総耐荷重(kg)80
...