カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 制御機器(9)
  • 空調・電設資材(6)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)

「g9sa」の検索結果

関連キーワード
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーフティ・リレーユニット G9SA omron(オムロン)セーフティ・リレーユニット G9SAomron(オムロン)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から121日以内出荷
小型になり、シリーズも充実。幅45mmで、3極、5極、3極+オフディレー2極、2ハンドコントローラを品揃え。また、幅17.5mmの3極、オフディレー3極の増設ユニットも品揃え。増設ユニットは、ワンタッチで接続。オフディレータイプは、15段階で時間可変。EN ISO13849-1(Cat.4/PLe)認証取得。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ可。
シリーズG9SA
G9SAシリーズ 出力モジュール G9SA用 DINレール ねじ 76 x 17.5 x 111 mm 出力モジュール オムロンヘルスケアG9SAシリーズ 出力モジュール G9SA用 DINレール ねじ 76 x 17.5 x 111 mm 出力モジュールオムロンヘルスケア
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:G9SA●タイプ:出力モジュール●併用可能製品:G9SA●電源電圧:24 V dc●通常端子構成:3NO / 1NC●入力数:0●出力数:2●許容入力:1.7 W●取付方法:DINレール●寸法:76 x 17.5 x 111 mmアズワン品番65-7301-54
セーフティ・リレーユニット G9SAシリーズ omron(オムロン)セーフティ・リレーユニット G9SAシリーズomron(オムロン)
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷から120日以内出荷
セーフティリレーユニット omron(オムロン)セーフティリレーユニットomron(オムロン)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
接点構成3a定格入力電圧(V)AC/DC24機能非常停止補助出力1b
SA-G03-C9 ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越)SA-G03-C9 ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)NACHI(不二越)
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
セーフティ・リレー G7SA omron(オムロン)セーフティ・リレー G7SAomron(オムロン)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から71日以内出荷
EN規格を取得した小型スリムセーフティリレー強制ガイド接点付きリレー(EN50205/Class A VDE認証)。機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。4極、 6極を品揃え。PWBパターンの引きまわしが容易な端子配置。入力出力間は強化絶縁。 異極間の一部も強化絶縁。
保護構造耐フラックス形応答時間10ms以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A電圧降下法にて)機械的耐久性1000万回(開閉ひん度36000回/h)電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)最大開閉ひん度(回/h)/機械的36000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA(開閉ひん度300回/min))耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)定格負荷AC250V 6A、DC30V 6A復帰時間(ms)20以下(周囲温度23℃)衝撃(誤動作)(m/s2)100衝撃(耐久)(m/s2)1000
釜 佐文工業所佐文工業所(4件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から92日以内出荷
両側コネクタコード 投光器用・受光器用 omron(オムロン)両側コネクタコード 投光器用・受光器用omron(オムロン)
9,198税込10,118
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
Omron 非接触 セーフティスイッチ F3S-TGR-N_Cシリーズ omron(オムロン)Omron 非接触 セーフティスイッチ F3S-TGR-N_Cシリーズomron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シリーズF3S-TGR-N_C
Omron 非接触 セーフティスイッチ F3S-TGR-N_Rシリーズ omron(オムロン)Omron 非接触 セーフティスイッチ F3S-TGR-N_Rシリーズomron(オムロン)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シリーズF3S-TGR-N_RRoHS指令(10物質対応)対応
JAE 基板接続用ヘッダ IL-Gシリーズ JAE(日本航空電子工業)JAE 基板接続用ヘッダ IL-GシリーズJAE(日本航空電子工業)
729税込802
1袋(10個)
翌々日出荷
MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 SMCMY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形SMC
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
作動方式複動
MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M20G) SMCMY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M20G)SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C20G) SMCMY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C20G)SMC
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H16G) SMCMY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H16G)SMC
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16G) SMCMY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16G)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B16G SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B16GSMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMCMY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
作動方式複動
防爆形LED照明器具ブラケット形(17W) 岩崎電気防爆形LED照明器具ブラケット形(17W)岩崎電気
79,980税込87,978
1セット
4日以内出荷
用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)6.7使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)17(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110平均演色評価数(Ra)65周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)定格光束(Lm)1590耐雷サージ15kV(コモンモード)
SA-G01-C ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越)SA-G01-C ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)NACHI(不二越)
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷から123日以内出荷
管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
防爆形LED照明器具 パイプ吊形(8W) 岩崎電気防爆形LED照明器具 パイプ吊形(8W)岩崎電気
79,980税込87,978
1セット
4日以内出荷
用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)7.1使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110平均演色評価数(Ra)65周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)定格光束(Lm)890(交流100~242V、直流100~110V)耐雷サージ15kV(コモンモード)
防爆形LED照明器具 直付形(17W) 岩崎電気防爆形LED照明器具 直付形(17W)岩崎電気
79,980税込87,978
1セット
4日以内出荷
用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)6.3使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)17(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110平均演色評価数(Ra)65周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)定格光束(Lm)1590耐雷サージ15kV(コモンモード)
防爆形LED照明器具 ブラケット形(8W) 岩崎電気防爆形LED照明器具 ブラケット形(8W)岩崎電気
79,980税込87,978
1セット
4日以内出荷
用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)6.7使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110平均演色評価数(Ra)65周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)定格光束(Lm)890(交流100~242V、直流100~110V)耐雷サージ15kV(コモンモード)
防爆形LED照明器具 パイプ吊形(17W) 岩崎電気防爆形LED照明器具 パイプ吊形(17W)岩崎電気
79,980税込87,978
1セット
4日以内出荷
用途屋内・屋外用入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110消費電力(W)17(交流100~242V、直流100~110V)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5(交流100~242V、直流100~110V)定格光束(Lm)1590LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)光源色昼白色色温度(K)5000相当平均演色評価数(Ra)65周波数50/60Hz共用耐雷サージ15kV(コモンモード)保護等級IP65使用温度範囲(℃)-20~+40材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)7.1
防爆形LED照明器具 直付形(8W) 岩崎電気防爆形LED照明器具 直付形(8W)岩崎電気
79,980税込87,978
1セット
4日以内出荷
用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7)使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V)光束(Lm)890(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)演色指数(Ra)65耐雷サージ15kV(コモンモード)
ウエット形ソレノイドバルブ SAシリーズDINコネクタ形 NACHI(不二越)ウエット形ソレノイドバルブ SAシリーズDINコネクタ形NACHI(不二越)
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷から123日以内出荷
接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
電気柵 熊対策用 外周50m分セット 単一乾電池タイプ/ソーラータイプ グリーンクロス電気柵 熊対策用 外周50m分セット 単一乾電池タイプ/ソーラータイプグリーンクロス
159,800税込175,780
1セット
5日以内出荷
足で踏み込むだけで簡単にしっかりと設置ができる支柱「足踏み型」は、支柱の位置調整も楽なので支柱位置の調節が大変な凸凹の多い地形でも設置がしやすいです。優れた耐久性と弾力性により動物のアタックなどの衝撃により折れ曲がったりしにくいです。熊もイノシシも鼻を下に突っ込み潜り込んで侵入します。ワイヤーメッシュなどの物理柵は地面との隙間に注意し電気さくの一番下のさく線は、地面からの高さを20cm以下にすることをおすすめします。支柱間隔は約3m、さく線間隔は約20cmが目安です。
用途熊やイノシシ対策に。仕様【クイックテスター(TBS-QT1)】さく線電圧測定器、サイズ:幅40×奥行30×高さ165mm、質量:120g、9V乾電池付属(交換可)、ストラップ付属、【ゲートセット2(TBS-GS2S)】出入口用グリップとフック2のセット、サイズ:縦6×横18cm、【電柵器本体(SA30DC)】最大有効さく線距離:3500m、出力電圧:9000V以上(無負荷時)、電源:DC12V、使用環境:防雨型(IPX5相当)、出力周期:約1.2秒、運転モード:昼/夜/24時間連続、通電状態チェック機能:有り、本体サイズ:幅250×高さ365×奥行170mm、質量:4.3kg、付属品:取扱説明書/電池ボックス12V/アルカリ乾電池単1形8個/アース棒(5連)/危険表示板2枚/取付金具/外付けバッテリー用コード/出力コード3m(本体に付属)サイズさく線巻取器(TBS-CR500):縦20×横30×高さ38cm、質量:1kg、電柵用さく線(PS220B):2.0mm径×200m巻、ポリエチレン線(ステンレス線6本入)、本体サイズ:直径20cm×幅10.5cm、質量:960g対応FRP支柱(FRP125):地上高90cm、支柱径20mm、根入れ長さ35cm、ガイシ8個付き、イノシシ・熊・シカ・サル対策などに。
電気柵 熊対策用 外周100m分セット 単一乾電池タイプ/ソーラータイプ グリーンクロス電気柵 熊対策用 外周100m分セット 単一乾電池タイプ/ソーラータイプグリーンクロス
189,800税込208,780
1セット
5日以内出荷
足で踏み込むだけで簡単にしっかりと設置ができる支柱「足踏み型」は、支柱の位置調整も楽なので支柱位置の調節が大変な凸凹の多い地形でも設置がしやすいです。優れた耐久性と弾力性により動物のアタックなどの衝撃により折れ曲がったりしにくいです。熊もイノシシも鼻を下に突っ込み潜り込んで侵入します。ワイヤーメッシュなどの物理柵は地面との隙間に注意し電気さくの一番下のさく線は、地面からの高さを20cm以下にすることをおすすめします。支柱間隔は約3m、さく線間隔は約20cmが目安です。
用途熊やイノシシ対策に。仕様【クイックテスター(TBS-QT1)】さく線電圧測定器、サイズ:幅40×奥行30×高さ165mm、質量:120g、9V乾電池付属(交換可)、ストラップ付属、【ゲートセット2(TBS-GS2S)】出入口用グリップとフック2のセット、サイズ:縦6×横18cm、【電柵器本体(SA30DC)】最大有効さく線距離:3500m、出力電圧:9000V以上(無負荷時)、電源:DC12V、使用環境:防雨型(IPX5相当)、出力周期:約1.2秒、運転モード:昼/夜/24時間連続、通電状態チェック機能:有り、本体サイズ:幅250×高さ365×奥行170mm、質量:4.3kg、付属品:取扱説明書/電池ボックス12V/アルカリ乾電池単1形8個/アース棒(5連)/危険表示板2枚/取付金具/外付けバッテリー用コード/出力コード3m(本体に付属)サイズさく線巻取器(TBS-CR500):縦20×横30×高さ38cm、質量:1kg、電柵用さく線(PS220B):2.0mm径×200m巻、ポリエチレン線(ステンレス線6本入)、本体サイズ:直径20cm×幅10.5cm、質量:960g対応FRP支柱(FRP125):地上高90cm、支柱径20mm、根入れ長さ35cm、ガイシ8個付き、イノシシ・熊・シカ・サル対策などに。
電気柵 熊対策用 外周150m分セット 単一乾電池タイプ/ソーラータイプ グリーンクロス電気柵 熊対策用 外周150m分セット 単一乾電池タイプ/ソーラータイプグリーンクロス
219,800税込241,780
1セット
5日以内出荷
足で踏み込むだけで簡単にしっかりと設置ができる支柱「足踏み型」は、支柱の位置調整も楽なので支柱位置の調節が大変な凸凹の多い地形でも設置がしやすいです。優れた耐久性と弾力性により動物のアタックなどの衝撃により折れ曲がったりしにくいです。熊もイノシシも鼻を下に突っ込み潜り込んで侵入します。ワイヤーメッシュなどの物理柵は地面との隙間に注意し電気さくの一番下のさく線は、地面からの高さを20cm以下にすることをおすすめします。支柱間隔は約3m、さく線間隔は約20cmが目安です。
用途熊やイノシシ対策に。仕様【クイックテスター(TBS-QT1)】さく線電圧測定器、サイズ:幅40×奥行30×高さ165mm、質量:120g、9V乾電池付属(交換可)、ストラップ付属、【ゲートセット2(TBS-GS2S)】出入口用グリップとフック2のセット、サイズ:縦6×横18cm、【電柵器本体(SA30DC)】最大有効さく線距離:3500m、出力電圧:9000V以上(無負荷時)、電源:DC12V、使用環境:防雨型(IPX5相当)、出力周期:約1.2秒、運転モード:昼/夜/24時間連続、通電状態チェック機能:有り、本体サイズ:幅250×高さ365×奥行170mm、質量:4.3kg、付属品:取扱説明書/電池ボックス12V/アルカリ乾電池単1形8個/アース棒(5連)/危険表示板2枚/取付金具/外付けバッテリー用コード/出力コード3m(本体に付属)サイズさく線巻取器(TBS-CR500):縦20×横30×高さ38cm、質量:1kg、電柵用さく線(PS220B):2.0mm径×200m巻、ポリエチレン線(ステンレス線6本入)、本体サイズ:直径20cm×幅10.5cm、質量:960g対応FRP支柱(FRP125):地上高90cm、支柱径20mm、根入れ長さ35cm、ガイシ8個付き、イノシシ・熊・シカ・サル対策などに。
電気柵 熊対策用 外周300m分セット 単一乾電池タイプ/ソーラータイプ グリーンクロス電気柵 熊対策用 外周300m分セット 単一乾電池タイプ/ソーラータイプグリーンクロス
289,800税込318,780
1セット
5日以内出荷
足で踏み込むだけで簡単にしっかりと設置ができる支柱「足踏み型」は、支柱の位置調整も楽なので支柱位置の調節が大変な凸凹の多い地形でも設置がしやすいです。優れた耐久性と弾力性により動物のアタックなどの衝撃により折れ曲がったりしにくいです。熊もイノシシも鼻を下に突っ込み潜り込んで侵入します。ワイヤーメッシュなどの物理柵は地面との隙間に注意し電気さくの一番下のさく線は、地面からの高さを20cm以下にすることをおすすめします。支柱間隔は約3m、さく線間隔は約20cmが目安です。
用途熊やイノシシ対策に。仕様【クイックテスター(TBS-QT1)】さく線電圧測定器、サイズ:幅40×奥行30×高さ165mm、質量:120g、9V乾電池付属(交換可)、ストラップ付属、【ゲートセット2(TBS-GS2S)】出入口用グリップとフック2のセット、サイズ:縦6×横18cm、【電柵器本体(SA30DC)】最大有効さく線距離:3500m、出力電圧:9000V以上(無負荷時)、電源:DC12V、使用環境:防雨型(IPX5相当)、出力周期:約1.2秒、運転モード:昼/夜/24時間連続、通電状態チェック機能:有り、本体サイズ:幅250×高さ365×奥行170mm、質量:4.3kg、付属品:取扱説明書/電池ボックス12V/アルカリ乾電池単1形8個/アース棒(5連)/危険表示板2枚/取付金具/外付けバッテリー用コード/出力コード3m(本体に付属)サイズさく線巻取器(TBS-CR500):縦20×横30×高さ38cm、質量:1kg、電柵用さく線(PS220B):2.0mm径×200m巻、ポリエチレン線(ステンレス線6本入)、本体サイズ:直径20cm×幅10.5cm、質量:960g対応FRP支柱(FRP125):地上高90cm、支柱径20mm、根入れ長さ35cm、ガイシ8個付き、イノシシ・熊・シカ・サル対策などに。
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMCMY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形SMC
88,980税込97,878
1個
7日以内出荷から25日以内出荷
作動方式複動
ワリピン 3X28 BIGM(丸山製作所)ワリピン 3X28BIGM(丸山製作所)
309税込340
1セット(5個)
7日以内出荷
規格3X28関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.75MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.86MB) 展開図16(0.75MB) 展開図17(0.88MB) 展開図18(0.86MB) 展開図19(0.75MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(0.86MB) 展開図22(0.75MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(0.75MB) 展開図26(0.88MB) 展開図27(0.86MB) 展開図28(0.75MB) 展開図29(0.88MB) 展開図30(0.86MB) 展開図31(0.75MB) 展開図32(0.89MB) 展開図33(0.86MB) 展開図34(0.75MB) 展開図35(0.88MB) 展開図36(0.86MB) 展開図37(0.75MB) 展開図38(0.88MB) 展開図39(0.86MB) 展開図40(0.75MB) 展開図41(0.88MB) 展開図42(0.86MB) 展開図43(0.75MB) 展開図44(0.88MB) 展開図45(0.86MB) 展開図46(0.75MB) 展開図47(0.88MB) 展開図48(0.86MB) 展開図49(0.75MB) 展開図50(0.88MB)図解NoBSA-950C -1シリーズ センタブーム部品_No.15、BSA-661C,1061Cシリーズ センタブーム3 油圧シリンダ、アキュムレータ部品_No.7、BSA-420JSG G-4S ブームリフト部品_No.15、BSM-1540SLT-C2-1 ターンブーム,ノズル部品_No.24、BSA-662 1062シリーズ センタブーム1部品_No.26、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ ターンブーム ノズル Vタイプ部品_No.35、CBM-520SLT-1 ターンブーム・ノズル部品_No.68、BSM-1050SLT-16SA3U ブーム取付台 ノズル部品_No.16、CBM-300BD-K ウインチ組立 動力噴霧機取付部品_No.9、BSA-420JAWG G-3 ブームリフト部品_No.15、BSM-1030SLT-BC2 ターンテーブル部品_No.21、BSA-420JDSG G-4 サイドブーム部品_No.12、BSA-420JDSG G-3 サイドブーム部品_No.12、BSA-420JESG G-4 センタブーム部品_No.10など
MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M63G) SMCMY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M63G)SMC
159,800税込175,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M4 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M4SMC
119,800税込131,780
1個
8日以内出荷から19日以内出荷
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 SMCMY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形SMC
64,980税込71,478
1個
8日以内出荷から22日以内出荷
作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C32G SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C32GSMC
93,980税込103,378
1個
9日以内出荷から23日以内出荷
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C25G-1 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C25G-1SMC
94,980税込104,478
1個
9日以内出荷
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C25G-8 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C25G-8SMC
83,980税込92,378
1個
9日以内出荷
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動