カテゴリ
- 制御機器(4)
- 農業機械(3)
- 機構部品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「g9sb」の検索結果

セーフティ・リレーユニット G9SB
omron(オムロン)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から7日以内出荷超薄型セーフティ・リレーユニット。幅17.5mmで、2極、3極を品揃え。また、幅22.5mmで3極も品揃え。欧州EN規格、TUV認証取得。DINレール取りつけ可。保護構造IP20応答時間10ms以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100耐衝撃(耐久)1002使用周囲湿度35~85%RH機械的耐久性500万回以上(開閉ひん度7200回/h)電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)耐電圧(V/min)出力異極間、入力と出力間、電源と出力間:AC2500 50/60Hz締め付け強度(N・m)(端子)0.5耐振動(Hz)10~55~10 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
マキツキボウシバン
BIGM(丸山製作所)¥569税込¥6261個当日出荷規格クロ図解NoDB233D B ギヤケース部品_No.8、BCS260RS-1 本体部品_No.15、MBS266 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.14、OS26KL ギヤケース部品_No.8、MB279L 本体部品_No.20、MB327UT 本体部品_No.28、MBS3030 ギヤケース部品_No.8、AC26S 本体部品 マキツキボウシバン_No.23、MB2620G ギヤケース部品_No.9、MB2603MG ギヤケース部品_No.8、AC266S 本体部品 マキツキボウシバン_No.17、GKB2403U 本体部品_No.17、AC23SB 本体部品 マキツキボウシバン_No.16、MB2320L ギヤケース部品_No.9、MB369U-DX 本体部品_No.31、MB2330DU ギヤケース部品_No.8、MB2630DU ギヤケース部品_No.8、MBS2330 ギヤケース部品_No.8、GKBS2702 本体 外管、ギヤケース部品_No.11、DB235SP L ギヤケース部品_No.8、MLBS2700 本体 外管、ギヤケース部品_No.13など
プレート すべてのカバーフレーム 3VA9用 Sentron 3VA 1袋 10個入
SIEMENS¥24,980税込¥27,4781袋(10個)7日以内出荷。Siemens のラベルプレートは、すべてのカバーフレーム 3VA9 → -0SB.0 用のカバーフレームアクセサリに使用されます。正味重量は 3 g です仕様●種類:ラベリングプレート●範囲:Sentron●シリーズ:3VA●コード番号:226-2824アズワン品番65-7815-85
Omron 非接触 セーフティスイッチ F3S-TGR-N_Rシリーズ
omron(オムロン)¥26,980~税込¥29,678~1個7日以内出荷シリーズF3S-TGR-N_RRoHS指令(10物質対応)対応
6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥339税込¥3731個8日以内出荷規格M8X75X30図解NoMSA415R8CG-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.50、MS615R4CF-RV(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.51、CBM-301SB ブーム装置 (左サイドブーム)部品_No.13、SSA-G600 テンションプーリ(動噴側)部品_No.9、GSL204-M マキトリソウチ部品 6カクボルト_No.1、SSA-F600 台車 ドウフンクラッチ部品_No.9、MSA615R8CG-RV(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.48、MSA615R4C-RV(13) セイレツマキクミタテ部品_No.51、MSL330-M-A マキトリソウチ部品_No.61、MSA415R8C-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.51、GKSL3301-K マキトリソウチ部品_No.61、GSL305-H マキトリソウチ部品 6カクボルト_No.61、MS515R4CF-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.51、SSA-F1010 噴霧クラッチ部品_No.10、MSA415R4C-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.51など
Eガタトメワ ヨビ12
BIGM(丸山製作所)¥849税込¥9341セット(5個)8日以内出荷規格ヨビ12部品名称Eガタトメワ ヨビ12図解NoMRS90-502BSLT ヤクエキタンク部品_No.4、BSM-1050SLT-20HA3U 付属品部品_No.43、BSM-630SLT-C2-2 付属品部品_No.42、KBM-501D フレーム スタンド ステップ部品_No.18、SSA-K400A 撹拌・テンション部品_No.38、SSA-F615 動力噴霧器(2)部品_No.43、SSA-S602DXVT 動力噴霧機(テンション)部品_No.21、BSM-1065SLT-20HA フレーム スタンド部品_No.11、SSA-F611 テンションプーリ(動噴側)部品_No.20、SSA-G540 テンション(動噴側)部品_No.9、SSA-F600I テンションプーリ(動噴側)部品_No.27、MHL351 操作関係部品_No.17、CBM-302SB センタブーム部品_No.10、SSA-S611 動力噴霧機-2部品_No.26、BSM-1300L-2 本体部品_No.10、SSA-S550 撹拌部品_No.40、BSM-1040SLT-BC2-1 付属品部品_No.40など