カテゴリ

  • 清掃用品(18)
  • 農業機械(16)
  • 制御機器(6)
  • バイク部品(4)
  • バイク純正部品(2)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「g9sp」の検索結果

関連キーワード
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーフティコントローラ G9SP omron(オムロン)セーフティコントローラ G9SPomron(オムロン)
77,980税込85,778
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
簡単なプログラミングで安全制御を実現スタンドアロンの安全コントローラG9SPシリーズは安全入出力点数の異なる3種類をご用意標準制御用として4種類の拡張I/Oユニットを2台まで増設可能イーサネット、シリアル通信で安全システムのモニタリングが可能非接触式ドアスイッチやマットスイッチ等の多彩な入力機器が接続可能設計、検証、部品化、再利用が可能なプログラミングツール(コンフィグレータ)をご用意ISO13849-1(PLe)、IEC61508(SIL3)認証取得品
セーフティコントローラ コンフィグレータ G9SP omron(オムロン)セーフティコントローラ コンフィグレータ G9SPomron(オムロン)
73,980税込81,378
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
適合機種セーフティコントローラG9SP対応OSWindows XP SP3(32ビット版)/Windows Vista SP2(32ビット版、64ビット版)/Windows 7(32ビット版、64ビット版)/Windows 8(32ビット版、64ビット版)/Windows 8.1(32ビット版、64ビット版)/Windows 10(32ビット版、64ビット版)
ソフトウェアライセンス コンフィギュレータ G9SPシリーズ用 オムロンヘルスケアソフトウェアライセンス コンフィギュレータ G9SPシリーズ用オムロンヘルスケア
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
Omron G9SP Configurator には、セットアップディスク 1 のライセンスがあります。WIN-2000 / XP / Vista オペレーティングシステムをサポートしています。セットアップウィザードを使用すると、セットアップと設定が簡単に行えます 内蔵シミュレータ ハードウェア選択をサポートするユーザー定義のファンクションブロック。 周囲動作温度: 0 → +55 ℃
仕様●アクセサリタイプ:コンフィギュレータ●併用可能製品:G9SPシリーズアズワン品番65-7281-22
G-9S単品 TMEHジャパンG-9S単品TMEHジャパン
318税込350
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)121
ミリオンガイド ZGシリーズ アイセルミリオンガイド ZGシリーズアイセル
49,980税込54,978
1台
12日以内出荷
材質(ポスト・ブッシュ)SUJ2RoHS指令(10物質対応)対応予圧標準予圧
コンフィグレータセットアップディスク WS02シリーズ omron(オムロン)コンフィグレータセットアップディスク WS02シリーズomron(オムロン)
1,798,000税込1,977,800
1個
41日以内出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から8日以内出荷
バルブカバーガスケット K.PガスケットバルブカバーガスケットK.Pガスケット(43件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から5日以内出荷
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(74件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
オレゴンチェンソー替刃 SK11オレゴンチェンソー替刃SK11(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.0mm(5/32)・3.9mmをご使用下さい。
用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。
スムースフィットレバー ゴールド EAL038G EFFEX(エフェックス)スムースフィットレバー ゴールド EAL038GEFFEX(エフェックス)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EAL038G販売備考:MT-09SP(21-22)は適合不可。TRACER9 GT(23)は適合未確認。21と23で純正ブレーキレバーの品番が異なる。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] MT-09 21-22ヤマハ[YAMAHA] TRACER 9 GT 21色[カラー]:ゴールド(アルマイト)材質[素材]:アルミ型番:EAL038
材質アルミゴールド(アルマイト)型番EAL038メーカーヤマハ
ブレーキパッド MetallicoブレーキパッドMetallico
9,598税込10,558
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
【メタリカとは】先進のセラミックカーボン焼結 PAD!!メタリカ・ブレーキパットは握力があまり無くても大丈夫!と女性ライダーにも大人気です。 現在、実にたくさんの種類のブレーキパッドがありますが、全ての面において優れているものはなかなか無いのが実状です。メタリカ・ブレーキパッドは、「カーボンメタルパッドの制動力と耐久性」「焼結パッドの安定性とコントロール性」という面に着目し、この2つを融合さることによって史上最強のブレーキパッドを作るというコンセプトで開発されました。 カーボンディスクを彷彿させる強烈な制動力◇ 真夏のレースにも耐えうる耐フェード性 一般ストリートからロードレースまで変わらぬ性能を発揮する安定性 カーボンメタルパッドゆずりの耐久性・ローターへの優しさ moto GPライダーをも、うならせた高いコントロール性 ライダーの指先をつねにリニアに変化する減速G。それがメタリカ・ブレーキパッドです!◇ 天候や温度に関係なく、常に最高のパフォーマンスを発揮します。(ウエット特性でも安心感があると評価されています) 極寒のストリートから酷暑の耐久レースといったあらゆる実用温度で効力を発揮し、逸品なコントロール性が特徴です。 ライダーは常に安心感をもって強力にブレーキをかけ、また思い通りにリリースすることが可能です。 メタリカは慣らし走行が必要ありません。新品装着後すぐに70%以上の効力を発揮します。◇ ローターに対して様々な素材皮膜を形成し、ローターへの攻撃性を防いでいます。◇ メタリカに含まれた特殊素材などによりローターの掃除もおこなっています。(時々パットのスリット部分に溜まった汚れを除去しますとより効果的です)◇ ローターの材質は問いません!当然のことですがその材質により効きは若干変化します。 非常にロングライフです。鈴鹿8時間やモテギ7耐でほとんどのチームが無交換! ストリートでは2万キロ以上の無交換例もあります。 ほとんどのパットがサーキット走行などの熱の上がった状態になると急激に消耗が激しくなりますが、メタリカはあらゆる温度域で非常に優れた耐久性を誇ります。 高性能、安心感、ローターやパットの交換サイクルなどをトータルで判断すると極めてリーズナブルといえます。
材質シンタードメタルを中心とした特殊金属材(ノンアスベスト)種類シンタードパッド
1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:ソフトナイロン) すずらんタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付 WPH1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:ソフトナイロン) すずらんタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付WPH
35,980税込39,578
1本
4日以内出荷
一般的に配管洗浄業者が使用している洗管ホースです。外装に柔軟性のあるステンレスワイヤーを編み込んでおり、滑りが良く複雑な配管でもスムーズに入り込むホースです。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ソフトナイロン最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)35ホース内径(Φmm)4ホース外径(Φmm)7
1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:ソフトナイロン) ロケットタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付 WPH1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:ソフトナイロン) ロケットタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付WPH
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
一般的に配管洗浄業者が使用している洗管ホースです。外装に柔軟性のあるステンレスワイヤーを編み込んでおり、滑りが良く複雑な配管でもスムーズに入り込むホースです。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ソフトナイロン先端片側ロケットノズル(後方6穴x穴径1mm) 片側バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)35ホース内径(Φmm)4ホース外径(Φmm)7
スーパーウエイトローラー ALBA(アルバ)スーパーウエイトローラーALBA(アルバ)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(6個)
4日以内出荷から7日以内出荷
従来品の素材を見直し耐久性を大幅に向上したアルバオリジナルスーパーウエイトローラーです。
1.2分サイズ・洗管ホース 青シリコンPVC(ポリウレタン) M6ショートタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付 WPH1.2分サイズ・洗管ホース 青シリコンPVC(ポリウレタン) M6ショートタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付WPH
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
外面カバーにシリコン入りPVCコーティングを使用したホースで、とても滑りが良いホースです。外面がさらさらしており、配管にくっつきにくく、柔らかく曲げやすいホースで、特に圧力を加えながらでも引き戻し洗浄がしやすいのが特徴です。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ポリウレタン先端片側ノズル脱着式M6オネジ 片側バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11最高使用圧力(MPa)20最小曲げ半径(mm)25ホース内径(Φmm)4ホース外径(Φmm)8.7
1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:ソフトナイロン) ショートタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付 WPH1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:ソフトナイロン) ショートタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付WPH
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
一般的に配管洗浄業者が使用している洗管ホースです。外装に柔軟性のあるステンレスワイヤーを編み込んでおり、滑りが良く複雑な配管でもスムーズに入り込むホースです。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ソフトナイロン最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)35ホース内径(Φmm)4ホース外径(Φmm)7
1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) ショートタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付 WPH1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) ショートタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付WPH
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷
一般的に配管洗浄業者が使用している洗管ホースです。外装に柔軟性のあるステンレスワイヤーを編み込んでおり、滑りが良く複雑な配管でもスムーズに入り込むホースです。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:柔軟ウレタン最高使用圧力(MPa)15最小曲げ半径(mm)15ホース内径(Φmm)4ホース外径(Φmm)7
2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) 1/8ショートタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付 WPH2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) 1/8ショートタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付WPH
33,980税込37,378
1本
4日以内出荷
一般的に配管洗浄業者が使用している洗管ホースです。外装に柔軟性のあるステンレスワイヤーを編み込んでおり、滑りが良く複雑な配管でもスムーズに入り込むホースです。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:柔軟ウレタン先端片側ノズル脱着式1/8オネジ 片側バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)40ホース内径(Φmm)6ホース外径(Φmm)9
1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) 1/8ショートタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付 WPH1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) 1/8ショートタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付WPH
49,980税込54,978
1本
4日以内出荷
柔軟性に優れたチューブを使用し、狭い場所や複雑な配管にもスムーズに対応可能。外装にはPVC加工とローレット処理を施すことで、滑りやすく取り回しが格段に向上致しました。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ポリウレタン先端片側ノズル脱着式1/8オネジ 片側バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11最高使用圧力(MPa)15最小曲げ半径(mm)20ホース内径(Φmm)4.8ホース外径(Φmm)9
1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) M6ショートタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付 WPH1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) M6ショートタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付WPH
49,980税込54,978
1本
4日以内出荷
柔軟性に優れたチューブを使用し、狭い場所や複雑な配管にもスムーズに対応可能。外装にはPVC加工とローレット処理を施すことで、滑りやすく取り回しが格段に向上致しました。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ポリウレタン先端片側ノズル脱着式M6オネジ 片側バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11最高使用圧力(MPa)15最小曲げ半径(mm)20ホース内径(Φmm)4.8ホース外径(Φmm)9
1.2分サイズ・洗管ホース 青シリコンPVC(ポリウレタン) 1/8ショートタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付 WPH1.2分サイズ・洗管ホース 青シリコンPVC(ポリウレタン) 1/8ショートタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付WPH
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
外面カバーにシリコン入りPVCコーティングを使用したホースで、とても滑りが良いホースです。外面がさらさらしており、配管にくっつきにくく、柔らかく曲げやすいホースで、特に圧力を加えながらでも引き戻し洗浄がしやすいのが特徴です。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ポリウレタン先端片側ノズル脱着式1/8オネジ 片側バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11最高使用圧力(MPa)20最小曲げ半径(mm)25ホース内径(Φmm)4ホース外径(Φmm)8.7
2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) 1/4ショートタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付 WPH2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) 1/4ショートタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付WPH
33,980税込37,378
1本
4日以内出荷
一般的に配管洗浄業者が使用している洗管ホースです。外装に柔軟性のあるステンレスワイヤーを編み込んでおり、滑りが良く複雑な配管でもスムーズに入り込むホースです。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:柔軟ウレタン先端片側ノズル脱着式1/4オネジ 片側バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)40ホース内径(Φmm)6ホース外径(Φmm)9
1.2分サイズ・洗管ホース 青シリコンPVC(ポリウレタン) ロケットタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付 WPH1.2分サイズ・洗管ホース 青シリコンPVC(ポリウレタン) ロケットタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付WPH
41,980税込46,178
1本
4日以内出荷
外面カバーにシリコン入りPVCコーティングを使用したホースで、とても滑りが良いホースです。外面がさらさらしており、配管にくっつきにくく、柔らかく曲げやすいホースで、特に圧力を加えながらでも引き戻し洗浄がしやすいのが特徴です。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ポリウレタン先端片側ロケットノズル(後方6穴x穴径1mm) 片側バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11最高使用圧力(MPa)20最小曲げ半径(mm)25ホース内径(Φmm)4ホース外径(Φmm)8.7
1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) すずらんタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付 WPH1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) すずらんタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付WPH
31,980税込35,178
1本
4日以内出荷
一般的に配管洗浄業者が使用している洗管ホースです。外装に柔軟性のあるステンレスワイヤーを編み込んでおり、滑りが良く複雑な配管でもスムーズに入り込むホースです。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:柔軟ウレタン最高使用圧力(MPa)15最小曲げ半径(mm)15ホース内径(Φmm)4ホース外径(Φmm)7
2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) すずらんタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付 WPH2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) すずらんタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付WPH
41,980税込46,178
1本
4日以内出荷
一般的に配管洗浄業者が使用している洗管ホースです。外装に柔軟性のあるステンレスワイヤーを編み込んでおり、滑りが良く複雑な配管でもスムーズに入り込むホースです。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:柔軟ウレタン最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)40ホース内径(Φmm)6ホース外径(Φmm)9
2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) ロケットタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付 WPH2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) ロケットタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付WPH
34,980税込38,478
1本
4日以内出荷
一般的に配管洗浄業者が使用している洗管ホースです。外装に柔軟性のあるステンレスワイヤーを編み込んでおり、滑りが良く複雑な配管でもスムーズに入り込むホースです。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:柔軟ウレタン最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)40ホース内径(Φmm)6ホース外径(Φmm)9
1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) ロケットタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付 WPH1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) ロケットタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付WPH
49,980税込54,978
1本
4日以内出荷
柔軟性に優れたチューブを使用し、狭い場所や複雑な配管にもスムーズに対応可能。外装にはPVC加工とローレット処理を施すことで、滑りやすく取り回しが格段に向上致しました。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ポリウレタン先端片側ロケットノズル(後方6穴x穴径1mm) 片側バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11最高使用圧力(MPa)15最小曲げ半径(mm)20ホース内径(Φmm)4.8ホース外径(Φmm)9
1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) すずらんタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付 WPH1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) すずらんタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付WPH
55,980税込61,578
1本
4日以内出荷
柔軟性に優れたチューブを使用し、狭い場所や複雑な配管にもスムーズに対応可能。外装にはPVC加工とローレット処理を施すことで、滑りやすく取り回しが格段に向上致しました。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ポリウレタン最高使用圧力(MPa)15最小曲げ半径(mm)20ホース内径(Φmm)4.8ホース外径(Φmm)9
1.2分サイズ・洗管ホース 青シリコンPVC(ポリウレタン) すずらんタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付 WPH1.2分サイズ・洗管ホース 青シリコンPVC(ポリウレタン) すずらんタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付WPH
46,980税込51,678
1本
4日以内出荷
外面カバーにシリコン入りPVCコーティングを使用したホースで、とても滑りが良いホースです。外面がさらさらしており、配管にくっつきにくく、柔らかく曲げやすいホースで、特に圧力を加えながらでも引き戻し洗浄がしやすいのが特徴です。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ポリウレタン最高使用圧力(MPa)20最小曲げ半径(mm)25ホース内径(Φmm)4ホース外径(Φmm)8.7
1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) ロケットタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付 WPH1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) ロケットタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付WPH
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷
一般的に配管洗浄業者が使用している洗管ホースです。外装に柔軟性のあるステンレスワイヤーを編み込んでおり、滑りが良く複雑な配管でもスムーズに入り込むホースです。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:柔軟ウレタン先端片側ロケットノズル(後方6穴x穴径1mm) 片側バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11最高使用圧力(MPa)15最小曲げ半径(mm)15ホース内径(Φmm)4ホース外径(Φmm)7
ATOM Tail485 M5StackATOM Tail485M5Stack
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
ATOM用のRS485コンバータシリアル通信システムで使用される通信規格のRS485信号をTTLに変換するモジュールです。電気的にノイズの多い環境で長距離通信を容易にし、マルチポイントシステムをサポートしています。RS485の12V電圧を直接5Vに変換してUSB Type-Cに電力を供給することができるので、別電源を用意する必要がありません。
仕様●外部ポート:VH-3.96 4P●変換レベル:12V⇒5V●ライントランシーバ IC:SP485EEN-L●ステップダウンIC:AOZ1282CI●寸法:30×24×9 mm●重量:5g●ケース素材:プラスティックアズワン品番67-0363-01
クランプマトメ BIGM(丸山製作所)クランプマトメBIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
779税込857
1個
7日以内出荷
仕様2008年5月~規格ヨビ78関連資料展開図1(0.75MB) 展開図2(0.75MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.72MB) 展開図6(0.72MB) 展開図7(0.63MB) 展開図8(0.63MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.73MB) 展開図12(0.73MB) 展開図13(0.56MB) 展開図14(0.67MB) 展開図15(0.76MB) 展開図16(0.68MB) 展開図17(0.67MB) 展開図18(0.67MB) 展開図19(0.57MB) 展開図20(0.56MB) 展開図21(0.56MB) 展開図22(0.53MB)図解NoGKD4000付属品部品クランプマトメ_No.6、MDJ41G-23 -A フゾクヒン部品_No.11A、GKD4001-15付属品部品クランプマトメ_No.6、MDJ4000-13 フゾクヒン,オプション部品_No.10、GKD400 フゾクヒン部品 クランプマトメ_No.6、MLD4000-15 付属品部品_No.6、GKD4001-23付属品部品クランプマトメ_No.6、BL5100SP 付属品部品_No.6、GD300B フゾクヒン部品 クランプマトメ_No.7A、MDJ3001-9 付属品部品_No.8、MDJ4001G-23 フゾクヒン,オプション部品_No.10、GD400A フゾクヒン部品 クランプマトメ_No.9A、MDJ4001G-23-1 付属品部品_No.8、GKBL3500 付属品部品_No.6、MDJ7000G-15 フゾクヒン(1)部品_No.7、GKD3001-13 付属品部品 クランプマトメ_No.6、MDJ3000-15 フゾクヒン部品_No.8、MDJ31-9 -A フゾクヒン部品_No.7A、MLD7000-26 付属品部品_No.6、MDJ31-15 -A フゾクヒン部品_No.7A、MDJ4000G-23 フゾクヒン,オプション部品_No.10、MLD4000-23 付属品部品_No.6、MDJ4001-13 フゾクヒン,オプション部品_No.10、GD301 フゾクヒン部品 クランプマトメ_No.10、GD4000 付属品部品 クランプマトメ_No.6、MLD3000-13 付属品部品_No.6、MDJ3001-15 付属品部品_No.8、GKD7000-26付属品(1)部品クランプマトメ_No.6、MDJ41-13 -A フゾクヒン部品_No.11A、MDJ3000-9 付属品部品_No.8、GD401 フゾクヒン部品 クランプマトメ_No.10、BL3500 付属品部品_No.6、MDJ7000G-26 フゾクヒン(1)部品_No.7
マフラアセンブリ BIGM(丸山製作所)マフラアセンブリBIGM(丸山製作所)
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
備考10フクム部品名称マフラアセンブリ関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.25MB) 展開図3(1.25MB) 展開図4(1.25MB) 展開図5(1.27MB) 展開図6(1.27MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.25MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.21MB) 展開図11(1.27MB) 展開図12(1.27MB) 展開図13(1.27MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.92MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(1.07MB)図解NoMB305SPU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、DB303 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、MB2630U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、MB265CKM エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、MB2630G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、DB263 L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、MB265SPG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、MB3030U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、MB265SPU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、MB306SPU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、DB265SP B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、MB265SPL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、MB3030L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、MB2630L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、DB263 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、DB265SP 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、DB263 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、DB265SP L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9
オイルシール BIGM(丸山製作所)オイルシールBIGM(丸山製作所)
759税込835
1個
7日以内出荷
部品名称オイルシール関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.15MB)図解NoMDJ8000G-30 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.9、BL8100SP エンジン シリンダ、クランクケース、部品_No.9
バンドB BIGM(丸山製作所)バンドBBIGM(丸山製作所)
489税込538
1個
7日以内出荷
規格クロ部品名称バンドB関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.24MB) 展開図4(1.32MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(0.86MB)図解NoMDJ8000G-30 フゾクヒン(ヒリョウフントウ)部品_No.27、BL8100JP-A 付属品部品_No.9、MDJ8001G-30 付属品(肥料噴頭)部品_No.23、BL8500SP (コクナイ) 本体部品_No.34、MDJ82G-30 フゾクヒン(ヒリョウフントウ)部品_No.27、BL8100SP 本体部品_No.23、MDJ8000G-30-1 フゾクヒン(ヒリョウフントウ)部品_No.23
カラー BIGM(丸山製作所)カラーBIGM(丸山製作所)
330税込363
1個
7日以内出荷
規格シロ(ナチユナル)関連資料展開図1(1.27MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.32MB) 展開図10(1.23MB) 展開図11(1.24MB) 展開図12(1.32MB) 展開図13(1.19MB) 展開図14(1.18MB) 展開図15(1.16MB) 展開図16(1.19MB) 展開図17(1.34MB) 展開図18(1.36MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(1.08MB)図解NoMDJ9000G-30 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.6、BSA-950-1 -2シリーズ 送風機部品_No.34、G-6 送風機部品 カラー_No.40、BL8100SP 本体部品_No.9、GKD6001ファンケース,レバー,シャッタ部品カラー_No.7、MDJ8000G-30-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.6、MDJ6000GT-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.9、BSA-651 951シリーズ G-6 送風機部品_No.34、MDJ8001G-30 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.6、GKD6000ファンケース,レバー,シャッタ部品カラー_No.7、MDJ6001G-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.7、MDJ6001GT-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.9、MDJ6001G-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.7、MDJ6000G-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.7、BL5100SP 本体部品_No.7、MDJ6000G-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.7、BSA-650-1 -2シリーズ 送風機部品_No.34、G-6 送風機部品 カラー_No.34、GD6000 ファンケース、レバー、シャッタ部品 カラー_No.7、MDJ8000G-30 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.6、BL4500HA-A 本体部品_No.14、BSA-650C -1シリーズ 送風機部品_No.34、MDJ6500G-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.6、BL8100JP-A 本体部品_No.9、BL8500SP (コクナイ) 本体部品_No.11
タツピンネジ BIGM(丸山製作所)タツピンネジBIGM(丸山製作所)
519税込571
1セット(10個)
7日以内出荷
規格ヨビ5X202シユ部品名称タツピンネジ関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(0.65MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(0.75MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.79MB) 展開図13(0.82MB) 展開図14(0.75MB) 展開図15(0.78MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.88MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.81MB) 展開図20(0.79MB) 展開図21(0.79MB) 展開図22(0.82MB) 展開図23(0.79MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(0.75MB) 展開図26(0.77MB) 展開図27(0.82MB) 展開図28(0.86MB) 展開図29(0.79MB) 展開図30(0.79MB) 展開図31(0.76MB) 展開図32(0.8MB) 展開図33(0.8MB) 展開図34(0.84MB) 展開図35(0.79MB) 展開図36(0.79MB) 展開図37(0.83MB) 展開図38(0.96MB) 展開図39(1.03MB) 展開図40(0.89MB) 展開図41(0.76MB) 展開図42(0.87MB) 展開図43(0.74MB) 展開図44(0.83MB) 展開図45(0.75MB) 展開図46(0.78MB) 展開図47(0.82MB) 展開図48(0.74MB) 展開図49(0.74MB) 展開図50(0.86MB)図解NoJHC26U 本体部品_No.24、MB279SU 本体部品_No.19、GKB2401EG 本体部品_No.22、MBS2640D 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.16、JC261DXL-1 本体部品_No.25、MB2630L ギヤケース部品_No.9、DB265SP 2G ギヤケース部品_No.9、AC266S 本体部品 タツピンネジ_No.18、MB265SPG ギヤケース部品_No.9、MBS3030 ギヤケース部品_No.9、MBS2630F ギヤケース部品_No.9、MB2305ML クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.20、BCS263RS 本体部品_No.16、MB279SL 本体部品_No.21、MB267VLT 本体部品_No.31、DB233D L ギヤケース部品_No.9、JCS264DX 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.20、MB2013MU チップソー ギヤケース部品_No.9、BC300RS 本体部品 タツピンネジ_No.16、MB2603ML ギヤケース部品_No.9、MLB2700L 本体部品_No.21など
アースコード BIGM(丸山製作所)アースコードBIGM(丸山製作所)
449税込494
1個
7日以内出荷
規格AVS0.5BX230XM6関連資料展開図1(1.27MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(0.8MB) 展開図9(0.69MB) 展開図10(1.34MB) 展開図11(1.36MB) 展開図12(1.1MB)図解NoMDJ6001GT-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.13、MDJ6000G-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.9、MDJ8000G-30 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.8、MDJ6000GT-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.13、MDJ6000G-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.9、GKBL3500 オプション部品_No.5、GKD6000ファンケース,レバー,シャッタ部品アースコード_No.9、MDJ8000G-30-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.8、MDJ6001G-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.9、MDJ6001G-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.9、GD6000 ファンケース、レバー、シャッタ部品 アースコード_No.9、MDJ8001G-30 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.8、GKD6001ファンケース,レバー,シャッタ部品アースコード_No.9、MDJ6500G-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.8、BL8500SP(コクナイ) 付属品、オプション部品_No.14