カテゴリ
- 自動車純正部品(39)
- 配管・水廻り設備部材(31)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- バイク純正部品(14)
- 研磨材(13)
- 制御機器(10)
- 安全靴・作業靴(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 作業工具(5)
- 自動車補修部品(4)
- オフィス家具(3)
- 建築金物(3)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 安全保護具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
- 食品・飲料(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- GAONA(ガオナ)(37)
- MAZDA(マツダ)(36)
- ホンダ(13)
- Minimo(13)
- SMC(11)
- CKD(10)
- mizuno(ミズノ)(7)
- エスコ(6)
- GENTOS(4)
- スバル(3)
- 東洋技研(3)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- 渡辺電機工業(3)
- LIAN LI(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- アサダ(1)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- クラウン[事務用品](1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ga-23」の検索結果

GA-23Sセット品
TMEHジャパン¥865税込¥9521セット3日以内出荷セット内容G-23S:2コ、M0625/TN06(ボルト/ナット):2セット材質スチール質量(g)220適合パイプ径(Φmm)28
専用充電池
GENTOS¥4,998税込¥5,4981個当日出荷Gシリーズ専用充電池。本体に直接ケーブルを繋いでの充電が可能。※ type-Cケーブルは付属しておりません。GA-13 後継適合機種GH-103RG / GH-200RG / GH-203RG / GH-280RG / GH-300RG質量(g)113寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.9×21.4×48バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)5電源タイプ充電式充電池タイプ専用充電池バッテリー容量(mAh)5600充放電回数(回)約300(※充電回数が300回を超えると、充電池の容量は初期容量から約20%減少します。)バッテリー容量(Wh)20.72
オールマイティSU51L BOA
mizuno(ミズノ)¥15,880税込¥17,4681足当日出荷ALMIGHTY SU 51L BOA。つま先上がりのタフボディ。人工皮革による心強い防塵性能と「つまずき」に配慮したトウアップ設計のシューズに、※。BOA(R)搭載でフィット感をプラス。※ Uソール以外のミズノワークシューズと比較して。アッパーは全面人工皮革を用いたタフな設計で、フィット感を高めるBOA(R)も採用。作業現場での転倒に影響のある「つまずき」や「すべり」に関して、。トウアップ設計のUソールと六角形のアウトソールパターンを採用することで配慮しているので、。快適に作業を進めることができます。用途運輸業/建設業/製造業形状ロータイプ質量(g)約365(26cm片方)機能衝撃吸収、耐滑材質(甲)人工皮革×合成皮革安全規格JSAA規格 A種材質(底部)ゴム底甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカーサイズレンジ24.5~28.0、29.0
オールマイティVH51LBOA
mizuno(ミズノ)(1件のレビュー)¥14,880税込¥16,3681足当日出荷通気の常識が変わる。通気に特化した上に、フィット感にすぐれたBOA®;を搭載! 大胆なメッシュ使いと、ソール側面の8つの通気孔で 内部の熱気を効果的に逃がす。酷暑の現場に、通気に特化したワークシューズを独自のソール構造と広いメッシュ面が、夏場でもムレにくく快適な足元を提供。 高いクッション性と滑りにくいアウトソール構造。BOA®;も加わって、着脱がしやすくフィット感のうれしい履き心地を実現します。 ソールにミズノ独自の「インタークール構造」を採用。8つの通気孔によってシューズ内の空気を外に排出 つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強 光を反射:夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用 アッパー部分は「AirMesh」比率が高く、蒸れにくい。 。通気性を高めるため編み目の大きいエアメッシュを採用 BOA®;フィットシステム:ロウパワープッシュプル式ダイヤル [L6]ダイヤルを配置好みに応じたフィット感に調整 抗菌防臭加工メッシュ使用のインソール搭載。メッシュ地と通気用の孔をあけたスポンジを組み合わせたインソール。 丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用メッシュに比べて丈夫 クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールを採用してクッション性向上 耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール 買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり) 高い耐滑性:六角形のアウトソールパターンにより優れた耐滑性を実現用途運輸業・建築業・製造業形状ローカット質量(g)約390(26.0cm片方)規格JSAA規格A種 人工皮革製 プロスニーカーウィズEEE機能衝撃吸収、耐滑材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革材質(底部)ゴム底甲被タイプダイヤル式靴タイプスニーカー
ハイブリッドIC用シールドケース
MAC8(マックエイト)¥4,398税込¥4,8381袋(10個)当日出荷から47日以内出荷ノイズが発生するハイブリットIC基板を収納する為のケースです。 プリント基板上のノイズの発生する部分にかぶせてノイズ放射を防ぐ事ができます。材質銅0.4t仕上無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
防水・防塵ABSボックス GAシリーズ
タカチ電機工業(14件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。保護等級IP54材質(カバー)トップ:ABS樹脂(UL94HB)材質(ガスケット)EPDM材質(ボディ)ABS樹脂(UL94HB)色(カバー)トップ:ホワイトアイボリー対応ボディー色ホワイトアイボリーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵
オールマイティEU33L
mizuno(ミズノ)¥11,880税込¥13,0681足当日出荷転ばぬ先のこの一足。つま先を上げた設計により、作業現場での「つまずき」に配慮。「すべり」にくさも備えた一足。( Uソール以外のミズノワークシューズと比較して) 作業現場での転倒に影響がある「つまずき」や「すべり」に関して、トウアップ設計のUソールと六角形のアウトソールパターンを採用することで配慮。 ゴム紐×ベルトで着脱しやすい上に、アッパーのメッシュ比率を高めて蒸れにくく、クッション性にも富んでいます。 光を反射:夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用 ニット風メッシュを使用。通気性がよく、シューズ内部がムレにくい ゴムの紐靴とベルトで脱ぎ履きしやすい(ゴムの靴紐は取り外し不可) 擦り減りやすい(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫 クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上 耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール 買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり) 高い耐滑性:六角形のアウトソールパターンにより優れた耐滑性を実現用途運輸業・建築業・製造業形状ローカット質量(g)約370(26.0cm片方)規格JSAA規格A種 人工皮革製 プロスニーカーウィズEEE機能衝撃吸収、耐滑材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革材質(底部)ゴム底甲被タイプ靴ひも+マジック靴タイプスニーカー![額縁朱丹 クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
額縁朱丹
クラウン[事務用品]¥2,398税込¥2,6381枚翌々日出荷飾る場所の雰囲気が引き締まる。オフィスの格調を高める4タイプ。紙箱入りの包装です。重厚感が増す落ち着いたグリーンの細工模様。材質(フレーム)天然木材質(表面/裏面)ガラス/パーティクルボード収納厚(mm)2フレーム厚さ(mm)16グリーン購入法適合
インテグラル錠 玄関 ホクセイアルミ
GOAL(ゴール)¥13,980税込¥15,3781組5日以内出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!形状(フロント)上下L記号(フロント)UC適合扉厚(mm)25~33バックセット100mmビスピッチ(mm)110
オールマイティTDⅡ22L
mizuno(ミズノ)¥11,880税込¥13,0681足当日出荷から3日以内出荷素足感覚で、軽やかに弾む。 高反発と柔らかさが特徴のMIZUNO ENERZYを採用。 クッション性と素足感覚を両立させた一足。 軽やかに弾むような柔らかさ。 かかと部分にMIZUNO ENERZYを採用することで、クッション性を獲得、快適に作業を進められます。 ステッチにまでこだわったデザインで細く見えるシルエットなのにEEE設計。 素足感覚でも履きこなせる一足です。 MIZUNO ENERZY ミズノ史上最高の高反発ソール素材 ミズノが総合スポーツ用品メーカーとして培ってきた「反発性」に関する知見を終結した新素材。 柔らかさによってためた接地時のエネルギーを少ないロスで反発させる。 ワークシーンに合わせたミズノエナジーの配置 踵部への配置で柔らかい素材による接地時のクッション感を実現用途運輸業/建築業/製造業形状ローカット規格JSAA規格 A種標準質量(g/片足)約380(26.0cm)機能軽量材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革材質(底部)ゴム底甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
オールマイティSDⅡ13H
mizuno(ミズノ)¥13,880税込¥15,2681足当日出荷から3日以内出荷オールマイティSDⅡ 13H。高反発と柔らかさが特徴のMIZUNO ENERZYを採用。クッション性と素足感覚を両立させたハイカットモデル。軽やかに弾むような柔らかさ。かかと部分にMIZUNO ENERZYを採用することで、快適に作業を進められ、かつ素足感覚で履きこなせます。アッパーは通気性に優れたメッシュ素材。カジュアルなデザインがうれしい一足です。用途建築業・製造業形状ハイカット規格JSAA規格 A種標準質量(g/片足)約410(26.0cm)機能通気性・クッション性材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革材質(底部)ゴム底甲被タイプマジック/ひもタイプ靴タイプスニーカー
オールマイティTDⅡ11L
mizuno(ミズノ)(1件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1足当日出荷から3日以内出荷素足感覚で、軽やかに弾む。 高反発と柔らかさが特徴のMIZUNO ENERZYを採用。 クッション性と素足感覚を両立させた一足。 軽やかに弾むような柔らかさ。 かかと部分にMIZUNO ENERZYを採用することで、クッション性を獲得、快適に作業を進められます。 ステッチにまでこだわったデザインで細く見えるシルエットなのにEEE設計。 素足感覚でも履きこなせる一足です。 MIZUNO ENERZY ミズノ史上最高の高反発ソール素材 ミズノが総合スポーツ用品メーカーとして培ってきた「反発性」に関する知見を終結した新素材。 柔らかさによってためた接地時のエネルギーを少ないロスで反発させる。 ワークシーンに合わせたミズノエナジーの配置 踵部への配置で柔らかい素材による接地時のクッション感を実現用途運輸業/建築業/製造業形状ローカット規格JSAA規格 A種標準質量(g/片足)約370(26.0cm)材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革材質(底部)ゴム底甲被タイプひもタイプ靴タイプスニーカー
オールマイティSU22L
mizuno(ミズノ)¥11,880税込¥13,0681足当日出荷ALMIGHTY SU 22L。つま先上がりのタフボディ。防塵性能に心強い人工皮革を全面に採用。つま先を上げた設計により作業現場での「つまずき」に配慮。※。※ Uソール以外のミズノワークシューズと比較して。アッパー全面に人工皮革を採用することで、防塵にもすぐれたタフな設計。作業現場での転倒に影響のある「つまずき」や「すべり」に 対して、。トウアップ設計のUソールと六角形のアウトソールパターンを採用することで配慮しました。用途運輸業/建設業/製造業形状ロータイプ質量(g)約360(26cm片方)機能衝撃吸収、耐滑材質(甲)人工皮革×合成皮革安全規格JSAA規格 A種材質(底部)ゴム底甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカーサイズレンジ22.5~28.0、29.0
フレアタイプ多目的ゲージ 75Φ圧力計
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から4日以内出荷仕様文字盤75Φゲージ取付ねじ径/1/4フレア種別多目的ゲージタイプフレアタイプ
KHK 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から5日以内出荷・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。種別平歯車材質SCM415
200mm キャスター(自在金具・ブレーキ付/ソフトラバー)
エスコ¥19,900税込¥21,8901個翌日出荷静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します仕様自在車輪、ローラーベアリング、プレート取付け型、静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します材質金具:スチール、車輪:軟質ゴム寸法(mm)(車輪径×幅)200×50全高(mm)235耐熱温度(℃)-25~80
ワイドモンキーレンチ(軽量) EA530GAシリーズ
エスコ¥2,340税込¥2,5741本翌日出荷ボルト・ナット類の締付けや緩め作業に使用します。ハイパーウォームとラックの組み合わせで、口の開閉を調節し、ボルト・ナット類の大きさに合わせて使用できます。ボルト・ナット類の大きさにあらかじめ合わせやすいように目盛が付いています。グリップを幅広にしているため作業時に手が痛くなりにくい。ボルト・ナットのナメる原因であったガタつきを軽減しました。仕様●呼び(mm):200●全長(mm):200●厚み(mm):13.2●最大口幅(mm):30●重量(g):220●目盛表示:0~30mm●材質:工具鋼●RoHS対応●口幅目盛付
アルミトイレブース Aタイプ スクリーン KGA2K
ケージーパルテック¥2,498~税込¥2,748~1本3日以内出荷アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます用途召し合せ・吊元エッジ材質アルミ長さ(mm)2000仕上B2EDシルバークリアー付穴の有無穴無・クッション付
フェルトバフ アドバンス ミディアム
Minimo¥4,198~税込¥4,618~1パック(10本)5日以内出荷クッション性と研磨性を両立しました。湿式から乾式研磨までオールラウンドに使用可能です。ソフトのクッション性、ハードの耐久力を併せ持つバフです。ソフトより硬く、ハードより柔らかい物をご希望の場合はお薦めです。材質バフ:羊毛軸径(Φmm)3形状円筒色ホワイト軸長(mm)35硬さミディアム
フェルトバフ アドバンス ハード
Minimo¥4,698~税込¥5,168~1パック(10本)5日以内出荷上質で厳選された羊毛のみを使用した研磨専用フェルトです。ソフトタイプに比べ油分、水分の吸収が抑えられ、研磨剤(砥粒)がフェルト表面に留まりやすくスピーディーな研磨が可能となります。また、形状安定性にも優れております。材質バフ:羊毛軸径(Φmm)3形状円筒色ホワイト最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)35硬さハード
フェルトバフ アドバンス ソフト
Minimo¥5,198~税込¥5,718~1パック(10本)5日以内出荷上質で厳選された羊毛のみを使用した研磨専用フェルトです。油分・水分の吸収性が良く、研磨剤(砥粒)の偏った表面突出を防ぎ、美しい仕上り面を得られます。クッション性が高く、作業面二馴染みやすい適度な硬さです。材質バフ:羊毛軸径(Φmm)3形状円筒色ホワイト軸長(mm)35硬さソフト
フェルトバフ アドバンス ミディアム
Minimo¥4,498税込¥4,9481パック(10本)5日以内出荷クッション性と研磨性を両立しました。湿式から乾式研磨までオールラウンドに使用可能です。ソフトのクッション性、ハードの耐久力を併せ持つバフです。ソフトより硬く、ハードより柔らかい物をご希望の場合はお薦めです。材質バフ:羊毛軸径(Φmm)3形状円筒色ホワイト軸長(mm)35硬さミディアム
フェルトバフ アドバンス ハード
Minimo¥4,998~税込¥5,498~1パック(10本)5日以内出荷上質で厳選された羊毛のみを使用した研磨専用フェルトです。ソフトタイプに比べ油分、水分の吸収が抑えられ、研磨剤(砥粒)がフェルト表面に留まりやすくスピーディーな研磨が可能となります。また、形状安定性にも優れております。材質バフ:羊毛軸径(Φmm)3形状円筒色ホワイト軸長(mm)35硬さハード
フェルトバフ アドバンス ソフト
Minimo¥4,998~税込¥5,498~1パック(10本)5日以内出荷上質で厳選された羊毛のみを使用した研磨専用フェルトです。油分・水分の吸収性が良く、研磨剤(砥粒)の偏った表面突出を防ぎ、美しい仕上り面を得られます。クッション性が高く、作業面二馴染みやすい適度な硬さです。材質バフ:羊毛軸径(Φmm)3形状円筒色ホワイト軸長(mm)35硬さソフト
フェルトバフ アドバンス ミディアム
Minimo¥4,498~税込¥4,948~1パック(10本)5日以内出荷クッション性と研磨性を両立しました。湿式から乾式研磨までオールラウンドに使用可能です。ソフトのクッション性、ハードの耐久力を併せ持つバフです。ソフトより硬く、ハードより柔らかい物をご希望の場合はお薦めです。材質バフ:羊毛軸径(Φmm)3形状円筒色ホワイト軸長(mm)35硬さミディアム















![額縁朱丹 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)













![No3x110mm [+]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06155642-180823-02.jpg)