フェルトバフ アドバンス ミディアム

フェルトバフ アドバンス ミディアム - Minimo

クッション性と研磨性を両立しました。
湿式から乾式研磨までオールラウンドに使用可能です。
ソフトのクッション性、ハードの耐久力を併せ持つバフです。
ソフトより硬く、ハードより柔らかい物をご希望の場合はお薦めです。

材質
バフ:羊毛
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
ホワイト
軸長(mm)
35
硬さ
ミディアム
内容量
1パック(10本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82620101GA2307-4M709-585415502500013
6,820
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
82623890GA2310-4M709-431620551500020
9,020
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
82624057GA2309-4M709-585720552500015
6,790
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
82624398GA2305-4M709-433615503000010
4,990
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする