曜日別特売

フェルトバフ アドバンス ソフト

フェルトバフ アドバンス ソフト - Minimoフェルトバフ アドバンス ソフト - Minimoフェルトバフ アドバンス ソフト - Minimoフェルトバフ アドバンス ソフト - Minimo

上質で厳選された羊毛のみを使用した研磨専用フェルトです。
油分・水分の吸収性が良く、研磨剤(砥粒)の偏った表面突出を防ぎ、美しい仕上り面を得られます。
クッション性が高く、作業面二馴染みやすい適度な硬さです。

材質
バフ:羊毛
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
色
ホワイト
軸長(mm)
35
硬さ
ソフト
内容量
1パック(10本)
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04691676GA2304-3S709-43311550300008
¥5,700
¥5,198
¥5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
04695901GA2308-3S709-583920552500013
¥8,090
¥7,298
¥8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
04698211GA2302-3S709-43351045250005
¥6,030
¥5,498
¥6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
04699096GA2303-3S709-43421550250006
¥5,560
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
04701370GA2306-3S709-434020553000010
¥6,680
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする