カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(458)
  • 自動車純正部品(211)
  • 制御機器(201)
  • バイク純正部品(85)
  • 測定用品(81)
  • 配管・水廻り設備部材(71)
  • 自動車補修部品(52)
  • パソコン/周辺機器(52)
  • オフィス家具(45)
  • 日用品(38)
  • 切削工具(36)
  • 空調・照明・電設資材(26)
  • メカニカル部品(26)
  • 作業工具(26)
  • 建築金物(24)
  • 事務用品(24)
  • 農業・園芸資材(24)
  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • 電気材料(21)
  • 研磨材(16)
  • バイク部品(14)
  • 物流用品(14)
  • 機構部品(14)
  • カー用品(13)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 作業服(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 医療(8)
  • 自転車部品(8)
  • 家電(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 卓上消耗品(6)
  • 厨房用品(6)
  • 鈑金・塗装(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 食品・飲料(5)
  • 保管用品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 防災用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 農業機械(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 電動工具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 溶接用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • エンジン工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 手袋(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)

「ga-3」の検索結果

1,766件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリーンエースゴールド GA-3 日本レヂボン

    グリーンエースゴールド GA-3

    日本レヂボン(7件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1箱(25枚)
    当日出荷
    適度な柔軟性により軽快な作業感を実現したフレキシブルといしのパイオニア「スキルタッチ」グリーンエースゴールドはスキルタッチの作業感を引き継いだ新たな可能性です。 3mmタイプ(GA-3)は、独自のと粒配合による抜群の研削力とスキルタッチの軽快な作業感を両立させたといしです。 6mmタイプ(GA-6)は、オフセットといしの研削力・耐久性に加え、フレキシブルといしに近い作業者に優しいソフト感を備えた新世代といしです。 もらい錆を防ぐ材料を使用しています。 一種類のといしで、鉄にも、難削材であるステンレス鋼にも対応。
    厚さ(mm)3シリーズグリーンエース適合材鉄・ステンレス鋼など
  • GA-3Sセット品 TMEHジャパン

    GA-3Sセット品

    TMEHジャパン(2件のレビュー)
    ¥775~税込¥853~
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
    付属品G-2S×2、G-4S×1、M0625/TN06(ボルト/ナット):3セット質量(g)310
  • レンズアダプター GA-3 RICOH(リコー)

    レンズアダプター GA-3

    RICOH(リコー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    4日以内出荷
    GR IV用 レンズアダプター GA-3。・GR IV専用レンズアダプター。ワイドコンバージョンレンズGW-4や49mmフィルターを装着時に使用。・GW-4 自動検知。ワイドコンバージョンレンズGW-4を自動検知し、手ぶれ補正効果を最適化。・ フィルター径。49mm径のフィルターを装着可能。フィルターワークする際にも使用可能。
    付属品キャップ、使用説明書長さ(mm)約21.6(突起部含まず)質量(g)約12対応機種RICOH GR IV最大径(Φmm)約60.6
  • オフセット砥石 グリーンエースゴールド GA-3 16穴 日本レヂボン

    オフセット砥石 グリーンエースゴールド GA-3 16穴

    日本レヂボン
    ¥7,898税込¥8,688
    1箱(25枚)
    4日以内出荷
    鮮明なグリーン色で、ステンレス鋼の研削・研磨に優れた威力を発揮します。鋼材に吸い付きソフトな感触で高い作業性能が得られます。低振動・低騒音タイプで作業負担の軽減が図れます。パッド不要の弾性といしです。
    用途ステンレス鋼・一般鋼の軽研削・研磨作業に。材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維厚さ(mm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)16
  • オフセット砥石 グリーンエースゴールド GA-3 16穴 日本レヂボン

    オフセット砥石 グリーンエースゴールド GA-3 16穴

    日本レヂボン
    ¥7,198税込¥7,918
    1箱(25枚)
    4日以内出荷
    鮮明なグリーン色で、ステンレス鋼の研削・研磨に優れた威力を発揮します。鋼材に吸い付きソフトな感触で高い作業性能が得られます。低振動・低騒音タイプで作業負担の軽減が図れます。パッド不要の弾性といしです。
    用途一般鋼・ステンレス鋼の研削・研磨作業。トラスコ品番852-4322材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度(#)36厚さ(mm)3穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)72RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボデ-アツシ,スロツトル  13400-13GA3 スズキ

    ボデ-アツシ,スロツトル 13400-13GA3

    スズキ
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:13400-13GA3
  • パイロット式5ポート弁 4GA3シリーズ ダイレクト配管 CKD

    パイロット式5ポート弁 4GA3シリーズ ダイレクト配管

    CKD
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ダイレクト配管タイプです。きめ細かい対応で、安全面を強化、手動装置に保護カバーを標準装備しています。信頼性をグレードアップしました。使いやすさをグレードアップ、工具不要の手動装置を採用しています。E形コネクタリード線の場合、配線コネクタを上・横配線の共有ができ、設置時に変更出来ます。
    電源(V)DC24流体温度(℃)5~55音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]3.4
  • グリップアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂

    グリップアンカー(スチール製)(パック品)

    大阪魂(33件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1パック(10本)
    当日出荷
    仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
    用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
  • パイロット式5ポート弁 4GA3シリーズ ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ CKD

    パイロット式5ポート弁 4GA3シリーズ ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ

    CKD
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ダイレクト配管タイプです。きめ細かい対応で、安全面を強化、手動装置に保護カバーを標準装備しています。信頼性をグレードアップしました。使いやすさをグレードアップ、工具不要の手動装置を採用しています。E形コネクタリード線の場合、配線コネクタを上・横配線の共有ができ、設置時に変更出来ます。
    電源(V)DC24ポート数5有効断面積(mm2)17使用圧力(MPa)0.2~0.7作動方式パイロット式ソフトスプール弁使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55
  • パイロット式5ポート弁 4GA3シリーズ ダイレクト配管 CKD

    パイロット式5ポート弁 4GA3シリーズ ダイレクト配管

    CKD
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    3日以内出荷
    ポート数5有効断面積(mm2)17使用圧力(MPa)0.2~0.7作動方式パイロット式ソフトスプール弁使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]3.4
  • グリップアンカー用打ち込み棒(鉄/生地) サンコーテクノ

    グリップアンカー用打ち込み棒(鉄/生地)

    サンコーテクノ(10件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    適合グリップアンカー/GA、SGA、GA-Dタイプ材質鉄表面処理生地
  • クランクシャフトアッシ 12200-33GA3 スズキ

    クランクシャフトアッシ 12200-33GA3

    スズキ
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    4日以内出荷
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • クリーナアッシ エア 13700-26GA3 スズキ

    クリーナアッシ エア 13700-26GA3

    スズキ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
  • グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス) サンコーテクノ

    グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)

    サンコーテクノ(5件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
    用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
  • G(PF)ネジケーブルグランド(A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    G(PF)ネジケーブルグランド(A型)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(12件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
  • ステングリップアンカー(パック品) 大阪魂

    ステングリップアンカー(パック品)

    大阪魂(13件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1パック(10本)
    当日出荷
    材質ステンレス
  • 強着スタンプ台タートA<多目的用>大形 シヤチハタ

    強着スタンプ台タートA<多目的用>大形

    シヤチハタ(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    超微細粒子が非吸収面にも印影をしっかり残す油性顔料系インキ採用。 金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。
    用途金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。成分油性顔料インキサイズ大型本体寸法(mm)126.0×102.6×16.5盤面サイズ(mm)106×67繰り返し・詰め替え対応
  • ディスプレイケーブル モノタロウ

    ディスプレイケーブル

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    各社パソコン本体とディスプレイを接続するためのケーブルです。 ミニD-sub15pin出力端子を持つパソコンとミニD-sub15pin入力端子を持つディスプレイを接続するケーブルです。 フェライトコアをケーブル両端に装着してありノイズを吸収し軽減します。 ノイズ軽減をする2重シールド構造です。 RoHS指令に対応した製品です。
    規格VGAケーブルコネクタ形状mini D-Sub15pinオス - mini D-Sub15pinオス対応機種ミニD-sub15pinの入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクタープラグニッケルメッキケーブル外径(Φmm)6シールド2重シールドオス形状mini D-Sub15pin変換タイプオス - オス
  • グリップアンカー(スチール製) サンコーテクノ

    グリップアンカー(スチール製)

    サンコーテクノ(5件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1箱(100本)
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。豊富なサイズ。機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
    用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。種別インチねじ材質スチール製表面処理三価クロメート
  • コネクタ付ケーブル用スーパーグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    コネクタ付ケーブル用スーパーグランド

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    屋外用LAN・USBケーブルの外径に合わせた内径Φ6mmのシール及び屋外用の外径に合わせた内径Φ10mmのシールを揃えています。 RJ45・USBコネクタがシール内径より大きく貫通出来ないため、シール横にスリットを入れケーブルを横から挿入。 コネクタ付ケーブルでも、コネクタ対角寸法がグランド最小内径以下であれば、グランドに貫通できます。 シール部にスリット加工を施しており、電線を横から挿入してクランプ出来ます。ご使用の電線仕上り外径を確認し品番選定して下さい。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強着スタンプインキ タートA<速乾性多目的用>大瓶 シヤチハタ

    強着スタンプインキ タートA<速乾性多目的用>大瓶

    シヤチハタ(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本(330mL)
    当日出荷
    超微細粒子が非吸収面にも印影をしっかり残す油性顔料系インキ採用。 金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。
    用途金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。成分油性顔料インキ繰り返し・詰め替え対応
  • ロック付クランプシリンダ CLK2GA3 SMC

    ロック付クランプシリンダ CLK2GA3

    SMC
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    9日以内出荷
    ・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
  • ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(Rc)(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(Rc)(インチ)

    フジキン
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状チューブゲージアダプター(Rc)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • コントロールBOX (取付ユニット指定品) IDEC(和泉電気)

    コントロールBOX (取付ユニット指定品)

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1台
    当日出荷から40日以内出荷
  • 強着スタンプインキ タート多目的用 大瓶 シヤチハタ

    強着スタンプインキ タート多目的用 大瓶

    シヤチハタ(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    強着スタンプ台多目的用専用補充インキです。金属、プラスチック、木材、布、皮革など様々な非吸収面にもなつ印できます。
    容量(mL)330繰り返し・詰め替え対応
  • マグネットソフトケース クラウン[事務用品]

    マグネットソフトケース

    クラウン[事務用品](3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    当日出荷
    書類を汚さず、ピタッと貼り付け。マグネットとカードケースが一体化。汚さず傷めず書類を貼れます。裏面は全面マグネット仕様。出し入れしやすいソフトタイプです。
    仕様裏面マグネット付材質軟質塩ビ製厚さ(mm)1.2
  • OA対応金箔賞状用紙 オキナ

    OA対応金箔賞状用紙

    オキナ(3件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    さまざまなプリンタに対応する豪華な金箔の賞状用紙です。 インクジェット・レーザープリンタで印字できます。 毛筆などの手書きやオフセット印刷にも対応しています。
    紙厚(μm)230
  • GA/Gカップリング マーテック

    GA/Gカップリング

    マーテック
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チェーンとフック、マスターリンクとのつなぎ金具です。 止め金具は内蔵のヘリカルスプリングによってハンマー1本で脱着でき、繰り返しご使用の場合も確実にピンをロックします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TuflongAG 農業機械用バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)

    TuflongAG 農業機械用バッテリー

    エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(20件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    Tuflongブランドの農業機械用バッテリー 振動、ホコリ、農閑期にも配慮した農業機械用バッテリー 電極板には自己放電の少ない耐食性カルシウム合金を採用しています。農閑期に長期間エンジン始動がない農業機械の使用環境にも配慮しました。 またカルシウム合金採用により,使用中の減液も抑制します。 負極板を特殊低抵抗PE袋セパレーターで包み、さらにガラスマットで正極板を挟んだ構造の愛称です。 この構造により活物質の脱落と下部短絡を防止し、バッテリーの耐振動性を一段と向上させています。 補水時に泥やホコリがバッテリー内部に入りにくい突出型液口栓を採用。また排気孔も目詰まりしにくい構造になっています。
    用途農業機械、建設機械
  • グリップアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ

    グリップアンカー(ステンレス製)

    サンコーテクノ(2件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
    用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
  • 圧力計取付金具 エナパック

    圧力計取付金具

    エナパック
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ギアレンチ用アダプター TRUSCO

    ギアレンチ用アダプター

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    ギアレンチ、ラチェットめがねレンチに取り付けることで、ラチェットとしてソケットなどを締め付ける作業を行うことが可能です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • タイトゴムロープ専用金具 2個入 ユタカメイク

    タイトゴムロープ専用金具 2個入

    ユタカメイク
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷
    ペンチでカシメて容易に取り付けが可能。
    用途丸ゴムロープの両端にフックを取り付けができる金具。仕様丸ゴム用タイプセット内容フック×2、止め具×2高さ(mm)18包装形態ヘッダー袋入り縦(mm)120横(mm)80
  • オートブレーカ オプション品 富士電機

    オートブレーカ オプション品

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
  • 宅配ビニール袋 ブロードウォッチ

    宅配ビニール袋

    ブロードウォッチ(2件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個(100枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    テープ種類エルコン郵便番号欄なしテープある窓枠なし
  • ゲージ付アルミ製フロアポンプ BFP-04AGA3 Panaracer(パナレーサー)

    ゲージ付アルミ製フロアポンプ BFP-04AGA3

    Panaracer(パナレーサー)(5件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミ製ゲージ付フロアポンププ付属
    付属品ボール・浮き輪用アダプター付属、英式クリップ付属充填圧力(Mpa)上限1.1適合タイヤバルブ英/米/仏
  • グリップアンカー ステンレス TRUSCO

    グリップアンカー ステンレス

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1パック(6本)
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304相当)
  • 簡易自動ガン アネスト岩田

    簡易自動ガン

    アネスト岩田
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    コンパクト設計で自動機への組み込みに有効です。空気ホース1本で吹付け空気と、ピストン作動空気を 兼ねている簡易的な自動ガンです。
    用途離型剤・塗型剤・スパッタ防止剤・水・油・塗料・接着剤・消臭剤・潤滑剤等の塗布用。トラスコ品番255-8536材質本体:真鍮、メッキ、ノズル・ニードル:ステンレス空気使用量(L/min)80取付口(エア・液体)G1/4ノズル径(Φmm)1.0