カテゴリ

  • 農業・園芸資材(41)
  • 配管・水廻り設備部材(36)
  • 制御機器(27)
  • ねじ・ボルト・釘(22)
  • 自動車補修部品(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 切削工具(12)
  • バイク部品(6)
  • 日用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 家電(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 物流用品(4)
  • 測定用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 建築金物(3)
  • 農業機械(3)
  • 作業工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ga-30」の検索結果

246件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 戸当りゴム GA-30 ACE(エース)

    戸当りゴム GA-30

    ACE(エース)
    ¥269税込¥296
    1個
    3日以内出荷
    用途玄関扉・家具扉等材質EPMD(エチレン・プロピレンゴム)寸法D(mm)18寸法W(mm)14
  • グリップアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂

    グリップアンカー(スチール製)(パック品)

    大阪魂(33件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1パック(10本)
    当日出荷
    仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
    用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
  • グリップアンカー用打ち込み棒(鉄/生地) サンコーテクノ

    グリップアンカー用打ち込み棒(鉄/生地)

    サンコーテクノ(10件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    適合グリップアンカー/GA、SGA、GA-Dタイプ材質鉄表面処理生地
  • グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス) サンコーテクノ

    グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)

    サンコーテクノ(5件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
    用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • ステングリップアンカー(パック品) 大阪魂

    ステングリップアンカー(パック品)

    大阪魂(13件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1パック(10本)
    当日出荷
    材質ステンレス
  • パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GA□30Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GA□30Rシリーズ

    CKD
    ¥11,963~税込¥13,159~
    1台
    8日以内出荷から11日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
    用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ保護構造防塵最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法E形コネクタ(上・横方向共用)リード線最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリップアンカー(スチール製) サンコーテクノ

    グリップアンカー(スチール製)

    サンコーテクノ(5件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1箱(100本)
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。豊富なサイズ。機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
    用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。種別インチねじ材質スチール製表面処理三価クロメート
  • パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置オールポートブロック グロメットリード線 4GA□30Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置オールポートブロック グロメットリード線 4GA□30Rシリーズ

    CKD
    ¥11,200~税込¥12,320~
    1台
    10日以内出荷から11日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
    用途エアシリンダの駆動用に区分【切替位置】3位置オールポートブロック種類単体バルブ弁仕様パイロット式(ソフトスプール弁)保護構造防塵ポート数5消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法グロメットリード線最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置オールポートブロック グロメットリード線 4GA□30Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置オールポートブロック グロメットリード線 4GA□30Rシリーズ

    CKD
    ¥10,713~税込¥11,784~
    1台
    10日以内出荷から11日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
    用途エアシリンダの駆動用に使用流体圧縮空気リード線長さ(mm)300パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック DIN端子箱(Pg7) 4GA□30Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック DIN端子箱(Pg7) 4GA□30Rシリーズ

    CKD
    ¥13,038~税込¥14,342~
    1台
    7日以内出荷から11日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
    用途エアシリンダの駆動用に区分【切替位置】3位置オールポートブロック種類単体バルブ弁仕様パイロット式(ソフトスプール弁)保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803TypeC(旧DIN43650-C)適合品)耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GA□30Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GA□30Rシリーズ

    CKD
    ¥12,450~税込¥13,695~
    1台
    10日以内出荷から11日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
    用途エアシリンダの駆動用に区分【切替位置】3位置オールポートブロック種類単体バルブ弁仕様パイロット式(ソフトスプール弁)保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法E形コネクタ(上・横方向共用)リード線最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置オールポートブロック DIN端子箱(Pg7) 4GA□30Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置オールポートブロック DIN端子箱(Pg7) 4GA□30Rシリーズ

    CKD
    ¥14,275~税込¥15,703~
    1台
    10日以内出荷から11日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
    用途エアシリンダの駆動用に区分【切替位置】3位置オールポートブロック種類単体バルブ弁仕様パイロット式(ソフトスプール弁)保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803TypeC(旧DIN43650-C)適合品)最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスプレイケーブル モノタロウ

    ディスプレイケーブル

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    各社パソコン本体とディスプレイを接続するためのケーブルです。 ミニD-sub15pin出力端子を持つパソコンとミニD-sub15pin入力端子を持つディスプレイを接続するケーブルです。 フェライトコアをケーブル両端に装着してありノイズを吸収し軽減します。 ノイズ軽減をする2重シールド構造です。 RoHS指令に対応した製品です。
    規格VGAケーブルコネクタ形状mini D-Sub15pinオス - mini D-Sub15pinオス対応機種ミニD-sub15pinの入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクタープラグニッケルメッキケーブル外径(Φmm)6シールド2重シールドオス形状mini D-Sub15pin変換タイプオス - オス
  • パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置オールポートブロック DIN端子箱(Pg7) 4GA□30Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置オールポートブロック DIN端子箱(Pg7) 4GA□30Rシリーズ

    CKD
    ¥14,950~税込¥16,445~
    1台
    10日以内出荷から11日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
    用途エアシリンダの駆動用に区分【切替位置】3位置オールポートブロック種類単体バルブ弁仕様パイロット式(ソフトスプール弁)保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803Type C(旧 DIN 43650-C)適合品)最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック DIN端子箱(Pg7) 4GA□30Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック DIN端子箱(Pg7) 4GA□30Rシリーズ

    CKD
    ¥13,525~税込¥14,878~
    1台
    10日以内出荷から11日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
    用途エアシリンダの駆動用に区分【切替位置】3位置オールポートブロック種類単体バルブ弁仕様パイロット式(ソフトスプール弁)保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803Type C(旧 DIN 43650-C)適合品)耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリップアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ

    グリップアンカー(ステンレス製)

    サンコーテクノ(2件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
    用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
  • グリップアンカー GAタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノ

    グリップアンカー GAタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    サンコーテクノ
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄表面処理3価ホワイト
  • グリップアンカー ステンレス TRUSCO

    グリップアンカー ステンレス

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1パック(6本)
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304相当)
  • TuflongAG 農業機械用バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)

    TuflongAG 農業機械用バッテリー

    エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(20件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    Tuflongブランドの農業機械用バッテリー 振動、ホコリ、農閑期にも配慮した農業機械用バッテリー 電極板には自己放電の少ない耐食性カルシウム合金を採用しています。農閑期に長期間エンジン始動がない農業機械の使用環境にも配慮しました。 またカルシウム合金採用により,使用中の減液も抑制します。 負極板を特殊低抵抗PE袋セパレーターで包み、さらにガラスマットで正極板を挟んだ構造の愛称です。 この構造により活物質の脱落と下部短絡を防止し、バッテリーの耐振動性を一段と向上させています。 補水時に泥やホコリがバッテリー内部に入りにくい突出型液口栓を採用。また排気孔も目詰まりしにくい構造になっています。
    用途農業機械、建設機械
  • フッ素系離型剤 ダイフリーGA-3000 ダイキン工業

    フッ素系離型剤 ダイフリーGA-3000

    ダイキン工業
    ¥4,898税込¥5,388
    1缶(420mL)
    当日出荷
    PFOS・PFOA・オゾン層破壊物質、RoHSなどの環境負荷物質規制に対応してます。 金型汚れが少ないので、金型の洗浄回数を低減できます。
    用途金型構造が複雑で塗布しにくい個所、ゴム、プラスチック成型をはじめ、汎用としてトラスコ品番494-1632材質主成分:フッ素、主溶剤:イソプロピルアルコール色透明容量(mL)420使用温度範囲室温~300℃噴射剤LPG危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.18LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • グリップアンカー GAタイプ(鉄/ドブ)(小箱) サンコーテクノ

    グリップアンカー GAタイプ(鉄/ドブ)(小箱)

    サンコーテクノ
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄表面処理ドブ
  • アンゼンガードツキハンドホルダー サンコーテクノ

    アンゼンガードツキハンドホルダー

    サンコーテクノ
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    グリップアンカー施工用のハンドホルダーです
    用途グリップアンカー施工用のハンドホルダーですRoHS指令(10物質対応)対応
  • タイトゴムロープ専用金具 2個入 ユタカメイク

    タイトゴムロープ専用金具 2個入

    ユタカメイク
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    ペンチでカシメて容易に取り付けが可能。
    用途丸ゴムロープの両端にフックを取り付けができる金具。仕様丸ゴム用タイプセット内容フック×2、止め具×2高さ(mm)18包装形態ヘッダー袋入り縦(mm)120横(mm)80
  • 3カ-W グリップアンカー 大阪魂

    3カ-W グリップアンカー

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(6個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質スチール表面処理3価クロムホワイトクロメート
  • オートブレーカ オプション品 富士電機

    オートブレーカ オプション品

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
  • グリップアンカー吋 TRUSCO

    グリップアンカー吋

    TRUSCO
    ¥739税込¥813
    1パック(8本)
    当日出荷
    仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。
    用途コンクリート用。軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け。材質(本体)スチール適合材コンクリート
  • ムギ球 ELPA

    ムギ球

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    欠品中
    定格:2.5V 入数:2個 カラー:クリア
  • ドブグリップアンカー(3/8 大阪魂

    ドブグリップアンカー(3/8

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    ねじの呼びW3/8
  • ステンレス エアーポット(魔法瓶) 象印マホービン

    ステンレス エアーポット(魔法瓶)

    象印マホービン
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    エアーポット(ステンレス中びんタイプ)。中ビンがステンレス製の魔法瓶です。丈夫で強いステンレス製エアーポット。お手入れがラクな、はずせる上蓋。場所をとらないスリムタイプ。
    材質ステンレス質量(kg)1.7エコマーク認定認定口径(Φmm)50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×210×360保冷温度7℃以下(10時間)保温温度65℃以上(24時間)、76℃以上(10時間)TKG品番9-0876-0701TKG品番(2017)6-0786-0601エコマーク認定番号10 146 001
  • グリップアンカー用ハンドホルダー GAーHタイプ サンコーテクノ

    グリップアンカー用ハンドホルダー GAーHタイプ

    サンコーテクノ
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレックスギアレンチ3/8 Pro-Auto

    フレックスギアレンチ3/8

    Pro-Auto
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番774-6211全長(mm)160質量(g)62首振りあり二面幅(inch)3/8ラチェット機構あり
  • 保護ガラスカバー VSテクノロジー

    保護ガラスカバー

    VSテクノロジー
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
  • フェルトバフ ミニター

    フェルトバフ

    ミニター
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1セット(5本)
    当日出荷から翌々日出荷
  • エアーショックガン ガン付き GA-REW(ガリュー)

    エアーショックガン ガン付き

    GA-REW(ガリュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    回転するノズルから噴射されるエアーにより、広範囲を効率よくブロー
    用途除塵、水切りなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • SUSグリップアンカー 大阪魂

    SUSグリップアンカー

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス
  • グローバルソー アルミ・非鉄金属用チップソー モトユキ

    グローバルソー アルミ・非鉄金属用チップソー

    モトユキ(4件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    ●アルミ・銅・その他非鉄金属の薄物切断に最適
    用途アルミサッシ、アルミサイディング、アルミ型材、アルミ板材仕様超硬チップ刃型記号BC
  • マシンホルダー サンコーテクノ

    マシンホルダー

    サンコーテクノ
    ¥1,698税込¥1,868
    1本(1本)
    当日出荷から4日以内出荷
    グリップアンカー施工用のマシンホルダーです(軽量ハンマードリル用)
    材質スチール製RoHS指令(10物質対応)対応
  • 有線LANアダプター/USB Type-A - RJ45/USB 3.0/マルチギガビットイーサネット/2.5GbE StarTech.com

    有線LANアダプター/USB Type-A - RJ45/USB 3.0/マルチギガビットイーサネット/2.5GbE

    StarTech.com
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷
    高性能:安全に高速ネットワークに接続できる2.5GbE対応USB-Aイーサネットアダプター。従来のギガビットLANと下位互換。NBASE-T & 2.5GBASE-T:パワーユーザー、コンテンツクリエーターの性能ニーズに対応。Lenovo ThinkPad X1 Carbon、Dell XPS、HP EliteBook/ZBookなどハイスペック機での使用に理想的なUSB 3.1対応LANアダプター。最大帯域を検出:USB-A接続でNBASE-Tに対応。カテゴリ6a・光ケーブルを使用せずに既存のカテゴリ5eケーブルで2.5Gの速度を実現。3速オートネゴシエーション機能により、常に最大の帯域を提供。互換性:多くのOSとハイパーバイザーに対応。Windows 7/8.1/10、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016、Linux LTSカーネル 4.19+、MacOS 10.11 - 11
    長さ(mm)30色ブラック/スペースグレー高さ(mm)16質量(g)39.7対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016、Linux Kernel 2.4.20以降(LTSバージョンのみ)、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0湿度(%RH)5~90コネクタ形状RJ-45メス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-10~55動作温度(℃)0~70ケーブル長(cm)15伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状RJ-45変換タイプメス - オス
  • フレックスギアレンチ3/4 Pro-Auto

    フレックスギアレンチ3/4

    Pro-Auto
    ¥4,898税込¥5,388
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番774-6202全長(mm)250質量(g)260首振りあり二面幅(inch)3/4ラチェット機構あり
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
"ga-30" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷