カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 厨房用品(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ga-hk022」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガオナ 簡易浄水蛇口 差込み式 GAONA(ガオナ)ガオナ 簡易浄水蛇口 差込み式GAONA(ガオナ)
369税込406
1個
当日出荷から6日以内出荷
先端にふくらみのある外径16ミリ~19ミリのパイプに取付できます。 水ハネを防ぎ、水の汚れを取除きます。
用途パイプの先端に差込んで使用する水道水ろ過用フィルターです。材質塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂使用温度(℃)1~40
ガオナ Sパイプ GAONA(ガオナ)ガオナ SパイプGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から6日以内出荷
パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
用途蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26パイプ外径(Φmm)16
これエエやん 切替式泡沫金具 首振り機能付き GAONA(ガオナ)これエエやん 切替式泡沫金具 首振り機能付きGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。 首振り機能付き(左右38°まで調節可能)なので、シンクの隅々まで掃除することができます。 節水器具未使用の場合と比べて約70%の節水効果があります。(メーカー比) 泡沫金具を取り外した時の外径が約22ミリのパイプに取付けできます。 先端にふくらみのある外径16ミリのパイプには、別途変換アダプター(GA-HK012)をご使用ください。
用途パイプの先端に取付けて使用する泡沫金具です。材質黄銅、ABS樹脂、ポリアセタール使用温度(℃)1~60使用圧力(MPa)0.05~0.75取付ねじW22山20接続ねじW22山20最高使用温度(℃)60
これエエやん 切替式泡沫金具 首振り機能付き GAONA(ガオナ)これエエやん 切替式泡沫金具 首振り機能付きGAONA(ガオナ)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。 首振り機能付き(左右70°まで調節可能)なので、シンクの壁まで掃除することができます。 節水器具未使用の場合と比べて約70%の節水効果があります。(メーカー比) 泡沫金具を取り外した時の外径が約22ミリのパイプに取付けできます。 先端にふくらみのある外径16ミリのパイプには、別途変換アダプター(GA-HK012)をご使用ください。
用途パイプの先端に取付けて使用する泡沫金具です。材質黄銅、ABS樹脂、ポリアセタール使用温度(℃)1~60使用圧力(MPa)0.05~0.75取付ねじW22山20最高使用温度(℃)60
ガオナ スワンパイプ GAONA(ガオナ)ガオナ スワンパイプGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
用途流し台を広く使うことができる蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26アズワン品番64-5157-11パイプ外径(Φmm)16
ガオナ Uパイプ 高さアップ GAONA(ガオナ)ガオナ Uパイプ 高さアップGAONA(ガオナ)
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
通常のパイプと比べて吐水位置が大幅に高いのでシンクを広く使えます。 浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途流し台を広く使うことができる、キッチン蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26パイプ外径(Φmm)16
ガオナ 節水Uパイプ GAONA(ガオナ)ガオナ 節水UパイプGAONA(ガオナ)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
毎分約10L以上吐水しない定流量弁を内蔵しているので、通常のパイプと比べて大きな節水効果が得られます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
用途蛇口用節水パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅、ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26パイプ外径(Φmm)16