カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 自動車補修部品(1)

「ga-lc031」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガオナ 二槽式洗濯機用給水ホース (長さ調節可能) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 二槽式洗濯機用給水ホース (長さ調節可能)

    GAONA(ガオナ)
    849税込934
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    二槽式洗濯機用の給水ホースです。 好きな長さにカットして使用できます。
    材質塩化ビニル樹脂ブルーホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
  • 洗濯機用双口水栓 ツバ付き ワンタッチ 二口 二股 分岐 2方向 洗濯機増設 サブ洗濯機 二槽式洗濯機 2台 併用 同時給水 GAONA(ガオナ)

    洗濯機用双口水栓 ツバ付き ワンタッチ 二口 二股 分岐 2方向 洗濯機増設 サブ洗濯機 二槽式洗濯機 2台 併用 同時給水

    GAONA(ガオナ)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    ◆2カ所から同時に通水でき、洗濯機2台を同時に使用できます。_x000D_。◆吐水部分には洗濯機給水ホースをそのまま接続できます。_x000D_。◆全自動、ドラム式、二槽式洗濯機への給水として使用できます。_x000D_。◆「洗濯量が多い」「作業着などを別洗いしたい」などでサブ洗濯機の導入を考えている方にオススメです。_x000D_。◆二槽式洗濯機用ホース接続接手が1個同梱されています。_x000D_。◆二槽式洗濯機用ホースは別途GA-LC030(1m)、GA-LC031(2m)、GA-LC032(3m)をお買い求めください。_x000D_。◆固定コマ仕様なので、一般地・寒冷地どちらでも使用できます。_x000D_。◆樹脂製の丸みを帯びたかわいい白色のハンドルです。_x000D_。◆学校の寮や部室、保育園や幼稚園、スーパーや飲食店などの洗濯空間にオススメです。
    用途2台の洗濯機に同時に給水できる二口の水栓です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~50℃
  • 洗濯機用双口水栓 ツバ付き ワンタッチ ストッパー付き 二口 二股 分岐 2方向 平行 横並び コンパクト 洗濯機増設 サブ洗濯機 二槽式洗濯機 2台 併用 同時給水 GAONA(ガオナ)

    洗濯機用双口水栓 ツバ付き ワンタッチ ストッパー付き 二口 二股 分岐 2方向 平行 横並び コンパクト 洗濯機増設 サブ洗濯機 二槽式洗濯機 2台 併用 同時給水

    GAONA(ガオナ)
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    ◆2カ所から同時に通水でき、洗濯機2台を同時に使用できます。_x000D_。◆吐水部分には洗濯機給水ホースをそのまま接続できます。_x000D_。◆全自動、ドラム式、二槽式洗濯機への給水として使用できます。_x000D_。◆「洗濯量が多い」「作業着などを別洗いしたい」などでサブ洗濯機の導入を考えている方にオススメです。_x000D_。◆壁からの出幅が短く、コンパクトなボディです。_x000D_。◆ストッパー付きなので、万が一ホースが抜けてしまった場合も自動で水が止まります。_x000D_。◆二槽式洗濯機用ホース接続接手が1個同梱されています。_x000D_。◆二槽式洗濯機用ホースは別途GA-LC030(1m)、GA-LC031(2m)、GA-LC032(3m)をお買い求めください。_x000D_。◆学校の寮や部室、保育園や幼稚園、スーパーや飲食店などの洗濯空間にオススメです。_x000D_。◆機能的でありながらも洗練された美しさのあるシンプルな十字ハンドルです。
    用途2台の洗濯機に同時に給水できるコンパクトな二口の水栓です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~50℃
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    11,900税込13,090
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 二口水栓 分岐 二股 双口 水やり 手洗い 洗濯機 ホース おしゃれ 庭 GAONA(ガオナ)

    二口水栓 分岐 二股 双口 水やり 手洗い 洗濯機 ホース おしゃれ 庭

    GAONA(ガオナ)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    ◆室内の壁や水栓柱(立水栓)などに取付けができる二股蛇口です。_x000D_。◆吐水口部分にはネジが切ってあり、様々なジョイントを取付けてカスタマイズできます。_x000D_。◆洗濯機給水や水やり、手洗いなど多用途に同時使用できます。_x000D_。◆用途に応じたホースなどの取外しの手間がなくなり、作業がスムーズになります。_x000D_。◆サブ洗濯機として二槽式洗濯機を設置したい場合にも便利です。_x000D_。◆シンプルなハンドルで、海外風のスタイリッシュな水栓です。_x000D_。◆お庭やキャンプ場、コテージなどの水回りをおしゃれにコーディネートします。_x000D_。◆水栓本体の取付ネジサイズ:PJ1/2_x000D_。◆吐水口ネジサイズ:G1/2_x000D_。◆洗濯機に接続される場合は別途GA-LB021(メタル製・ストッパー付き)やGA-LB006(樹脂製・ストッパー付き)、GA-LB019(樹脂製)、GA-LB020(メタル製)をお求めください。_x000D_。◆洗濯機用のホースは別途GA-LC001(0.8m)、GA-LC002(1.0m)、GA-LC002(1.0m)、GA-LC004(1.5m)、GA-LC005(2.0m)、GA-LC006(3.0m)、GA-LC007(5.0m)をお求めください。_x000D_。◆散水用のホースに接続される場合は別途GA-QA031(メタル製)、GA-QA009(樹脂製・ブラウン色)をお求めください。_x000D_。◆散水用のホースは別途GA-QD021(1m)、GA-QD022(2m)、GA-QD023(3m)など、ご希望の長さのものをお求めください。
    用途2カ所から同時に水出しができる、多用途使いにオススメな二口蛇口です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~40℃