カテゴリ
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
「ga-qe005」の検索結果

潅水コンピューター 自動散水タイマー 凍結防止機能つき
GAONA(ガオナ)¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷◆外径16~23ミリの吐水口や、呼13のカップリング付水栓(取付対応ネジ:G1/2)に取付けできます。_x000D_。◆あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。_x000D_。◆水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。_x000D_。◆凍結防止ユニットつきで、ユニット内部のSMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。約6℃で閉弁します。_x000D_。◆潅水コンピューター本体から操作ユニットが取り外せますので、別の場所であらかじめ水やり設定をしておくことができます。_x000D_。◆電池は別売です。1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。用途蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うタイマーです。付属品ネジ口金、ビスつきアダプター、アタッチメント材質ABS樹脂、ポリアセタール使用圧力0.1~0.5MPa使用温度6~40℃